カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(22)
  • 機構部品(12)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • 自動車補修部品(3)
  • 電動工具(3)
  • 制御機器(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 建築金物(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 整備工具・収納(1)
  • 切削工具(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fb-m12」の検索結果

56件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • キーボード ワイヤレス Bluetooth 無線 抗菌 薄型 ワイヤレスキーボード フルキーボード 簡易パッケージ エレコム

    キーボード ワイヤレス Bluetooth 無線 抗菌 薄型 ワイヤレスキーボード フルキーボード 簡易パッケージ

    エレコム(3件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    日々のパソコン操作に安心をプラスする抗菌仕様! スマホ・タブレット・パソコンをマルチに接続可能な3台切替機能を搭載したBluetooth®;5.0薄型フルキーボード。
    付属品動作確認用単4形アルカリ乾電池×1幅(mm)441.5ブラック高さ(mm)25質量(g)【キーボード本体】約515※電池含まず奥行(mm)127.6電源【キーボード本体】単4形アルカリ乾電池・単4形マンガン乾電池・単4形ニッケル水素2次電池のいずれか1本適合規格Bluetooth 5.0 Class2対応OSWindows 10、Windows 8.1、macOS Catalina(10.15)、 macOS Big sur (11.0)、 Android10, 11、iOS14、iPad OS14 ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。※最新情報は対応表をご確認ください。接続方式Bluetooth(R)無線方式対応機種Bluetooth(R)HOGPプロファイルに対応したWindows OS、Android OS、macOS、iOS、iPadOS搭載機外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【キーボード本体】441.5×127.6×25.0(スタンド含まず)、441.5×127.6×33.5(スタンド時)通信方式GFSK方式キー配列109キー(日本語配列) ※iOS、iPadOSではかな入力に対応しておりません。保証期間6カ月間キー方式メンブレンキーストローク(mm)2.5電波到達距離(m)磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:約3、非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:約10※メーカー環境でのテスト値であり保証値ではありません。キーピッチ(mm)19電池使用可能期間アルカリ乾電池使用時の目安 約8カ月 ※1日8時間のパソコン操作を想定ホットキー数13キー接続台数3台電波周波数2.4GHz帯マルチペアリングあり対応プロファイルHOGP(HID Over GATT Profile)
  • キーボード 無線 Bluetooth メンブレン式 ワイヤレス 抗菌 薄型 ワイヤレスキーボード フルキーボード エレコム

    キーボード 無線 Bluetooth メンブレン式 ワイヤレス 抗菌 薄型 ワイヤレスキーボード フルキーボード

    エレコム
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    日々のパソコン操作に安心をプラスする抗菌仕様! スマホ・タブレット・パソコンをマルチに接続可能な3台切替機能を搭載したBluetooth®;5.0薄型フルキーボード。
    付属品動作確認用単4形アルカリ乾電池×1幅(mm)441.5ブラックサイズフルサイズ、コンパクト高さ(mm)25.0(スタンド含まず)、33.5(スタンド時)質量(g)【キーボード本体】約515※電池含まず奥行(mm)127.6電源【キーボード本体】単4形アルカリ乾電池・単4形マンガン乾電池・単4形ニッケル水素2次電池のいずれか1本適合規格Bluetooth 5.0 Class2対応OSWindows 11、Windows 10、Windows 8.1、macOS Catalina(10.15)、 macOS Big sur (11.0)、 Android10, 11、iOS14、iPad OS14 ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。※最新情報は対応表をご確認ください。接続方式Bluetooth(R)無線方式対応機種Bluetooth(R)HOGPプロファイルに対応したWindows OS、Android OS、macOS、iOS、iPadOS搭載機外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【キーボード本体】441.5×127.6×25.0(スタンド含まず)、441.5×127.6×33.5(スタンド時)通信方式GFSK方式キー配列109キー(日本語配列) ※iOS、iPadOSではかな入力に対応しておりません。保証期間6カ月間キー方式メンブレンキーストローク(mm)2.5電波到達距離(m)磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:約3、非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:約10※メーカー環境でのテスト値であり保証値ではありません。キーピッチ(mm)19電池使用可能期間アルカリ乾電池使用時の目安 約8カ月 ※1日8時間のパソコン操作を想定ホットキー数13キー接続台数3台キーの有無テンキー:あり電波周波数2.4GHz帯マルチペアリングあり対応プロファイルHOGP(HID Over GATT Profile)
  • フラットボルト 栗山百造

    フラットボルト

    栗山百造(5件のレビュー)
    689税込758
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    施工がラクな座金とボルトの一体成型。 フラット面は、角座金(4.5×40×40)と同等のサイズを有していますので座金の役割を果たします。 躯体に座堀りをして補強金物で接合する場合、一般的には60Φ深さ20mmから25mm程度の座堀を行いますが、フラットボルトを使用しますと座堀50Φ深さ5mm程度で済み、木材の欠損を少なくすることが出来ます。 座金面裏側に突起が2ヶ所ありますので、締付の際共回りしません。 特に出隅の柱でのホールダウン金物接合に有効です。
    付属品六角ナット(M12)1個使用方法使用する箇所・木材に合わせてサイズをお選びください。材質JIS G 3507 冷間圧造用炭素鋼線材SWRCH/JIS G 3505 軟鋼線材SWRM表面処理クロメートメッキ(JIS H 8610 2種3級 Ep-Fe/Zn 8/CM2)認定番号(財)日本住宅・木材技術センター/性能認定金物:S45A04-01、同等認定金物:D19A04-02
  • ジョインボール おねじロッドエンド FBM形 旭精工

    ジョインボール おねじロッドエンド FBM形

    旭精工
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • NEWフリップボルト(閉鎖箇所締結用 ブラインドボルトS45C製) イイファス

    NEWフリップボルト(閉鎖箇所締結用 ブラインドボルトS45C製)

    イイファス
    44,980税込49,478
    1箱(20本)ほか
    3日以内出荷
    世界初の優れた機能と高強度、中空部及び閉鎖箇所へ片側操作だけで締結が可能です。
    材質本体・係止片:S45C、ナット・ワッシャー:SS400
  • チップ ZFB-MJ タンガロイ

    チップ ZFB-MJ

    タンガロイ
    28,980税込31,878
    1箱(5個)
    当日出荷から3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • カーボンブラシ HiKOKI(ハイコーキ)

    カーボンブラシ

    HiKOKI(ハイコーキ)(15件のレビュー)
    439税込483
    1セット(2個)
    当日出荷
    普通カーボン
    仕様No.999-044トラスコ品番364-5860適合機種【ハンマドリル】DH45SA、DH50MRY、DH60MRV【ハンマ】PH65A、H65SB2、H70SA、H90【磁気ボール盤】BM25【グラインダ】PDH180C、G18SH、PDH205A【木工用集塵機】RW120【チップソー切断機】CD12F【高速切断機】CC12SF、CC14SF【カッタ】CM12Y【丸のこ】C15MA【卓上丸のこ】C15FB、C15FC【ベンチ丸のこ】C10FD3、C10FE【仕上溝切】PG21B【胴縁カッタ】PG46B【ルータ】M12V2、M12SA2【木工機械】P100R3、P100RA3、P100LA2、P100RF2、P100RL、P100RM、PU100F、PF90F、PF60F2、CT120F、CB75F主な適合機械【ハンマドリル】DH45SA、DH50MRY、DH60MRV、【ハンマ】PH65A、H65SB2、H70SA、H90、【グラインダ】PDH180C、G18SH、PDH205A、【高速切断機】CC12SF、CC14SF、【丸のこ】C15MAC15FB、C15FC、C10FD3、C10FE、【ルータ】M12V2、M12SA2
  • マグネットドレンボルト KYO-EI

    マグネットドレンボルト

    KYO-EI(4件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    磁石5mm突出タイプで、鉄粉を強力吸着。 耐久性抜群!ボルトの材質はアルミ軽合金(7075-T6)を使用。 ワッシャーは各自動車メーカー別にチョイスするパッケージです。
    二面幅(mm)14HEXRoHS指令(10物質対応)対応
  • クランピングスクリュー - 平面ボール - 反転防止機構つき NBK(鍋屋バイテック会社)

    クランピングスクリュー - 平面ボール - 反転防止機構つき

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ボールは9°までフレキシブルに回転。反転防止機構により、つねにボールの平面部で確実にクランプします。 ねじの呼び・長さ・表面処理など、特殊仕様の商品も製作します。コンタクトセンターへお問い合わせください。
    材質(ねじ部)SUSXM7、(ボール)SUS440C(硬度55-60HRC)/テンパカラー(きつね色)ねじ規格並目
  • パワージャッキ用ブッシング 大阪ジャッキ製作所

    パワージャッキ用ブッシング

    大阪ジャッキ製作所
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
  • M18 FORGE 12.0AH バッテリー ミルウォーキーツール

    M18 FORGE 12.0AH バッテリー

    ミルウォーキーツール
    39,980税込43,978
    1個
    当日出荷
    最もパワフルなM18バッテリー。高い性能が求められる用途でも作業スピードを向上。35%温度上昇を抑えた動作。COOL-CYCLE対応、アクティブ冷却システムによる高速冷却でダウンタイムを低減。35分で80%、45分で100%充電可能。防塵・防水性能を向上。オイル、グリース、溶剤への耐性強化。電池寿命の向上
    仕様バッテリープラットフォーム:M18 REDLITHIUM質量(kg)1.5電圧(V)18バッテリー容量(Ah)12充電時間(分)M18 DBSC使用時 - 45分
  • SCS-FB・SCSS-FB クランピングスクリュー NBK(鍋屋バイテック会社)

    SCS-FB・SCSS-FB クランピングスクリュー

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    529税込582
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • クランピングスクリュー - 平面ボール - 反転防止機構つき NBK(鍋屋バイテック会社)

    クランピングスクリュー - 平面ボール - 反転防止機構つき

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ボールは9°までフレキシブルに回転。反転防止機構により、つねにボールの平面部で確実にクランプします。 ねじの呼び・長さ・表面処理など、特殊仕様の商品も製作します。コンタクトセンターへお問い合わせください。
    材質(ねじ部)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)、(ボール)SUJ2(硬度55-60HRC)/四三酸化鉄皮膜(黒)ねじ規格並目
  • クランピングボルト ナベヤ

    クランピングボルト

    ナベヤ
    1,898税込2,088
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • クランピングスクリュー ナベヤ

    クランピングスクリュー

    ナベヤ
    1,298税込1,428
    1個
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ベースプレート 東野精機

    ベースプレート

    東野精機
    3,898税込4,288
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
  • SCB-FB・SCBS-FB クランピングボルト NBK(鍋屋バイテック会社)

    SCB-FB・SCBS-FB クランピングボルト

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    1,298税込1,428
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
  • クランピングボルト - 平面ボール - 反転防止機構つき NBK(鍋屋バイテック会社)

    クランピングボルト - 平面ボール - 反転防止機構つき

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    1,098税込1,208
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    すべてのサイズを全ねじで標準化。 ボールは9°までフレキシブルに回転。反転防止機構により、つねにボールの平面部で確実にクランプします。 ねじの呼び・長さ・表面処理など、特殊仕様の商品も製作します。コンタクトセンターへお問い合わせください。
    材質(ねじ部)SUSXM7、(ボール)SUS440C(硬度55-60HRC)/テンパカラー(きつね色)ねじ規格並目
  • ブッシング 大阪ジャッキ製作所

    ブッシング

    大阪ジャッキ製作所
    1,398税込1,538
    1個
    3日以内出荷
    接続用ネジ継手です。FB形:ネジ込み継手、ブッシング
  • ノーパンクタイヤホイール付き(三菱対応8穴) ORMOND

    ノーパンクタイヤホイール付き(三菱対応8穴)

    ORMOND
    42,980税込47,278
    1本
    3日以内出荷
    6.50-10/5.00F 三菱 セット
    用途工賃込みタイヤホイールセット
  • クランピングボルト - 平面ボール - 反転防止機構つき NBK(鍋屋バイテック会社)

    クランピングボルト - 平面ボール - 反転防止機構つき

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    999税込1,099
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    すべてのサイズを全ねじで標準化。 ボールは9°までフレキシブルに回転。反転防止機構により、つねにボールの平面部で確実にクランプします。 ねじの呼び・長さ・表面処理など、特殊仕様の商品も製作します。コンタクトセンターへお問い合わせください。
    材質(ねじ部)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)、(ボール)SUJ2(硬度55-60HRC)/四三酸化鉄皮膜(黒)ねじ規格並目
  • ブレーキパッド brembo

    ブレーキパッド

    brembo
    21,675税込23,843
    1箱
    4日以内出荷から5日以内出荷
    BREMBO ブレーキパッド プライムセラミック
    用途ホイールが汚れにくい高性能な低ダスト プライムセラミックパッド。・より低ダスト化された磨材を使用し、ダスト量を低減。・日本車/米国車純正採用されているNAO材を使用。・振動と騒音を最小化。・快適性とパフォーマンスを向上。・アクセサリー部品の同梱で作業時間を短縮。・環境影響を配慮した原材料。・性能の高い製品レベルを維持(焼入れ処理を実施)
  • ブレーキディスク brembo

    ブレーキディスク

    brembo
    21,590税込23,749
    1箱(1枚)
    4日以内出荷から5日以内出荷
    BREMBO ブレーキディスク UV
    用途UVコーティングで高い耐腐食性を実現。・カーボンを多く含む鋳鉄を使用することで高強度で振動減。・特許取得済みのピラーベンチシステムにより冷却能力UP
  • CLS-KT カムロックキット(Sタイプ) イマオコーポレーション

    CLS-KT カムロックキット(Sタイプ)

    イマオコーポレーション
    159,800税込175,780
    1個
    5日以内出荷
    カムブロック(CLS58CB)用の締付けレバーです
    質量(g)5000
  • カムブロック カムロックキット(Tタイプ) CLT-KT CLT16KT イマオコーポレーション

    カムブロック カムロックキット(Tタイプ) CLT-KT CLT16KT

    イマオコーポレーション
    219,800税込241,780
    1個
    6日以内出荷
    ・T溝仕様に合わせご使用ください。
    セット内容【Tナットセット型式】CLT-T16M12【Tナットセット数量】16【カムブロック型式】CLT94CB【カムブロック数量】4【クランピングレバー型式】CLT-L【クランピングレバー数量】1【フィックスドブロック型式】CLT55FB【フィックスドブロック数量】4質量(kg)10タイプフェノール樹脂製
  • カムブロック カムロックキット(Tタイプ) CLT-KT CLT18KT イマオコーポレーション

    カムブロック カムロックキット(Tタイプ) CLT-KT CLT18KT

    イマオコーポレーション
    219,800税込241,780
    1個
    6日以内出荷
    ・T溝仕様に合わせご使用ください。
    セット内容【Tナットセット型式】CLT-T18M12【Tナットセット数量】16【カムブロック型式】CLT94CB【カムブロック数量】4【クランピングレバー型式】CLT-L【クランピングレバー数量】1【フィックスドブロック型式】CLT55FB【フィックスドブロック数量】4質量(kg)10タイプフェノール樹脂製
  • カムブロック カムロックキット(Tタイプ) CLT-KT CLT14KT イマオコーポレーション

    カムブロック カムロックキット(Tタイプ) CLT-KT CLT14KT

    イマオコーポレーション
    219,800税込241,780
    1個
    6日以内出荷
    ・T溝仕様に合わせご使用ください。
    セット内容【Tナットセット型式】CLT-T14M12【Tナットセット数量】16【カムブロック型式】CLT94CB【カムブロック数量】4【クランピングレバー型式】CLT-L【クランピングレバー数量】1【フィックスドブロック型式】CLT55FB【フィックスドブロック数量】4質量(kg)10タイプフェノール樹脂製
  • カムブロック カムロックキット(Sタイプ) CLS-KT CLS18KT イマオコーポレーション

    カムブロック カムロックキット(Sタイプ) CLS-KT CLS18KT

    イマオコーポレーション
    149,800税込164,780
    1個
    6日以内出荷
    ・T溝仕様に合わせご使用ください。
    セット内容【Tナットセット型式】CLS-T18M10 + CLS-T18M12【Tナットセット数量】4 + 8【カムブロック型式】CLS58CB【カムブロック数量】4【クランピングレバー型式】CLS-L【クランピングレバー数量】1【フィックスドブロック型式】CLS50FB【フィックスドブロック数量】4質量(kg)5タイプフェノール樹脂製
  • カムブロック カムロックキット(Sタイプ) CLS-KT CLS16KT イマオコーポレーション

    カムブロック カムロックキット(Sタイプ) CLS-KT CLS16KT

    イマオコーポレーション
    149,800税込164,780
    1個
    6日以内出荷
    ・T溝仕様に合わせご使用ください。
    セット内容【Tナットセット型式】CLS-T16M10 + CLS-T16M12【Tナットセット数量】4 + 8【カムブロック型式】CLS58CB【カムブロック数量】4【クランピングレバー型式】CLS-L【クランピングレバー数量】1【フィックスドブロック型式】CLS50FB【フィックスドブロック数量】4質量(kg)5タイプフェノール樹脂製
  • カムブロック カムロックキット(Sタイプ) CLS-KT CLS14KT イマオコーポレーション

    カムブロック カムロックキット(Sタイプ) CLS-KT CLS14KT

    イマオコーポレーション
    149,800税込164,780
    1個
    6日以内出荷
    ・T溝仕様に合わせご使用ください。
    セット内容【Tナットセット型式】CLS-T14M10 + CLS-T14M12【Tナットセット数量】4 + 8【カムブロック型式】CLS58CB【カムブロック数量】4【クランピングレバー型式】CLS-L【クランピングレバー数量】1【フィックスドブロック型式】CLS50FB【フィックスドブロック数量】4質量(kg)5タイプフェノール樹脂製
  • 光電センサ 円柱 検出範囲 300 mm オムロンヘルスケア

    光電センサ 円柱 検出範囲 300 mm

    オムロンヘルスケア
    17,980税込19,778
    1個
    7日以内出荷
  • 光電センサ 円柱 検出範囲 100 mm オムロンヘルスケア

    光電センサ 円柱 検出範囲 100 mm

    オムロンヘルスケア
    14,980税込16,478
    1個
    7日以内出荷
    仕様●センサーのスタイル:円柱●検出タイプ:拡散●検出範囲:100 mm●出力タイプ:NPN●電気的接続:M12コネクタ●シリーズ:E3FA/E3RA/E3FB/E3RBアズワン品番65-7280-05
  • 精密研磨非球面レンズ AGLシリーズ シグマ光機

    精密研磨非球面レンズ AGLシリーズ

    シグマ光機
    23,980税込26,378
    1個
    7日以内出荷から12日以内出荷
    平面波を入射させるとほぼ回折限界の大きさまでビーム集光できる精密研磨非球面レンズです。
  • S Series(SS5Y3-12SFBN) SMC

    S Series(SS5Y3-12SFBN)

    SMC
    77,980税込85,778
    1個
    9日以内出荷
    取付け方法(D)DINレール取付(DINレール付)配線方式(S)配列指定バルブ連数16SIユニット(FB)プロトコル:PROFINET+出力点数:16+通信コネクタ仕様:M12給排気ブロックアセンブリ(-)内部パイロットポート管接続口径【P・E】(-)Φ8SIユニット出力極性(N)マイナスコモンポート取出位置【P・E】(B)両側
  • S Series(SS5Y3-10SFB) SMC

    S Series(SS5Y3-10SFB)

    SMC
    51,980税込57,178
    1個
    9日以内出荷
    配線方式(S)配列指定SIユニット(FB)プロトコル:PROFINET+出力点数:16+通信コネクタ仕様:M12SIユニット出力極性(-)プラスコモン
  • S Series(SS5Y3-10SFBN) SMC

    S Series(SS5Y3-10SFBN)

    SMC
    51,980税込57,178
    1個
    9日以内出荷
  • 5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-12SFB SMC

    5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-12SFB

    SMC
    69,980税込76,978
    1個
    9日以内出荷
    管接続口径(-) Φ10取付け方法(D) DINレール取付 (DINレール付)コモン仕様(-) プラスコモン配線方式(S) 配列指定バルブ連数8SIユニット(FB) プロトコル:PROFINET + 出力点数:16 + 通信コネクタ仕様:M12取出位置(B) 両側給排気ブロックアセンブリ(-) 内部パイロット