カテゴリ
- オフィス家具(172)
- 制御機器(29)
- 卓上消耗品(20)
- 電気材料(20)
- 船舶用品・漁業資材(19)
- バイク部品(13)
- 店舗什器・備品(13)
- 事務用品(12)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
- 空調・照明・電設資材(6)
- 機構部品(6)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(5)
- 自動車補修部品(5)
- 切削工具(5)
- パソコン/周辺機器(5)
- 電動工具(4)
- メカニカル部品(3)
- 建築金物(3)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- 自転車整備工具・アクセサリー(3)
- 保管用品(2)
- 物流用品(2)
- 安全用品(2)
- 測定用品(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 作業服(2)
- 厨房用品(1)
- 清掃用品(1)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
- 医療(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 研磨材(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 農業・園芸資材(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- オカムラ(岡村製作所)(161)
- リスパック(20)
- SEAFLO(シーフロ)(19)
- マサル工業(13)
- TakaraTec(11)
- TRUSCO(8)
- 摂津金属工業(8)
- AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(8)
- IDEC(和泉電気)(6)
- エレコム(5)
- CKD(5)
- アイリスチトセ(5)
- コガネイ(4)
- HiKOKI(ハイコーキ)(4)
- SUS(エスユーエス)(4)
- MSTコーポレーション(3)
- コクヨ(3)
- ゼブラ(3)
- ナイキ(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「fb-p」の検索結果

FB230P-3-081J SS
TakaraTec¥499税込¥5491個5日以内出荷定番の数字バルーン。ふくらまし後約70cm用途パーティー、イベント、セレブレーションシーン、SNS種類ナンバー「3」ライトピンク
FB230P-4-081J SS
TakaraTec¥499税込¥5491個5日以内出荷定番の数字バルーン。ふくらまし後約70cm用途パーティー、イベント、セレブレーションシーン、SNS種類ナンバー「4」ライトピンク
FB230P-7-081J SS
TakaraTec¥499税込¥5491個5日以内出荷定番の数字バルーン。ふくらまし後約70cm用途パーティー、イベント、セレブレーションシーン、SNS種類ナンバー「7」ライトピンク
FB230P-0-081J SS
TakaraTec¥499税込¥5491個5日以内出荷定番の数字バルーン。ふくらまし後約70cm用途パーティー、イベント、セレブレーションシーン、SNS種類ナンバー「0」ライトピンク
FB230P-6-081J SS
TakaraTec¥499税込¥5491個5日以内出荷定番の数字バルーン。ふくらまし後約70cm用途パーティー、イベント、セレブレーションシーン、SNS種類ナンバー「6」ライトピンク
FB230P-1-081J SS
TakaraTec¥499税込¥5491個5日以内出荷定番の数字バルーン。ふくらまし後約70cm用途パーティー、イベント、セレブレーションシーン、SNS種類ナンバー「1」ライトピンク
FB230P-2-081J SS
TakaraTec¥499税込¥5491個5日以内出荷定番の数字バルーン。ふくらまし後約70cm用途パーティー、イベント、セレブレーションシーン、SNS種類ナンバー「2」ライトピンク
FB230P-5-081J SS
TakaraTec¥499税込¥5491個5日以内出荷定番の数字バルーン。ふくらまし後約70cm用途パーティー、イベント、セレブレーションシーン、SNS種類ナンバー「5」ライトピンク
FB230P-8-081J SS
TakaraTec¥499税込¥5491個5日以内出荷定番の数字バルーン。ふくらまし後約70cm用途パーティー、イベント、セレブレーションシーン、SNS種類ナンバー「8」ライトピンク
FB230P-9-081J SS
TakaraTec¥499税込¥5491個5日以内出荷定番の数字バルーン。ふくらまし後約70cm用途パーティー、イベント、セレブレーションシーン、SNS種類ナンバー「9」ライトピンク
フリクションボールスリム用 0.38mm替芯
パイロット(75件のレビュー)¥139税込¥1531本当日出荷フリクションボールスリム、フリクション多色用替え芯です。用途設計図、メモ、スケジュール管理、チェック作業、印付け、書類、マーキング、全長(mm)87.5適合本体シリーズ名フリクションボール多色、フリクションボールスリム最大径(Φmm)3.6先端ボール径(mm)0.38商品タイプ替芯線の太さ超極細繰り返し・詰め替え対応
EasyナットSS(M5)CN
SUS(エスユーエス)(1件のレビュー)¥79税込¥871個当日出荷ワンタッチで後入れ、しかもすべり防止適合SF20シリーズ材質(本体)S10C相当、無電解ニッケルメッキ、(保持部)ステンレス質量(g)3ねじの呼びM5
フリーダム45プレート
カナイ(5件のレビュー)¥309税込¥3401セット当日出荷筋かい側面からの接合ではなく、内部で接合できますので外部に出張りません。 金物の接合を柱と筋かいの2部材としたことにより、床合板を欠き込まずに筋かいを接合する事ができます。 筋かいがたすき掛けの場合でも、金物の向きを変えることにより簡単に取付られます。 筋かいは突付で施工できます。柱、横架材の欠き込みは不要です。 【性能試験済】財・建材試験センター 第03A1015号、第03A1361号(剛床仕様) 告示 第1460号第1号(ニ)該当品用途筋かい端部の仕口が接合でき、金物が外壁より出っ張らずに施工できる金物です。材質JIS・G3302 SGHC付属品3番四角ビス(YD-N45×7本、YD-N60×8本)規格国土交通省告示第1460号1項1号表三(ニ)に該当表面処理Z27
PROST's ウレタン純正色タッチアップペン
PROST's(11件のレビュー)¥809税込¥8901箱(20g)当日出荷から5日以内出荷【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
バナナプラグ メス型
はくでん¥579税込¥6371個当日出荷赤色黒色のカバーが各5個、内部の取り付け金具が10個付属。カバー・取り付け金具はそれぞれ分離した状態です。セット内容黒色×5/赤色×5/取り付け金具×10材質[カバー] PVC [取り付け金具] 銅・ニッケルメッキ内径(Φmm)4本体寸法(mm)直径9×35
キーボード ワイヤレス Bluetooth 無線 ミニキーボード パンタグラフ 薄型 コンパクト マルチOS対応 PS5
エレコム(3件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷持ち運びに便利な最薄部6.5mm・重さ264gの薄型・軽量設計! ペアリングした最大3台までのデバイスを瞬時に切り替えられるBluetooth(R)パンタグラフミニキーボード。付属品ユーザーズマニュアル×1、動作確認用単4形アルカリ乾電池×2幅(mm)286.5サイズコンパクト高さ(mm)20.4質量(g)【キーボード本体】約264※電池を含まず奥行(mm)121.5電源【キーボード本体】単4形アルカリ乾電池・単4形マンガン乾電池・単4形ニッケル水素2次電池のいずれか2本適合規格Bluetooth 3.0 Class2対応OSWindows 11、Windows 10、Windows 8.1、Android 9.0、macOS Catalina(10.15)、iOS13.4、iPad OS13.4 ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。※最新情報は対応表をご確認ください。対応機種Bluetooth(R)HIDプロファイルに対応したPC、タブレット、スマートフォン外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【キーボード本体】286.5×121.5×20.4通信方式GFSK方式電池単4形アルカリ乾電池、単4形マンガン乾電池、単4形ニッケル水素2次電池のいずれか2本保証期間6カ月間電波到達距離(m)磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:約3、非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:約10※メーカー環境でのテスト値であり保証値ではありません。電池使用可能期間アルカリ乾電池使用時の目安 約1.1年 ※メーカーテスト値(想定)ホットキー数13キー接続台数3台電波周波数2.4GHz帯マルチペアリングあり対応プロファイルHID(Human Interface Device)
キーボード ワイヤレス Bluetooth 無線 フルキーボード パンタグラフ 薄型 コンパクト マルチOS対応 PS5
エレコム(1件のレビュー)¥5,698税込¥6,2681個当日出荷一枚板のように美しい無線の最薄部6.5mmのBluetooth(R)薄型コンパクトキーボードです。 省電力を実現するBluetooth(R)3.0 Class2規格に適合しており、ブルートゥースに対応したパソコンやタブレットであれば、レシーバ無しで接続できます。 ※Bluetooth(R)に対応していないパソコンやタブレットでも、規格に適合したBluetooth(R)アダプタを用意することで使用可能です。(推奨Bluetooth(R)アダプタ:LBT-UAN05C2(別売)) パソコンやタブレット、スマートフォンなど、最大3台までのデバイスをペアリング可能です。切り替えボタンを押すことで登録したデバイスを瞬時に切り替えることができます。 専用ドライバなどのインストールは不要で、ペアリングするだけですぐに使用可能です。 キータイプには、ノートパソコンのキーボードと同じ、軽い力で打鍵できる「パンタグラフ方式」を採用しています。 キートップ下に鉄板を内蔵することで、しっかりとした打ち心地と安定感を実現しています。 Windows OS/Android OS/Macintosh OS/iOSのそれぞれに最適化した入力モードを搭載しています。 コンパクトながら19mmのキーピッチと、日本語104キーを採用し、快適なタイピングが可能です。 キートップにはスタイリッシュで見やすいオリジナルフォントを使用しています。 ボリューム操作やメディアプレーヤーの操作などを専用キーを押すだけで実行できる13種類のマルチファンクションキーを搭載しています。 Android端末で、キーボードの印字通りのキー入力ができるエレコム独自のアプリ「ELECOM Keyboard layout」に対応しています。 外出先での使用にも安心な電池式です。 不使用時の電池の消耗を防止できる電源スイッチを搭載しています。 電源ON、ペアリング状況などが分かるLEDランプがついています。付属品ユーザーズマニュアル×1、動作確認用単4形アルカリ乾電池×2質量(g)【キーボード本体】約488※電池を含まず電源電池式適合規格Bluetooth 3.0 Class2対応OSWindows 11、Windows 10、Windows 8.1、Android 9.0、macOS Catalina(10.15)、iOS13.4、iPad OS13.4 ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。※最新情報は対応表をご確認ください。対応機種Bluetooth(R)HIDプロファイルに対応したPC、タブレット、スマートフォン外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【キーボード本体】367.1×127.5×21.2通信方式GFSK方式保証期間6カ月間電波到達距離(m)磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:約3、非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:約10※メーカー環境でのテスト値であり保証値ではありません。電池使用可能期間アルカリ乾電池使用時の目安 約1.1年 ※メーカーテスト値(想定)ホットキー数13キー接続台数3台対応プロファイルHID(Human Interface Device)
ゲルインキボールペン ジュース
パイロット(2件のレビュー)¥119税込¥1311本当日出荷から6日以内出荷勉強にカードに事務に、カラフルに使い分けられるゲルインキボールペンの新定番。 ジュースは鮮やかな発色のカラフルなゲルインキボールペンです。顔料インキだから水にも強い! 色んなシーンであなたの生活を彩ります。用途一般筆記、イラスト、メニュー作成、事務、書写等方式ノック式インク水性顔料ゲルインキ商品タイプ本体
ホワイトボード〈ピタボ〉(吸着シートタイプ)
コクヨ(4件のレビュー)¥5,398~税込¥5,938~1本ほか当日出荷から4日以内出荷裏面に壁やガラスなどの平滑面に貼れる吸着シートを採用したホワイトボード。粘着剤を使用していないので、のり残りがなく、きれいにはがせ、再使用できます。※何度も繰り返し使用すると、吸着力が低下します。付属品/ホワイトボード用マーカー(黒・赤)各1本・イレーザー(マグネット付き)1個・トレー1個・CamiApp<キャミアップ>対応シール4枚。用途会議の意見集約に。区分本体シリーズホワイトボード ピタボ繰り返し・詰め替え対応
タクティルスイッチ JBシリーズ
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(2件のレビュー)¥82~税込¥90~1個当日出荷から6日以内出荷はぎれのよい操作感。 端子形状をICと同様「ハ」の字形にし、PC基板へ取付けた時の浮き上がりがなく、仮固定ができ、はんだ付け作業が容易です。 スイッチ接点部が密閉されているため、フラックス等の浸入がなく、条件による丸洗い洗浄が可能です。また防水性、防塵性に優れ、高接触信頼性を保ちます。 省スペース化に徹したPC基板用。
N- フリーダム筋かいプレート 壁倍率2倍用
カナイ¥269税込¥2961セット当日出荷材質を従来品のSGHCにかわり軽くて高強度の微細粒熱延鋼板(NFG550F)を使用する事で、板厚わずか1.6mmで必要な耐力を発揮します。 施工時の位置決めがしやすいようにガイド用のポッチを付けました。用途筋かい(45×90mm)に使用する金物です。 壁倍率2倍用材質NFG550F付属品3番四角ビス(YS-N45×13本)規格(試験機関)(財)建材試験センター第06A1260号(標準仕様)、(財)建材試験センター第06A1259号(床合板仕様)、ハウスプラス住宅保証(株)HP06-KT051(内使い仕様)表面処理亜鉛めっき法規制国土交通省告示第1460号1項1号(二)に該当
フリーダム45プレート
八幡ねじ¥1,398税込¥1,5381セット(5個)翌々日出荷筋かいがたすき掛けの場合でも、金物の向きを変える事により簡単に取付けられます。 筋かい側面からの接合ではなく、内部で接合できますので外部に出張りません。用途筋かい端部を床合板を欠き込まずに接合できます。材質鉄表面処理溶融亜鉛めっき
メリー 骨抜きプライヤ
室本鉄工(3件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181丁当日出荷魚加工工場での骨抜き作業に! ばね部分を外して分解洗浄もできます。全長(mm)120仕様ばね付先曲りプライヤー形状トラスコ品番824-8269材質ステンレス(SUS420)質量(g)65先端厚さ(mm)1.2
フリクションファインライナー
パイロット(5件のレビュー)¥149税込¥1641本当日出荷から4日以内出荷こすると消えるカラーペン フリクションファインライナー フリクションファインライナーは、摩擦熱で筆跡を消去する"フリクション"シリーズの細字カラーペンです。 筆圧をかけずに軽い力で書くことができ、最初から最後まで同じ線幅で細書き筆記が可能なプラペンチップを採用しています。 手帳やノート、書類への書き込みや校正作業はもちろん、イラスト描きにもピッタリです。 新開発の「プラペンチップ」搭載。幅広いシーンで活躍。用途設計図、メモ、スケジュール管理、チェック作業、印付け、書類、マーキング、インクフリクションインク商品タイプ使い切り本体タイプシングル色数1全長(mm)139種類カラーペン方式キャップ式最大径(Φmm)15.1
キーボード ワイヤレス Bluetooth 無線 ミニキーボード パンタグラフ マルチOS対応
エレコム(1件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷持ち運びに便利な最薄部6.5mm・重さ264gの薄型・軽量設計! ペアリングした最大3台までのデバイスを瞬時に切り替えられるBluetooth(R)パンタグラフミニキーボード。付属品ユーザーズマニュアル×1、動作確認用単4形アルカリ乾電池×2質量(g)【キーボード本体】約264※電池を含まず電源【キーボード本体】単4形アルカリ乾電池・単4形マンガン乾電池・単4形ニッケル水素2次電池のいずれか2本適合規格Bluetooth 3.0 Class2対応OSWindows 11、Windows 10、Windows 8.1、Android 9.0、macOS Catalina(10.15)、iOS13.4、iPad OS13.4 ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。※最新情報は対応表をご確認ください。接続方式Bluetooth(R)無線方式対応機種Bluetooth(R)HIDプロファイルに対応したPC、タブレット、スマートフォン外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【キーボード本体】286.5×121.5×20.4通信方式GFSK方式キー配列78キー(日本語配列) ※iOSのかな入力には対応していません。電池単4形アルカリ乾電池、単4形マンガン乾電池、単4形ニッケル水素2次電池のいずれか2本保証期間6カ月間キー方式パンタグラフキーストローク(mm)2電波到達距離(m)磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:約3、非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:約10※メーカー環境でのテスト値であり保証値ではありません。キーピッチ(mm)19電池使用可能期間アルカリ乾電池使用時の目安 約1.1年 ※メーカーテスト値(想定)ホットキー数13キー接続台数3台電波周波数2.4GHz帯対応プロファイルHID(Human Interface Device)
電磁弁180シリーズ
コガネイ¥3,898税込¥4,2881袋(10個)当日出荷から9日以内出荷全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。シリンダ径20~80mmのシリンダの駆動制御をはじめ、いかなる用途にも対応する豊富なシリーズ構成。用途供給圧力で主軸を切換える内部パイロット方式の電磁弁。一般的にシリンダの制御に広く用いマニホールド形状や結線方式も用途に合わせ選択いただけます。![極小型ビームセンサ[アンプ内蔵] パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono73945393-200915-02.jpg)
極小型ビームセンサ[アンプ内蔵]
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷から44日以内出荷動画ライブラリ ラインアップ 極小サイズ体積比 約50%減 微小物体検出 さまざまなシーンで使える オプション用途パーツフィーダの部品検出、試験管トレーの有無検出、LEDのリード検出仕様アース方式:フローティング付属品M2取付ビス(SUS304):1セット(フラットONタイプ:長さ6mm、サイドONタイプ:長さ10mm)材質ケース:PBT、レンズ:ポリカーボネート、金属部:SUS304(フラットONタイプ背面部はSUS301)質量(g)投・受光器各約15規格UL/C-UL、CE保護構造IP67(IEC)電源電圧(V)DC12~24±10% リップルP-P10%以下応答時間0.5ms以下消費電流(mA)投光器:10以下、受光器:10以下使用周囲温度(℃)-10~+55(但し、結露および氷結しないこと)、保存時:-30~+70ケーブル0.1mm23芯(投光器は2芯)キャブタイヤケーブル2m付使用周囲湿度35~85%RH、保存時:35~85%RH動作表示灯橙色LED(出力ON時点灯)安定表示灯緑色LED(安定入光時、安定非入光時点灯)短絡保護装備使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:受光面照度5000以下投光素子赤色LED(発光ピーク波長:650nm、変調式)耐振動耐久10~500Hz 複振幅3mm(MAX.20G) XYZ各方向2時間総延長距離0.3mm2以上のケーブルにて投・受光器各全長50mまで延長可能絶縁抵抗DC250Vメガにて20MΩ以上 充電部一括・ケース間耐衝撃耐久500m/s2(約50G) XYZ各方向3回耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括・ケース間
エプロン 撥水 食品工場 厨房 業務用
サーヴォ(旧:サンペックスイスト)¥1,898~税込¥2,088~1枚当日出荷から4日以内出荷撥水加工付きで、水場の作業でも安心して使えるカラーエプロンです。異物混入対策に配慮したノーポケット仕様で、衛生管理を徹底したい食品工場や給食現場におすすめです。肩紐のズレを防ぐため、紐の角度や裏側のループ幅にこだわり、快適な着用感を実現。接客業務に映える鮮やかなカラーと、調理場に適したパステル調カラーの全12色展開です。用途厨房・食品工場・給食事業向け仕様たすき掛けサイズF混率(%)ポリエステル 65% 綿 35%機能撥水裾幅(cm)68身幅(cm)68生地タッサーひも長(cm)120前中心丈(cm)88ひも幅(cm)3性別男女兼用
電磁弁110シリーズ
コガネイ¥3,898税込¥4,2881袋(10個)当日出荷から3日以内出荷全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。シリンダ径20~40mmのシリンダの駆動制御をはじめ、いかなる用途にも対応する豊富なシリーズ構成。用途供給圧力で主軸を切換える内部パイロット方式の電磁弁。一般的にシリンダの制御に広く用いマニホールド形状や結線方式も用途に合わせ選択いただけます。
ニッケル水素充電池
FIRSTCOM¥2,798税込¥3,0781個5日以内出荷ニッケル水素充電池用途3.6V/1500mAh。トランシーバー・FC-JXPRO|FC-S220|ET-20X|ET-20XG|NT-20|NX-V20|FC-S20|FC-B47|FC-B20R 等に対応。充電器:FBC-5RSと併せて使用することで繰り返し充電ができます(300回ほどが目安となります)。
雑貨ポケットアルバム
ナカバヤシ¥699税込¥7691冊当日出荷から6日以内出荷アルバムを閉じるときは、ボタンにリボンをくるんと巻きつけます。収納枚数(枚)L判40材質ボタン:木、リボン:サテン質量(g)120タイプ溶着式収納サイズL寸法(縦×横×厚さ)(mm)110×150×30台紙ポリプロピレン製L判1段ポケット3層黒エンボス台紙20枚表紙仕様布クロス(綿)RoHS指令(10物質対応)対応
ケニスズーム式実体顕微鏡
ケニス¥88,980税込¥97,8781個翌日出荷検鏡作業に適した幅広いフラットベースを採用した実体顕微鏡です。 ズーム倍率が8~50倍と、低倍から高倍まで幅広い倍率で観察することができます。 TF50F-TPは記録観察に便利な三眼タイプで、カメラなどで顕微鏡画像を撮影することができます。仕様【鏡筒形式】45°傾斜鏡筒/360°回転/眼幅調節/視度調節可能質量(kg)約5総合倍率8~50×作動距離(mm)100接眼レンズ超広視野SWF10×(2個組)、視野数22対物レンズ0.8~5.0×ステージ寸法(mm)320×260焦準装置ラックピニオン式、粗動ハンドル、微動ハンドル






































![極小型ビームセンサ[アンプ内蔵] パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono73945393-200915-02.jpg)