カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(118)
  • オフィス家具(41)
  • 空調・照明・電設資材(40)
  • 制御機器(37)
  • メカニカル部品(27)
  • 自動車純正部品(24)
  • 自動車補修部品(13)
  • 配管・水廻り設備部材(11)
  • 事務用品(11)
  • 整備工具・収納(9)
  • 安全用品(8)
  • パソコン/周辺機器(7)
  • 家電(5)
  • 作業工具(5)
  • バイク純正部品(4)
  • 電気材料(4)
  • 住設機器(4)
  • 作業服(4)
  • 切削工具(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(3)
  • カー用品(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • バイク部品(2)
  • 保管用品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 測定用品(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 研磨材(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 電動工具(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 溶接用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建築金物(1)
  • 自転車部品(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fb-w」の検索結果

410件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • FB1Wシリーズ IDEC(和泉電気)

    FB1Wシリーズ

    IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    保護構造IP65の軽量樹脂ボックス。IDEC・HW/XWシリーズ コントロールユニット付も ラインアップ。
  • スプロケットサブアセンブリ 8FB-W4758-00 YAMAHA(ヤマハ)

    スプロケットサブアセンブリ 8FB-W4758-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    31,980税込35,178
    1個
    3日以内出荷
  • シャフトドライブサブアセンブリ 5FB-W4617-00 YAMAHA(ヤマハ)

    シャフトドライブサブアセンブリ 5FB-W4617-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    109,800税込120,780
    1個
    3日以内出荷
  • スプロケットサブアセンブリ 2 8FB-W176F-00 YAMAHA(ヤマハ)

    スプロケットサブアセンブリ 2 8FB-W176F-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    11,980税込13,178
    1個
    3日以内出荷
  • VXC2FB(W)用天井補強金具 YAMAHA(ヤマハ)

    VXC2FB(W)用天井補強金具

    YAMAHA(ヤマハ)
    5,098税込5,608
    1台
    翌日出荷
    天井補強用Oリングと吊り下げ金具
    仕様●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●電気用品安全法(備考):電源を使用しない為●電波法備考:該当電波を発しない為
  • P延長ブレーカ漏電保護 日動工業

    P延長ブレーカ漏電保護

    日動工業
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    雨天屋外でも安心の防雨型漏電しゃ断器付きです。家庭や事務所の元電源を落とさずに作業できます。ポッキンプラグにブレーカーが付いた安心・安全のセーフティータップポッキンブレーカーです。コンセントにつなぐだけで安心して作業ができます。
    用途防雨型漏電しゃ断器付延長コード。仕様漏電保護専用・屋外型防雨キャップ付定格周波数(Hz)50/60電線長さ(m)(プラグ側)0.7、(コンセント側)0.3電線仕様-種別極太ソフト電線(SVCT2.0mm2×3芯)定格感度電流(mA)15使用場所屋内・屋外漏電時作動時間(秒)0.1以内
  • 自己融着テープ/両面タイプ 協和ハーモネット

    自己融着テープ/両面タイプ

    協和ハーモネット
    6,398税込7,038
    1個
    当日出荷
    絶縁性、耐候性、耐トラッキング性、耐オゾン性に極めて優れた特性を有しますので、屋外で使用していただいても差し支えありません(保護テープとして粘着テープ等を巻く必要はありません)。
    用途ケーブルの端末処理および接続部の絶縁処理種類関連商品全長(m)10再生紙使用マーク適合
  • 不織布リボン付ワインバッグ HEADS(ヘッズ)

    不織布リボン付ワインバッグ

    HEADS(ヘッズ)(1件のレビュー)
    679税込747
    1パック(10枚)
    当日出荷から4日以内出荷
    仕様サテンリボン付、マチ形状:底マチ材質不織布寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)160×350×100厚さ(g/m2)75
  • ドライフレッシュ シートタイプ Kenko(ケンコートキナー)

    ドライフレッシュ シートタイプ

    Kenko(ケンコートキナー)
    239税込263
    1枚ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    大切なカメラ、レンズ、メモリーカードなどをカビ、湿気、変質、変色から守ります。極めて安全性の高い性質を持つB型シリカゲル(持続性シリカゲル)を使用。長く持続する吸湿力のほか、脱臭効果にも優れています。
    材質B型シリカゲル表面黒色不織布裏面白色不織布
  • 空調ノーマルブルゾン(ファン・バッテリーセット) リンクサス(Linxas)

    空調ノーマルブルゾン(ファン・バッテリーセット)

    リンクサス(Linxas)
    17,900税込19,690
    1セット
    当日出荷から5日以内出荷
    ファン・バッテリー付きのスターターセットで購入後すぐに使用可能!。襟は通常のウェアよりも高いトールカラーを採用。より上方へ風を送ることができます。袖周りを広くすることで、脇・腕からの風抜けを良くします。ウェア内側に張ったメッシュで背中から首回りを効率よく涼しくします。裏地は、空気漏れ対策のためのコーティング加工済みです。両肩に肩パットを設けました。資材等の運搬時に役立ちます。左腕部にペン差しを設けました。フルハーネス対応
    用途幅広い業界での現場作業にセット内容空調ノーマルブルゾン、8Vバッテリー、充電器、13V対応ファン×2、ケーブル容量電池:3350mAh/24.32Wh充電時間約3充電可能回数約500素材綿100%(高密度綿使用)入力電圧8.4V/1500mA稼働時間(時間)(連続)高:約6、低:約12
  • ライトカーテン SF4Bシリーズ Ver.2用 配線用接続ケーブル パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    ライトカーテン SF4Bシリーズ Ver.2用 配線用接続ケーブル

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • 火花用衝立スパッタシート アルミニウムフレーム 両面コーティング 吉野

    火花用衝立スパッタシート アルミニウムフレーム 両面コーティング

    吉野
    39,980税込43,978
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    組み立ては接着剤不要(ボルト式)で簡単です。溶接や研磨等で飛散する火花の拡散防止に最適です。シートは耐炎繊維織物の両面にシリコン加工したスパッタシートベーシック両面JIS A 1323 A種合格品(第03A0188号)を使用しています。アルミニウムフレームだから廃棄時リサイクルが可能です。アルミニウムフレームだからスチールより40%軽いです。
    フレーム直径(mm)28シート厚さ(mm)約1仕様A種合格品RoHS指令(10物質対応)対応
  • ケーブル用防水プラグ(圧着タイプ) トーコネ(旧:東洋コネクター)

    ケーブル用防水プラグ(圧着タイプ)

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    種類コネクタコネクタタイプN型嵌合部形状プラグ端子種別圧着結線方式(中心)圧着、(外部)圧着表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Au圧着工具TA-24ダイス+TA-35、TA-24RRoHS指令(10物質対応)対応電圧定在波比1.2max. at DC~6GHz防水性IPX7
  • 空調ノーマルベスト(ファン・バッテリーセット) リンクサス(Linxas)

    空調ノーマルベスト(ファン・バッテリーセット)

    リンクサス(Linxas)
    16,900税込18,590
    1セット
    当日出荷
    ファン・バッテリー付きのスターターセットで購入後すぐに使用可能!。襟は通常のウェアよりも高いトールカラーを採用。より上方へ風を送ることが可能。ヘルメット内部まで風を送り込めます。肩口をゴム仕様にすることで隙間をなくし、ファンの風の流出を防ぎます。ウェア内部にメッシュを張ることにより空間ができ、スムーズな風の循環をアシスト
    用途幅広い業界での現場作業にセット内容空調ノーマルベスト、8Vバッテリー、充電器、13V対応ファン×2、ケーブル容量電池:3350mAh/24.32Wh充電時間約3充電可能回数約500素材ポリエステル100%入力電圧8.4V/1500mA稼働時間(時間)(連続)高:約6、低:約12
  • ライナー入ブレーキワイヤー FSD

    ライナー入ブレーキワイヤー

    FSD(17件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1袋(10本)
    当日出荷から10日以内出荷
    一般車、完成車に使われるオーソドックスなブレーキワイヤーです。 リーズナブルな価格で補修用に最適です。 ライナー入り。
    材質スチール
  • ユニット型壁面書庫用オプション TRUSCO

    ユニット型壁面書庫用オプション

    TRUSCO
    11,980税込13,178
    1個
    翌日出荷から8日以内出荷
    材質スチール(メラミン焼付塗装)
  • フルハーネス対応 空調ベスト(ファン・バッテリーセット) リンクサス(Linxas)

    フルハーネス対応 空調ベスト(ファン・バッテリーセット)

    リンクサス(Linxas)
    16,900税込18,590
    1セット
    当日出荷
    ファン・バッテリー付きのスターターセットで購入後すぐに使用可能!。襟は通常のウェアよりも高いトールカラーを採用。より上方へ風を送ることが可能。ヘルメット内部まで風を送り込めます。肩口をゴム仕様にすることで隙間をなくし、ファンの風の流出を防ぎます。ウェア内部にメッシュを張ることにより空間ができ、スムーズな風の循環をアシスト。フルハーネス対応
    用途幅広い業界での現場作業にセット内容フルハーネス対応空調ベスト、8Vバッテリー、充電器、13V対応ファン×2、ケーブル容量電池:3350mAh/24.32Wh充電時間約3充電可能回数約500素材ポリエステル100%入力電圧8.4V/1500mA稼働時間(時間)(連続)高:約6、低:約12
  • F3000シリーズ エアフィルタ(F3000-8~) CKD

    F3000シリーズ エアフィルタ(F3000-8~)

    CKD(2件のレビュー)
    6,580税込7,238
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
  • スライドパック FBW2560XR用スライダー THK

    スライドパック FBW2560XR用スライダー

    THK(3件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ブライト900 エアーファイル 平 ツボサン

    ブライト900 エアーファイル 平

    ツボサン
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    目が詰まりにくく、切れ味が良く、アルミ・樹脂・プラスチックからステンレスまで幅広く効率よく作業できます。角シャンクを採用することにより従来の丸シャンクでは実現出来なかった大きいサイズの替刃です。ワイドタイプで一般的な替刃の1.6倍、スーパーワイドタイプで2.1倍の幅があります。ヤスリ目の粗さも荒目、中目、細目の3種類ラインナップしています。
    全長(mm)160ヤスリの長さ(mm)100適合材ステンレス、アルミ、樹脂、プラスチックなど
  • ブライト900 エアーファイル 半丸 ツボサン

    ブライト900 エアーファイル 半丸

    ツボサン
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    目が詰まりにくく、切れ味が良く、アルミ・樹脂・プラスチックからステンレスまで幅広く効率よく作業できます。角シャンクを採用することにより従来の丸シャンクでは実現出来なかった大きいサイズの替刃です。ワイドタイプで一般的な替刃の1.6倍、スーパーワイドタイプで2.1倍の幅があります。ヤスリ目の粗さも荒目、中目、細目の3種類ラインナップしています。
    全長(mm)160ヤスリの長さ(mm)100適合材ステンレス、アルミ、樹脂、プラスチックなど
  • SMA型 ケーブル用防水型プラグ(圧着タイプ) トーコネ(旧:東洋コネクター)

    SMA型 ケーブル用防水型プラグ(圧着タイプ)

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    889税込978
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    種類コネクタコネクタタイプSMA嵌合部形状プラグ結線方式(中心)圧着、(外部)圧着端子種別圧着表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)AuRoHS指令(10物質対応)対応電圧定在波比1.2max. at DC~6GHz防水性IPX7
  • オフィスデスク 平机 エランサ(ELANSA)

    オフィスデスク 平机

    エランサ(ELANSA)
    13,980税込15,378
    1台
    6日以内出荷
    カラーバリエーション豊富なデスクシリーズです。机上のコード類をコード落としに納めることが可能です。
    機能コード落とし天板厚さ(mm)30
  • スライドパック FBW3590XR用スライダー THK

    スライドパック FBW3590XR用スライダー

    THK
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • エアフィルタ 白色シリーズ F□000-W CKD

    エアフィルタ 白色シリーズ F□000-W

    CKD(4件のレビュー)
    5,527税込6,080
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    ダストや水滴を効率的に除去
    最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)5~60標準装備品ボウルガード
  • ニューFBワックス 東リ

    ニューFBワックス

    東リ
    14,980税込16,478
    1缶(18L)
    4日以内出荷
    コストパフォーマンスに優れた汎用樹脂ワックス。アクリル樹脂をベースにウレタン樹脂を配合することにより、シートやタイルへの密着性を向上したワックス。
    用途ビニル床タイル・ビニル床シート全般種類ワックス アクリル・ウレタン樹脂系容量(L)18標準使用量約600m2/18L(3回塗り)外観乳白色 エマルション危険物の類別非危険物
  • 耐火 耐水 安心バッグ Sentry

    耐火 耐水 安心バッグ

    Sentry
    6,698税込7,368
    1個
    当日出荷
    火災や水害に強く、大切なものを守ります。グラスファイバー製の4層構造、スナップとジッパーの2重ロックを採用することで、火災や水害から大切なモノを守ります。コンパクトで使いやすいデザインながら、A4フラットファイルの収納が可能な大容量で、様々なシーンで活躍します。不測の事態に備えて、緊急時にすぐに持ち出すことができます。耐火金庫に保管してさらに安心です。
    トラスコ品番666-4557寸法(mm)底マチ:30高さ(mm)内寸:330容量(L)約2.8内寸奥行(mm)30内寸幅(mm)220縦(mm)ケース:380横(mm)ケース:280外寸法・幅(mm)280外寸法・高さ(mm)380外寸法・奥行(mm)30
  • タッチコネクターファイブ フィメイルバルク 千代田通商

    タッチコネクターファイブ フィメイルバルク

    千代田通商
    409税込450
    1個
    当日出荷
    難燃性PBT 樹脂を採用しスパッタ等の延焼事故を防止。型式表示 全ての継手に型式表示。コストダウン 継手を構成する部品は最小5 パーツとしコストダウン。メッキ仕様 金属パーツはニッケルメッキ仕様。オールプラスチック継手空気圧汎用型継手では初の軽量化を実現。
    形状フィメイルバルク使用流体圧縮空気、真空、工業用水材質(本体)C3604(黄銅)、ニッケルめっき材質(ねじ部)C3604(黄銅)、ニッケルめっき接続ねじ種類Rc適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1最高使用圧力(水)(MPa)0.3使用真空圧力(kPa)-100使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40寸法C(mm)10色(本体)
  • スライドパック FBW2560XR形 THK

    スライドパック FBW2560XR形

    THK(4件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1セット
    当日出荷から9日以内出荷
    ボールケースを精密プレス成形して、ボールを組み込んだスライダが無限直線運動する直道システムです。スライドレールと組み合わせて使用することで軽量・コンパクトで軽快な直線運動が得られます。【高耐食性】レール、取付プレート、ストッパなどの部品にオーステナイト系ステンレス材を採用し、高耐食性を実現しました。【低騒音】スライダ部を新設計することにより、従来品と比べ5dBA低騒音化を実現しました。
    用途複写機、工具キャビネット、各種電子装置のキャビネット、自動販売機、工作機械のスライドカバー、金銭登録機、カーテンウォールなどの軽負荷のスライド部に最適です。材質(本体)(スライドレール・取付けプレート)SUS304材質(ケース)(ボールケース)SPCE材質(ボール)SUS440C材質(ストッパー)SUS430+NBR最大静許容荷重(N)(Pa)590、(Pb)150、(Pc)70RoHS指令(10物質対応)対応
  • スライドパック FBW3590XR形 THK

    スライドパック FBW3590XR形

    THK(2件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1セット
    当日出荷から4日以内出荷
    ボールケースを精密プレス成形して、ボールを組み込んだスライダが無限直線運動する直道システムです。スライドレールと組み合わせて使用することで軽量・コンパクトで軽快な直線運動が得られます。【高耐食性】レール、取付プレート、ストッパなどの部品にオーステナイト系ステンレス材を採用し、高耐食性を実現しました。【低騒音】スライダ部を新設計することにより、従来品と比べ5dBA低騒音化を実現しました。
    用途複写機、工具キャビネット、各種電子装置のキャビネット、自動販売機、工作機械のスライドカバー、金銭登録機、カーテンウォールなどの軽負荷のスライド部に最適です。材質(本体)(スライドレール・取付けプレート)SUS304材質(ケース)(ボールケース)SPCE材質(ボール)SUS440C材質(ストッパー)SUS304+NBR最大静許容荷重(N)(Pa)880、(Pb)200、(Pc)100RoHS指令(10物質対応)対応
  • シャッターフタ FB1270GC-W(1200mmタイプ用) ノーリツ

    シャッターフタ FB1270GC-W(1200mmタイプ用)

    ノーリツ
    13,980税込15,378
    1個
    4日以内出荷
    対応機種バスイングFRP浴槽用
  • F4000シリーズ エアフィルタ(F4000-15~) CKD

    F4000シリーズ エアフィルタ(F4000-15~)

    CKD
    7,675税込8,443
    1個
    当日出荷から27日以内出荷
  • W3100シリーズ リバースフィルタレギュレータ CKD

    W3100シリーズ リバースフィルタレギュレータ

    CKD
    10,925税込12,018
    1個
    当日出荷から25日以内出荷
  • チェアマット 椅子 透明 90×120cm 厚さ1.5mm カット可能 傷防止 床暖房対応 凹み防止 フロアマット 床保護 エレコム

    チェアマット 椅子 透明 90×120cm 厚さ1.5mm カット可能 傷防止 床暖房対応 凹み防止 フロアマット 床保護

    エレコム
    2,598税込2,858
    1個
    翌々日出荷
    キャスターによる擦り傷を防ぐ!インテリアを邪魔しないクリアタイプのチェアマットです。水や油をこぼしてもサッと拭き取るだけで、お手入れ簡単。はさみやカッターで、お好みの形や大きさにカットできます。
    用途デスクチェアの移動や重みで起こる、床への傷やへこみなどのトラブルを防ぐ、防傷・防汚チェアマットです。 。マットを敷くだけで、チェアによる床へのダメージを軽減し、きれいな床を保ちます。 。PVC製のため、水や油をこぼしてもサッと拭き取るだけで、汚れが残りにくくお手入れが簡単です。 。クリアタイプなのでお部屋の雰囲気を邪魔しません。 。はさみやカッターで、お好みの形や大きさにカットできます。 。表面は細かなシボ加工がされているため、小さな傷が目立ちにくく、ゴミやホコリも付きにくいです。 。四隅に貼れるシール付きで、めくれ・滑りを防止。クリアタイプのため目立ちにくく、剥がす際にも糊が残りにくい仕様です。 。厚さ約1.5mmと薄いので、段差を気にせず、チェアの移動もスムーズにできます。 。耐熱温度が約80℃なので、床暖房にも対応しています。 。お届け時に巻き癖が付いている場合があります。数回反対方向に巻き直したり、重しを置いたりして、平らにしてからご使用ください。 。巻き癖が取れにくい場合は、ドライヤーの温風を離れた位置から当て、様子を見ながら軽く温めてください(同じ箇所に当て続けないでください)。付属品めくれ・滑り防止シール×1セット材質PVC質量(kg)2クリア外形寸法幅900mm×奥行1200mm×高さ1.5mm耐熱温度(℃)80
  • セーフアイ 縁石用(NR4F) 大塚刷毛製造

    セーフアイ 縁石用(NR4F)

    大塚刷毛製造
    1,698税込1,868
    1個
    4日以内出荷
    プリズム反射方式を採用。超高輝度・高角度の反射レンズでヘッドライトの光を乱反射することなく入射方向へダイレクトに戻し、遠距離視認性に優れ降雨や濃霧などの悪天候時における誘導標時に大きな効果を発揮。ヘッドライトの投射角度を追求したことで、ロスが少ない抜群の視認効果を実現。鋲体及び反射レンズには耐衝撃性・耐候性に優れたポリカーボネート樹脂を使用したニュータイプの縁石鋲。鋲体両サイドに持ちやすい凹みを設け、接着剤塗布・施工性を向上。天面に凸状のロゴを施した滑りにくい設計。
    用途反射鋲・反射板・視線誘導マーカー・道路標示マーカー仕様【施工方法】ネオセーフコン(別売)をご使用ください。1個あたりの接着剤の塗布量は50gです。材質鋲体・反射レンズ:ポリカーボネート樹脂設置場所縁石用寸法(縦×横×高さ)(mm)100×100×17RoHS指令(10物質対応)対応
  • さわやかな 調節可能棚付き バタフライワゴン ホームテイスト

    さわやかな 調節可能棚付き バタフライワゴン

    ホームテイスト
    7,598税込8,358
    1台
    翌日出荷
    いつもは収納として省スペースに置いておけます!。来客などの際にパッと広げて作業スペースをプラスします!。ちょっとした作業台が欲しいけど、スペースがない時に簡単に持ってこれます!。使わないときは少ないスペースに収納しておけます!
    用途事務所や給湯室の食器棚、レンジ台、食材のストックの収納として。ホワイトオーク寸法(cm)35.3~70.1×45×70素材構造材:パーチクルボード、スチール / フレーム表面加工:粉体塗装 / 板部表面:PVC
  • F3000シリーズ エアフィルタ(F3000-10~) CKD

    F3000シリーズ エアフィルタ(F3000-10~)

    CKD
    6,663税込7,329
    1個
    当日出荷から27日以内出荷
  • 耐火・耐水 安心ポーチ MASTER LOCK

    耐火・耐水 安心ポーチ

    MASTER LOCK
    2,198税込2,418
    1個
    3日以内出荷
    防爆!難燃!。万が一の突然の発火の危険に備える。モバイルバッテリー、スマートフォン、ハンディファン、ワイヤレスイヤホンなどの発火リスクに備える耐火、耐水のポーチ。飛行機、電車、オフィス、自宅での保管に。火災や水害から大切なものを守る。ハイレベルの難燃性V-0等級:第三者機関での防爆試験、燃焼性試験をクリア。V-0等級の素材は発火後およそ10秒以内に自然消化。燃え広がらない特性があります。
    用途飛行機や電車などでの持ち運び、オフィス・自宅での保管に。