カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(35)
- 空調・照明・電設資材(28)
- オフィス家具(21)
- 制御機器(19)
- メカニカル部品(18)
- 自動車補修部品(12)
- 配管・水廻り設備部材(11)
- 事務用品(10)
- 整備工具・収納(9)
- 安全用品(7)
- パソコン/周辺機器(7)
- 作業服(4)
- 家電(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 作業工具(4)
- 電気材料(3)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(3)
- 住設機器(3)
- カー用品(3)
- 切削工具(3)
- バイク部品(2)
- 保管用品(2)
- 清掃用品(2)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
- 研磨材(2)
- 電動工具(2)
- 店舗什器・備品(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 防犯用品(1)
- 測定用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 建築金物(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 自転車部品(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 学童・教育用品(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- CKD(34)
- DAIKO(大光電機)(22)
- オカムラ(岡村製作所)(19)
- THK(15)
- IDEC(和泉電気)(10)
- INAX(LIXIL)(10)
- コクヨ(8)
- RotopaX(ロトパックス)(7)
- TOA(6)
- ネオプロト(NEOPLOT)(5)
- ODELIC(オーデリック)(5)
- リンクサス(Linxas)(4)
- アイリスオーヤマ(3)
- オーエッチ工業(3)
- omron(オムロン)(3)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- ノーリツ(3)
- KSフィルター(3)
- 大塚刷毛製造(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「fb-w」の検索結果

VXC2FB(W)用天井補強金具
YAMAHA(ヤマハ)¥5,098税込¥5,6081台翌日出荷天井補強用Oリングと吊り下げ金具仕様●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●電気用品安全法(備考):電源を使用しない為●電波法備考:該当電波を発しない為
P延長ブレーカ漏電保護
日動工業¥5,998税込¥6,5981個当日出荷雨天屋外でも安心の防雨型漏電しゃ断器付きです。家庭や事務所の元電源を落とさずに作業できます。ポッキンプラグにブレーカーが付いた安心・安全のセーフティータップポッキンブレーカーです。コンセントにつなぐだけで安心して作業ができます。用途防雨型漏電しゃ断器付延長コード。仕様漏電保護専用・屋外型防雨キャップ付定格周波数(Hz)50/60電線長さ(m)(プラグ側)0.7、(コンセント側)0.3電線仕様-種別極太ソフト電線(SVCT2.0mm2×3芯)定格感度電流(mA)15使用場所屋内・屋外漏電時作動時間(秒)0.1以内
自己融着テープ/両面タイプ
協和ハーモネット¥6,398税込¥7,0381個当日出荷絶縁性、耐候性、耐トラッキング性、耐オゾン性に極めて優れた特性を有しますので、屋外で使用していただいても差し支えありません(保護テープとして粘着テープ等を巻く必要はありません)。用途ケーブルの端末処理および接続部の絶縁処理種類関連商品全長(m)10色黒再生紙使用マーク適合
不織布リボン付ワインバッグ
HEADS(ヘッズ)(1件のレビュー)¥679税込¥7471パック(10枚)当日出荷から4日以内出荷仕様サテンリボン付、マチ形状:底マチ材質不織布寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)160×350×100厚さ(g/m2)75
ドライフレッシュ シートタイプ
Kenko(ケンコートキナー)¥239~税込¥263~1枚ほか当日出荷から4日以内出荷大切なカメラ、レンズ、メモリーカードなどをカビ、湿気、変質、変色から守ります。極めて安全性の高い性質を持つB型シリカゲル(持続性シリカゲル)を使用。長く持続する吸湿力のほか、脱臭効果にも優れています。材質B型シリカゲル表面黒色不織布裏面白色不織布
空調ノーマルブルゾン(ファン・バッテリーセット)
リンクサス(Linxas)¥17,900税込¥19,6901セット当日出荷から5日以内出荷ファン・バッテリー付きのスターターセットで購入後すぐに使用可能!。襟は通常のウェアよりも高いトールカラーを採用。より上方へ風を送ることができます。袖周りを広くすることで、脇・腕からの風抜けを良くします。ウェア内側に張ったメッシュで背中から首回りを効率よく涼しくします。裏地は、空気漏れ対策のためのコーティング加工済みです。両肩に肩パットを設けました。資材等の運搬時に役立ちます。左腕部にペン差しを設けました。フルハーネス対応用途幅広い業界での現場作業にセット内容空調ノーマルブルゾン、8Vバッテリー、充電器、13V対応ファン×2、ケーブル容量電池:3350mAh/24.32Wh充電時間約3充電可能回数約500素材綿100%(高密度綿使用)入力電圧8.4V/1500mA稼働時間(時間)(連続)高:約6、低:約12
ケーブル用防水プラグ(圧着タイプ)
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷種類コネクタコネクタタイプN型嵌合部形状プラグ端子種別圧着結線方式(中心)圧着、(外部)圧着表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Au圧着工具TA-24ダイス+TA-35、TA-24RRoHS指令(10物質対応)対応電圧定在波比1.2max. at DC~6GHz防水性IPX7
空調ノーマルベスト(ファン・バッテリーセット)
リンクサス(Linxas)¥16,900税込¥18,5901セット当日出荷ファン・バッテリー付きのスターターセットで購入後すぐに使用可能!。襟は通常のウェアよりも高いトールカラーを採用。より上方へ風を送ることが可能。ヘルメット内部まで風を送り込めます。肩口をゴム仕様にすることで隙間をなくし、ファンの風の流出を防ぎます。ウェア内部にメッシュを張ることにより空間ができ、スムーズな風の循環をアシスト用途幅広い業界での現場作業にセット内容空調ノーマルベスト、8Vバッテリー、充電器、13V対応ファン×2、ケーブル容量電池:3350mAh/24.32Wh充電時間約3充電可能回数約500素材ポリエステル100%入力電圧8.4V/1500mA稼働時間(時間)(連続)高:約6、低:約12
ライナー入ブレーキワイヤー
FSD(17件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1袋(10本)当日出荷から10日以内出荷一般車、完成車に使われるオーソドックスなブレーキワイヤーです。 リーズナブルな価格で補修用に最適です。 ライナー入り。材質スチール
フルハーネス対応 空調ベスト(ファン・バッテリーセット)
リンクサス(Linxas)¥16,900税込¥18,5901セット当日出荷ファン・バッテリー付きのスターターセットで購入後すぐに使用可能!。襟は通常のウェアよりも高いトールカラーを採用。より上方へ風を送ることが可能。ヘルメット内部まで風を送り込めます。肩口をゴム仕様にすることで隙間をなくし、ファンの風の流出を防ぎます。ウェア内部にメッシュを張ることにより空間ができ、スムーズな風の循環をアシスト。フルハーネス対応用途幅広い業界での現場作業にセット内容フルハーネス対応空調ベスト、8Vバッテリー、充電器、13V対応ファン×2、ケーブル容量電池:3350mAh/24.32Wh充電時間約3充電可能回数約500素材ポリエステル100%入力電圧8.4V/1500mA稼働時間(時間)(連続)高:約6、低:約12
ブライト900 エアーファイル 平
ツボサン¥2,198~税込¥2,418~1本当日出荷から4日以内出荷目が詰まりにくく、切れ味が良く、アルミ・樹脂・プラスチックからステンレスまで幅広く効率よく作業できます。角シャンクを採用することにより従来の丸シャンクでは実現出来なかった大きいサイズの替刃です。ワイドタイプで一般的な替刃の1.6倍、スーパーワイドタイプで2.1倍の幅があります。ヤスリ目の粗さも荒目、中目、細目の3種類ラインナップしています。全長(mm)160ヤスリの長さ(mm)100適合材ステンレス、アルミ、樹脂、プラスチックなど
ブライト900 エアーファイル 半丸
ツボサン¥2,998~税込¥3,298~1本当日出荷から4日以内出荷目が詰まりにくく、切れ味が良く、アルミ・樹脂・プラスチックからステンレスまで幅広く効率よく作業できます。角シャンクを採用することにより従来の丸シャンクでは実現出来なかった大きいサイズの替刃です。ワイドタイプで一般的な替刃の1.6倍、スーパーワイドタイプで2.1倍の幅があります。ヤスリ目の粗さも荒目、中目、細目の3種類ラインナップしています。全長(mm)160ヤスリの長さ(mm)100適合材ステンレス、アルミ、樹脂、プラスチックなど
SMA型 ケーブル用防水型プラグ(圧着タイプ)
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥889税込¥9781個当日出荷から12日以内出荷種類コネクタコネクタタイプSMA嵌合部形状プラグ結線方式(中心)圧着、(外部)圧着端子種別圧着表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)AuRoHS指令(10物質対応)対応電圧定在波比1.2max. at DC~6GHz防水性IPX7
エアフィルタ 白色シリーズ F□000-W
CKD(4件のレビュー)¥5,527~税込¥6,080~1個当日出荷から11日以内出荷ダストや水滴を効率的に除去最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)5~60標準装備品ボウルガード
ニューFBワックス
東リ¥14,980税込¥16,4781缶(18L)4日以内出荷コストパフォーマンスに優れた汎用樹脂ワックス。アクリル樹脂をベースにウレタン樹脂を配合することにより、シートやタイルへの密着性を向上したワックス。用途ビニル床タイル・ビニル床シート全般種類ワックス アクリル・ウレタン樹脂系容量(L)18標準使用量約600m2/18L(3回塗り)外観乳白色 エマルション危険物の類別非危険物
耐火 耐水 安心バッグ
Sentry¥6,698税込¥7,3681個当日出荷火災や水害に強く、大切なものを守ります。グラスファイバー製の4層構造、スナップとジッパーの2重ロックを採用することで、火災や水害から大切なモノを守ります。コンパクトで使いやすいデザインながら、A4フラットファイルの収納が可能な大容量で、様々なシーンで活躍します。不測の事態に備えて、緊急時にすぐに持ち出すことができます。耐火金庫に保管してさらに安心です。トラスコ品番666-4557寸法(mm)底マチ:30高さ(mm)内寸:330容量(L)約2.8内寸奥行(mm)30内寸幅(mm)220縦(mm)ケース:380横(mm)ケース:280外寸法・幅(mm)280外寸法・高さ(mm)380外寸法・奥行(mm)30
タッチコネクターファイブ フィメイルバルク
千代田通商¥409~税込¥450~1個当日出荷難燃性PBT 樹脂を採用しスパッタ等の延焼事故を防止。型式表示 全ての継手に型式表示。コストダウン 継手を構成する部品は最小5 パーツとしコストダウン。メッキ仕様 金属パーツはニッケルメッキ仕様。オールプラスチック継手空気圧汎用型継手では初の軽量化を実現。形状フィメイルバルク使用流体圧縮空気、真空、工業用水材質(本体)C3604(黄銅)、ニッケルめっき材質(ねじ部)C3604(黄銅)、ニッケルめっき接続ねじ種類Rc適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1最高使用圧力(水)(MPa)0.3使用真空圧力(kPa)-100使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40寸法C(mm)10色(本体)白
セーフアイ 縁石用(NR4F)
大塚刷毛製造¥1,698税込¥1,8681個4日以内出荷プリズム反射方式を採用。超高輝度・高角度の反射レンズでヘッドライトの光を乱反射することなく入射方向へダイレクトに戻し、遠距離視認性に優れ降雨や濃霧などの悪天候時における誘導標時に大きな効果を発揮。ヘッドライトの投射角度を追求したことで、ロスが少ない抜群の視認効果を実現。鋲体及び反射レンズには耐衝撃性・耐候性に優れたポリカーボネート樹脂を使用したニュータイプの縁石鋲。鋲体両サイドに持ちやすい凹みを設け、接着剤塗布・施工性を向上。天面に凸状のロゴを施した滑りにくい設計。用途反射鋲・反射板・視線誘導マーカー・道路標示マーカー仕様【施工方法】ネオセーフコン(別売)をご使用ください。1個あたりの接着剤の塗布量は50gです。材質鋲体・反射レンズ:ポリカーボネート樹脂設置場所縁石用寸法(縦×横×高さ)(mm)100×100×17RoHS指令(10物質対応)対応
さわやかな 調節可能棚付き バタフライワゴン
ホームテイスト¥7,598税込¥8,3581台翌日出荷いつもは収納として省スペースに置いておけます!。来客などの際にパッと広げて作業スペースをプラスします!。ちょっとした作業台が欲しいけど、スペースがない時に簡単に持ってこれます!。使わないときは少ないスペースに収納しておけます!用途事務所や給湯室の食器棚、レンジ台、食材のストックの収納として。色ホワイトオーク寸法(cm)35.3~70.1×45×70素材構造材:パーチクルボード、スチール / フレーム表面加工:粉体塗装 / 板部表面:PVC
耐火・耐水 安心ポーチ
MASTER LOCK¥2,198税込¥2,4181個3日以内出荷防爆!難燃!。万が一の突然の発火の危険に備える。モバイルバッテリー、スマートフォン、ハンディファン、ワイヤレスイヤホンなどの発火リスクに備える耐火、耐水のポーチ。飛行機、電車、オフィス、自宅での保管に。火災や水害から大切なものを守る。ハイレベルの難燃性V-0等級:第三者機関での防爆試験、燃焼性試験をクリア。V-0等級の素材は発火後およそ10秒以内に自然消化。燃え広がらない特性があります。用途飛行機や電車などでの持ち運び、オフィス・自宅での保管に。
耐火・耐水 安心ポーチ
MASTER LOCK¥1,798税込¥1,9781個3日以内出荷防爆!難燃!。万が一の突然の発火の危険に備える。モバイルバッテリー、スマートフォン、ハンディファン、ワイヤレスイヤホンなどの発火リスクに備える耐火、耐水のポーチ。火災や水害から大切なものを守る。ハイレベルの難燃性V-0等級:第三者機関での防爆試験、燃焼性試験をクリア。V-0等級の素材は発火後およそ10秒以内に自然消化。燃え広がらない特性があります。用途飛行機や電車などでの持ち運び、オフィス・自宅での保管に。
省配線Y型コネクタ
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)¥9,998税込¥10,9981個5日以内出荷投光器・受光器のケーブルを1本に集約し省配線を実現します極数8種類丸型形状Y型質量(g)約35定格電圧(V)24RoHS指令(10物質対応)対応
セーフアイ 縁石用(NR4D・蛍光色タイプ)
大塚刷毛製造(1件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個4日以内出荷プリズム反射方式を採用。超高輝度・高角度の反射レンズでヘッドライトの光を乱反射することなく入射方向へダイレクトに戻し、遠距離視認性に優れ降雨や濃霧などの悪天候時における誘導標時に大きな効果を発揮。ヘッドライトの投射角度を追求したことで、ロスが少ない抜群の視認効果を実現。鋲体及び反射レンズには耐衝撃性・耐候性に優れたポリカーボネート樹脂を使用したニュータイプの縁石鋲。鋲体両サイドに持ちやすい凹みを設け、接着剤塗布・施工性を向上。天面に凸状のロゴを施した滑りにくい設計。用途反射鋲・反射板・視線誘導マーカー・道路標示マーカー仕様【施工方法】ネオセーフコン(別売)をご使用ください。1個あたりの接着剤の塗布量は50gです。材質鋲体・反射レンズ:ポリカーボネート樹脂設置場所縁石用寸法(縦×横×高さ)(mm)100×100×17RoHS指令(10物質対応)対応
WEBカメラ PCカメラ 高画質 200万画素 マイク内蔵 犬型 アニマル
エレコム(1件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷ビデオ通話で手をふる相手が無機質なカメラではなく、もっとココロが通う「何か」だったら・・・ テレワーク・遠隔授業をかわいくおてつだいするWebカメラ ”wanco” 犬をモチーフにした愛らしいデザインの高画質200万画素ウェブカメラです。 動画配信やビデオ会議に最適なワイドスクリーン HD720pにも対応しています。 パソコンに接続するだけですぐに使える一発接続タイプです。 Skype、Zoomなどの各種ビデオ通話・ビデオ会議や、YouTubeライブなどのライブ配信サービスで動作確認済みです。 動画は記録画素数 最大1600×1200ピクセルに対応しています。 動画だけでなく、800万画素の静止画を撮影できます。 ※ソフトウェア処理により対応 カメラ本体に内蔵マイクを搭載しているので、煩わしいヘッドセット無しで通話したり複数人でのWeb会議でも使用可能です。 ノートパソコン(ノートPC)のディスプレイに取り付けたり、平面にお座りして設置できる、うしろ足クリップを採用しています。 無料ダウンロードできる「WebCamアシスタント」をインストールすることで、YouTube投稿機能、動画の簡易編集機能などの便利な機能を使用可能です。※Macintoshには対応していません。 多国語マニュアル(英語、中国語[繁体・簡体]、韓国語、スペイン語、ポルトガル語)をダウンロードできます。有効画素数約200万画素色数約1677万色(24bit)フォーカス固定フォーカス撮影距離(cm)30~無限遠(レンズ先端より)
フルハーネス対応 空調ブルゾン(ファン・バッテリーセット)
リンクサス(Linxas)¥18,900税込¥20,7901セット4日以内出荷ファン・バッテリー付きのスターターセットで購入後すぐに使用可能!。襟は通常のウェアよりも高いトールカラーを採用。より上方へ風を送ることができます。袖周りを広くすることで、脇・腕からの風抜けを良くします。ウェア内側に張ったメッシュで背中から首回りを効率よく涼しくします。裏地は、空気漏れ対策のためのコーティング加工済みです。両肩に肩パットを設けました。資材等の運搬時に役立ちます。左腕部にペン差しを設けました。フルハーネス対応用途幅広い業界での現場作業にセット内容フルハーネス対応空調ブルゾン、8Vバッテリー、充電器、13V対応ファン×2、ケーブル容量電池:3350mAh/24.32Wh充電時間約3充電可能回数約500素材綿100%(高密度綿使用)入力電圧8.4V/1500mA稼働時間(時間)(連続)高:約6、低:約12
LED EFFECTER ヘッド&フォグ
IPF¥12,980~税込¥14,278~1セット4日以内出荷純正ハロゲンをグレードアップ!取り付け簡単&超小型ハロゲンバルブ形状のエントリーモデル「LEDエフェクターヘッド&フォグバルブ」登場! 「取り付け簡単&リーズナブルで、夜間走行に安心安全な視界を確保する、ベーシックなエントリーモデル。」 ~その明るさ、手軽さ、すべてのナイトドライバーへ~