曜日別特売

さわやかな 調節可能棚付き バタフライワゴン

さわやかな 調節可能棚付き バタフライワゴン - ホームテイストさわやかな 調節可能棚付き バタフライワゴン - ホームテイストさわやかな 調節可能棚付き バタフライワゴン - ホームテイストさわやかな 調節可能棚付き バタフライワゴン - ホームテイストさわやかな 調節可能棚付き バタフライワゴン - ホームテイストさわやかな 調節可能棚付き バタフライワゴン - ホームテイストさわやかな 調節可能棚付き バタフライワゴン - ホームテイストさわやかな 調節可能棚付き バタフライワゴン - ホームテイスト

いつもは収納として省スペースに置いておけます!
来客などの際にパッと広げて作業スペースをプラスします!
ちょっとした作業台が欲しいけど、スペースがない時に簡単に持ってこれます!
使わないときは少ないスペースに収納しておけます!

用途
事務所や給湯室の食器棚、レンジ台、食材のストックの収納として。
色
ホワイトオーク
寸法(cm)
35.3~70.1×45×70
素材
構造材:パーチクルボード、スチール / フレーム表面加工:粉体塗装 / 板部表面:PVC
内容量
1台
注意
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81284370FBW-357-WOK
オープン
¥7,598
¥8,358(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥910/税込¥1,001
北海道地方数量1につき¥1,364/税込¥1,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする