材質スチール(エポキシ樹脂塗装)、合成皮革(PVC)、ウレタンフォーム
質量(kg)1.16
種類丸椅子
キャスターなし
背もたれなし
塗装フレーム/粉体塗装シート/PVC
スタッキング可
至極の時間をもたらす1人掛け電動リクライニングパーソナルチェア。ひとりでゆったりリラックスできる電動リクライナー。圧迫感を与えないスッキリしたデザインです。リモコン操作で、背もたれは105度~155度に、フットレストは90度~180度の間で自由に調節できます。ふっくらしたクッションで頭から座面までしっかりサポートします。人が可能な限り自然な状態で使えるように設計されたエルゴノミクスアームレスト。幅広なため、ゆったりくつろげます。チェアのサイドには大きなポケットがついており、リモコンや雑誌などを収納できます。耐久性に優れたポリエステル生地を使用。座面は高密度ウレタンを詰め込み、長時間でも快適に使用できます。
色ブラック
座面高さ(mm)435
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)770×820×1040
1個
¥27,980
税込¥30,778
3日以内出荷
・プルダウン機能を追加することができます。・OKバイスへの取付けが簡単です。・RoHS指令適合製品です。
B16.5
質量(g)78
タイプフェノール樹脂製
D21.5
C24.8
E6.5
RoHS指令(10物質対応)対応
適合OKバイスFK2-VT
1個
¥3,798
税込¥4,178
4日以内出荷
速効発熱・高耐久。最先端ナノフレキシブルヒーターフィルムで速効発熱。背中に密着する立体クッション構造採用。洗濯機でも気軽に洗えて衛生的。マイコンと温度センサーで異常発熱を抑制する安心制御。ヒーター屈曲10万回にも耐える高耐久
用途バッテリー式電熱暖房ベスト
仕様バッテリー式(FB-BT7296BK-Nなど)
トラスコ品番669-4783
セット内容本体のみ・バッテリーは別売です
材質表生地:ポリエステル・ポリウレタン、裏生地:ポリエステル、中綿その他:ポリエステル
色黒
サイズフリー
幅(cm)40
長さ(cm)54
設定温度(℃)弱 40・中 50・強 60・ターボ 65
動作時間弱:約20時間、中:約14時間、強:約10時間、ターボ:1時間後元のモードに戻る。※FB-BT7296BK使用時
稼働時間(時間)【目安】 弱:約20・中:約14・強:約10・ターボ(約1時間後戻る)※FB-BT7296BK使用時
1着
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
仕様●ケーブル長:50cm●材質:本体/PVC、銅●EA915ET-1A用延長ケーブル●風雅ボディバッテリーEA996ET-101(FB-BT7455BK)使用時の接続用延長ケーブル
アズワン品番65-9309-91
1個
¥845
税込¥930
翌日出荷
関連キーワード