カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(71)
- 制御機器(58)
- 空調・照明・電設資材(24)
- FA担当者のオススメ新商品(21)
- 切削工具(21)
- 機構部品(18)
- 油圧機器・油圧ホース(17)
- 電気材料(16)
- パソコン/周辺機器(16)
- 配管・水廻り設備部材(15)
- バイク部品(14)
- 店舗什器・備品(13)
- 事務用品(12)
- メカニカル部品(11)
- ねじ・ボルト・釘(9)
- 自動車補修部品(9)
- オフィス家具(7)
- 建築金物(7)
- 作業工具(6)
- 縫製用品(5)
- 電動工具(5)
- 保管用品(4)
- 研磨材(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 卓上消耗品(3)
- 測定用品(3)
- 学童・教育用品(3)
- 物流用品(2)
- 清掃用品(2)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
- 住設機器(2)
- 介護用品(2)
- バッテリー・電装(2)
- ガレージ機器・整備設備(2)
- 安全保護具(2)
- 作業服(2)
- 農業・園芸資材(2)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
- テープ(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 安全用品(1)
- 防犯用品(1)
- 医療(1)
- 整備工具・収納(1)
- タイヤ・足回り(1)
- カー用品(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 家電(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- ParkerTAIYO(42)
- CKD(26)
- 昭和コーポレーション(12)
- TakaraTec(10)
- トーコネ(旧:東洋コネクター)(9)
- VISHAY(9)
- サンワサプライ(8)
- TRUSCO(8)
- ローヤル電機(8)
- OSG(オーエスジー)(7)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(6)
- 千代田通商(5)
- 大電(5)
- 廣杉計器(5)
- MSTコーポレーション(4)
- オザック精工(4)
- Panasonic(パナソニック)(4)
- 富士電機(4)
- マックステル(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「fb10」の検索結果

FB10M-0-019 16インチ
TakaraTec¥169税込¥1861個5日以内出荷定番の数字バルーン。ふくらまし後約30cm用途パーティー、イベント、セレブレーションシーン、SNS種類ナンバー「0」ゴールド
FB10M-2-019 16インチ
TakaraTec¥169税込¥1861個5日以内出荷定番の数字バルーン。ふくらまし後約30cm用途パーティー、イベント、セレブレーションシーン、SNS種類ナンバー「2」ゴールド
FB10M-5-019 16インチ
TakaraTec¥169税込¥1861個5日以内出荷定番の数字バルーン。ふくらまし後約30cm用途パーティー、イベント、セレブレーションシーン、SNS種類ナンバー「5」ゴールド
FB10M-1-019 16インチ
TakaraTec¥169税込¥1861個5日以内出荷定番の数字バルーン。ふくらまし後約30cm用途パーティー、イベント、セレブレーションシーン、SNS種類ナンバー「1」ゴールド
FB10M-7-019 16インチ
TakaraTec¥169税込¥1861個5日以内出荷定番の数字バルーン。ふくらまし後約30cm用途パーティー、イベント、セレブレーションシーン、SNS種類ナンバー「7」ゴールド
FB10M-4-019 16インチ
TakaraTec¥169税込¥1861個5日以内出荷定番の数字バルーン。ふくらまし後約30cm用途パーティー、イベント、セレブレーションシーン、SNS種類ナンバー「4」ゴールド
FB10M-3-019 16インチ
TakaraTec¥169税込¥1861個5日以内出荷定番の数字バルーン。ふくらまし後約30cm用途パーティー、イベント、セレブレーションシーン、SNS種類ナンバー「3」ゴールド
FB10M-9-019 16インチ
TakaraTec¥169税込¥1861個5日以内出荷定番の数字バルーン。ふくらまし後約30cm用途パーティー、イベント、セレブレーションシーン、SNS種類ナンバー「9」ゴールド
FB10M-6-019 16インチ
TakaraTec¥169税込¥1861個5日以内出荷定番の数字バルーン。ふくらまし後約30cm用途パーティー、イベント、セレブレーションシーン、SNS種類ナンバー「6」ゴールド
FB10M-8-019 16インチ
TakaraTec¥169税込¥1861個5日以内出荷定番の数字バルーン。ふくらまし後約30cm用途パーティー、イベント、セレブレーションシーン、SNS種類ナンバー「8」ゴールド![食品・耐熱用耐圧ホース 塩ビ[トヨフーズホース TFB] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono74061953-240527-02.jpg)
食品・耐熱用耐圧ホース 塩ビ[トヨフーズホース TFB]
TOYOX(トヨックス)(15件のレビュー)¥899~税込¥989~1本当日出荷から5日以内出荷【食品対応耐圧ブレードホース】 非フタル酸系可塑剤使用し、食品・飲料・油脂食品の配管に使用可能な食品ホース。 【長持ち】耐油性に優れ、油脂食品でもホースが硬くなりにくい食品ホース 【耐熱性】使用温度範囲:-5~70℃。70℃までの温水洗浄などにも使用可能な耐熱食品ホース。 【柔軟性】 柔軟性があり、可動部分の配管にも使用可能。 【透明性】透明性が良く、流体の確認ができ安心。 【法適合】食品衛生法適合(PL制度)、FDA(米国食品医薬品局)適合品、BPOM( インドネシア:国家食品医療品監督庁)規定適合、RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※ 吸引用、ホースの折れ防止をお探しの方は「トヨリングF」を検索ください。 ※ さらに高い耐熱性をお探しの方は「トヨシリコーン」を検索ください。 ※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ ホース内径9~50ミリには「液だまり防止」「漏れ抜け防止」の専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。用途各種食品・飲料水等の搬送用耐圧ブレードホース使用温度範囲(℃)-5~70
ドライメットLF ブッシュ
オイレス工業(31件のレビュー)¥159~税込¥175~1個当日出荷から20日以内出荷無給油で使用でき、薄肉・軽量でコンパクト化が可能です。高荷重低速条件下で安定した低摩擦係数を示し、耐摩耗性に優れています。潤滑油が併用される場合は、中高速領域においても高いPV値で使用可能です。低温から高温まで幅広い温度範囲で使用でき、耐薬品性にも優れています。寸歩安定性・機械的強度・熱伝導性に優れています。使用温度範囲(℃)-200~+280潤滑方式無潤滑長さ公差(mm)0~-0.3許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]3.60[2200]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])49.0[500]許容最高速度V(m/s[m/min])0.65[39]
フォスナービット
SK(新潟精機)(39件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷から翌々日出荷ホールソーでは難しい止まり穴加工も簡単です。用途木材の止まり穴加工に。(FB-26、FB-35、FB-40はスライド丁番の取り付けに。)材質炭素工具鋼(SK)焼入処理
SFB型 ステンレスブッシング
オンダ製作所(1件のレビュー)¥259~税込¥285~1個当日出荷から5日以内出荷テーパおねじ、テーパめねじ(R×Rc)。ねじのサイズ変換に使用します。材質SUS304(SCS13A)形状ブッシング使用温度範囲(℃)-20~220ねじの種類R×Rc使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
FB-10 あきおくん
明邦化学(2件のレビュー)¥499税込¥5491個当日出荷小物収納に最適 折りたたみ式の10コマタイプ フタは独立開閉式仕様首掛用ロープホール付材質本体:耐衝撃性コーポリマー 内蓋:ポリプロピレン寸法(mm)97×65×30質量(g)48.8寸法A(mm)23寸法F(mm)25寸法D(mm)25寸法E(mm)39寸法B(mm)30寸法C(mm)23トレー深さ内寸(mm)11RoHS指令(10物質対応)対応
スコッチ(R)布用両面テープ強力薄手
3M(スリーエム)(2件のレビュー)¥469税込¥5161巻当日出荷粘着剤、基材とも柔らかく布の目によく追従するので、布の接着に適しています。 テープの厚みが薄いので、貼った跡が目立ちません。 接着剤では付きにくいナイロンやポリエステルも接着可能です。 PE、PPにも接着可能です。用途カラーボックスの目隠しに、カーテンのすそ上げに、クロス類の端処理に厚さ(mm)0.2長さ(m)6粘着力(N/mm)8.1/10粘着タイプ強力
フリーBOX
ナカバヤシ¥5,998税込¥6,5981台当日出荷学校や公共施設で「相談ポスト」としても多数採用されています。 投入口はハガキサイズ。鍵付。仕様取手付、シリンダーロック付、壁面取付用穴2ヶ所、壁面取付用ネジ2本付幅(mm)210本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×100×310奥行(mm)100高さ(mm)310材質スチール 合成樹脂焼付塗装質量(kg)1.4間口(mm)210本体質量(kg)1.4RoHS指令(10物質対応)対応鍵あり(シリンダー錠)投入口寸法(幅W×高さH)(mm)110×13
同軸ケーブル 5C-FB
正和電工(7件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281巻当日出荷発泡ポリエチレン絶縁・両面アルミラミネートテープにより伝送性・耐ノイズ性に優れています。用途地上放送、衛星放送、BS・CS放送の機器間の信号伝送用及び内部配線に用いられます。仕様外部導体すずメッキ軟銅線編組:素線径=0.14mm・持数×打数=4×24又は6×16・ピッチ=42mm以下材質絶縁材/発泡ポリエチレン、外部導体1/両面アルミラミネートテープ、外部導体2/すずメッキ軟銅線編組、シース材/PVC耐電圧AC1000V(1分間)テープ厚さ(mm)(アルミラミネート)0.05静電容量67(1kHz)外径(mm)(アルミラミネート)5.1絶縁体厚さ(mm)1.98絶縁抵抗(MΩ/km)1000以上導体外径(Φmm)(内部)1.05絶縁体外径(mm)5導体抵抗21.1Ω/km以下特性インピーダンス(Ω)75減衰量(dB)最大/90MHz=67.6・220MHz=109・470MHz=167・770MHz=221・1300MHz=300・1550MHz=335・1770MHz=362・2000MHz=391・2150MHz=408((km・20℃)
かくれん棒フローリング用BP
建築の友(3件のレビュー)¥369税込¥4061パック(6g)当日出荷から翌々日出荷木製品やフローリングのへこみキズ、深いキズ、広いキズ、耐久性が必要な箇所のキズが簡単に補修できます。床暖房対応! ハードタイプなので、耐久性に優れています。 特にフローリング傷やテーブル傷に最適です。 へこみキズも簡単に補修できます。 施工後のフローリング用ワックスの使用はできます。 施工後の収縮は、ほとんどありません。 床暖房のフローリングにも使用できます。成分石灰系ワックス、石油系ワックス、酸化チタン、カーボンブラック、合成酸化鉄危険物の類別非危険物
オールメタルセーフティカッター替刃
オルファ(2件のレビュー)¥519税込¥5711パック(10枚)当日出荷トラスコ品番818-7134適合本体229B質量(g)55.2刃長(mm)72刃幅(mm)17.5刃厚(mm)0.6材質(刃)ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
発泡スチロールコンテナー(保冷剤付)
ケニス(2件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷温かいものを温かく、冷たいものを冷たく保持する、断熱性に優れた発泡スチロールコンテナーです。 丈夫なつくりで耐久性に優れています。 ゲル状保冷剤300gが1個付属しています。
オイルレスフランジ付ブッシュ
ノーブランド(1件のレビュー)¥639~税込¥703~1個当日出荷から31日以内出荷仕様高力黄銅ベース固体潤滑剤埋込形状フランジ付ブッシュ使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+200定期潤滑:-40~+150許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1000]定期潤滑:3.25[2000]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29[296]許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.5[30]定期潤滑:1.0[60]
スパイラル用Uバンド
昭和コーポレーション¥599税込¥6591個当日出荷から7日以内出荷バンドとネジの接合部は、溶接仕様となります。用途スパイラルダクトを振れ止めする平板鋼板製金具材質ユニクロメッキ寸法C(mm)45ボルト径dW3/8板厚t(mm)1.6板幅(mm)32
FRP樹脂ビット
大見工業¥5,198~税込¥5,718~1本当日出荷から翌々日出荷樹脂加工の決定版、バリ無くキレイに加工可能です。超硬刃採用で、キレ味バツグン&高寿命です。用途樹脂・CFRPの穴あけに。有効切削能力(mm)【FRP】30【プラスチック】15【木材】15シャンク形状六角軸シャンク径(mm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスフラットUバンド
昭和コーポレーション¥1,598税込¥1,7581個当日出荷から4日以内出荷バンドとネジの接合部は、溶接仕様となります。用途SGP配管等を振れ止めする平板鋼板製金具材質SUS304
4K8K対応S-5CFB同軸ケーブル(ホワイトグレー)
マックステル(7件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781巻(10m)当日出荷2K・4K・8K対応したS-5CFB同軸ケーブル(ホワイトグレー)になります。従来の2K放送のテレビでも使用できます。FB型高周波同軸ケーブル2重シールド構造により外部ノイズの影響や外部への電波の漏洩を最小限に抑えます。色ホワイトグレーケーブルS-5CFB
パンチングパネル用フックバー(直線タイプ)
TRUSCO¥2,198税込¥2,4181個当日出荷長さ(mm)134フック(本数)2材質(フック)スチール取付ピッチ(mm)50フック径(mm)5材質(取付部)ポリプロピレン(PP)表面処理(フック)ユニクロメッキ仕上げ
漏電遮断器
LS ELECTRIC(旧 LS産電)(26件のレビュー)¥4,698~税込¥5,168~1台当日出荷小形化 30~100AFのサイズを同一化、小形化させて分電盤の設計、標準化に多様なメリットを提供します。タイプ標準形取付方式ネジ及びDIN-Rail付着規格日本PSE規格、IEC60947-2定格電圧(V)AC100~AC220定格絶縁電圧(V)220接続方式表面形保護機能過負荷/短絡保護兼用動作時間0.1秒以内過電流トリップ方式完全電磁式(ODP)
スパッタチューブ
PISCO(ピスコ)¥6,998税込¥7,6981巻当日出荷使用温度範囲(℃)-15~90(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1.0(20℃ 65%RH時)使用流体空気、熱媒体油、水(条件有※)チューブ全長(m)20使用真空圧力(kPa)-100チューブ色ダークグレー
平形直角定規 JIS2級 非焼入品
大菱計器製作所¥4,898~税込¥5,388~1個当日出荷から42日以内出荷D形平スコヤー 精度はJIS規格の2級で非焼入品です。直角の測定をするために使用します。治工具の直角、治工具取付けによる直角、製品の直角等の測定に使用します。種類平形直角定規
ディスクシリンダー式キーボックス
TANNER¥27,980税込¥30,7781台当日出荷から5日以内出荷ディスクシリンダー方式の普及型キーボックスです。 外せて持ち運べるキーハンガー仕様で、落ちない名刺ホルダー、整理に便利な整理カードと名刺ホルダー仕様。付属品ディスクシリンダーキー×2色メタリックブラウンRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合再生紙使用マーク適合
まとめ買い 消せるボールペン フリクションボールノック
パイロット¥1,998税込¥2,1981セット(10本)当日出荷から翌々日出荷お得な10本まとめ買いセットです。こすると消えるフリクションシリーズ、スタンダードタイプのノック式ボールペンです。用途紙への筆記に。材質軸さや:樹脂+ラバー軸径(Φmm)11.1寸法(mm)最大径Φ11.1×全長146全長(mm)146方式クリップスライドノック式インクフリクションインキ














![食品・耐熱用耐圧ホース 塩ビ[トヨフーズホース TFB] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono74061953-240527-02.jpg)