カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(47)
  • 切削工具(20)
  • 油圧機器・油圧ホース(12)
  • 空調・照明・電設資材(10)
  • パソコン/周辺機器(9)
  • 制御機器(4)
  • 物流用品(4)
  • メカニカル部品(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • 作業工具(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 電気材料(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 測定用品(2)
  • 建築金物(2)
  • ガレージ機器・整備設備(2)
  • バイク部品(1)
  • テープ(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 機構部品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 安全用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 研磨材(1)
  • 農具(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fb200」の検索結果

関連キーワード
143件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
超硬3枚刃フラットドリル 内部給油仕様  FB200 U  3XD グーリング超硬3枚刃フラットドリル 内部給油仕様 FB200 U 3XDグーリング
19,980税込21,978
1本
翌々日出荷
傾斜面や曲面の穴あけ、パイロット不要でフラット底穴加工が可能です。
用途一般鋼・合金鋼・ステンレス鋼・鋳物材質超硬刃数3先端角(°)180表面処理FIREコート
超硬3枚刃フラットドリル 内部給油仕様  FB200 U  5×D グーリング超硬3枚刃フラットドリル 内部給油仕様 FB200 U 5×Dグーリング
22,980税込25,278
1本
翌々日出荷
傾斜面や曲面の穴あけ、パイロット不要でフラット底穴加工が可能です。
用途一般鋼・合金鋼・ステンレス鋼・鋳物材質超硬刃数3先端角(°)180゜表面処理FIREコート
SFB型 ステンレスブッシング オンダ製作所SFB型 ステンレスブッシングオンダ製作所(1件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷から5日以内出荷
テーパおねじ、テーパめねじ(R×Rc)。ねじのサイズ変換に使用します。
材質SUS304(SCS13A)形状ブッシング使用温度範囲(℃)-20~220ねじの種類R×Rc使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
ビットインサート フランジ FB(黄銅(カドミレス))(パック品) 東海物産ビットインサート フランジ FB(黄銅(カドミレス))(パック品)東海物産(7件のレビュー)
529税込582
1パック(10個)
当日出荷から3日以内出荷
材質黄銅(カドミレス)
一般換気扇 高須産業一般換気扇高須産業(2件のレビュー)
3,898税込4,288
1台
当日出荷から翌々日出荷
フィルター付きで清潔、お手入れもカンタン楽ラク!
用途一般・台所用材質オール樹脂製タイプフィルター付き 連動式シャッター 排気周波数(Hz)50/60スイッチ引きひもスイッチ付き定格電圧(V)100適合場所一般・台所用電源コード(m)0.7
スパイラル用Uバンド 昭和コーポレーションスパイラル用Uバンド昭和コーポレーション
769税込846
1個
当日出荷から7日以内出荷
バンドとネジの接合部は、溶接仕様となります。
用途スパイラルダクトを振れ止めする平板鋼板製金具材質ユニクロメッキ寸法C(mm)45ボルト径dW3/8板厚t(mm)1.6板幅(mm)32
FRP樹脂ビット 大見工業FRP樹脂ビット大見工業
9,998税込10,998
1本
当日出荷から翌々日出荷
樹脂加工の決定版、バリ無くキレイに加工可能です。超硬刃採用で、キレ味バツグン&高寿命です。
用途樹脂・CFRPの穴あけに。有効切削能力(mm)【FRP】30【プラスチック】15【木材】15シャンク形状六角軸シャンク径(mm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応
FUN CRAFT 手芸・クラフト用 近正FUN CRAFT 手芸・クラフト用近正
1,598税込1,758
1丁
当日出荷
鋭い刃先で細工作業に最適です。細い糸から繊維質な物まで切断可能です。軽くて丈夫なABS樹脂で手によくなじみます。
全長(mm)140刃長(mm)33トラスコ品番407-8586材質刃部:高級炭素刃物工具鋼、柄:高衝撃ABS樹脂質量(g)44
取り替え用フィルター 高須産業取り替え用フィルター高須産業(1件のレビュー)
899税込989
1袋(3枚)
翌々日出荷
フィルター換気扇FFB-200用
材質フィルターパネル枠:ABS、フィルター:P.Pホワイトタイプオイルポケット付フィルターパネル
ステンレススパイラル用Uバンド 昭和コーポレーションステンレススパイラル用Uバンド昭和コーポレーション
2,998税込3,298
1個
当日出荷から4日以内出荷
バンドとネジの接合部は、溶接仕様となります。
用途スパイラルダクトを振れ止めする平板鋼板製金具材質SUS304寸法C(mm)45ボルト径dW3/8板厚t(mm)1.5板幅(mm)32
XZYシリンダー(ボールタイプ) ムラエXZYシリンダー(ボールタイプ)ムラエ
2,598税込2,858
1個
当日出荷から14日以内出荷
インサートナット(黄銅ビットインサート) HFB-2000(M=2 ピッチ0.4) 廣杉計器インサートナット(黄銅ビットインサート) HFB-2000(M=2 ピッチ0.4)廣杉計器
2,298税込2,528
1袋(50個)
当日出荷
ねじ径M2材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応
食品ボトル シービープラス食品ボトルシービープラス
3,598税込3,958
1袋(12個)
翌々日出荷
材質:PET製(耐熱60℃)
材質PET
管路口防水材料 古河電工(古河電気工業)管路口防水材料古河電工(古河電気工業)(1件のレビュー)
32,980税込36,278
1個
3日以内出荷
水の入るおそれのあるマンホールおよび屋外のエフレックスの管路口処理にご使用ください。
タイプ一条用材質ゴム
フレッシュ角型ケーキスタンド プラザ 北村サンプルフレッシュ角型ケーキスタンド プラザ北村サンプル
159,800税込175,780
1個
4日以内出荷
PLAZA 中世の広場をイメージしたプラザ。 今人気の角型ケーキ用スタンドです。
TKG品番9-1768-1501質量(kg)4.8天板寸法(mm)490×325寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)560×410×350
普及型メカニカルフォースゲージ イマダ普及型メカニカルフォースゲージイマダ(2件のレビュー)
41,980税込46,178
1台ほか
当日出荷から9日以内出荷
安価モデル。荷重推移が読みやすい針式モデル。頑丈なアルミダイキャストボディー。ハンドユーズに最適な形状。
用途引張測定。圧縮測定。剥離測定。付属品アタチメント6点(小鉤、平型、円錐、A型、V型、接続ロット)、収納ケース、検査成績書、取扱説明書ストローク(mm)10本体質量(g)約600精度±0.3%F.S使用温度(℃)0~+40機能ピークホールド(止針機能)表示形式リアルタイム/ピークモード切替式本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)67×48×232.5
ステンレスFB棚受 ケイ・ジー・ワイ工業ステンレスFB棚受ケイ・ジー・ワイ工業
3,298税込3,628
1個
当日出荷から10日以内出荷
腐食に強いステンレスのフラットバーを素材として採用、裏表どちらからでもビス止め可能な両面皿取り穴を施しました。サビに強い電解研磨処理。
材質ステンレス(SUS304)棚受け金具L型棚受け
管路口防水部品多条ケーブル用 古河電工(古河電気工業)管路口防水部品多条ケーブル用古河電工(古河電気工業)
43,980税込48,378
1組
3日以内出荷から4日以内出荷
水の入る恐れのあるエフレックスの管路口処理に使用
用途水の入るおそれのあるマンホールおよび屋外のエフレックスの管路口処理にご使用ください。
棚柱用ブラケット LAMP(スガツネ工業)棚柱用ブラケットLAMP(スガツネ工業)
1,498税込1,648
1本
当日出荷
本品2本で棚板1枚を取り付けできます。本品が不意に棚柱から外れるのを防止する抜け止め付きです。
用途木板棚用付属品十字穴付きなべタッピンねじ3×12 (ステンレス鋼)シルバー質量(g)75種類その他棚受け金具棚柱用
HDMI光ファイバケーブル サンワサプライHDMI光ファイバケーブルサンワサプライ
27,980税込30,778
1本
当日出荷
ULTRAHIGHSPEEDHDMI認証プログラム合格のウルトラハイスピードHDMIケーブル。HDMIを搭載したDVD、ハードディスク、ブルーレイディスクレコーダー、パソコン本体などとテレビ、ディスプレイ、プロジェクターなどの機器と接続できます。解像度8K/60Hz、4K/120Hz、伝送速度48Gbpsに対応したHDMI光ファイバケーブルです。明暗差を活かした立体感のあるくっきりとした映像を伝送することができるHDRに対応しています。色域規格BT.2020対応なので、規格上ほぼ100%の色彩を再現します。映像信号と音声信号の高速伝送だけでなく、HEC対応で100Mbpsのイーサネット信号の双方向通信が可能です。デジタル音声をテレビなどの表示機器からAVアンプなどの出力機器へ伝送できる、ARC(オーディオリターンチャンネル)に対応しています。高音質デジタル音声信号(マルチチャンネルサラウンド)に対応しています。
仕様方向性(HDMI):あり種類HDMIコネクタ形状HDMIプラグ-HDMIプラグ(HDMI タイプAコネクタ-タイプAコネクタ)対応機種HDMI出力端子(HDMI タイプA メス)を搭載したブルーレイ・HDD・DVDレコーダー、ゲーム機などHDMI入力端子(HDMI タイプA メス)を搭載したディスプレイ、プロジェクター、液晶テレビなど対応ARC、HECコネクタ(HDMI)スタンダード(タイプA)UL規格NON ULRoHS指令(10物質対応)対応対応解像度8K/60Hz・5K/60Hz・4K/120HzDSC圧縮時 10K/60Hz・10K/30Hz・8K/120Hz・5K/120HzHDMI規格ULTRA HIGH SPEED HDMI CABLE帯域幅(Gbps)最大48
CBNスーパーフィニッシュボールエンドミル NS(日進工具)CBNスーパーフィニッシュボールエンドミルNS(日進工具)
18,980税込20,878
1本
翌々日出荷
素材はCBN(立方晶窒化硼素)を使用しています。長時間、超精密仕上げ加工が可能です。
ねじれ角首角γ(°)12加工可能硬度~65HRCまで加工可能R公差(mm)±0.005
DIsplayPort光ファイバケーブル サンワサプライDIsplayPort光ファイバケーブルサンワサプライ
89,980税込98,978
1本
翌々日出荷
仕様金メッキピンブラックコネクタ形状DisplayPortオス - DisplayPortオスプラグ金メッキケーブル外径(Φmm)4.7特性光ファイバ伝送速度(Gbps)最大21.6対応解像度最大4K2K/60Hz変換タイプオス - オス
DisplayPort-HDMI変換光ファイバーケーブル サンワサプライDisplayPort-HDMI変換光ファイバーケーブルサンワサプライ
27,980税込30,778
1本
当日出荷から翌々日出荷
DisplayPortを持つパソコンと、HDMIインターフェースを持つディスプレイ・テレビ・プロジェクターなどとを接続するときに使用する10mの長さの光ファイバーケーブルです。DisplayPortを持つパソコンからHDMI入力端子を持つディスプレイやテレビ、プロジェクタなどに映像や音声を出力することができます。4K出力に対応した機器であれば、高精細の4Kコンテンツを4Kに対応した大画面のテレビやディスプレイに出力できます。最大解像度4K/60Hz対応。※本体・ディスプレイ・再生アプリ・コンテンツなどすべてが4K/60Hzに対応している環境が必要です。ドライバなどのインストールは必要ありません。接続するだけで使用できます。DisplayPortからの音声出力に対応した機種では、テレビやディスプレイのHDMI入力端子からの音声入力に対応してしています。
ケーブル外径(Φmm)約4.5コネクタ形状DisplayPort コネクタオス - HDMIプラグ(HDMIコネクタオス)※HDMI タイプAコネクタオス規格DisplayPort Ver 1.2/HDMI 2.0対応機種<パソコン>各社パソコン ※DisplayPort出力端子を持っている機種に対応します。<ディスプレイ>HDMI入力端子を搭載した各社ディスプレイ・テレビ・液晶プロジェクターなど※HDMI出力の本体とDisplayPort入力端子のディスプレイなどとを接続することはできません。※音声出力対応の機種では、HDMI機器への音声出力ができます。※各解像度に対応したテレビ、ディスプレイが必要です。※HDMI出力のPC、AV機器からDisplayPort入力端子を持つディスプレイやテレビへの接続はできません。※機種・環境により使用できない場合があります。全ての機器・環境での動作を保証するものではありません。各種認証解像度【DisplayPort】3840×2160(4K/60Hz対応)・4096×2160/60Hzケーブル光ファイバケーブル対応解像度最大3840×2160(4K/60Hz対応)・4096×2160/60Hz※本体・ディスプレイ全てが同じ解像度に対応している必要があります仕様DisplayPort接続先コネクタ:HDMI、DisplayPort方向性:あり
M12/呼12/200mm Tスロットボルト エスコM12/呼12/200mm Tスロットボルトエスコ
2,580税込2,838
1個
翌日出荷
適合ねじM12エスコ品番EA637FB-200材質焼入鋼寸法A(mm)200寸法D(mm)7寸法B(mm)120寸法C(mm)18適合T溝幅(mm)12
エンドミル 超硬S ボール EFB MOLDINO(旧:三菱日立ツール)エンドミル 超硬S ボール EFBMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
17,980税込19,778
1本
5日以内出荷
刃数2材質超硬
75Ω同軸ケーブル カナレ電気75Ω同軸ケーブルカナレ電気
47,980税込52,778
1巻(200m)
3日以内出荷から61日以内出荷
特性インピーダンス(Ω)75
デジタルリンクスイッチャー Panasonic(パナソニック)デジタルリンクスイッチャーPanasonic(パナソニック)
189,800税込208,780
1箱
5日以内出荷
LANケーブルのみで映像/音声/制御信号を、2系統出力でき、最大150m伝送することが可能です。さらに1系統のDVI-D出力にも対応しています。HDMI信号はもちろん、RGB信号やビデオ信号の入力が可能です。
付属品ACアダプター×1、電源コード(2m)×3、ACアダプター抜け防止金具×1、ACアダプター抜け防止金具取付用×1、ラック取付金具×2、ラック取付金具取付用ねじ×6、セット脚×4、セット脚取付用ねじ×4、3ピン3.5mm脱着式端子台プラグ×1質量(kg)約1.3(本体)電源(V)DC16 (DC入力端子)消費電力(W)32(電源「切」時:0.1)(付属のACアダプター使用時)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)210×44×250(突起部含まず)
CF用両面テープ リンテックコマースCF用両面テープリンテックコマース
139,800税込153,780
1箱(60個)
8日以内出荷
剥がしやすい粘着剤使用です。
トラスコ品番713-1300幅(mm)50長さ(m)20
DIsplayPort光ファイバケーブル サンワサプライDIsplayPort光ファイバケーブルサンワサプライ
93,980税込103,378
1本
翌々日出荷
DisplayPort規格Ver1..4に対応したケーブルです。HBR3採用により総帯域幅最大32.4Gbps(8.1Gbps×4レーン)をサポートすることで、最大8K/60Hzや4K/120Hzの高解像度表示が可能です。 HDR対応明暗の差をよりダイナミックに表現できる「HighDynamicRange(ハイ・ダイナミック・レンジ)」に対応しています。 DisplayStreamCompression(DSC)対応映像圧縮技術のDSC1.2規格に対応しています。 1本のケーブルで画像+音声の伝送が可能です。(音声信号の入出力は機器のオプション機能になっていますので対応した機器どうしが必要です。) 複数のディスプレイを数珠つなぎにしたり、ハブ経由で接続したりでき、簡単にマルチディスプレイ環境を構築することができます。 コンテンツ不正コピーを防止するHDCP2.2/1.4に対応しています。 下位規格との互換性があるので、DisplayPortVer1.3/1.3/1.1/1.0などの環境でも使用できます。
ブラック規格DisplayPort規格Ver.1.4(認証品ではありません)コネクタ形状DisplayPortオス - DisplayPortオスプラグ金メッキケーブル外径(Φmm)約5RoHS指令(10物質対応)対応対応解像度最大4K/120hz/8K/60Hz被覆材PVC変換タイプオス - オスコネクタ1DisplayPortコネクタ2DisplayPort
画像処理専用照明 FLVシリーズ omron(オムロン)画像処理専用照明 FLVシリーズomron(オムロン)
239,800税込263,780
1個
翌々日出荷から66日以内出荷
画像処理専用照明 FLVシリーズ omron(オムロン)画像処理専用照明 FLVシリーズomron(オムロン)
189,800税込208,780
1個
翌々日出荷から120日以内出荷
CBNスーパーフィニッシュボールEM SFB200 NS(日進工具)CBNスーパーフィニッシュボールEM SFB200NS(日進工具)
18,980税込20,878
1個
翌々日出荷
真空装置用フランジ イノック真空装置用フランジイノック
27,980税込30,778
1枚
5日以内出荷
材質SUS F304またはSUS 304形状閉止フランジ VFB種類ステンレス製真空装置用フランジ刻印無しRoHS指令(10物質対応)対応
画像処理専用照明 FLVシリーズ omron(オムロン)画像処理専用照明 FLVシリーズomron(オムロン)
219,800税込241,780
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
投光器用取付架台 東芝ライテック投光器用取付架台東芝ライテック
119,800税込131,780
1台
9日以内出荷から94日以内出荷
材質溶融亜鉛メッキ適合ポール径(Φmm)190~280
高精度内径工具CoroCut(R)MB 端面溝入れ加工用超硬ヘッド サンドビック高精度内径工具CoroCut(R)MB 端面溝入れ加工用超硬ヘッドサンドビック
57,980税込63,778
1箱(10個)
当日出荷から11日以内出荷
コーティングTIALN+TIN刃幅公差(mm)0~0.05
角形可傾式電磁チャック 菱小角形可傾式電磁チャック菱小
799,800税込879,780
1台
8日以内出荷
回転角度が自由に得られる機構です。 温度上昇による熱変位が少ないため高精度な作業ができます。
用途治工具、金型などの成形研削作業に適合[コントローラー] 手動式整流器:KS80×3、自動式(整流器内蔵):HSC093EまたはHCC105AES1
Phoenix(フェニックス) PFB用インサート スパイラルタイプ(刃先強化) PFB-HH OSG(オーエスジー)Phoenix(フェニックス) PFB用インサート スパイラルタイプ(刃先強化) PFB-HHOSG(オーエスジー)
8,698税込9,568
1個
4日以内出荷
専用母材とDUROREYコーティングの組み合わせにより高硬度鋼に特化した仕様。特殊な刃先処理により、耐欠損性向上・加工面精度の向上。
用途高硬度鋼・鋳鉄向け。優れた耐摩耗性。形状タイプ:1タイプスパイラルタイプ(刃先強化)精度(μm)ボールR精度:±6材種XP6703RoHS指令(10物質対応)対応切刃数2有効R角度(°)180
Phoenix(フェニックス) PFB用インサート ストレートタイプ(球形状) PFB-Q-ST OSG(オーエスジー)Phoenix(フェニックス) PFB用インサート ストレートタイプ(球形状) PFB-Q-STOSG(オーエスジー)
8,398税込9,238
1個
4日以内出荷
有効切れ刃範囲200°~220°でアンダーカットに対応。高剛性刃形により、優れた耐欠損性。
用途ステンレス鋼・耐熱合金向け。優れた耐熱性。タイプストレートタイプ(球形状)精度(μm)ボールR精度:±6材種XP2225RoHS指令(10物質対応)対応切刃数2
インサート (PHOENIX PFB) OSG(オーエスジー)インサート (PHOENIX PFB)OSG(オーエスジー)
7,998税込8,798
1本
4日以内出荷
切刃数2