カテゴリ

  • 制御機器(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fb2t-000z」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-Z~) CKDCMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-Z~)CKD
16,963税込18,659
1個
7日以内出荷から8日以内出荷
作動方式複動形・スピードコントローラ内蔵形
FB形 樹脂製コントロールBOX SEMI用EMO表示付 IDEC(和泉電気)FB形 樹脂製コントロールBOX SEMI用EMO表示付IDEC(和泉電気)
3,198税込3,518
1台
当日出荷から35日以内出荷
FB形 樹脂製コントロールBOX(穴加工無し) IDEC(和泉電気)FB形 樹脂製コントロールBOX(穴加工無し)IDEC(和泉電気)
2,598税込2,858
1台
当日出荷
保護構造IP65の軽量樹脂ボックス。 穴の大きさや配置が自由に加工できる穴なしタイプです。 穴なしタイプは、端子台を内部に取り付けて、中継ボックスとして利用可能。 ボックスの取付けは、直付け/裏面取付け/フック取付け/アルミフレーム取付けの4種類。
取付穴数なし幅(mm)76奥行(mm)59.5適合機種HW/TW/XWシリーズコントロールユニットおよびアクセサリ(IDEC製)材質カバー・ベース:ポリカーボネート(UL94V-0)、カバー取付ねじ:ステンレス保護構造IP65(適合機種搭載時)、NEMA Type 4X Indoor Use Only(NEMA Type 4X適合機種搭載時)、NEMA Type 1(Type 4X 非適合機種搭載時)適合規格IEC/EN60529、UL508、UL50、CSA C22.2 No.14、CSA C22.2 No.94相対湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)使用環境汚染度3使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)-保存温度範囲(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)感電保護クラスClassⅡ(適合機種搭載時)色(マンセル値)カバー/ライトベージュ(5Y7/1近似)、ボックス/黒(N1.5近似)取付穴ピッチ(mm)-