カテゴリ

  • オフィス家具(31)
  • メカニカル部品(10)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
  • 自動車純正部品(7)
  • 自動車補修部品(6)
  • バイク部品(5)
  • 空調・電設資材(5)
  • 電気材料(5)
  • 研磨材(5)
  • 制御機器(4)
  • 切削工具(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • 作業服(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 保管用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fb3-8」の検索結果

107件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
食品・耐熱用耐圧ホース 塩ビ[トヨフーズホース TFB] TOYOX(トヨックス)食品・耐熱用耐圧ホース 塩ビ[トヨフーズホース TFB]TOYOX(トヨックス)(15件のレビュー)
3,998税込4,398特価
1本
当日出荷から6日以内出荷
【食品対応耐圧ブレードホース】 非フタル酸系可塑剤使用し、食品・飲料・油脂食品の配管に使用可能な食品ホース。 【長持ち】耐油性に優れ、油脂食品でもホースが硬くなりにくい食品ホース 【耐熱性】使用温度範囲:-5~70℃。70℃までの温水洗浄などにも使用可能な耐熱食品ホース。 【柔軟性】 柔軟性があり、可動部分の配管にも使用可能。 【透明性】透明性が良く、流体の確認ができ安心。 【法適合】食品衛生法適合(PL制度)、FDA(米国食品医薬品局)適合品、BPOM( インドネシア:国家食品医療品監督庁)規定適合、RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※ 吸引用、ホースの折れ防止をお探しの方は「トヨリングF」を検索ください。 ※ さらに高い耐熱性をお探しの方は「トヨシリコーン」を検索ください。 ※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ ホース内径9~50ミリには「液だまり防止」「漏れ抜け防止」の専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途各種食品・飲料水等の搬送用耐圧ブレードホース使用温度範囲(℃)-5~70
ドライメットLF ブッシュ オイレス工業ドライメットLF ブッシュオイレス工業(31件のレビュー)
449税込494特価
1個
当日出荷から20日以内出荷
無給油で使用でき、薄肉・軽量でコンパクト化が可能です。高荷重低速条件下で安定した低摩擦係数を示し、耐摩耗性に優れています。潤滑油が併用される場合は、中高速領域においても高いPV値で使用可能です。低温から高温まで幅広い温度範囲で使用でき、耐薬品性にも優れています。寸歩安定性・機械的強度・熱伝導性に優れています。
使用温度範囲(℃)-200~+280潤滑方式無潤滑長さ公差(mm)0~-0.3許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]3.60[2200]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])49.0[500]許容最高速度V(m/s[m/min])0.65[39]
六角両メネジ(Fタイプ)黄銅六角スペーサー両メネジ MYG六角両メネジ(Fタイプ)黄銅六角スペーサー両メネジMYG(16件のレビュー)
359税込395
1袋(10個)
当日出荷から8日以内出荷
材質黄銅 C3604BD/ニッケルメッキ
フォスナービット SK(新潟精機)フォスナービットSK(新潟精機)(38件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷から翌々日出荷
ホールソーでは難しい止まり穴加工も簡単です。
用途木材の止まり穴加工に。(FB-26、FB-35、FB-40はスライド丁番の取り付けに。)材質炭素工具鋼(SK)焼入処理
フランジユニット シミズ精工フランジユニットシミズ精工(21件のレビュー)
519税込571
1個
当日出荷
表面処理(フランジ)ブラックオキサイド材質(フランジ)SPCC
木割れ防止ビス ミニ 若井産業木割れ防止ビス ミニ若井産業(7件のレビュー)
889税込978
1パック(185本)
当日出荷
特殊先端形状が木割れを軽減します。
ねじの呼びM2.2頭径(mm)4
スカットディスク 羊毛タイプ イチグチスカットディスク 羊毛タイプイチグチ
13,980税込15,378
1箱(50枚)
当日出荷から翌々日出荷
ひとひねりで研磨材を交換、着脱できるディスクです。ディスクのサイズ、種類、粒度が豊富です。別売アダプターでディスクグラインダーでも使えます。ホルダはゴム製で、過度の彫り込みを防ぎます。
用途金属の鏡面研磨用。材質砥材:羊毛粒度フェルト(#)砥材羊毛枚数【不織布】1RoHS指令(10物質対応)対応
スカットディスク S/Cアルミナタイプ イチグチスカットディスク S/Cアルミナタイプイチグチ
10,980税込12,078
1箱(50枚)
当日出荷から翌々日出荷
ひとひねりで研磨材を交換、着脱できるディスクです。ディスクのサイズ、種類、粒度が豊富です。別売アダプターでディスクグラインダーでも使えます。ホルダはゴム製で、過度の彫り込みを防ぎます。
用途金属の表面研磨、サビ、塗料はがし。塗料・サビ落とし、表面研磨。材質砥材:アルミナ砥材アルミナ砥材枚数【不織布】1RoHS指令(10物質対応)対応
給気洗浄フィルター Panasonic(パナソニック)給気洗浄フィルターPanasonic(パナソニック)
829税込912
1枚
3日以内出荷
適合本体FY-BBS042
スカットディスク Aアルミナタイプ イチグチスカットディスク Aアルミナタイプイチグチ
4,998税込5,498特価
1箱(50枚)
当日出荷から翌々日出荷
ひとひねりで研磨材を交換、着脱できるディスクです。ディスクのサイズ、種類、粒度が豊富です。別売アダプターでディスクグラインダーでも使えます。ホルダはゴム製で、過度の彫り込みを防ぎます。
用途鉄・ステンレス・木の研削研磨用。削り、面取り・バリ取り、表面研磨。材質砥材:アルミナ
スカットディスク ジルコニアタイプ イチグチスカットディスク ジルコニアタイプイチグチ
6,598税込7,258
1箱(50枚)
当日出荷から翌々日出荷
ひとひねりで研磨材を交換、着脱できるディスクです。ディスクのサイズ、種類、粒度が豊富です。別売アダプターでディスクグラインダーでも使えます。ホルダはゴム製で、過度の彫り込みを防ぎます。
用途ステンレス・超硬工具鋼の研削研磨用。削り、面取り・バリ取り。材質砥材:ジルコニア砥材ジルコニア砥材枚数【不織布】1RoHS指令(10物質対応)対応
気調システム 給気清浄フィルター Panasonic(パナソニック)気調システム 給気清浄フィルターPanasonic(パナソニック)
1,998税込2,198
1台
3日以内出荷
使用雰囲気条件:設置場所温度20℃、設置場所湿度65%のとき吸込空気温度が12時間以上0℃以下になると本体表面に結露が発生することがあります。
仕様給気清浄フィルター付、交換のめやす約2年
コンビネーションスパナ イチネンTASCOコンビネーションスパナイチネンTASCO
6,998税込7,698
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
スカットディスク B/Bアルミナタイプ イチグチスカットディスク B/Bアルミナタイプイチグチ
7,998税込8,798
1箱(50枚)
当日出荷から翌々日出荷
ひとひねりで研磨材を交換、着脱できるディスクです。ディスクのサイズ、種類、粒度が豊富です。別売アダプターでディスクグラインダーでも使えます。ホルダはゴム製で、過度の彫り込みを防ぎます。
用途金属、木工等の表面研磨の微調整用。表面研磨。材質砥材:アルミナエンジ砥材アルミナ砥材枚数【不織布】1RoHS指令(10物質対応)対応
リサイクルトナー フジフイルム・旧ゼロックス対応 ApeosPrint C4570/5570用 エクシアリサイクルトナー フジフイルム・旧ゼロックス対応 ApeosPrint C4570/5570用エクシア
15,980税込17,578
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
業界NO.1の圧倒的な品揃え。取扱い機種数はリサイクルメーカートップです。 どのような印刷物も鮮やかに表現し、キレイに印刷可能。大幅にコストも削減できます。 充実したアフターサービス。高品質かつ最適な価格でご提供いたします。 より高い品質を実現するため、リサイクルトナーの標準規格「E&Qマーク」の取得に加え、メーカー独自の基準や検査に基づいた開発、生産を実施しています。 使用済みカートリッジの回収から再生まで、国内の自社工場にて一貫して行うことで安心・安全な製品づくりを実現しています。 メーカーは一般社団法人 日本カートリッジリサイクル工業会の正会員であり、メーカーの取り組みとして、ISO9001・ISO14001・E&Qマーク・STMCなど第三者による認証を取得しています。
適合機種ApeosPrint C4570/5570適合規格E&QマークRoHS指令(10物質対応)対応適合メーカーフジフィルム
スリムライン Z フラッシュB型 [Φ3/8inch] MSTコーポレーションスリムライン Z フラッシュB型 [Φ3/8inch]MSTコーポレーション
45,980税込50,578
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
スリムライン モノ3°フラッシュB型 [Φ3] MSTコーポレーションスリムライン モノ3°フラッシュB型 [Φ3]MSTコーポレーション
35,980税込39,578
1個
6日以内出荷
Infineon Nチャンネル MOSFET200 V 43 A スルーホール パッケージTO-220AB 3 ピン INFINEONInfineon Nチャンネル MOSFET200 V 43 A スルーホール パッケージTO-220AB 3 ピンINFINEON
2,398税込2,638
1袋(5個)
7日以内出荷
NチャンネルパワーMOSFET 150 → 600 V、Infineon. InfineonのディスクリートHEXFETRパワーMOSFET製品には、リード付き表面実装パッケージに収容されたNチャンネルデバイス、及びほぼすべてのボードレイアウトや熱設計課題に対応できるフォームファクタが含まれています。 レンジ全体にわたる抵抗のベンチマークにより、導電損失が低下するので、最適なシステム効率を発揮できます。
仕様チャンネルタイプ = N最大連続ドレイン電流 = 43 A最大ドレイン-ソース間電圧 = 200 Vシリーズ = HEXFET実装タイプ = スルーホールピン数 = 3最大ドレイン-ソース間抵抗 = 54 mΩチャンネルモード = エンハンスメント型最大ゲートしきい値電圧 = 5V最低ゲートしきい値電圧 = 3V最大パワー消費 = 300 Wトランジスタ構成 = シングル最大ゲート-ソース間電圧 = -30 V, +30 V動作温度 Max = +175 ℃高さ = 16.51mmRoHS指令(10物質対応)対応
ユニセックスポロシャツ FB4554U-8(3S)ネイビー ボンマックスユニセックスポロシャツ FB4554U-8(3S)ネイビーボンマックス
6,598税込7,258
1枚
8日以内出荷
涼しく快適な着心地を提供するクールマックスファブリックを使用。ユニセックスポロシャツ。
ユニセックスポロシャツ FB4554U-8(3L)ネイビー ボンマックスユニセックスポロシャツ FB4554U-8(3L)ネイビーボンマックス
6,598税込7,258
1枚
8日以内出荷
涼しく快適な着心地を提供するクールマックスファブリックを使用。ユニセックスポロシャツ。
ガードマンⅡR型 マサル工業ガードマンⅡR型マサル工業(66件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
当日出荷から10日以内出荷
●丈夫で安全、スマートな床専用保護カバー●荷重や衝撃に強い特殊樹脂製で強度はバツグンです。●カバーの傾斜がなだらかなフラットタイプで、台車の通過がスムーズでつまづきを防止します。●豊富なサイズと色をラインナップ。付属品も豊富で様々なシーンにお使い頂けます。
用途床面の配線保護に。材質PVCRoHS指令(10物質対応)対応
ダストカバーブーツ ミヤコ自動車ダストカバーブーツミヤコ自動車(552件のレビュー)
989税込1,088特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
シールキット 制研化学工業シールキット制研化学工業(160件のレビュー)
4,298税込4,728特価
1セット
当日出荷から9日以内出荷
ブレーキキャリパーのオーバーホールキットです。
高精度タッチスイッチ(3線式) STM8 STM8FB アサ電子工業高精度タッチスイッチ(3線式) STM8 STM8FBアサ電子工業
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
・無接点回路で、長期繰り返し使用にも安定動作。・非常に高い動作点の再現精度を実現できる。・可動部と検知部を隔離した構造で耐環境仕様も可能。・非常に小さい操作力仕様にも製作可能。
仕様動作までの動き(PT):0.2~0.5mmストローク(mm)1.5タイプ3線式精度繰返:±0.001mm電源電圧(V)DC5~24操作力(N)0.4出力仕様NPNオープンコレクタ(近接時OFF)コンタクト形状平先出力電流15mA MAX消費電流8mA MAX動作頻度(回/s)60以下
大径用カップ型オイルフィルタレンチ KTC大径用カップ型オイルフィルタレンチKTC(14件のレビュー)
5,498税込6,048
1個
当日出荷
インサート製法の採用により、ドライブ角部に鉄(鋼材)を使用、アルミ部も厚さを増し耐力を向上させました。
用途2~4tクラスのトラック、バス等のエンジンオイルフィルターカートリッジの脱着作業。差込角(mm)12.7仕様大型車用
PLATINUM エアフィルター AQUA DREAM(アクアドリーム)PLATINUM エアフィルターAQUA DREAM(アクアドリーム)(13件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から翌日出荷
エアフィルターを定期交換することで、CO2削減と燃費効率を改善、更に生活環境改善に寄与します。・AQUA DREAM PLATINUM エアフィルターは確実な濾過機能で、いつもエンジン内部へキレイな空気を届け、エンジンメンテナンスに寄与クリーンな空気を車のエンジンに届けるため、空気中のゴミや不純物といった有害なダストを除去。健全なエンジンの維持につながります。・AQUA DERAM ブランドの製品は日本で企画され、提携する日本車フィルターをOEM生産し、ISO/TS16949並びUSA、EU品質基準を取得します中国フィルタ―メーカーで生産された品質保証製品です。・エアフィルターの定期交換効果エアフィルターを定期交換することでエンジン動力に必要な適性空気量を保持。燃料の燃焼効率を高め、燃料費削減と排出するCO2削減する相乗効果を得られます。・エアフィルターは消耗品です。フィルター交換は、ご使用する車輛の整備手帳に記載されている適性交換基準に従い交換して頂くことをお勧めします。
高精度タッチスイッチ(3線式) STM8 STM8FB-LED アサ電子工業高精度タッチスイッチ(3線式) STM8 STM8FB-LEDアサ電子工業
2,698税込2,968
1個
7日以内出荷
・無接点回路で、長期繰り返し使用にも安定動作。・非常に高い動作点の再現精度を実現できる。・可動部と検知部を隔離した構造で耐環境仕様も可能。・非常に小さい操作力仕様にも製作可能。
仕様動作までの動き(PT):0.2~0.5mmストローク(mm)1.5タイプ3線式精度繰返:±0.001mm電源電圧(V)DC5~24操作力(N)0.4出力仕様NPNオープンコレクタ(近接時OFF)コンタクト形状平先出力電流15mA MAX消費電流8mA MAX動作頻度(回/s)60以下
防水引込みカバー 未来工業防水引込みカバー未来工業(10件のレビュー)
549税込604
1個
当日出荷から翌々日出荷
外壁から壁内にケーブル等を引き込む際に使用します。 ケーブル配線後にも取り付けられます。 サドル付でケーブル、管をベースに仮保持できます。 WK-3型は壁裏にスライドボックスが取り付けられます。(ピッチ83.5) 本体は自己消火性樹脂製です。
SABシリーズ エアオペレイト式2ポート弁(シリンダバルブ) CKDSABシリーズ エアオペレイト式2ポート弁(シリンダバルブ)CKD
23,100税込25,410特価
1個
当日出荷から18日以内出荷
ポート数2
PLATINUM オイルフィルター AQUA DREAM(アクアドリーム)PLATINUM オイルフィルターAQUA DREAM(アクアドリーム)(5件のレビュー)
1,098税込1,208特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
エンジンオイルの循環をろ過面積アップ高性能オイルフィルターを使用することでオイルの汚れを低減AQUA DREAM PLATINUM オイルフィルターは国産車主力車種に対応するラインナップで展開国内市場にマッチングしたオイルフィルターを提携する中国メーカーと綿密な設計試験開発した、信頼性の高い製品をお届けします。高性能フィルターエレメントがエンジンオイルに含まれる不純物(金属摩耗粉スラッジ、カーボン)を除去し、常にオイルを清浄に保ちます。エンジンを常にクリーンにしエンジン性能を発揮させるためにも、オイルフィルターの役割は重要不可欠です。オイルフィルターが正しく機能をすることにより、燃費の向上やエンジンの長寿命化が見込めます。ろ紙(エレメント)の面積を一般市販品より大きなものを採用することで、不純物のろ過性能とフィルター寿命を伸ばします。オイルフィルターに使用するガスケットは耐熱、耐寒性に実績のあるNBR(ニトリルゴム)を採用エンジン停止時にオイルの逆流を防止するアンチドレーン弁(ダイヤフラム)材質は高性能NBR(ニトリルゴム)を採用しています。オイルフィルターは消耗品!交換が必要です。交換目安は5000k走行又は年1回オイル交換毎に交換することが理想です。【オイルフィルター交換について】パッケージに記載します交換手順に従い、正しい交換作業を行なってください。オイルフィルター交換作業の場合必ずフィルター外径に勘合するレンチを使用して下さい。
修正ナット KOTO修正ナットKOTO(12件のレビュー)
759税込835
1個
当日出荷から5日以内出荷
ガードマンⅡアルミ マサル工業ガードマンⅡアルミマサル工業(2件のレビュー)
2,798税込3,078
1本
当日出荷
●表面に凹凸があるため、滑りにくくなっています。●ケーブル取出し防止用のツメが付いているので、配線も簡単です。●工場や病院など重量物が往来する箇所に最適です。●ベースは樹脂製です。
用途OA機器の端末配線、LAN工事など、あらゆる床配線工事にお薦めです。 樹脂製品に比べ荷重に強いアルミ製で強度に優れます。 ケーブル飛出し防止爪を設けています。 アルミカバーの表面に凹凸溝を設け、光沢を抑えて滑りにくくしています。 両面粘着テープ「マヂックステッカー」(別売)で簡単に施工できます。材質カバー:アルミ、ベース:塩化ビニルシルバー寸法L(mm)1000RoHS指令(10物質対応)対応
クランクケースカバーガスケットセット DAYTONA(デイトナ)クランクケースカバーガスケットセットDAYTONA(デイトナ)(7件のレビュー)
1,298税込1,428特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
駆動系補修部品。純正部品のリプレイス用。
アンテナ分波器 ケーブル3本付属 2m/40cm ホーリックアンテナ分波器 ケーブル3本付属 2m/40cmホーリック
1,398税込1,538
1個
当日出荷
地デジ放送、BS/CS放送をそれぞれ視聴したいときはコレ!地デジ(UHF)と衛星波(BS/CS)を効率よく分け、1台のテレビで地デジ、BS、CSを視聴できます。新4K/8K衛星放送対応従来の地デジ、BS、CS放送に加えて、最新の4K/8K放送にも対応しています。S-4C-FB規格同軸ケーブル3本付属取り外し可能な入出力ケーブルが付属していますので、テレビの接続を完結できます。ノイズに強い亜鉛ダイキャストケースBSアンテナ電源供給可能屋内用混合器としても使用可能
規格【入力側】S-4C-FB、【出力側】S-4C-FBケーブル長(m)【入力側】2、【出力側】0.4コネクタ形状【入力側】L字差込式-ネジ式(金メッキ仕様)、【出力側】両側ネジ式(金メッキ仕様)保証期間1年間コネクタF型アズワン品番64-6231-27インピーダンス(Ω)75入力周波数(MHz)47~3224出力周波数U/V出力端子47~862(MHz) BS/CS出力端子950~3224(MHz)【入力側ケーブル仕様】
ブレーキシュー スプリング付き Vesrahブレーキシュー スプリング付きVesrah(46件のレビュー)
1,698税込1,868
1セット
3日以内出荷から32日以内出荷
フラットライニングブレーキシューは純正仕様で作成された通常のブレーキシューです。ライニングの材質はアラミド繊維、無機繊維、潤滑材、耐磨耗材を配合攪拌しフェノール樹脂で固めたものです。ブレーキシューは、カム部分とピン部分の加工精度と並行度が正確に加工されていると、ワイヤーでカムを引っ張った時に、ブレーキの性能が発揮されます。1mmのずれでもブレーキの効きに大きな影響を与え、性能が鈍ります。ダイガストからライニング(摩擦材)まで全て日本の自社工場で生産しております。
用途適合はメーカーホームページでご確認ください。
デジタルケーブルメジャー DENSAN(デンサン/ジェフコム)デジタルケーブルメジャーDENSAN(デンサン/ジェフコム)
39,980税込43,978
1個
当日出荷
1000mまでのケーブルの長さを素早く計測できる10個までユーザーモードの登録が可能 ※同仕様の長さのわかっている「基準ケーブル」が必要本体をケーブルの一端に接続し、ボタンを押すだけの簡単操作ユーザーモードで、より正確に長さを測定できる。また、メニューに無いケーブルの測定も可能 ※同仕様の長さのわかっている「基準ケーブル」が必要アルミCVケーブル測れます!(ユーザーモード使用時)バックライト付液晶で、暗いところでも見やすい(バックライトはスイッチ操作後、約5秒間点灯)用途に合わせて選べる付属ケーブル<クリップ(小)> 細経電線(最大径 10mm)の導体をはさむ場合に使用<クリップ(大)> 太径電線(最大径 35mm)の導体をはさむ場合に使用<テストプローブ> 太径電線の導体断面に当てる場合に使用(キャップ付)
用途デジタル式 ケーブル測長器セット内容本体、クリップ(小)、クリップ(大)、テストプローブ、ケーブル1、ケーブル2材質ケース:ABS、LCDカバー:アクリル、BNCコネクタ:黄銅+ニッケルメッキ、電池端子:ピアノ線、スイッチカバー:クロロプレンゴム質量(g)213使用温度範囲(℃)0~40(80%RH以下)本体寸法(mm)93×39×173表示バックライト付LCD (バックライトはスイッチ操作後、約5秒間点灯)測定精度±5% (ただし下記1~3の場合は±10%となります) 1.ケーブル長が5m以上10m未満/2.VFFビニル平型コードのような簡易な構造のコード/3.ユーザーモードで基準ケーブルと被測定ケーブルの差が大きい場合測定方法TDR法分解能100m未満:0.1m / 100m以上:1m連続使用時間(時間)約8(アルカリ乾電池)機能電池交換お知らせ:Low Batt 表示使用電池単3形アルカリ乾電池 ×2 (電池は付属していません)測定範囲(m)5~1000オートパワーオフ無操作約5分で自動的に電源オフ適合ケーブルVVF:Φ1.6、Φ2.0、Φ2.6 (mm)、VCTF:0.75、1.25、2.0 (mm2)、同軸:3C-2V、3C-FV、5C-2V、5C-FV、5C-FB、LAN:Cat5e、Cat6、600V CV:5.5、8、14、22、38、60、100、200、325 (mm2)・600V CV(2心、3心、4心)、CVD、CVT、CVQに適合、その他2線以上のケーブル(ユーザーモード使用時)関連資料(0.37MB)取扱説明書(2.5MB)
タッチコネクター5/スピードコントローラーβタイプ 千代田通商タッチコネクター5/スピードコントローラーβタイプ千代田通商
1,398税込1,538
1個
当日出荷から翌日出荷
ニードル弁の回転数が多いので、滑らかな速度制御が可能。 タッチコネクターファイブ内蔵により軽量化、低コスト実現。 難燃性PBT樹脂を標準採用し、溶接環境での事故を防止。
材質(本体)真鍮/樹脂流体圧縮空気最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1色(本体)
ワイヤー手すり・TGR(Φ3)用固定用ボルト テンショングリッパーワイヤー手すり・TGR(Φ3)用固定用ボルトテンショングリッパー
499税込549
1個
4日以内出荷
FBに穴(Φ9)を空け、TGR-1B、TGR-3B、TGR-7B、TGR-8BをFBに固定するための固定用ボルトです。
用途固定用ボルト材質ステンレス取付フラットバー取付(標準タイプ)仕上梨地
防水引込みカバー(e-デザイン) 未来工業防水引込みカバー(e-デザイン)未来工業
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
外壁から屋内にケーブルを引き込む際に使用します。 建物の美観を損ねない、オシャレでシャープなデザインです。 施工が簡単。部品を取り外すことなく作業が行える為、高所作業に最適です。 堅牢な2重ロック構造。ロックも解除も簡単です。