カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(33)
- 切削工具(21)
- 油圧機器・油圧ホース(10)
- パソコン/周辺機器(10)
- 制御機器(8)
- 配管・水廻り設備部材(8)
- 機構部品(6)
- オフィス家具(6)
- 事務用品(5)
- バイク部品(4)
- 電気材料(4)
- FA担当者のオススメ新商品(4)
- 作業工具(4)
- 自転車整備工具・アクセサリー(3)
- メカニカル部品(2)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- 建築金物(2)
- 整備工具・収納(2)
- 自動車補修部品(2)
- 電動工具(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 物流用品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 塗料(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- カー用品(1)
- 研磨材(1)
- 自転車部品(1)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
- CKD(24)
- ParkerTAIYO(13)
- メディアカバーマーケット(9)
- 昭和コーポレーション(7)
- 岩田製作所(6)
- OSG(オーエスジー)(6)
- コクヨ(5)
- オカムラ(岡村製作所)(5)
- BAHCO(バーコ)(4)
- OGK技研(4)
- 正峰工業(4)
- LS ELECTRIC(旧 LS産電)(3)
- HiKOKI(ハイコーキ)(3)
- 共和化学工業所(3)
- SWAGE-LINE(3)
- エスコ(2)
- KTC(2)
- ダイニチ工業(2)
- TRUSCO(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「fb32」の検索結果

空気圧シリンダ 10Z-3FB32N
ParkerTAIYO¥12,980~税込¥14,278~1個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)32取付支持形式FB(ヘッド側フランジ形)内径(Φmm)32クッションクッションパッド付きシリーズ10Z-3作動方式複動形
3.5MPa用油圧シリンダ 35H-3R1FB32B
ParkerTAIYO¥29,980~税込¥32,978~1個9日以内出荷取付支持形式FB(ヘッド側フランジ形)内径(Φmm)32クッションB(両側クッション付)シリーズ35H-3R材質(パッキン)ニトリルゴム
10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6FB32
ParkerTAIYO¥29,980~税込¥32,978~1個9日以内出荷仕様●寸法UF(mm):95シリンダ内径(Φmm)32種類汎用形クッションクッションなし構造複動形片ロッド寸法A(mm)25(40)寸法F(mm)15寸法D(mm)14寸法E(mm)□62寸法C(mm)7寸法Y(mm)28寸法N(mm)10寸法R(mm)40最高許容圧力(MPa)16(使用圧力範囲図参照)使用作動油一般鉱物作動油(その他の作動油をご使用の場合は、作動油との適合表を参照してください。)寸法KL(mm)15耐圧力(MPa)20機種スイッチセット寸法MM(mm)Φ18ストローク長さの許容差0~0.8mmねじ公差JIS 6H/6g寸法FB(mm)Φ6.6材質(パッキン)水素化ニトリルゴム寸法LL(mm)54寸法PJ(mm)14速度範囲(m/s)(使用)0.008~0.1寸法FE(mm)62寸法WF(mm)10寸法TF(mm)80寸法EERc1/4呼び圧力(MPa)10最低作動圧力(MPa)0.3寸法PL(mm)12支持形式FB形(へッド側フランジ形)![食品・耐熱用耐圧ホース 塩ビ[トヨフーズホース TFB] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono74061953-240527-02.jpg)
食品・耐熱用耐圧ホース 塩ビ[トヨフーズホース TFB]
TOYOX(トヨックス)(15件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1本当日出荷から5日以内出荷【食品対応耐圧ブレードホース】 非フタル酸系可塑剤使用し、食品・飲料・油脂食品の配管に使用可能な食品ホース。 【長持ち】耐油性に優れ、油脂食品でもホースが硬くなりにくい食品ホース 【耐熱性】使用温度範囲:-5~70℃。70℃までの温水洗浄などにも使用可能な耐熱食品ホース。 【柔軟性】 柔軟性があり、可動部分の配管にも使用可能。 【透明性】透明性が良く、流体の確認ができ安心。 【法適合】食品衛生法適合(PL制度)、FDA(米国食品医薬品局)適合品、BPOM( インドネシア:国家食品医療品監督庁)規定適合、RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※ 吸引用、ホースの折れ防止をお探しの方は「トヨリングF」を検索ください。 ※ さらに高い耐熱性をお探しの方は「トヨシリコーン」を検索ください。 ※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ ホース内径9~50ミリには「液だまり防止」「漏れ抜け防止」の専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。用途各種食品・飲料水等の搬送用耐圧ブレードホース使用温度範囲(℃)-5~70
ドライメットLF ブッシュ
オイレス工業(31件のレビュー)¥359~税込¥395~1個当日出荷から20日以内出荷無給油で使用でき、薄肉・軽量でコンパクト化が可能です。高荷重低速条件下で安定した低摩擦係数を示し、耐摩耗性に優れています。潤滑油が併用される場合は、中高速領域においても高いPV値で使用可能です。低温から高温まで幅広い温度範囲で使用でき、耐薬品性にも優れています。寸歩安定性・機械的強度・熱伝導性に優れています。使用温度範囲(℃)-200~+280潤滑方式無潤滑長さ公差(mm)0~-0.3許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]3.60[2200]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])49.0[500]許容最高速度V(m/s[m/min])0.65[39]
フォスナービット
SK(新潟精機)(39件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷から翌々日出荷ホールソーでは難しい止まり穴加工も簡単です。用途木材の止まり穴加工に。(FB-26、FB-35、FB-40はスライド丁番の取り付けに。)材質炭素工具鋼(SK)焼入処理
SFB型 ステンレスブッシング
オンダ製作所(1件のレビュー)¥989税込¥1,0881個当日出荷から5日以内出荷テーパおねじ、テーパめねじ(R×Rc)。ねじのサイズ変換に使用します。材質SUS304(SCS13A)形状ブッシング使用温度範囲(℃)-20~220ねじの種類R×Rc使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
タイトシリンダ CMK2シリーズ ヘッド側フランジ形(CMK2-FB-32~)
CKD¥4,851~税込¥5,336~1個ほか4日以内出荷一般形シリンダの中で中口径(Φ20~40mm)のシリーズで、無給油・高耐食・長寿命なシリンダです。●シリーズオプションがジャバラ付、ロッド材質変更など様々なオプションが豊富なカシメタイプのシリンダです。●シリンダチューブにステンレス材を使用し、耐食性を高めたシリンダです。用途一般用途に(要ステンレスチューブ環境)
ベークノズルブッシング
共和化学工業所¥309税込¥3401個当日出荷ナイロン製。ROHS対応。耐衝撃性。耐熱性。耐油性。耐摩耗性。用途ボックス、配電盤等からケーブルを引き出す場合のケーブル保護用。色黒RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスフラットUバンド
昭和コーポレーション¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から4日以内出荷バンドとネジの接合部は、溶接仕様となります。用途SGP配管等を振れ止めする平板鋼板製金具材質SUS304
1.0kg 耐熱塗料(艶消し・黒)
エスコ(2件のレビュー)¥2,600税込¥2,8601個当日出荷エスコ品番EA942FB-32色黒耐熱温度(℃)300希釈剤50・100シンナー内容量(kg)1危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量1L希釈率(%)0~10wt指触乾燥時間(時間)5特性耐熱、艶消し危険物の性状非水溶性塗装間隔常温1時間以上12日以内
パイプスリムチェアー FB-32BK
友屋¥3,398税込¥3,7381脚4日以内出荷背もたれ付き!コンパクトな折りたたみパイプチェア。種別FB-32BK寸法(mm)座面:Φ300、クッション部:Φ260質量(kg)約2備考○フレーム表面加工/エポキシ樹脂塗装○折りたたみ式本体寸法(mm)W300×D460×H770座面高さ(mm)450素材フレーム:金属(鋼)、張り材:合成皮革(PVC)、クッション材:ウレタンフォーム折りたたみ寸法(mm)W300×D70×H855mm
ホワイトボード行動予定 ホーロー
コクヨ¥19,980税込¥21,9781台当日出荷から翌々日出荷ホーロー板面は、塗装鋼板に比べて表面硬度が高く耐久性に優れています。消去性が低下しにくいので、長期間使用しても表面はきれいなまま。 新開発の平滑度が高いホーロー板面を採用しました。 従来のホーロータイプのホワイトボードに比べ、約30%軽量化しました。壁への取り付け作業がより楽になりました。 保護カバーが付いたコンパクトな形状の粉受け。 位置あわせが簡単な吊下げ金具は、水平にしやすく前から見えない構造のため、スッキリと設置できます。 板面/ホーロー 板面芯材/ペーパーコア 罫線色/ダークグレー材質板面芯材/ペーパーコア(古紙パルプ配合)質量(kg)3.6区分本体シリーズホワイトボードFBシリーズ材質(表面)ホーローグリーン購入法適合外寸法・奥行(mm)66繰り返し・詰め替え対応
ステンレスJIS10Kフランジ用Uバンド
昭和コーポレーション¥4,998税込¥5,4981個当日出荷から4日以内出荷配管をフランジ部で振れ止めするUバンドです。バンドとネジの接合部は溶接仕様となります。用途フランジ部に使用する平板鋼板製金具です。材質SUS304
ホワイトボード
コクヨ(4件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781台当日出荷から翌々日出荷平滑度が高くて、いつまでも板面が美しく、文字がくっきり書けるホーロータイプのホワイトボード。粉受けの両サイドには、けがの防止や衣服を傷めない保護カバー付きです。板面の取り付けは、吊り下げ金具が見えない構造なので壁面がスッキリします。 ホーロー板面は、塗装鋼板に比べて表面硬度が高く耐久性に優れています。消去性が低下しにくいので、長期間使用しても表面はきれいなまま。付属品ホワイトボード用イレーザー〈ヨクキエール〉(RA-22)×1個ホワイトボード用マーカー(インクガイイ スタンダードタイプ〉(PM-BN102D)×1本カラーマグネット(マク-30NR・B) 各1個吊り下げ金具1個仕様マグネット使用可能材質板面芯材/MDF、フレーム/アルミ質量(kg)4.9色枠:シルバー、板面:ホワイト、罫線:ダークグレー区分本体種類壁掛け・罫線ありシリーズホワイトボードFBシリーズ表示内容月行事ヨコ書き材質(表面)ホーロー繰り返し・詰め替え対応
セーフティフック(安全ロック付)
日本クランプ(JAPAN CLAMP)¥14,980税込¥16,4781個当日出荷から9日以内出荷荷重の掛かったとき、自動的に閉じ、荷重が取り除かれ、ロックを開放するまで開きません。
ベーシックフィルムリア用
槌屋ヤック¥1,198税込¥1,3181本3日以内出荷車内の日焼けを防ぐフィルムです。用途車内の日焼けを防ぎます。紫外線をカットします。スキージ付きです。紫外線カット率98%寸法(幅Wmm×長さLm)200×6
フラット板金ハンマー木柄
オーエッチ工業(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481本3日以内出荷含水率14%以下の良質の樫を使用用途フラット板金ハンマー1、11/2用木柄適合#1・#1 1/2全長(mm)320種類ハンマー柄寸法A(mm)15寸法B(mm)23使用クサビ中(WC-1)アズワン品番65-1872-14RoHS指令(10物質対応)対応
JIS10Kフランジ用Uバンド
昭和コーポレーション¥3,698税込¥4,0681個当日出荷から4日以内出荷配管をフランジ部で振れ止めするUバンドです。バンドとネジの接合部は溶接仕様となります。用途フランジ部に使用する平板鋼板製金具です。材質ユニクロメッキ
ブレーキホース フロントホースキット - フィッティング(ブラック) - ホース(ブラックスモーク)
SWAGE-LINE(3件のレビュー)¥8,498~税込¥9,348~1セット4日以内出荷から5日以内出荷プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。セット内容ホース類/取付説明書/製品保証書色フィッティング:ブラック、ホース:ブラックスモーク(ステンレスメッシュ)
前カゴ FB-032 前用ファッションバスケット
OGK技研¥2,198税込¥2,4181個4日以内出荷丸みをおびたデザインがキュートなバスケット。・目安サイズ/幅400x高240x奥行310 mm。・底面サイズ/幅300x奥行210 mm。・適応車種/シティ車(婦人車・軽快車)
トリムシール(一体成型)TSFシリーズ Aタイプ 材質耐油TPE
岩田製作所¥59,980税込¥65,9781箱(1本)翌々日出荷「トリム」にクッション性のあるチューブがついた「トリムシール」。扉などのクッション材、防塵対策に最適です。チューブ圧縮率は、40~60%での使用が最適です。耐油性に優れ、チューブが剥れにくい一体成型タイプ用途工作機械、扉部のクッション材に色黒材質(本体)耐油TPE(熱可塑性エラストマー)タイプAタイプ全長(m)50表面処理無地材質(芯金)アルミ(A5052)チューブサイズ(mm)高さ/11RoHS指令(10物質対応)対応
ホワイトボード月行事縦書 ホーロー
コクヨ¥22,980税込¥25,2781台翌日出荷から4日以内出荷ホーロー板面は、塗装鋼板に比べて表面硬度が高く耐久性に優れています。消去性が低下しにくいので、長期間使用しても表面はきれいなまま。 新開発の平滑度が高いホーロー板面を採用しました。 従来のホーロータイプのホワイトボードに比べ、約30%軽量化しました。壁への取り付け作業がより楽になりました。 保護カバーが付いたコンパクトな形状の粉受け。 位置あわせが簡単な吊下げ金具は、水平にしやすく前から見えない構造のため、スッキリと設置できます。 板面/ホーロー 板面芯材/ペーパーコア 罫線色/ダークグレー仕様月行事タテ材質板面芯材/ペーパーコア(古紙パルプ配合)、フレーム/アルミ質量(kg)3.6区分本体シリーズホワイトボードFBシリーズ表示内容月行事タテ書き材質(表面)ホーロー外寸法・奥行(mm)66繰り返し・詰め替え対応
ブレーキホース フロントホースキット - フィッティング(ステンレス) - ホース(ブラックスモーク)
SWAGE-LINE¥9,698~税込¥10,668~1セット4日以内出荷から5日以内出荷プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。セット内容ホース類/取付説明書/製品保証書色フィッティング:ステンレス、ホース:ブラックスモーク(ステンレスメッシュ)
トリムシール(一体成型)TSFシリーズ Cタイプ 材質耐油TPE
岩田製作所¥59,980税込¥65,9781箱(1本)翌々日出荷「トリム」にクッション性のあるチューブがついた「トリムシール」。扉などのクッション材、防塵対策に最適です。チューブ圧縮率は、40~60%での使用が最適です。耐油性に優れ、チューブが剥れにくい一体成型タイプ用途工作機械、扉部のクッション材に色黒材質(本体)耐油TPE(熱可塑性エラストマー)タイプCタイプ全長(m)50表面処理無地材質(芯金)アルミ(A5052)チューブサイズ(mm)高さ/11RoHS指令(10物質対応)対応
ホワイトボード無地
コクヨ¥17,980税込¥19,7781個3日以内出荷付属品ホワイトボード用イレーザー<ヨクキエール>(RA-22)、ホワイトボード用マーカー<インクガイイスタンダードタイプ>(PM-BN102D)、カラーマグネット赤・青(マク-30NR/B)各1個、吊り下げ金具1個種別無地材質板面:ホーロー、板面芯材:ペーパーコア(古紙パルプ配合)厚さ(mm)66質量(kg)3.6機能マグネット使用可能罫無地外寸法(mm)600×909有効寸法(mm)578×874グリーン購入法適合向き掲示向き:タテグリーンマーク認定
ブレーキホース フロントホースキット - フィッティング(レッド/ブルー) - ホース(ブラックスモーク)
SWAGE-LINE¥8,498~税込¥9,348~1セット4日以内出荷から5日以内出荷プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。セット内容ホース類/取付説明書/製品保証書材質フィッティング:アルミ色フィッティング:レッド/ブルー、ホース:ブラックスモーク(ステンレスメッシュ)







![食品・耐熱用耐圧ホース 塩ビ[トヨフーズホース TFB] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono74061953-240527-02.jpg)