カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(59)
  • 作業服(35)
  • オフィス家具(24)
  • 油圧機器・油圧ホース(17)
  • メカニカル部品(16)
  • 自転車部品(14)
  • 配管・水廻り設備部材(12)
  • 制御機器(9)
  • 空調・照明・電設資材(8)
  • ねじ・ボルト・釘(7)
  • 機構部品(7)
  • 建築金物(7)
  • 電気材料(6)
  • 自動車補修部品(6)
  • FA担当者のオススメ新商品(5)
  • 切削工具(5)
  • バイク部品(4)
  • 店舗什器・備品(4)
  • 事務用品(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 保管用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 研磨材(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み

「fb40」の検索結果

関連キーワード
256件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 空気圧シリンダ 10Z-3FB40N ParkerTAIYO

    空気圧シリンダ 10Z-3FB40N

    ParkerTAIYO
    15,980税込17,578
    1個
    9日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)40作動方式複動形取付支持形式FB(ヘッド側フランジ形)内径(Φmm)40クッションクッションパッド付きシリーズ10Z-3
  • 3.5MPa用油圧シリンダ 35H-3R1FB40B ParkerTAIYO

    3.5MPa用油圧シリンダ 35H-3R1FB40B

    ParkerTAIYO
    34,980税込38,478
    1個
    9日以内出荷
    内径(Φmm)40取付支持形式FB(ヘッド側フランジ形)クッションB(両側クッション付)シリーズ35H-3R材質(パッキン)ニトリルゴム
  • 10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6FB40 ParkerTAIYO

    10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6FB40

    ParkerTAIYO
    31,980税込35,178
    1個
    9日以内出荷から14日以内出荷
    使用作動油一般鉱物作動油(その他の作動油をご使用の場合は、作動油との適合表を参照してください。)ねじ公差JIS 6H/6gストローク長さの許容差0~0.8mm寸法A(mm)30(45)寸法C(mm)7寸法D(mm)19寸法E(mm)□70寸法F(mm)20寸法N(mm)10寸法R(mm)46寸法Y(mm)27耐圧力(MPa)20寸法EERc1/4寸法FB(mm)Φ11寸法FE(mm)70寸法KL(mm)20寸法LL(mm)55寸法MM(mm)Φ22寸法PL(mm)12寸法PJ(mm)16寸法TF(mm)96寸法WF(mm)10種類汎用形構造複動形片ロッド機種スイッチセット材質(パッキン)水素化ニトリルゴム支持形式FB形(へッド側フランジ形)シリンダ内径(Φmm)40クッションクッションなし呼び圧力(MPa)10最高許容圧力(MPa)16(使用圧力範囲図参照)最低作動圧力(MPa)0.3速度範囲(m/s)(使用)0.008~0.1仕様●寸法UF(mm):118
  • ドライメットLF ブッシュ オイレス工業

    ドライメットLF ブッシュ

    オイレス工業(31件のレビュー)
    329税込362
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
    無給油で使用でき、薄肉・軽量でコンパクト化が可能です。高荷重低速条件下で安定した低摩擦係数を示し、耐摩耗性に優れています。潤滑油が併用される場合は、中高速領域においても高いPV値で使用可能です。低温から高温まで幅広い温度範囲で使用でき、耐薬品性にも優れています。寸歩安定性・機械的強度・熱伝導性に優れています。
    使用温度範囲(℃)-200~+280潤滑方式無潤滑長さ公差(mm)0~-0.3許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]3.60[2200]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])49.0[500]許容最高速度V(m/s[m/min])0.65[39]
  • SFB型 ステンレスブッシング オンダ製作所

    SFB型 ステンレスブッシング

    オンダ製作所(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    テーパおねじ、テーパめねじ(R×Rc)。ねじのサイズ変換に使用します。
    材質SUS304(SCS13A)形状ブッシング使用温度範囲(℃)-20~220ねじの種類R×Rc使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
  • ベークノズル 共和化学工業所

    ベークノズル

    共和化学工業所
    469税込516
    1個
    当日出荷
    バツグンの耐衝撃性、耐熱性、耐油性、耐磨耗性。
  • ビットインサート フランジ FB(黄銅(カドミレス))(パック品) 東海物産

    ビットインサート フランジ FB(黄銅(カドミレス))(パック品)

    東海物産(7件のレビュー)
    499税込549
    1パック(7個)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    材質黄銅(カドミレス)
  • オイルレスフランジ付ブッシュ ノーブランド

    オイルレスフランジ付ブッシュ

    ノーブランド(1件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    仕様高力黄銅ベース固体潤滑剤埋込形状フランジ付ブッシュ使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+200定期潤滑:-40~+150許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1000]定期潤滑:3.25[2000]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29[296]許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.5[30]定期潤滑:1.0[60]
  • タイトシリンダ CMK2シリーズ ヘッド側フランジ形(CMK2-FB-40~) CKD

    タイトシリンダ CMK2シリーズ ヘッド側フランジ形(CMK2-FB-40~)

    CKD
    6,253税込6,878
    1個ほか
    4日以内出荷
    一般形シリンダの中で中口径(Φ20~40mm)のシリーズで、無給油・高耐食・長寿命なシリンダです。●シリーズオプションがジャバラ付、ロッド材質変更など様々なオプションが豊富なカシメタイプのシリンダです。●シリンダチューブにステンレス材を使用し、耐食性を高めたシリンダです。
    用途一般用途に(要ステンレスチューブ環境)
  • ステンレスフラットUバンド 昭和コーポレーション

    ステンレスフラットUバンド

    昭和コーポレーション
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    バンドとネジの接合部は、溶接仕様となります。
    用途SGP配管等を振れ止めする平板鋼板製金具材質SUS304
  • フラットUバンド 昭和コーポレーション

    フラットUバンド

    昭和コーポレーション(1件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    バンドとネジの接合部は、溶接仕様となります。
    用途SGP配管等を振れ止めする平板鋼板製金具材質ユニクロメッキ
  • フリクションボール2 パイロット

    フリクションボール2

    パイロット(5件のレビュー)
    379税込417
    1本
    当日出荷
    「フリクションボール2」は、1本で2色を使い分けでき、何度でも書き消し可能な利便性の高い2色ボールペンです。 持ち運びしやすいように最大径12.2mmのスリムボディに仕上げ、段差のないなめらかな形状のグリップを採用することで、手帳などのペンホルダーに差し込みやすくなりました。 インキ色は黒・赤のベーシックな2色。ペン先は細かい箇所への書き込みに最適な0.38mmの超極細タイプと、一般筆記に適した0.5mmの極細タイプを揃えています。 また、クリップはオリジナルのリフトクリップを採用。厚いものでもしっかり挟め、10万回はさんでもこわれません。
    用途設計図、メモ、スケジュール管理、チェック作業、印付け、書類、マーキング、インク色黒・赤商品タイプ本体方式スライドレバー式仕様消去用ラバー付全長(mm)145種類多色ゲルインキボールペン最大径(Φmm)12.2インクフリクションインキ色数2色繰り返し・詰め替え対応
  • ストロング ステンレスカラー掛金 ストロング金属

    ストロング ステンレスカラー掛金

    ストロング金属
    439税込483
    1個(1セット)
    当日出荷から6日以内出荷
    機能性に美観としてのデザイン性を付加した掛金の逸品です。 商品は、焼付塗装加工を施したカラー掛金です。
    用途ドアや戸の内締り金具として最適です。南京錠を付けることにより、いたずら行為の抑止にもつながります。物入れ、ペット小屋・道具箱等の扉やふた部分の止め金具に最適です。材質/仕上ステンレス(SUS-304)製/焼付塗装仕上げブロンズRoHS指令(10物質対応)対応
  • ベークノズルブッシング 共和化学工業所

    ベークノズルブッシング

    共和化学工業所
    499税込549
    1個
    当日出荷
    ナイロン製。ROHS対応。耐衝撃性。耐熱性。耐油性。耐摩耗性。
    用途ボックス、配電盤等からケーブルを引き出す場合のケーブル保護用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ディスクシリンダー式キーボックス TANNER

    ディスクシリンダー式キーボックス

    TANNER
    9,998税込10,998
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    ディスクシリンダー方式の普及型キーボックスです。 外せて持ち運べるキーハンガー仕様で、落ちない名刺ホルダー、整理に便利な整理カードと名刺ホルダー仕様。
    メタリックブラウン付属品ディスクシリンダーキー×2RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合再生紙使用マーク適合
  • 漏電遮断器 LS ELECTRIC(旧 LS産電)

    漏電遮断器

    LS ELECTRIC(旧 LS産電)(26件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1台
    当日出荷
    小形化 30~100AFのサイズを同一化、小形化させて分電盤の設計、標準化に多様なメリットを提供します。
    タイプ標準形取付方式ネジ及びDIN-Rail付着規格日本PSE規格、IEC60947-2定格電圧(V)AC100~AC220定格絶縁電圧(V)220接続方式表面形保護機能過負荷/短絡保護兼用動作時間0.1秒以内過電流トリップ方式完全電磁式(ODP)
  • ベークノズル JAPPY

    ベークノズル

    JAPPY
    399税込439
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • Fブッシング・ブラック フソー化成

    Fブッシング・ブラック

    フソー化成
    1,898税込2,088
    1袋(10個)
    当日出荷から5日以内出荷
    プルボックス等から配線を引出す際の被覆保護材。 取付カンタン、豊富なサイズ。 屋外の使用に耐える耐候性。
    ブラック
  • 鉛フリーはんだ(低銀仕様)SF-Bシリーズ goot(太洋電機産業)

    鉛フリーはんだ(低銀仕様)SF-Bシリーズ

    goot(太洋電機産業)(2件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    低銀仕様。鉛フリーはんだ付けに対応できる製品です。
    仕様ヤニ入り化学組成Sn99%-Ag0.3%-Cu0.7%融点(℃)216~227
  • 冷却ファン取付台 篠原電機

    冷却ファン取付台

    篠原電機
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    材質(本体)鋼板製寸法H(mm)6仕上光沢クロメートめっき(ユニクロめっき)仕上RoHS指令(10物質対応)対応板厚(本体)(mm)2.3
  • ケーブル引込保護材 ベークノズル JAPPY

    ケーブル引込保護材 ベークノズル

    JAPPY
    298税込328
    1個
    翌日出荷
    抜群の耐衝撃性、耐熱性、耐油性、耐摩耗性。RoHS対応
  • ブッシング オーム電機

    ブッシング

    オーム電機
    589税込648
    1袋(2個)
    当日出荷から翌々日出荷
  • ベークノズル 共和化学工業所

    ベークノズル

    共和化学工業所
    2,998税込3,298
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    ボックス、配電盤等から引き出された電線を保護します
    材質6ナイロン
  • 管路口防水材料 古河電工(古河電気工業)

    管路口防水材料

    古河電工(古河電気工業)(1件のレビュー)
    8,498税込9,348
    1個
    3日以内出荷
    水の入るおそれのあるマンホールおよび屋外のエフレックスの管路口処理にご使用ください。
    タイプ一条用材質ゴム
  • ステンレスFB棚受 ケイ・ジー・ワイ工業

    ステンレスFB棚受

    ケイ・ジー・ワイ工業
    339税込373
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    腐食に強いステンレスのフラットバーを素材として採用、裏表どちらからでもビス止め可能な両面皿取り穴を施しました。サビに強い電解研磨処理。
    材質ステンレス(SUS304)棚受け金具L型棚受け
  • インサートナット(黄銅ビットインサート) HFB-400(M=4 ピッチ0.7) 廣杉計器

    インサートナット(黄銅ビットインサート) HFB-400(M=4 ピッチ0.7)

    廣杉計器
    1,898税込2,088
    1袋(50個)
    当日出荷
    ねじ径M4材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応
  • パーティシンク用立水栓 INAX(LIXIL)

    パーティシンク用立水栓

    INAX(LIXIL)
    26,980税込29,678
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    用途一般地、寒冷地共用呼び径(mm)13取付穴径(Φmm)37±2吐水口長さ(mm)119
  • 緩衝フォーム(ラミネート加工・袋タイプ) TRUSCO

    緩衝フォーム(ラミネート加工・袋タイプ)

    TRUSCO
    2,698税込2,968
    1セット(25枚)
    当日出荷
    緩衝フォームにフィルムをラミネートした強度のある素材です。 燃やしてもダイオキシンなどの有毒ガスは発生しません。
    用途割れ物や定型物の保護・緩衝に。材質ポリエチレン(PE)、外側フィルム/HDPEフィルム
  • 管路口防水部品多条ケーブル用 古河電工(古河電気工業)

    管路口防水部品多条ケーブル用

    古河電工(古河電気工業)
    11,980税込13,178
    1組
    3日以内出荷から4日以内出荷
    水の入る恐れのあるエフレックスの管路口処理に使用
    用途水の入るおそれのあるマンホールおよび屋外のエフレックスの管路口処理にご使用ください。
  • ステンレスJIS10Kフランジ用Uバンド 昭和コーポレーション

    ステンレスJIS10Kフランジ用Uバンド

    昭和コーポレーション
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    配管をフランジ部で振れ止めするUバンドです。バンドとネジの接合部は溶接仕様となります。
    用途フランジ部に使用する平板鋼板製金具です。材質SUS304
  • ノーヒューズ遮断器 LS ELECTRIC(旧 LS産電)

    ノーヒューズ遮断器

    LS ELECTRIC(旧 LS産電)(17件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1台
    当日出荷から94日以内出荷
    小形化 30~100AFのサイズを同一化、小形化させて分電盤の設計、標準化に多様なメリットを提供します。
    定格絶縁電圧(V)500タイプ標準形取付方式ネジ及びDIN-Rail付着規格日本PSE規格、IEC60947-2定格電圧(V)AC460接続方式表面形定格インパルス耐電圧(kV)6過電流トリップ方式完全電磁式(ODP)
  • パーソナル遠心機 クラボウ

    パーソナル遠心機

    クラボウ
    119,800税込131,780
    1台
    翌々日出荷
    ダイキャストフレームによる堅牢なボディーです。 蓋を開けると自動的に止まる安全装置付きです。
    アズワン品番2-5447-01寸法(mm)143×166×184質量(kg)4.8スイッチフタ開閉スイッチ付(安全スイッチ)回転数(min-1[r.p.m])6000 / 9000 / 12000電源AC100V、50/60Hz加減速時間4秒以内/13秒以内(加速/減速)運転音(dB)65以内/1m上昇温度7℃以内/15分(試料)電源コード1.8m、2Pタイプ遠心加速度7740、4350、1940×Gタイマー0~15分最大処理量(mL)2.2mLまたは1.5mL×6本
  • JIS10Kフランジ用Uバンド 昭和コーポレーション

    JIS10Kフランジ用Uバンド

    昭和コーポレーション
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    配管をフランジ部で振れ止めするUバンドです。バンドとネジの接合部は溶接仕様となります。
    用途フランジ部に使用する平板鋼板製金具です。材質ユニクロメッキ
  • レベルフットベース ヤマト(機構部品)

    レベルフットベース

    ヤマト(機構部品)(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    用途アルミ架台の底部に取り付けて使用。高さ(mm)12
  • のぼりリュック ケイエヌトレーディング

    のぼりリュック

    ケイエヌトレーディング
    13,980税込15,378
    1個
    3日以内出荷
    リュック型のぼり旗ホルダーです。店頭のぼり旗より訴求効果は絶大です。
    用途イベント告知など。ポール高さ(mm)1220ポール幅(mm)460
  • リニアフィーダ LFBシリーズ(板ばね防振タイプ) シンフォニアテクノロジー

    リニアフィーダ LFBシリーズ(板ばね防振タイプ)

    シンフォニアテクノロジー
    69,980税込76,978
    1個
    翌々日出荷
    適合(コントローラ)C10-1VF定格電圧(V)200角度(°)(板ばね)15
  • ドブメッキフラットUバンド 昭和コーポレーション

    ドブメッキフラットUバンド

    昭和コーポレーション
    829税込912
    1個
    4日以内出荷
    バンドとネジの接合部は、溶接仕様となります。
    用途SGP配管等を振れ止めする平板鋼板製金具材質ドブメッキ
  • フリクションボール2 05 パック入 パイロット

    フリクションボール2 05 パック入

    パイロット
    359税込395
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    「フリクションボール2」は、1本で2色を使い分けでき、何度でも書き消し可能な利便性の高い2色ボールペンです。持ち運びしやすいように最大径12.2mmのスリムボディに仕上げ、手帳などのペンホルダーに差し込みやすくなりました。
    方式スライドレバー式インク色黒・赤ボール径(Φmm)0.5繰り返し・詰め替え対応
  • ステンレスKPN Uバンド 昭和コーポレーション

    ステンレスKPN Uバンド

    昭和コーポレーション
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    バンドとネジの接合部は、溶接仕様となります。
    用途ケイプラ、フネンパイプ等の耐火二層管を振れ止めする平板鋼板製金具材質SUS304寸法C(mm)45ボルト径dW3/8
  • ブレーキホース フロントホースキット - フィッティング(ブラック) - ホース(ブラックスモーク) SWAGE-LINE

    ブレーキホース フロントホースキット - フィッティング(ブラック) - ホース(ブラックスモーク)

    SWAGE-LINE(3件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1セット
    4日以内出荷から5日以内出荷
    プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。
    セット内容ホース類/取付説明書/製品保証書フィッティング:ブラック、ホース:ブラックスモーク(ステンレスメッシュ)