カテゴリ
- スプレー・オイル・グリス(7)
- 作業服(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
「fbk ro 150」の検索結果

油圧作動油 ハイドロリックオイル
(69件のレビュー)¥3,498~税込¥3,848~1缶(4L)ほか当日出荷耐摩耗剤を添加しておりますので各種油圧ポンプの摩耗進行を抑えます。 また防錆・酸化防止性能もあり、金属の表面を保護すると同時に腐食も防止することができます。 低負荷のギヤや軸受の潤滑剤としても使用が可能です。 樹脂ボトル・ペール缶を使用しています。用途工業・建設機械などの油圧機器成分鉱油、潤滑油添加剤色L0.5(ASTM)使用温度範囲常温適合範囲油圧機器流動点(℃)-30危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
タービンオイル
(3件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1本(1L)ほか当日出荷酸化安定性、さび止め性、消泡性が優れた添加タービン油です。 発電タービン、油圧機械、圧縮機、工作機械、ポンプ、送風機などの軸受潤滑に優れた性能を発揮します。 樹脂ペール缶を使用しています。用途タービンの軸受、高速回転機器の軸受など成分鉱油、潤滑油添加剤色L0.5(ASTM)使用温度範囲常温適合範囲タービン引火点(℃)223粘度32流動点(℃)-30危険等級Ⅲ動粘度(mm2/s)32.04(40℃)、5.58(100℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性比重(g/cm3)0.854(at15℃)
ジャッキーオイル32
AZ(エーゼット)(28件のレビュー)¥599税込¥6591本(300mL)当日出荷精製度の高いベースオイルに各種添加剤を配合した高級潤滑油です。用途だるまジャッキー、建築用ジャッキー、油圧リフト、パイプベンダー鉄筋カッター等の油圧オイルとしてご使用頂けます。容量(mL)300粘度ISO VG32危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量300mL毒劇区分普通物危険物の性状非水溶性
タービンオイル
AZ(エーゼット)(39件のレビュー)¥659~税込¥725~1本(300mL)ほか当日出荷油圧作動油、高速度軸受油として幅広い用途の高級潤滑油をベースに専用添加剤を配合しています。(2種 タービンオイル)用途釘打機、オイルジャッキ、ケーブルカッター、エアーツール、パンチャー、油圧ポンプ。 油圧機器の油圧オイル 浄化槽のブロワー エアー機器のオイラー適合範囲タービン危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
44409 防水防寒ズボン
桑和(4件のレビュー)¥4,398~税込¥4,838~1本当日出荷から3日以内出荷耐水圧7000 mmの防水防寒ウェア仕様逆玉ぶちポケット、脇スルーファスナー、ウエストアジャスト、内側カイロポケット、アジャストテープ種別防寒ズボン色ブラック混率(%)ポリエステル100(裏 ポリエステル)股下(cm)78色番4
多目的グリース
SUPER LUBE (スーパールーベ)(56件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1本(85g)ほか当日出荷から7日以内出荷合成ベースオイルにSyncolon(超微粒子PTFE)を配合している高性能多目的グリースです。H1グレードを取得しているので食品機械をはじめ屋内や水辺でも安心してご使用頂けます。また、環境汚染が基本的に無く生分解性もある為、産業機械や農耕器械、漁船、DIY等多目的にご使用頂けます。特許取得の製法により優れたチキソトロピックの特性を発揮し分離・蒸発が殆どなく優れた耐久性を発揮します。また、殆どのプラスチックやゴムに適合し樹脂対樹脂・樹脂対鋼どちらの潤滑にも適し、樹脂・ゴムへの適合目的としたシリコングリースの代替になります。自動車への適合としては、NLGIクラス GC-LBを取っているのでシャーシ・ベアリング・ユニバーサルジョイントに使用でき性能的にはレースカーにも適合します。さらに絶縁効果があるので電子部品ターミナル部・コネクタ部の保護や放電抑制にも使用できます。抗菌効果もあり、医薬品産業への使用も可能です。尚、樹脂成形金型への使用も可能で多数の実績があり、特にH1グレード+抗菌なので特に食品関連・医薬品関連容器の成形には最適です。絶縁グリースとしてもご使用頂けます。用途各種ベアリング(高速・高荷重・樹脂含む)。各種LMガイド・ボールネジ・減速機の潤滑。スライド部、チェーン、シャーシ、ウインチ等工業機械類全般。樹脂成型金型のガイドピン・スライドピン等のスライド部。アルミダイカスト金型スライド部。自動車・バイク等のメンテナンスに(レース車輌・商用車に最適)。建設機械類。芝刈り機、農耕機等。漁船、フィッシング等海や川での用途に。食品関連機器・装置。医薬品産業器具・装置。抗菌グリースとして。NC旋盤チャック内部ベアリングやワイヤーカット機のベアリング。バルブコック(粘度注意)。精密機械部品の潤滑。印刷機械類のメンテナンス(UV等高温部にも使用可)。プラスチック製品の潤滑。パッキンの保護。電子機器の絶縁・接点用グリースとして色半透明白色使用温度範囲(℃)-40~232使用目的グリース、メンテナンス、保護、抗菌グリース、潤滑粘度2(NLGI)滴点(℃)260以上離油度(%)0NLGIグレードGC-LB荷重摩擦指数(kg)81.73融着荷重(kg)400
シリコーングリース 高温用
AZ(エーゼット)(1件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501本(80g)当日出荷高温で垂れ落ちにくく、あらゆる素材の相互間の組み合わせに有効な潤滑剤です。 白色のためプラスチックに使用しても目立ちません。 機械用Oリング、パッキンなどに起こるゴム部分の膨潤、収縮、プラスチックの劣化がきわめて少ないです。用途金属・紙・木材・プラスチック・ゴム等あらゆる素材の組み合わせに優れた潤滑性を発揮します。使用温度範囲(℃)-30~200ちょう度2号危険物の類別非危険物特性高温性毒劇区分普通物商品タイプシリコングリース
【互換品】 USB Type C ケーブル 1m USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) HIDISC GO-MBTCH5000PD20MT 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブル
メディアカバーマーケット¥1,198税込¥1,3181本4日以内出荷。USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) USB(A)-Type-Cケーブルの特徴。。ACアダプターやパソコンからスマートフォン、カメラ、イヤホンなどの充電やデータ通信に使用でき、モバイルバッテリーからも充電が可能です。さらに、コネクタはリバーシブルデザインになっており、どちらの向きでも差し込める便利な仕様です。【商品詳細】。規格:USB Type-C 3.2 Gen2 (USB 3.1)。ケーブル長さ:1m。転送速度:最大10Gbps(3m以内)、5Gbps(5m以上)。充電能力:最大5V 3.0A。【Quick Charge 3.0対応】。Qualcomm社のQuick Charge 3.0規格に対応しており、対応するAndroid端末と急速充電器を組み合わせることで、短時間での充電が可能です。Quick Charge 2.0にも対応しており、充電がより効率的に行えます。【56KΩレジスタ実装で安全性を確保】。USB Type-C端子は、従来のUSB Type-A端子に比べて大きな電力を供給できます。しかし、片方がUSB Type-Aの場合は、性能に制限がかかることがあります。そのため、このケーブルには56KΩレジスタが実装されており、安全に適切な電流が流れるようになっています。これにより、デバイスの破損を防ぐことができます。ご安心してお使いください。※ただし、ご使用のデバイスの性能によって供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery(USB PD)には対応していません。【対応機種】。HIDISC。・モバイルバッテリー。GO-MBTCH5000PD20MT。GO-MBTCH5000PD20BK/WH。HD2-MBACPD65W10TGBK。HD2-MBACPD65W10TGWH。HD2-MBPD45W10TGBK。HD2-MBPD45W10TGWH。HD2-MBTC10000BK。HD2-MBTC10000WH。HD2-MBTC5000BK。HD2-MBTC5000WH。HD2-MBTCD5000BK。HD2-MBTCD5000WH。HD2-MBTCH10000PD20BK。HD2-MBTCH10000PD20WH。HD2-MBTCH5000BK。HD2-MBTCH5000WH。HD3-MBPD20W10TABK。HD3-MBPD20W10TAWH。HD3-MBPD20W20TABK。HD3-MBPD20W20TAWH。HD-MBC10000BK。HD-MBC20000PTBK。HD-MBC5000FTBK。HD-MBC5000FTWH。HD-MBLCD10000BTBK。HD-MBMS5BTWH。HD-MBPD10000HABK。HD-MBPD113W20000PTBK。HD-MBPD15000HABK。HD-MBPD20000HABK。HD-MBPDQC10000GFBK。HD-MBPDQC10000GFWH。HD-MBTC10000GFBK。HD-MBTC10000GFWH。HD-MBTC5000GFBK。HD-MBTC5000GFWH。HD-MBTC5000GFWH-PP。すべての対応機種は記載できておりません。色ブラック長さ(m)1コネクタ形状USB(A)(オス)-USBType-C(オス)インターフェースUSB 3.2 Gen 2 (USB 3.1)転送速度(Gbps)最大10変換タイプオス-オス