カテゴリ

  • 制御機器(91)
  • パソコン/周辺機器(77)
  • オフィス家具(55)
  • メカニカル部品(43)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(28)
  • 電気材料(25)
  • 店舗什器・備品(18)
  • 配管・水廻り設備部材(17)
  • 事務用品(17)
  • 機構部品(16)
  • バイク部品(15)
  • 空調・電設資材(15)
  • ねじ・ボルト・釘(13)
  • 科学研究・開発用品(11)
  • 建築金物(11)
  • 家電(10)
  • 電動工具(10)
  • 船舶用品・漁業資材(9)
  • 測定用品(9)
  • 作業工具(8)
  • 研磨材(7)
  • FA担当者のオススメ新商品(6)
  • 医療(6)
  • 切削工具(6)
  • 保管用品(5)
  • 油圧機器・油圧ホース(5)
  • 空圧工具(5)
  • 厨房用品(4)
  • 溶接用品(4)
  • 照明(4)
  • 清掃用品(4)
  • 介護用品(4)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(4)
  • 自転車部品(4)
  • 安全用品(3)
  • 防犯用品(3)
  • 安全保護具(3)
  • バイク純正部品(2)
  • 梱包用品(2)
  • 防災用品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 安全標識(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fbs」の検索結果

589件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マグトラン FBS型 FEC(エフ・イー・シー)マグトラン FBS型FEC(エフ・イー・シー)
2,998税込3,298
1個ほか
4日以内出荷から8日以内出荷
材質(マグネット)ネオジムボンド磁石 、(ホルダー)アルミ(A5056) 、(マグネット表面処理)電着塗装耐熱温度(℃)60
ブスバー Phoenix Contact 3030271 銅 赤 FBS, FBS 10-6 PHOENIXブスバー Phoenix Contact 3030271 銅 赤 FBS, FBS 10-6PHOENIX
3,898税込4,288
1袋(5個)
翌々日出荷
PhoenixContactFBS10-6プラグインブリッジPhoenixContactの赤色、銅製、10極バスバーは、一般的な産業用リレーシステム向けに設計されています。3030271ジャンパは、最大50個の端子台をブリッジできます。特長と利点:6.2mmピッチ必要に応じて小さくカット可能電気機械リレー及びソリッドステートリレーモジュールと併用可能信頼性の高い保護性能が必要な場合は、保護カバーキャップ(855-5630)855-5630を使用してください。
材質シリーズFBS,FBS10-6RoHS指令(10物質対応)対応
フローボード FBS ヒャルピア社フローボード FBSヒャルピア社
20,980税込23,078
1枚
7日以内出荷
ポリエチレン素材でお手入れは洗浄剤や消毒液で清拭できます。 FBSはコンパクトで取り扱いしやすく、FBM・FBLは長辺が曲げられます。 FBLは車への座位移乗の補助にお薦めします。
サイズS
トロイダルコア用バンド支持具 FBS タカチ電機工業トロイダルコア用バンド支持具 FBSタカチ電機工業
87税込96
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
サブラック FBSシリーズ ディープオリーブ・B2アルマイト FBSシリーズ 摂津金属工業サブラック FBSシリーズ ディープオリーブ・B2アルマイト FBSシリーズ摂津金属工業
19,980税込21,978
1台
7日以内出荷から9日以内出荷
サブラックFBSシリーズは、IEC60297-3、DIN41494、ANSI/IEEE1101、EIA-310-D(第1部)など各規格に準拠しており、3U高さのプリント基盤、または3U高さのプラグインユニットを格納することができます。部品構成内容はフレームだけの基本構造となっており、インターナルアクセサリーを付加することにより3Uサブラックとして、またエクスターナルアクセサリーを付加することにより運用用途を広げることが可能となっています。高さは3U(132.5mm)の1種類、横幅が4種類(28TE、42TE、63TE、84TE)、奥行きが3種類の計12機種揃っています。本製品は組み立て式のキットでの販売になります。組み立てにはプラスドライバー等の一般的な工具が必要になります。
コンクリートスクリュー ULTRACUT FBS2 フィッシャーコンクリートスクリュー ULTRACUT FBS2フィッシャー
9,398税込10,338
1セット(20本)
当日出荷
打込み不要、ねじ込みタイプの高耐力アンカーです。インパクトレンチでの打設が可能です。打設後の撤去が容易で仮設用としても使用可能です。
用途コンクリート、緻密な石材向け。各種架台取付け。設備工事。手摺り外構工事など。ねじ径M12材質スチール、表面処理:亜鉛メッキトラスコ品番858-6298質量(kg)22018年トラスコ掲載ページ2 0511
FBS PI ファブリックシート ピンク 昭和インダストリーズFBS PI ファブリックシート ピンク昭和インダストリーズ
1,498税込1,648
1枚
8日以内出荷
ファブリック素材を採用し、洗濯が可能さらっとした肌触りで快適にご使用いただけます。外カバーと内クッション分離する仕様になっており、外カバーは洗濯も可能で、清潔に保てます。※ 洗濯は外カバーのみとなっております。内クッションは洗濯できません。
ピンク
FBS-50E用ゴムコンタクト マイト工業株式会社FBS-50E用ゴムコンタクトマイト工業株式会社
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
コンクリートスクリューアンカーFBS-2 ステンレス製 フィッシャーコンクリートスクリューアンカーFBS-2 ステンレス製フィッシャー
33,980税込37,378
1箱(20本)ほか
当日出荷
ステンレス製コンクリートスクリューアンカーです。打込み不要、ねじ込みタイプの高耐力アンカーです。インパクトレンチでの打設が可能です。打設後の撤去が容易で仮設用としても使用可能です。コンクリート孔内へ快速にカットしていく鋸歯形状です。最小アンカー距離と最小ヘリあき距離を確保する、非拡張アンカーです。アンカーを緩めることは最大2回転、不陸調整などで撤去や改修時に簡単に取り外せます。緩み防止機能により、施工後も緩みにくい構造です。専用のチェックゲージを使用すれば再使用可能です。
用途コンクリート、緻密な石材向けに。各種架台取付けに。設備工事に。手摺り外構工事などに。手すりなどの固定に。アングル材などの固定に。型枠用の支柱の取付に。工場や倉庫などの機械や棚の固定に。建築現場やイベントなどでの仮固定に。RoHS指令(10物質対応)対応
FBS OR ファブリックシート オレンジ 昭和インダストリーズFBS OR ファブリックシート オレンジ昭和インダストリーズ
1,498税込1,648
1枚
8日以内出荷
ファブリック素材を採用し、洗濯が可能さらっとした肌触りで快適にご使用いただけます。外カバーと内クッション分離する仕様になっており、外カバーは洗濯も可能で、清潔に保てます。※ 洗濯は外カバーのみとなっております。内クッションは洗濯できません。
オレンジ
Phoenix Contact DINレール取付用端子アクセサリ ジャンパバー FBSシリーズ PHOENIXPhoenix Contact DINレール取付用端子アクセサリ ジャンパバー FBSシリーズPHOENIX
129税込142
1個
当日出荷
材質ピッチ8.2mm種類ジャンパバーシリーズFBSRoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品DINレール端子台実装タイププラグイン取り付け
FBS GR ファブリックシート グリーン 昭和インダストリーズFBS GR ファブリックシート グリーン昭和インダストリーズ
1,498税込1,648
1枚
8日以内出荷
ファブリック素材を採用し、洗濯が可能さらっとした肌触りで快適にご使用いただけます。外カバーと内クッション分離する仕様になっており、外カバーは洗濯も可能で、清潔に保てます。※ 洗濯は外カバーのみとなっております。内クッションは洗濯できません。
グリーン
コンクリートスクリューアンカーFBS-[[R2]] 亜鉛フレークコーティング フィッシャーコンクリートスクリューアンカーFBS-[[R2]] 亜鉛フレークコーティングフィッシャー
9,198税込10,118
1箱(50本)ほか
当日出荷から9日以内出荷
打込み不要、ねじ込みタイプの高耐力アンカーです。インパクトレンチでの打設が可能です。打設後の撤去が容易で仮設用としても使用可能です。コンクリート孔内へ迅速にカットしていく鋸歯形状です。アンカー距離とへりあき距離を小さく出来る非拡張アンカーです。専用のチェックゲージを使用すれば再使用可能です。欧州耐震性C1、C2と同様のアプリケーションに適用するETA評価です。
用途コンクリート、緻密な石材向け。各種架台取付け。設備工事。手摺り外構工事など。普通コンクリート、緻密な組積造体用に。取り外し可能なため仮設など仮固定に。材質スチール、表面処理:亜鉛メッキRoHS指令(10物質対応)対応
カバー ヘッドランプロア 51811-48H00-FBS スズキカバー ヘッドランプロア 51811-48H00-FBSスズキ
8,384税込9,222
1個
5日以内出荷
FBS-50E用標準ベルト マイト工業株式会社FBS-50E用標準ベルトマイト工業株式会社
2,398税込2,638
1箱(5本)
4日以内出荷
切削性が大、目詰まりが少ない、切削熱が少ない
粒度60ベルト幅(mm)50ベルト長さ(mm)490砥材Z材RoHS指令(10物質対応)対応
FBS-50E用ウレタンコンタクト マイト工業株式会社FBS-50E用ウレタンコンタクトマイト工業株式会社
18,980税込20,878
1個
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
FBS BL ファブリックシート ブルー 昭和インダストリーズFBS BL ファブリックシート ブルー昭和インダストリーズ
1,498税込1,648
1枚
8日以内出荷
ファブリック素材を採用し、洗濯が可能さらっとした肌触りで快適にご使用いただけます。外カバーと内クッション分離する仕様になっており、外カバーは洗濯も可能で、清潔に保てます。※ 洗濯は外カバーのみとなっております。内クッションは洗濯できません。
ブルー
FBS-50E用CBNスケールベルト マイト工業株式会社FBS-50E用CBNスケールベルトマイト工業株式会社
27,980税込30,778
1箱(5本)
4日以内出荷
目詰まりしにくい
用途黒皮はがし、重研削、メッキ・さび・塗装はがし粒度60Gベルト幅(mm)50ベルト長さ(mm)490砥材CBNRoHS指令(10物質対応)対応
FBS-50E用Cキュートベルト マイト工業株式会社FBS-50E用Cキュートベルトマイト工業株式会社
6,398税込7,038
1箱(5本)
4日以内出荷
粒度36アズワン品番65-2355-05RoHS指令(10物質対応)対応
Phoenix Contact DINレール取付用端子アクセサリ ジャンパバー FBS 3-5シリーズ PHOENIXPhoenix Contact DINレール取付用端子アクセサリ ジャンパバー FBS 3-5シリーズPHOENIX
939税込1,033
1袋(5個)
当日出荷
プッシュイン接続端子台用のアクセサリこれらのアクセサリは、このシリーズのプッシュイン接続端子台とともに使用します。
材質ピッチ5.2mm種類ジャンパバー極数3シリーズFBS3-5定格電流(A)24RoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品CLIPLINEシリーズ実装タイププラグイン取り付け
Phoenix Contact DINレール取付用端子アクセサリ ジャンパバー FBS2-6シリーズ PHOENIXPhoenix Contact DINレール取付用端子アクセサリ ジャンパバー FBS2-6シリーズPHOENIX
96税込106
1個
当日出荷
材質ピッチ6.2mm種類ジャンパバーシリーズFBS2-6RoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品DINレール端子台実装タイププラグイン取り付け
FBS-50E用不織布ベルト マイト工業株式会社FBS-50E用不織布ベルトマイト工業株式会社
5,998税込6,598
1箱(5本)
4日以内出荷
用途ヘアライン研磨、さび落とし、劣化層はがし、各種表面仕上げ粒度60ベルト幅(mm)50ベルト長さ(mm)495砥材A1RoHS指令(10物質対応)対応
超硬ドリル B707FBS ケナメタル超硬ドリル B707FBSケナメタル
13,980税込15,378
1個
8日以内出荷
180°フラットボトムドリル 。4マージンランドデザインが加工穴の真直度と真円度を向上。KN15はノンコート材種
材質超硬表面処理ノンコート
Phoenix Contact DINレール取付用端子アクセサリ プラグインブリッジ FBS 10-5シリーズ PHOENIXPhoenix Contact DINレール取付用端子アクセサリ プラグインブリッジ FBS 10-5シリーズPHOENIX
3,898税込4,288
1袋(5個)
当日出荷
材質ピッチ5.2mm種類ジャンパバー極数10シリーズFBS10-5定格電流(A)24RoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品DINレール端子台実装タイププラグイン取り付け
Phoenix Contact DINレール取付用端子アクセサリ ジャンパバー FBS3-6シリーズ PHOENIXPhoenix Contact DINレール取付用端子アクセサリ ジャンパバー FBS3-6シリーズPHOENIX
199税込219
1個
当日出荷
FB6プラグインジャンパブリッジ.PhoenixContactのFBSシリーズのジャンパバーは、CLIPLINEシリーズのTerminalBlockを接続(又はブリッジ)するように設計された小型ブリッジです。このブリッジには、ピンに赤色のプラスチックカバーが付いているため、ブリッジをTerminalBlockに簡単に押し込むことができます。言うまでもなく、このジャンパバーは、シンプルなプッシュイン接続なので、TerminalBlockをブリッジするために個々のワイヤをすべて剥いて押し込む必要がないため、大幅な時間の節約になります。FBSシリーズのジャンパバーは、最大負荷電流が41Aまで可能ですが、TerminalBlockを使用している場合は値が異なる場合があります。.特長と利点:.:ul>::li>:FBは、プラグインブリッジシナリオで使用するように設計されています:/li>::li>:最大負荷電流は41Aとなっています:/li>::li>:使いやすいTerminalBlockに押し込むだけで、時間を節約できます:/li>::/ul>:
種類ジャンパバーシリーズFBS3-6RoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品DINレール端子台
【修理】ベルトサンダー(不二空機)FBS-1-2(修理) 修理【修理】ベルトサンダー(不二空機)FBS-1-2(修理)修理
15,980税込17,578
1台
10日以内出荷
種類ベルトサンダー対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
【修理】ベルトサンダー(不二空機)FBS-1-3(修理) 修理【修理】ベルトサンダー(不二空機)FBS-1-3(修理)修理
15,980税込17,578
1台
10日以内出荷
種類ベルトサンダー対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
【修理】ベルトサンダー(不二空機)FBS-1-4(修理) 修理【修理】ベルトサンダー(不二空機)FBS-1-4(修理)修理
15,980税込17,578
1台
10日以内出荷
種類ベルトサンダー対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
【修理】ベルトサンダー(不二空機)FBS-1-1(修理) 修理【修理】ベルトサンダー(不二空機)FBS-1-1(修理)修理
15,980税込17,578
1台
10日以内出荷
種類ベルトサンダー対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
M12 FBS64用ブレード 3本パック ミルウォーキーツールM12 FBS64用ブレード 3本パックミルウォーキーツール
4,398税込4,838
1個
8日以内出荷
M12 FUEL 64mm コンパクトバンドソー専用交換刃 周長776.3mm Made in USA ステンレスやその他の金属と比較し、約3倍の耐久性 様々な厚さの金属を切断可能な可変TPI (12/14)
周長(mm)776.3
Phoenix Contact DINレール取付用端子アクセサリ ジャンパバー FBS2-10シリーズ PHOENIXPhoenix Contact DINレール取付用端子アクセサリ ジャンパバー FBS2-10シリーズPHOENIX
1,798税込1,978
1袋(5個)
5日以内出荷
PhoenixContactUT端子.すべての金属部品に高強度の銅合金を採用シンプルな多芯接続メンテナンスフリーの「Reakdynプリンシパル」すべてのアクセサリはCLIPLINEシリーズと互換性あり
種類Plug-InブリッジシリーズFBS2-10RoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品端子台
M18 FBS85用ブレード12/14 TPI 3本 パック ミルウォーキーツールM18 FBS85用ブレード12/14 TPI 3本 パックミルウォーキーツール
5,588税込6,147
1個(3本)
8日以内出荷
M18 FUEL コンパクトバンドソー用8/10 TPI 薄肉金属用の超硬金属ブレード周長899mmMade in USA強化された高速度鋼でステンレス鋼により長寿命12/14 TPI 可変式の刃数 (1インチごと12-14個大小の刃がセットされ)で幅広い材質の高性能切断可能高速切断ときれいな切断面の両立を実現します刃欠けと交換を減らして、作業効率を向上させます
適合機種M18 FBS85周長(mm)899TPI12/14 TPI
Phoenix Contact DINレール取付用端子アクセサリ ジャンパバー FBS3-8シリーズ PHOENIXPhoenix Contact DINレール取付用端子アクセサリ ジャンパバー FBS3-8シリーズPHOENIX
259税込285
1個
4日以内出荷
FB6プラグインジャンパブリッジ.PhoenixContactのFBSシリーズのジャンパバーは、CLIPLINEシリーズのTerminalBlockを接続(又はブリッジ)するように設計された小型ブリッジです。このブリッジには、ピンに赤色のプラスチックカバーが付いているため、ブリッジをTerminalBlockに簡単に押し込むことができます。言うまでもなく、このジャンパバーは、シンプルなプッシュイン接続なので、TerminalBlockをブリッジするために個々のワイヤをすべて剥いて押し込む必要がないため、大幅な時間の節約になります。FBSシリーズのジャンパバーは、最大負荷電流が41Aまで可能ですが、TerminalBlockを使用している場合は値が異なる場合があります。.特長と利点:.:ul>::li>:FBは、プラグインブリッジシナリオで使用するように設計されています:/li>::li>:最大負荷電流は41Aとなっています:/li>::li>:使いやすいTerminalBlockに押し込むだけで、時間を節約できます:/li>::/ul>:
種類ジャンパバーシリーズFBS3-8RoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品DINレール端子台
DINレール取付用端子アクセサリ プラグインブリッジ FBS 10-3 5シリーズ 1箱 5個入 フエニックス・コンタクトDINレール取付用端子アクセサリ プラグインブリッジ FBS 10-3 5シリーズ 1箱 5個入フエニックス・コンタクト
9,898税込10,888
1箱(5個)
当日出荷
プラグインブリッジ、ピッチ: 3.5 mm、極数: 10、色:赤
仕様●コード番号:190-2111質量(g)3.462(梱包を含む)/3.417(梱包を含まない)[1個あたり]種類プラグインブリッジピッチ(mm)3.5極数10シリーズFBS 10-3 5材質(絶縁体)PA使用周囲温度(℃)-60~110(動作温度範囲(自己発熱を含む)、最大短期動作温度については、RTI Elecをご参照ください。)部材取付け方法プラグイン取付け難燃性(UL94)V0クラス周囲温度(℃)(保管時/運搬時)-25~60(24時間を超えない短時間、-60~70)、(配線時)-5~70、(動作時)-5~70最大負荷電流(A)17.5(他のバージョンのモジュール端子台で使用する場合、ジャンパの電流値が変わることがあります。正確な値はそれぞれのモジュール端子台のアクセサリデータで見つかります。)アズワン品番65-7717-50許容湿度(%)(動作時)20~90、(保管時/移動時)30~70
Phoenix Contact DINレール取付用端子アクセサリ ジャンパバー FBS 2-12シリーズ PHOENIXPhoenix Contact DINレール取付用端子アクセサリ ジャンパバー FBS 2-12シリーズPHOENIX
1,998税込2,198
1袋(5個)
5日以内出荷
PhoenixContactUT端子.すべての金属部品に高強度の銅合金を採用シンプルな多芯接続メンテナンスフリーの「Reakdynプリンシパル」すべてのアクセサリはCLIPLINEシリーズと互換性あり
種類ジャンパバーシリーズFBS2-12RoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品モジュラ端子台
DINレール取付用端子アクセサリ プラグインブリッジ FBS 3-3 5シリーズ 1箱 5個入 フエニックス・コンタクトDINレール取付用端子アクセサリ プラグインブリッジ FBS 3-3 5シリーズ 1箱 5個入フエニックス・コンタクト
1,398税込1,538
1箱(5個)
3日以内出荷
プラグインブリッジ、ピッチ: 3.5 mm、極数: 3、色:赤
仕様●コード番号:190-2110質量(g)1058(梱包を含む)/1021(梱包を含まない)[1個あたり]種類プラグインブリッジピッチ(mm)3.5極数3シリーズFBS 3-3 5材質(絶縁体)PA使用周囲温度(℃)-60~110(動作温度範囲(自己発熱を含む)、最大短期動作温度については、RTI Elecをご参照ください。)部材取付け方法プラグイン取付け難燃性(UL94)V0周囲温度(℃)(保管時/運搬時)-25~60(24時間を超えない短時間、-60~70)、(配線時)-5~70、(動作時)-5~70最大負荷電流(A)17.5(他のバージョンのモジュール端子台で使用する場合、ジャンパの電流値が変わることがあります。正確な値はそれぞれのモジュール端子台のアクセサリデータで見つかります。)アズワン品番65-7658-87許容湿度(%)(動作時)20~90、(保管時/移動時)30~70
ファッションバック手提げ袋 ワタナベ工業ファッションバック手提げ袋ワタナベ工業(6件のレビュー)
1,298税込1,428
1パック(50枚)
当日出荷
定番の無地手提げ袋。ファッション性に優れた光沢のある柔らかなソフトタイプ。厚み0.05mm以上、再利用推奨を明記しておりますので、レジ袋有料化対象外となり無料配布可能です。
用途衣料品向け、プレゼント・ラッピング用・カタログ・書類入れ用など用途は色々。種類手提げ袋入数(枚)50
フリクションボール3 スリム 05 パイロットフリクションボール3 スリム 05パイロット(17件のレビュー)
519税込571
1本
当日出荷
温度変化によりインキを無色にする「フリクションインキ」を搭載した新発想のボールペン。「フリクションインキ」には消色温度が設定されているため、筆跡をボディ後部の専用ラバーで擦ることで生じる摩擦熱によりインキの色が無色に変わり、筆跡を消すことができます。 消しゴムで消す筆記具と異なり、摩擦熱により筆跡のインキを無色にするため、消しカスが出ません。また、鉛筆やシャープペンシルの消し跡に比べて消し残りが非常に少ないのも特長です。 インキ消去液などの化学式と異なり、消した箇所での繰り返し筆記が可能です。 筆跡が乾いてから、軸後部のラバーでこすると色が消えます。 建設での設計図やスケジュール管理でご使用いただけます。
用途設計図、メモ、スケジュール管理、チェック作業、印付け、書類、マーキング、インク色黒・赤・青商品タイプ本体先端ボール径(mm)0.5全長(mm)145タイプ極細種類多色ゲルインキボールペン方式スライドレバー式最大径(Φmm)12.8インクフリクションインキ色数3色線の太さ極細繰り返し・詰め替え対応
フリクションボール3 スリム パイロットフリクションボール3 スリムパイロット(8件のレビュー)
599税込659
1本
当日出荷
温度変化によりインキを無色にする「フリクションインキ」を搭載した新発想のボールペン。「フリクションインキ」には消色温度が設定されているため、筆跡をボディ後部の専用ラバーで擦ることで生じる摩擦熱によりインキの色が無色に変わり、筆跡を消すことができます。 消しゴムで消す筆記具と異なり、摩擦熱により筆跡のインキを無色にするため、消しカスが出ません。また、鉛筆やシャープペンシルの消し跡に比べて消し残りが非常に少ないのも特長です。 インキ消去液などの化学式と異なり、消した箇所での繰り返し筆記が可能です。 筆跡が乾いてから、軸後部のラバーでこすると色が消えます。 建設での設計図やスケジュール管理でご使用いただけます。
用途設計図、メモ、スケジュール管理、チェック作業、印付け、書類、マーキング、インク色黒・赤・青商品タイプ本体先端ボール径(mm)0.38全長(mm)145タイプ超極細種類多色ゲルインキボールペン方式スライドレバー式最大径(Φmm)12.8インクフリクションインキ色数3色線の太さ超極細繰り返し・詰め替え対応
フリクションボールスリム 038 パイロットフリクションボールスリム 038パイロット(27件のレビュー)
178税込196
1本
当日出荷
もっともスリムなフリクション!細身でかさばらず、0.38mmなので細かい書き込みにも最適。 ノックはサイドのノブを押し下げて行います。 持ち運びとしての筆記具として携帯性が高く、カレンダー、手帳用などふとした時のメモ書きでも活躍します。
用途設計図、メモ、スケジュール管理、チェック作業、印付け、書類、マーキング、方式ノック式(ノブノック式)商品タイプ本体シリーズフリクション先端ボール径(mm)0.38インクフリクションインキ入数1本線の太さ超極細
...