カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(46)
  • 制御機器(38)
  • バイク部品(31)
  • 電気材料(21)
  • 店舗什器・備品(14)
  • 配管・水廻り設備部材(14)
  • 事務用品(14)
  • 機構部品(13)
  • 空調・照明・電設資材(11)
  • 電動工具(9)
  • 作業工具(8)
  • ねじ・ボルト・釘(7)
  • 船舶用品・漁業資材(7)
  • 建築金物(7)
  • 研磨材(7)
  • 家電(7)
  • 測定用品(6)
  • オフィス家具(5)
  • 厨房用品(4)
  • メカニカル部品(4)
  • 清掃用品(4)
  • 切削工具(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(4)
  • 自転車部品(4)
  • 学童・教育用品(4)
  • 溶接用品(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • 保管用品(2)
  • 梱包用品(2)
  • 安全標識(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 物流用品(1)
  • 安全用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 安全保護具(1)
  • 作業服(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fbs」の検索結果

関連キーワード
321件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • トロイダルコア用バンド支持具 FBS タカチ電機工業

    トロイダルコア用バンド支持具 FBS

    タカチ電機工業
    87税込96
    1個
    当日出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • マグトラン FBS型 FEC(エフ・イー・シー)

    マグトラン FBS型

    FEC(エフ・イー・シー)
    2,998税込3,298
    1個ほか
    4日以内出荷から8日以内出荷
    材質(マグネット)ネオジムボンド磁石 、(ホルダー)アルミ(A5056) 、(マグネット表面処理)電着塗装耐熱温度(℃)60
  • コンクリートスクリュー ULTRACUT FBS2 フィッシャージャパン

    コンクリートスクリュー ULTRACUT FBS2

    フィッシャージャパン
    9,398税込10,338
    1セット(20本)
    翌々日出荷
    打込み不要、ねじ込みタイプの高耐力アンカーです。インパクトレンチでの打設が可能です。打設後の撤去が容易で仮設用としても使用可能です。
    用途コンクリート、緻密な石材向け。各種架台取付け。設備工事。手摺り外構工事など。トラスコ品番858-6298材質スチール、表面処理:亜鉛メッキ質量(kg)2ねじ径M122018年トラスコ掲載ページ2 0511
  • M12 FBS64用ブレード 3本パック ミルウォーキーツール

    M12 FBS64用ブレード 3本パック

    ミルウォーキーツール
    4,398税込4,838
    1個
    欠品中
    M12 FUEL 64mm コンパクトバンドソー専用交換刃 周長776.3mm Made in USA ステンレスやその他の金属と比較し、約3倍の耐久性 様々な厚さの金属を切断可能な可変TPI (12/14)
    周長(mm)776.3
  • FBS PI ファブリックシート ピンク 昭和インダストリーズ

    FBS PI ファブリックシート ピンク

    昭和インダストリーズ
    1,498税込1,648
    1枚
    8日以内出荷
    ファブリック素材を採用し、洗濯が可能。さらっとした肌触りで快適にご使用いただけます。外カバーと内クッション分離する仕様になっており、外カバーは洗濯も可能で、清潔に保てます。※ 洗濯は外カバーのみとなっております。内クッションは洗濯できません。
    ピンク
  • コンクリートスクリューアンカーFBS-[[R2]] 亜鉛フレークコーティング フィッシャージャパン

    コンクリートスクリューアンカーFBS-[[R2]] 亜鉛フレークコーティング

    フィッシャージャパン
    9,198税込10,118
    1箱(50本)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    打込み不要、ねじ込みタイプの高耐力アンカーです。インパクトレンチでの打設が可能です。打設後の撤去が容易で仮設用としても使用可能です。コンクリート孔内へ迅速にカットしていく鋸歯形状です。アンカー距離とへりあき距離を小さく出来る非拡張アンカーです。専用のチェックゲージを使用すれば再使用可能です。欧州耐震性C1、C2と同様のアプリケーションに適用するETA評価です。
    用途コンクリート、緻密な石材向け。各種架台取付け。設備工事。手摺り外構工事など。普通コンクリート、緻密な組積造体用に。取り外し可能なため仮設など仮固定に。RoHS指令(10物質対応)対応
  • FBS-50E用ゴムコンタクト マイト工業株式会社

    FBS-50E用ゴムコンタクト

    マイト工業株式会社
    15,980税込17,578
    1個
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • コンクリートスクリューアンカーFBS-2 ステンレス製 フィッシャージャパン

    コンクリートスクリューアンカーFBS-2 ステンレス製

    フィッシャージャパン
    33,980税込37,378
    1箱(20本)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    ステンレス製コンクリートスクリューアンカーです。打込み不要、ねじ込みタイプの高耐力アンカーです。インパクトレンチでの打設が可能です。打設後の撤去が容易で仮設用としても使用可能です。コンクリート孔内へ快速にカットしていく鋸歯形状です。最小アンカー距離と最小ヘリあき距離を確保する、非拡張アンカーです。アンカーを緩めることは最大2回転、不陸調整などで撤去や改修時に簡単に取り外せます。緩み防止機能により、施工後も緩みにくい構造です。専用のチェックゲージを使用すれば再使用可能です。
    用途コンクリート、緻密な石材向けに。各種架台取付けに。設備工事に。手摺り外構工事などに。手すりなどの固定に。アングル材などの固定に。型枠用の支柱の取付に。工場や倉庫などの機械や棚の固定に。建築現場やイベントなどでの仮固定に。RoHS指令(10物質対応)対応
  • FBS OR ファブリックシート オレンジ 昭和インダストリーズ

    FBS OR ファブリックシート オレンジ

    昭和インダストリーズ
    1,498税込1,648
    1枚
    8日以内出荷
    ファブリック素材を採用し、洗濯が可能。さらっとした肌触りで快適にご使用いただけます。外カバーと内クッション分離する仕様になっており、外カバーは洗濯も可能で、清潔に保てます。※ 洗濯は外カバーのみとなっております。内クッションは洗濯できません。
    オレンジ
  • FBS GR ファブリックシート グリーン 昭和インダストリーズ

    FBS GR ファブリックシート グリーン

    昭和インダストリーズ
    1,498税込1,648
    1枚
    8日以内出荷
    ファブリック素材を採用し、洗濯が可能。さらっとした肌触りで快適にご使用いただけます。外カバーと内クッション分離する仕様になっており、外カバーは洗濯も可能で、清潔に保てます。※ 洗濯は外カバーのみとなっております。内クッションは洗濯できません。
    グリーン
  • FBS-50E用CBNスケールベルト マイト工業株式会社

    FBS-50E用CBNスケールベルト

    マイト工業株式会社
    27,980税込30,778
    1箱(5本)
    4日以内出荷
    目詰まりしにくい
    用途黒皮はがし、重研削、メッキ・さび・塗装はがし粒度60G砥材CBNベルト幅(mm)50ベルト長さ(mm)490RoHS指令(10物質対応)対応
  • FBS-50E用標準ベルト マイト工業株式会社

    FBS-50E用標準ベルト

    マイト工業株式会社
    2,398税込2,638
    1箱(5本)
    4日以内出荷
    切削性が大、目詰まりが少ない、切削熱が少ない
    粒度60砥材Z材ベルト幅(mm)50ベルト長さ(mm)490RoHS指令(10物質対応)対応
  • FBS-50E用ウレタンコンタクト マイト工業株式会社

    FBS-50E用ウレタンコンタクト

    マイト工業株式会社
    18,980税込20,878
    1個
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • FBS BL ファブリックシート ブルー 昭和インダストリーズ

    FBS BL ファブリックシート ブルー

    昭和インダストリーズ
    1,498税込1,648
    1枚
    8日以内出荷
    ファブリック素材を採用し、洗濯が可能。さらっとした肌触りで快適にご使用いただけます。外カバーと内クッション分離する仕様になっており、外カバーは洗濯も可能で、清潔に保てます。※ 洗濯は外カバーのみとなっております。内クッションは洗濯できません。
    ブルー
  • FBS-50E用Cキュートベルト マイト工業株式会社

    FBS-50E用Cキュートベルト

    マイト工業株式会社
    6,398税込7,038
    1箱(5本)
    4日以内出荷
    粒度36アズワン品番65-2355-05RoHS指令(10物質対応)対応
  • FBS-50E用不織布ベルト マイト工業株式会社

    FBS-50E用不織布ベルト

    マイト工業株式会社
    5,998税込6,598
    1箱(5本)
    4日以内出荷
    用途ヘアライン研磨、さび落とし、劣化層はがし、各種表面仕上げ粒度60砥材A1ベルト幅(mm)50ベルト長さ(mm)495RoHS指令(10物質対応)対応
  • 超硬ドリル B707FBS ケナメタル

    超硬ドリル B707FBS

    ケナメタル
    19,980税込21,978
    1個
    8日以内出荷
    180°フラットボトムドリル 。4マージンランドデザインが加工穴の真直度と真円度を向上。KN15はノンコート材種
    材質超硬表面処理ノンコート
  • M18 FBS85用ブレード12/14 TPI 3本 パック ミルウォーキーツール

    M18 FBS85用ブレード12/14 TPI 3本 パック

    ミルウォーキーツール
    5,588税込6,147
    1個(3本)
    7日以内出荷
    M18 FUEL コンパクトバンドソー用。8/10 TPI 薄肉金属用の超硬金属ブレード。周長899mm。Made in USA。強化された高速度鋼でステンレス鋼により長寿命。12/14 TPI 可変式の刃数 (1インチごと12-14個大小の刃がセットされ)で幅広い材質の高性能切断可能。高速切断ときれいな切断面の両立を実現します。刃欠けと交換を減らして、作業効率を向上させます
    適合機種M18 FBS85周長(mm)899TPI12/14 TPI
  • フリクションボール3 スリム 05 パイロット

    フリクションボール3 スリム 05

    パイロット(18件のレビュー)
    499税込549
    1本
    当日出荷
    温度変化によりインキを無色にする「フリクションインキ」を搭載した新発想のボールペン。「フリクションインキ」には消色温度が設定されているため、筆跡をボディ後部の専用ラバーで擦ることで生じる摩擦熱によりインキの色が無色に変わり、筆跡を消すことができます。 消しゴムで消す筆記具と異なり、摩擦熱により筆跡のインキを無色にするため、消しカスが出ません。また、鉛筆やシャープペンシルの消し跡に比べて消し残りが非常に少ないのも特長です。 インキ消去液などの化学式と異なり、消した箇所での繰り返し筆記が可能です。 筆跡が乾いてから、軸後部のラバーでこすると色が消えます。 建設での設計図やスケジュール管理でご使用いただけます。
    用途設計図、メモ、スケジュール管理、チェック作業、印付け、書類、マーキング、全長(mm)145タイプ極細種類多色ゲルインキボールペン方式スライドレバー式最大径(Φmm)12.8インク色黒・赤・青先端ボール径(mm)0.5インクフリクションインキ色数3色商品タイプ本体線の太さ極細繰り返し・詰め替え対応
  • フリクションボール3 スリム パイロット

    フリクションボール3 スリム

    パイロット(9件のレビュー)
    549税込604
    1本
    当日出荷
    温度変化によりインキを無色にする「フリクションインキ」を搭載した新発想のボールペン。「フリクションインキ」には消色温度が設定されているため、筆跡をボディ後部の専用ラバーで擦ることで生じる摩擦熱によりインキの色が無色に変わり、筆跡を消すことができます。 消しゴムで消す筆記具と異なり、摩擦熱により筆跡のインキを無色にするため、消しカスが出ません。また、鉛筆やシャープペンシルの消し跡に比べて消し残りが非常に少ないのも特長です。 インキ消去液などの化学式と異なり、消した箇所での繰り返し筆記が可能です。 筆跡が乾いてから、軸後部のラバーでこすると色が消えます。 建設での設計図やスケジュール管理でご使用いただけます。
    用途設計図、メモ、スケジュール管理、チェック作業、印付け、書類、マーキング、全長(mm)145タイプ超極細種類多色ゲルインキボールペン方式スライドレバー式最大径(Φmm)12.8インク色黒・赤・青先端ボール径(mm)0.38インクフリクションインキ色数3色商品タイプ本体線の太さ超極細繰り返し・詰め替え対応
  • フリクションボールスリム 038 パイロット

    フリクションボールスリム 038

    パイロット(29件のレビュー)
    199税込219
    1本
    当日出荷
    もっともスリムなフリクション!細身でかさばらず、0.38mmなので細かい書き込みにも最適。 ノックはサイドのノブを押し下げて行います。 持ち運びとしての筆記具として携帯性が高く、カレンダー、手帳用などふとした時のメモ書きでも活躍します。
    用途設計図、メモ、スケジュール管理、チェック作業、印付け、書類、マーキング、シリーズフリクション方式ノック式(ノブノック式)先端ボール径(mm)0.38インクフリクションインキ入数1本商品タイプ本体線の太さ超極細
  • ホワイトボード(軽量タイプ)無地 コクヨ

    ホワイトボード(軽量タイプ)無地

    コクヨ(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1枚
    当日出荷
    ホーロータイプに比べて軽量なので、壁への取り付けも簡単です。 便利なトレー付きです。短辺・長辺どちらでも取り付けできます。
    材質板面芯材/ペーパーコア(古紙パルプ配合)、枠/アルミ区分本体シリーズホワイトボードFBシリーズトレー長さ外寸(mm)12トレー深さ外寸(mm)73紙質再生材配合率/板面芯材:段ボール(古紙パルプ配合率100%)材質(表面)スチール設置方式壁掛繰り返し・詰め替え対応
  • /(3030161) ブリッジ フエニックス・コンタクト

    /(3030161) ブリッジ

    フエニックス・コンタクト
    65税込72
    1個(1個)
    当日出荷
  • 強力型フレキシブルビット サンフラッグ(旧:新亀製作所)

    強力型フレキシブルビット

    サンフラッグ(旧:新亀製作所)(5件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1セット
    当日出荷
    曲げ角度60度までOK。 6.35mm軸のさまざまな先端工具が使用できます。 フレキ部が二重被覆なので、シャフト部をしっかり持って作業ができます。 壁際や天井作業に威力を発揮 壁際作業や天井作業に最適です。 フレキ部が二重被覆なので、シャフト部をしっかり持って作業ができます。
    用途充電・電動ドライバー用補助工具としてご使用下さい。付属品プラス#2×45mm両頭ビット1本軸(mm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応
  • フレコンバックスタンド ホクエツ

    フレコンバックスタンド

    ホクエツ(1件のレビュー)
    51,980税込57,178
    1台
    当日出荷
    フレコンバックの大きさに合わせて高さを1660mm~2000mmまで無段階調節可能 幅の内寸は1460mmなのでパレットの出し入れに余裕があります。 袋を吊るSカン、投入口クランプのフック金具は移動が自由 工具不要で組立が簡単に行えます。
    材質スチール全長(mm)1340質量(kg)20全幅(mm)1580(内寸1460)全高(mm)1660~2000(無段階調節)
  • フレックス ソケットスパナ(十二角) KTC

    フレックス ソケットスパナ(十二角)

    KTC(4件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1丁
    当日出荷
    スパナ側で早回し、ソケット側で本締めができます。
    仕様パワーフィット商品構成単品穴角12
  • ファッションバック手提げ袋 ワタナベ工業

    ファッションバック手提げ袋

    ワタナベ工業(6件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1パック(50枚)
    当日出荷
    定番の無地手提げ袋。ファッション性に優れた光沢のある柔らかなソフトタイプ。厚み0.05mm以上、再利用推奨を明記しておりますので、レジ袋有料化対象外となり無料配布可能です。
    用途衣料品向け、プレゼント・ラッピング用・カタログ・書類入れ用など用途は色々。種類手提げ袋入数(枚)50
  • フリクションボールスイッチ パイロット

    フリクションボールスイッチ

    パイロット(1件のレビュー)
    649税込714
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    どんな場面にも適応できる持ち歩き便利な筆記具”最強の1本” 「消せるフリクションインキ3色」「消えない油性インキ」を兼ね備えた、新しいFRIXION BALL SWITCH。 たとえ何か誤りがあったとしてもやり直せるという「消せる安心」と時間が経っても、しっかりと残るという「消えない自信」をこの1本で。
    寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)145×23.1×13.8最大径(Φmm)13.8インク色黒・赤・青
  • /(3030190) ブリッジ フエニックス・コンタクト

    /(3030190) ブリッジ

    フエニックス・コンタクト
    219税込241
    1個(1個)
    当日出荷
  • フラッシュバトン 三ツ星貿易

    フラッシュバトン

    三ツ星貿易(3件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1本
    当日出荷
    緊急時の安全応答、避難誘導、防犯啓発に最適です。
    機能赤色点滅、赤色点灯、青色点灯電池寿命(時間)(赤点滅)約30、(赤点灯)約12、(青点灯)約12使用乾電池単3電池×3本LED色赤、青、白LED光源(mcd)(赤色)4000~6000、(青色)3000~4000、(白色)15000RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)(赤)9、(青)9、(白)1
  • /(3030174) ブリッジ フエニックス・コンタクト

    /(3030174) ブリッジ

    フエニックス・コンタクト
    119税込131
    1個(1個)
    当日出荷
  • 段ボール製フォルダーボックス TRUSCO

    段ボール製フォルダーボックス

    TRUSCO
    229税込252
    1個
    当日出荷
    ワンタッチで組み立て可能な段ボール製のフォルダーボックスです。 縦置き、横置きが可能で収納環境により使い分けができます。 側面のアーチ状加工により、書類の出し入れがしやすいです。
    用途机の中やロッカーの整理整頓用に。材質/仕上段ボール高さ(mm)224奥行(mm)343
  • /(3030187) ブリッジ フエニックス・コンタクト

    /(3030187) ブリッジ

    フエニックス・コンタクト
    169税込186
    1個(1個)
    当日出荷
  • チューブベンダー(ステンレス用) TRUSCO

    チューブベンダー(ステンレス用)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1丁
    当日出荷
    軟質銅管、鉄管、ステンレス製の薄肉のチューブをスムーズに180°まで曲げ加工ができます。
    用途軟質銅管・鉄管・ステンレス管の曲げ加工材質/仕上ハンドル:S45C(炭素鋼)マンドリル:S45C(炭素鋼)
  • ビィーエスライトスタンド(13W) ハタヤリミテッド

    ビィーエスライトスタンド(13W)

    ハタヤリミテッド
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    眼に優しく・明るい、蛍光灯スタンドライト
    質量(kg)0.55摘要屋内用スイッチ付定格電圧(V)100寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)358×72.5×49定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)13電線長さ(m)5電線太さ(mm2)0.75照明装置インターバー内蔵13Wコンパクト形蛍光ランプ付(FPL13EX-N型)芯数2電線仕様-種別VCTFK電線仕様-芯数2
  • 下地補強材 J-ファイバーシート 四国化成

    下地補強材 J-ファイバーシート

    四国化成
    28,980税込31,878
    1巻
    当日出荷
    クラック防止に効果の高いガラス繊維シート
    用途下地補強用厚さ(mm)0.3テープ幅(mm)1000寸法(幅Wmm×長さLm)1000×50メッシュ寸法(mm)5主成分ガラス繊維
  • /(3030116) ブリッジ フエニックス・コンタクト

    /(3030116) ブリッジ

    フエニックス・コンタクト
    5,798税込6,378
    1セット(50個)
    当日出荷
  • Sフリーナット S SUS(エスユーエス)

    Sフリーナット S

    SUS(エスユーエス)
    63税込69
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    材質ステンレス質量(g)4表面処理導電機能付
  • フロントフォークブーツ NTB

    フロントフォークブーツ

    NTB(7件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ブラック
  • 角底袋 HEIKO

    角底袋

    HEIKO(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1パック(100枚)
    当日出荷
    定番の福袋です。福袋と言えばこのデザイン。
    福袋