カテゴリ

  • 制御機器(89)
  • オフィス家具(58)
  • パソコン/周辺機器(48)
  • メカニカル部品(43)
  • バイク部品(31)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(30)
  • 電気材料(26)
  • 配管・水廻り設備部材(24)
  • 空調・照明・電設資材(19)
  • 店舗什器・備品(18)
  • 機構部品(17)
  • 事務用品(16)
  • ねじ・ボルト・釘(13)
  • 科学研究・開発用品(11)
  • 建築金物(11)
  • 家電(10)
  • 測定用品(9)
  • 電動工具(9)
  • 研磨材(8)
  • 作業工具(8)
  • 船舶用品・漁業資材(7)
  • バイク純正部品(6)
  • 医療(6)
  • 切削工具(6)
  • 保管用品(5)
  • 空圧工具(5)
  • 厨房用品(4)
  • 溶接用品(4)
  • 清掃用品(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • 介護用品(4)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(4)
  • 自転車部品(4)
  • 学童・教育用品(4)
  • 安全用品(3)
  • 防犯用品(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 安全保護具(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • 梱包用品(2)
  • 安全標識(2)
  • 防災用品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 作業服(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)

「fbs」の検索結果

関連キーワード
596件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ブスバー Phoenix Contact 3030271 銅 赤 FBS, FBS 10-6 PHOENIX

    ブスバー Phoenix Contact 3030271 銅 赤 FBS, FBS 10-6

    PHOENIX
    4,298税込4,728
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    PhoenixContactFBS10-6プラグインブリッジPhoenixContactの赤色、銅製、10極バスバーは、一般的な産業用リレーシステム向けに設計されています。3030271ジャンパは、最大50個の端子台をブリッジできます。特長と利点:6.2mmピッチ必要に応じて小さくカット可能電気機械リレー及びソリッドステートリレーモジュールと併用可能信頼性の高い保護性能が必要な場合は、保護カバーキャップ(855-5630)855-5630を使用してください。
    材質シリーズFBS,FBS10-6RoHS指令(10物質対応)対応
  • トロイダルコア用バンド支持具 FBS タカチ電機工業

    トロイダルコア用バンド支持具 FBS

    タカチ電機工業
    87税込96
    1個
    当日出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Phoenix Contact DINレール取付用端子アクセサリ ジャンパバー FBS 3-5シリーズ PHOENIX

    Phoenix Contact DINレール取付用端子アクセサリ ジャンパバー FBS 3-5シリーズ

    PHOENIX
    999税込1,099
    1袋(5個)
    欠品中
    プッシュイン接続端子台用のアクセサリ。これらのアクセサリは、このシリーズのプッシュイン接続端子台とともに使用します。
    材質ピッチ5.2mm種類ジャンパバー極数3シリーズFBS3-5定格電流(A)24RoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品CLIPLINEシリーズ実装タイププラグイン取り付け
  • マグトラン FBS型 FEC(エフ・イー・シー)

    マグトラン FBS型

    FEC(エフ・イー・シー)
    2,998税込3,298
    1個ほか
    4日以内出荷から8日以内出荷
    材質(マグネット)ネオジムボンド磁石 、(ホルダー)アルミ(A5056) 、(マグネット表面処理)電着塗装耐熱温度(℃)60
  • Phoenix Contact DINレール取付用端子アクセサリ ジャンパバー FBSシリーズ PHOENIX

    Phoenix Contact DINレール取付用端子アクセサリ ジャンパバー FBSシリーズ

    PHOENIX
    149税込164
    1個
    当日出荷
    材質ピッチ8.2mm種類ジャンパバーシリーズFBSRoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品DINレール端子台実装タイププラグイン取り付け
  • フローボード FBS ヒャルピア社

    フローボード FBS

    ヒャルピア社
    20,980税込23,078
    1枚
    7日以内出荷
    ポリエチレン素材でお手入れは洗浄剤や消毒液で清拭できます。 FBSはコンパクトで取り扱いしやすく、FBM・FBLは長辺が曲げられます。 FBLは車への座位移乗の補助にお薦めします。
    サイズS
  • Phoenix Contact DINレール取付用端子アクセサリ ジャンパバー FBS2-6シリーズ PHOENIX

    Phoenix Contact DINレール取付用端子アクセサリ ジャンパバー FBS2-6シリーズ

    PHOENIX
    99税込109
    1個
    当日出荷
    材質ピッチ6.2mm種類ジャンパバーシリーズFBS2-6RoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品DINレール端子台実装タイププラグイン取り付け
  • サブラック FBSシリーズ ディープオリーブ・B2アルマイト FBSシリーズ 摂津金属工業

    サブラック FBSシリーズ ディープオリーブ・B2アルマイト FBSシリーズ

    摂津金属工業
    19,980税込21,978
    1台
    7日以内出荷から8日以内出荷
    サブラックFBSシリーズは、IEC60297-3、DIN41494、ANSI/IEEE1101、EIA-310-D(第1部)など各規格に準拠しており、3U高さのプリント基盤、または3U高さのプラグインユニットを格納することができます。部品構成内容はフレームだけの基本構造となっており、インターナルアクセサリーを付加することにより3Uサブラックとして、またエクスターナルアクセサリーを付加することにより運用用途を広げることが可能となっています。高さは3U(132.5mm)の1種類、横幅が4種類(28TE、42TE、63TE、84TE)、奥行きが3種類の計12機種揃っています。本製品は組み立て式のキットでの販売になります。組み立てにはプラスドライバー等の一般的な工具が必要になります。
  • コンクリートスクリュー ULTRACUT FBS2 フィッシャージャパン

    コンクリートスクリュー ULTRACUT FBS2

    フィッシャージャパン
    9,398税込10,338
    1セット(20本)
    当日出荷
    打込み不要、ねじ込みタイプの高耐力アンカーです。インパクトレンチでの打設が可能です。打設後の撤去が容易で仮設用としても使用可能です。
    用途コンクリート、緻密な石材向け。各種架台取付け。設備工事。手摺り外構工事など。トラスコ品番858-6298材質スチール、表面処理:亜鉛メッキ質量(kg)2ねじ径M122018年トラスコ掲載ページ2 0511
  • M12 FBS64用ブレード 3本パック ミルウォーキーツール

    M12 FBS64用ブレード 3本パック

    ミルウォーキーツール
    4,398税込4,838
    1個
    欠品中
    M12 FUEL 64mm コンパクトバンドソー専用交換刃 周長776.3mm Made in USA ステンレスやその他の金属と比較し、約3倍の耐久性 様々な厚さの金属を切断可能な可変TPI (12/14)
    周長(mm)776.3
  • Phoenix Contact DINレール取付用端子アクセサリ プラグインブリッジ FBS 10-5シリーズ PHOENIX

    Phoenix Contact DINレール取付用端子アクセサリ プラグインブリッジ FBS 10-5シリーズ

    PHOENIX
    4,298税込4,728
    1袋(5個)
    当日出荷
    材質ピッチ5.2mm種類ジャンパバー極数10シリーズFBS10-5定格電流(A)24RoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品DINレール端子台実装タイププラグイン取り付け
  • FBS PI ファブリックシート ピンク 昭和インダストリーズ

    FBS PI ファブリックシート ピンク

    昭和インダストリーズ
    1,498税込1,648
    1枚
    8日以内出荷
    ファブリック素材を採用し、洗濯が可能。さらっとした肌触りで快適にご使用いただけます。外カバーと内クッション分離する仕様になっており、外カバーは洗濯も可能で、清潔に保てます。※ 洗濯は外カバーのみとなっております。内クッションは洗濯できません。
    ピンク
  • コンクリートスクリューアンカーFBS-[[R2]] 亜鉛フレークコーティング フィッシャージャパン

    コンクリートスクリューアンカーFBS-[[R2]] 亜鉛フレークコーティング

    フィッシャージャパン
    9,198税込10,118
    1箱(50本)ほか
    当日出荷
    打込み不要、ねじ込みタイプの高耐力アンカーです。インパクトレンチでの打設が可能です。打設後の撤去が容易で仮設用としても使用可能です。コンクリート孔内へ迅速にカットしていく鋸歯形状です。アンカー距離とへりあき距離を小さく出来る非拡張アンカーです。専用のチェックゲージを使用すれば再使用可能です。欧州耐震性C1、C2と同様のアプリケーションに適用するETA評価です。
    用途コンクリート、緻密な石材向け。各種架台取付け。設備工事。手摺り外構工事など。普通コンクリート、緻密な組積造体用に。取り外し可能なため仮設など仮固定に。RoHS指令(10物質対応)対応
  • FBS-50E用ゴムコンタクト マイト工業株式会社

    FBS-50E用ゴムコンタクト

    マイト工業株式会社
    15,980税込17,578
    1個
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • コンクリートスクリューアンカーFBS-2 ステンレス製 フィッシャージャパン

    コンクリートスクリューアンカーFBS-2 ステンレス製

    フィッシャージャパン
    33,980税込37,378
    1箱(20本)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    ステンレス製コンクリートスクリューアンカーです。打込み不要、ねじ込みタイプの高耐力アンカーです。インパクトレンチでの打設が可能です。打設後の撤去が容易で仮設用としても使用可能です。コンクリート孔内へ快速にカットしていく鋸歯形状です。最小アンカー距離と最小ヘリあき距離を確保する、非拡張アンカーです。アンカーを緩めることは最大2回転、不陸調整などで撤去や改修時に簡単に取り外せます。緩み防止機能により、施工後も緩みにくい構造です。専用のチェックゲージを使用すれば再使用可能です。
    用途コンクリート、緻密な石材向けに。各種架台取付けに。設備工事に。手摺り外構工事などに。手すりなどの固定に。アングル材などの固定に。型枠用の支柱の取付に。工場や倉庫などの機械や棚の固定に。建築現場やイベントなどでの仮固定に。RoHS指令(10物質対応)対応
  • FBS OR ファブリックシート オレンジ 昭和インダストリーズ

    FBS OR ファブリックシート オレンジ

    昭和インダストリーズ
    1,498税込1,648
    1枚
    8日以内出荷
    ファブリック素材を採用し、洗濯が可能。さらっとした肌触りで快適にご使用いただけます。外カバーと内クッション分離する仕様になっており、外カバーは洗濯も可能で、清潔に保てます。※ 洗濯は外カバーのみとなっております。内クッションは洗濯できません。
    オレンジ
  • FBS GR ファブリックシート グリーン 昭和インダストリーズ

    FBS GR ファブリックシート グリーン

    昭和インダストリーズ
    1,498税込1,648
    1枚
    8日以内出荷
    ファブリック素材を採用し、洗濯が可能。さらっとした肌触りで快適にご使用いただけます。外カバーと内クッション分離する仕様になっており、外カバーは洗濯も可能で、清潔に保てます。※ 洗濯は外カバーのみとなっております。内クッションは洗濯できません。
    グリーン
  • カバー ヘッドランプロア 51811-48H00-FBS スズキ

    カバー ヘッドランプロア 51811-48H00-FBS

    スズキ
    8,384税込9,222
    1個
    5日以内出荷
  • FBS-50E用CBNスケールベルト マイト工業株式会社

    FBS-50E用CBNスケールベルト

    マイト工業株式会社
    27,980税込30,778
    1箱(5本)
    4日以内出荷
    目詰まりしにくい
    用途黒皮はがし、重研削、メッキ・さび・塗装はがし粒度60G砥材CBNベルト幅(mm)50ベルト長さ(mm)490RoHS指令(10物質対応)対応
  • FBS-50E用標準ベルト マイト工業株式会社

    FBS-50E用標準ベルト

    マイト工業株式会社
    2,398税込2,638
    1箱(5本)
    4日以内出荷
    切削性が大、目詰まりが少ない、切削熱が少ない
    粒度60砥材Z材ベルト幅(mm)50ベルト長さ(mm)490RoHS指令(10物質対応)対応
  • FBS-50E用ウレタンコンタクト マイト工業株式会社

    FBS-50E用ウレタンコンタクト

    マイト工業株式会社
    18,980税込20,878
    1個
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Phoenix Contact DINレール取付用端子アクセサリ ジャンパバー FBS3-6シリーズ PHOENIX

    Phoenix Contact DINレール取付用端子アクセサリ ジャンパバー FBS3-6シリーズ

    PHOENIX
    219税込241
    1個
    当日出荷
    FB6プラグインジャンパブリッジ.PhoenixContactのFBSシリーズのジャンパバーは、CLIPLINEシリーズのTerminalBlockを接続(又はブリッジ)するように設計された小型ブリッジです。このブリッジには、ピンに赤色のプラスチックカバーが付いているため、ブリッジをTerminalBlockに簡単に押し込むことができます。言うまでもなく、このジャンパバーは、シンプルなプッシュイン接続なので、TerminalBlockをブリッジするために個々のワイヤをすべて剥いて押し込む必要がないため、大幅な時間の節約になります。FBSシリーズのジャンパバーは、最大負荷電流が41Aまで可能ですが、TerminalBlockを使用している場合は値が異なる場合があります。.特長と利点:.:ul>::li>:FBは、プラグインブリッジシナリオで使用するように設計されています:/li>::li>:最大負荷電流は41Aとなっています:/li>::li>:使いやすいTerminalBlockに押し込むだけで、時間を節約できます:/li>::/ul>:
    種類ジャンパバーシリーズFBS3-6RoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品DINレール端子台
  • FBS BL ファブリックシート ブルー 昭和インダストリーズ

    FBS BL ファブリックシート ブルー

    昭和インダストリーズ
    1,498税込1,648
    1枚
    8日以内出荷
    ファブリック素材を採用し、洗濯が可能。さらっとした肌触りで快適にご使用いただけます。外カバーと内クッション分離する仕様になっており、外カバーは洗濯も可能で、清潔に保てます。※ 洗濯は外カバーのみとなっております。内クッションは洗濯できません。
    ブルー
  • Phoenix Contact DINレール取付用端子アクセサリ ジャンパバー FBS3-8シリーズ PHOENIX

    Phoenix Contact DINレール取付用端子アクセサリ ジャンパバー FBS3-8シリーズ

    PHOENIX
    289税込318
    1個
    当日出荷
    FB6プラグインジャンパブリッジ.PhoenixContactのFBSシリーズのジャンパバーは、CLIPLINEシリーズのTerminalBlockを接続(又はブリッジ)するように設計された小型ブリッジです。このブリッジには、ピンに赤色のプラスチックカバーが付いているため、ブリッジをTerminalBlockに簡単に押し込むことができます。言うまでもなく、このジャンパバーは、シンプルなプッシュイン接続なので、TerminalBlockをブリッジするために個々のワイヤをすべて剥いて押し込む必要がないため、大幅な時間の節約になります。FBSシリーズのジャンパバーは、最大負荷電流が41Aまで可能ですが、TerminalBlockを使用している場合は値が異なる場合があります。.特長と利点:.:ul>::li>:FBは、プラグインブリッジシナリオで使用するように設計されています:/li>::li>:最大負荷電流は41Aとなっています:/li>::li>:使いやすいTerminalBlockに押し込むだけで、時間を節約できます:/li>::/ul>:
    種類ジャンパバーシリーズFBS3-8RoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品DINレール端子台
  • FBS-50E用Cキュートベルト マイト工業株式会社

    FBS-50E用Cキュートベルト

    マイト工業株式会社
    6,398税込7,038
    1箱(5本)
    4日以内出荷
    粒度36アズワン品番65-2355-05RoHS指令(10物質対応)対応
  • FBS-50E用不織布ベルト マイト工業株式会社

    FBS-50E用不織布ベルト

    マイト工業株式会社
    5,998税込6,598
    1箱(5本)
    4日以内出荷
    用途ヘアライン研磨、さび落とし、劣化層はがし、各種表面仕上げ粒度60砥材A1ベルト幅(mm)50ベルト長さ(mm)495RoHS指令(10物質対応)対応
  • 超硬ドリル B707FBS ケナメタル

    超硬ドリル B707FBS

    ケナメタル
    19,980税込21,978
    1個
    8日以内出荷
    180°フラットボトムドリル 。4マージンランドデザインが加工穴の真直度と真円度を向上。KN15はノンコート材種
    材質超硬表面処理ノンコート
  • DINレール取付用端子アクセサリ プラグインブリッジ FBS 10-3 5シリーズ 1箱 5個入 フエニックス・コンタクト

    DINレール取付用端子アクセサリ プラグインブリッジ FBS 10-3 5シリーズ 1箱 5個入

    フエニックス・コンタクト
    11,980税込13,178
    1箱(5個)
    当日出荷
    プラグインブリッジ、ピッチ: 3.5 mm、極数: 10、色:赤
    仕様●コード番号:190-2111質量(g)3.462(梱包を含む)/3.417(梱包を含まない)[1個あたり]種類プラグインブリッジピッチ(mm)3.5極数10シリーズFBS 10-3 5材質(絶縁体)PA使用周囲温度(℃)-60~110(動作温度範囲(自己発熱を含む)、最大短期動作温度については、RTI Elecをご参照ください。)部材取付け方法プラグイン取付け難燃性(UL94)V0クラス周囲温度(℃)(保管時/運搬時)-25~60(24時間を超えない短時間、-60~70)、(配線時)-5~70、(動作時)-5~70最大負荷電流(A)17.5(他のバージョンのモジュール端子台で使用する場合、ジャンパの電流値が変わることがあります。正確な値はそれぞれのモジュール端子台のアクセサリデータで見つかります。)アズワン品番65-7717-50許容湿度(%)(動作時)20~90、(保管時/移動時)30~70
  • DINレール取付用端子アクセサリ プラグインブリッジ FBS 3-3 5シリーズ 1箱 5個入 フエニックス・コンタクト

    DINレール取付用端子アクセサリ プラグインブリッジ FBS 3-3 5シリーズ 1箱 5個入

    フエニックス・コンタクト
    1,598税込1,758
    1箱(5個)
    当日出荷
    プラグインブリッジ、ピッチ: 3.5 mm、極数: 3、色:赤
    仕様●コード番号:190-2110質量(g)1058(梱包を含む)/1021(梱包を含まない)[1個あたり]種類プラグインブリッジピッチ(mm)3.5極数3シリーズFBS 3-3 5材質(絶縁体)PA使用周囲温度(℃)-60~110(動作温度範囲(自己発熱を含む)、最大短期動作温度については、RTI Elecをご参照ください。)部材取付け方法プラグイン取付け難燃性(UL94)V0周囲温度(℃)(保管時/運搬時)-25~60(24時間を超えない短時間、-60~70)、(配線時)-5~70、(動作時)-5~70最大負荷電流(A)17.5(他のバージョンのモジュール端子台で使用する場合、ジャンパの電流値が変わることがあります。正確な値はそれぞれのモジュール端子台のアクセサリデータで見つかります。)アズワン品番65-7658-87許容湿度(%)(動作時)20~90、(保管時/移動時)30~70
  • 【修理】ベルトサンダー(不二空機)FBS-1-2(修理) 修理

    【修理】ベルトサンダー(不二空機)FBS-1-2(修理)

    修理
    15,980税込17,578
    1台
    10日以内出荷
    種類ベルトサンダー対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
  • Phoenix Contact DINレール取付用端子アクセサリ ジャンパバー FBS2-10シリーズ PHOENIX

    Phoenix Contact DINレール取付用端子アクセサリ ジャンパバー FBS2-10シリーズ

    PHOENIX
    2,198税込2,418
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    PhoenixContactUT端子.すべての金属部品に高強度の銅合金を採用シンプルな多芯接続メンテナンスフリーの「Reakdynプリンシパル」すべてのアクセサリはCLIPLINEシリーズと互換性あり
    種類Plug-InブリッジシリーズFBS2-10RoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品端子台
  • 【修理】ベルトサンダー(不二空機)FBS-1-3(修理) 修理

    【修理】ベルトサンダー(不二空機)FBS-1-3(修理)

    修理
    15,980税込17,578
    1台
    10日以内出荷
    種類ベルトサンダー対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
  • 【修理】ベルトサンダー(不二空機)FBS-1-4(修理) 修理

    【修理】ベルトサンダー(不二空機)FBS-1-4(修理)

    修理
    15,980税込17,578
    1台
    10日以内出荷
    種類ベルトサンダー対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
  • 【修理】ベルトサンダー(不二空機)FBS-1-1(修理) 修理

    【修理】ベルトサンダー(不二空機)FBS-1-1(修理)

    修理
    15,980税込17,578
    1台
    10日以内出荷
    種類ベルトサンダー対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
  • M18 FBS85用ブレード12/14 TPI 3本 パック ミルウォーキーツール

    M18 FBS85用ブレード12/14 TPI 3本 パック

    ミルウォーキーツール
    5,588税込6,147
    1個(3本)
    7日以内出荷
    M18 FUEL コンパクトバンドソー用。8/10 TPI 薄肉金属用の超硬金属ブレード。周長899mm。Made in USA。強化された高速度鋼でステンレス鋼により長寿命。12/14 TPI 可変式の刃数 (1インチごと12-14個大小の刃がセットされ)で幅広い材質の高性能切断可能。高速切断ときれいな切断面の両立を実現します。刃欠けと交換を減らして、作業効率を向上させます
    適合機種M18 FBS85周長(mm)899TPI12/14 TPI
  • Phoenix Contact DINレール取付用端子アクセサリ ジャンパバー FBS 2-12シリーズ PHOENIX

    Phoenix Contact DINレール取付用端子アクセサリ ジャンパバー FBS 2-12シリーズ

    PHOENIX
    2,298税込2,528
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    PhoenixContactUT端子.すべての金属部品に高強度の銅合金を採用シンプルな多芯接続メンテナンスフリーの「Reakdynプリンシパル」すべてのアクセサリはCLIPLINEシリーズと互換性あり
    種類ジャンパバーシリーズFBS2-12RoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品モジュラ端子台
  • フリクションボール3 スリム 05 パイロット

    フリクションボール3 スリム 05

    パイロット(18件のレビュー)
    499税込549
    1本
    当日出荷
    温度変化によりインキを無色にする「フリクションインキ」を搭載した新発想のボールペン。「フリクションインキ」には消色温度が設定されているため、筆跡をボディ後部の専用ラバーで擦ることで生じる摩擦熱によりインキの色が無色に変わり、筆跡を消すことができます。 消しゴムで消す筆記具と異なり、摩擦熱により筆跡のインキを無色にするため、消しカスが出ません。また、鉛筆やシャープペンシルの消し跡に比べて消し残りが非常に少ないのも特長です。 インキ消去液などの化学式と異なり、消した箇所での繰り返し筆記が可能です。 筆跡が乾いてから、軸後部のラバーでこすると色が消えます。 建設での設計図やスケジュール管理でご使用いただけます。
    用途設計図、メモ、スケジュール管理、チェック作業、印付け、書類、マーキング、全長(mm)145タイプ極細種類多色ゲルインキボールペン方式スライドレバー式最大径(Φmm)12.8インク色黒・赤・青先端ボール径(mm)0.5インクフリクションインキ色数3色商品タイプ本体線の太さ極細繰り返し・詰め替え対応
  • フリクションボール3 スリム パイロット

    フリクションボール3 スリム

    パイロット(9件のレビュー)
    549税込604
    1本
    当日出荷
    温度変化によりインキを無色にする「フリクションインキ」を搭載した新発想のボールペン。「フリクションインキ」には消色温度が設定されているため、筆跡をボディ後部の専用ラバーで擦ることで生じる摩擦熱によりインキの色が無色に変わり、筆跡を消すことができます。 消しゴムで消す筆記具と異なり、摩擦熱により筆跡のインキを無色にするため、消しカスが出ません。また、鉛筆やシャープペンシルの消し跡に比べて消し残りが非常に少ないのも特長です。 インキ消去液などの化学式と異なり、消した箇所での繰り返し筆記が可能です。 筆跡が乾いてから、軸後部のラバーでこすると色が消えます。 建設での設計図やスケジュール管理でご使用いただけます。
    用途設計図、メモ、スケジュール管理、チェック作業、印付け、書類、マーキング、全長(mm)145タイプ超極細種類多色ゲルインキボールペン方式スライドレバー式最大径(Φmm)12.8インク色黒・赤・青先端ボール径(mm)0.38インクフリクションインキ色数3色商品タイプ本体線の太さ超極細繰り返し・詰め替え対応
  • フリクションボールスリム 038 パイロット

    フリクションボールスリム 038

    パイロット(29件のレビュー)
    199税込219
    1本
    当日出荷
    もっともスリムなフリクション!細身でかさばらず、0.38mmなので細かい書き込みにも最適。 ノックはサイドのノブを押し下げて行います。 持ち運びとしての筆記具として携帯性が高く、カレンダー、手帳用などふとした時のメモ書きでも活躍します。
    用途設計図、メモ、スケジュール管理、チェック作業、印付け、書類、マーキング、シリーズフリクション方式ノック式(ノブノック式)先端ボール径(mm)0.38インクフリクションインキ入数1本商品タイプ本体線の太さ超極細
  • ホワイトボード(軽量タイプ)無地 コクヨ

    ホワイトボード(軽量タイプ)無地

    コクヨ(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1枚
    当日出荷
    ホーロータイプに比べて軽量なので、壁への取り付けも簡単です。 便利なトレー付きです。短辺・長辺どちらでも取り付けできます。
    材質板面芯材/ペーパーコア(古紙パルプ配合)、枠/アルミ区分本体シリーズホワイトボードFBシリーズトレー長さ外寸(mm)12トレー深さ外寸(mm)73紙質再生材配合率/板面芯材:段ボール(古紙パルプ配合率100%)材質(表面)スチール設置方式壁掛繰り返し・詰め替え対応
関連キーワード
...