カテゴリ

  • 制御機器(23)
  • 店舗什器・備品(7)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • 空調・電設資材(2)
  • メカニカル部品(2)
  • オフィス家具(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 空圧工具(2)
  • 保管用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 機構部品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 防災用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 家電(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fbs2」の検索結果

関連キーワード
55件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンクリートスクリュー ULTRACUT FBS2 フィッシャーコンクリートスクリュー ULTRACUT FBS2フィッシャー
9,398税込10,338
1セット(20本)
当日出荷
打込み不要、ねじ込みタイプの高耐力アンカーです。インパクトレンチでの打設が可能です。打設後の撤去が容易で仮設用としても使用可能です。
用途コンクリート、緻密な石材向け。各種架台取付け。設備工事。手摺り外構工事など。ねじ径M12材質スチール、表面処理:亜鉛メッキトラスコ品番858-6298質量(kg)22018年トラスコ掲載ページ2 0511
Phoenix Contact DINレール取付用端子アクセサリ ジャンパバー FBS2-6シリーズ PHOENIXPhoenix Contact DINレール取付用端子アクセサリ ジャンパバー FBS2-6シリーズPHOENIX
96税込106
1個
当日出荷
材質ピッチ6.2mm種類ジャンパバーシリーズFBS2-6RoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品DINレール端子台実装タイププラグイン取り付け
Phoenix Contact DINレール取付用端子アクセサリ ジャンパバー FBS2-10シリーズ PHOENIXPhoenix Contact DINレール取付用端子アクセサリ ジャンパバー FBS2-10シリーズPHOENIX
1,798税込1,978
1袋(5個)
5日以内出荷
PhoenixContactUT端子.すべての金属部品に高強度の銅合金を採用シンプルな多芯接続メンテナンスフリーの「Reakdynプリンシパル」すべてのアクセサリはCLIPLINEシリーズと互換性あり
種類Plug-InブリッジシリーズFBS2-10RoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品端子台
コンクリートスクリューアンカーFBS-2 ステンレス製 フィッシャーコンクリートスクリューアンカーFBS-2 ステンレス製フィッシャー
33,980税込37,378
1箱(20本)ほか
当日出荷
ステンレス製コンクリートスクリューアンカーです。打込み不要、ねじ込みタイプの高耐力アンカーです。インパクトレンチでの打設が可能です。打設後の撤去が容易で仮設用としても使用可能です。コンクリート孔内へ快速にカットしていく鋸歯形状です。最小アンカー距離と最小ヘリあき距離を確保する、非拡張アンカーです。アンカーを緩めることは最大2回転、不陸調整などで撤去や改修時に簡単に取り外せます。緩み防止機能により、施工後も緩みにくい構造です。専用のチェックゲージを使用すれば再使用可能です。
用途コンクリート、緻密な石材向けに。各種架台取付けに。設備工事に。手摺り外構工事などに。手すりなどの固定に。アングル材などの固定に。型枠用の支柱の取付に。工場や倉庫などの機械や棚の固定に。建築現場やイベントなどでの仮固定に。RoHS指令(10物質対応)対応
/(3030161) ブリッジ フエニックス・コンタクト/(3030161) ブリッジフエニックス・コンタクト
65税込72
1個(1個)
当日出荷
ファンシーバッグ HEIKOファンシーバッグHEIKO(13件のレビュー)
1,190税込1,309
1パック(100枚)
当日出荷から4日以内出荷
種類紙袋
可とう管ガス栓アングル型(ツマミ) ハマイ可とう管ガス栓アングル型(ツマミ)ハマイ(4件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
本体は高品質の黄銅鍛造にクロムメッキを施した一体構造です。 安全二重構造をステム部及びシート部に採用しました。 ハンドルはロック機構を施しております。
使用ガスLPガス材質(本体)C3771(クロムメッキ)呼び径(B)1/2接続方式ねじ込み形材質(シート)PTFE材質(ボール)C3604/クロムメッキ呼び径(A)15材質(ステム)C3604材質(ハンドル)PBT材質(ボディ)C3771/クロムメッキ使用圧力範囲(kPa)2.3~3.3材質(エンドキャップ)C3604
角底袋 HEIKO角底袋HEIKO(5件のレビュー)
1,698税込1,868
1パック(100枚)
当日出荷から3日以内出荷
汎用性の高い黒無地のマチの小さい角底袋です。
黒無地タイプ色クラフト70g/m2
カプリコン MFBシリーズ NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン MFBシリーズNBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
4,588税込5,047特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質(本体)A2017種類ベローズタイプ材質(ベローズ)C5191
スライドクッション 光スライドクッション
1,798税込1,978
1個
当日出荷から翌々日出荷
すべりやすいフッ素樹脂製でフローリング床でのご使用に最適です。家具などの移動が楽になります。
/(3030116) ブリッジ フエニックス・コンタクト/(3030116) ブリッジフエニックス・コンタクト
5,798税込6,378
1セット(50個)
3日以内出荷
角底袋 HEIKO角底袋HEIKO
1,098税込1,208
1パック(100枚)
当日出荷から3日以内出荷
落ち着いた雰囲気で綺麗な花柄でマチの小さい角底袋です。
ロマネスク
SEAFLO フロートスイッチ 20A SEAFLO(シーフロ)SEAFLO フロートスイッチ 20ASEAFLO(シーフロ)
3,498税込3,848
1個
欠品中
シーフロ社のマニュアルビルジポンプのフロートスイッチです。 12-24-32VDCの電圧に対応。ビルジポンプの機能性を最大限に引き出すための構造設計がなされています。 20アンペアまでのポンプ用で、淡水と塩水のみで使用するように設計されています。 水位が51mmになるとビルジポンプが稼働し19mmでスイッチが切れます。
電源(V)DC12/20A、DC24/10A、DC32/6A寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)130×44×54ケーブルサイズ(AWG)18
/(3030226) ブリッジ フエニックス・コンタクト/(3030226) ブリッジフエニックス・コンタクト
949税込1,044
1個(1個)
3日以内出荷
フック棒表示ラベル 篠原電機フック棒表示ラベル篠原電機
1,098税込1,208
1シート(5枚)
7日以内出荷
透明材質(本体)PET仕上ラミネート処理RoHS指令(10物質対応)対応
ニュー・エフモール 仕切板 マサル工業ニュー・エフモール 仕切板マサル工業
66税込73
1個
3日以内出荷
●ボックス内の配線仕分けに使用します。
用途●露出ボックス内の配線仕分けに。ホワイト材質難燃ABS質量(g)11タイプ2・3個用寸法L(mm)112寸法H(mm)20寸法W(mm)34RoHS指令(10物質対応)対応
SureSeal Breathable, Sterile BMF-BS-25シリーズ ビーエム機器SureSeal Breathable, Sterile BMF-BS-25シリーズビーエム機器
14,980税込16,478
1個(50枚)ほか
4日以内出荷
SureSealBreathableSealingFilms,Sterile培養用途に適したシールガス通気性プレートシール滅菌済
仕様●DNase, RNase Free●寸法(WxD):82.6x142.9mm●シール厚:140μm●材質:レーヨン●温度耐性:-20℃~80℃
角底袋 HEIKO角底袋HEIKO(1件のレビュー)
989税込1,088
1パック(100枚)
当日出荷から3日以内出荷
可愛いリボンを散りばめたマチの小さい角底袋です。
ニューリボン
分別引出スーパースリム2段 吉川国工業所分別引出スーパースリム2段吉川国工業所
4,398税込4,838
1個
8日以内出荷
材質ポリプロピレンホワイト容量(L)約18L(各9L)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)14×46.5×53.3
コンクリートスクリューアンカーFBS-[[R2]] 亜鉛フレークコーティング フィッシャーコンクリートスクリューアンカーFBS-[[R2]] 亜鉛フレークコーティングフィッシャー
9,198税込10,118
1箱(50本)ほか
当日出荷から9日以内出荷
打込み不要、ねじ込みタイプの高耐力アンカーです。インパクトレンチでの打設が可能です。打設後の撤去が容易で仮設用としても使用可能です。コンクリート孔内へ迅速にカットしていく鋸歯形状です。アンカー距離とへりあき距離を小さく出来る非拡張アンカーです。専用のチェックゲージを使用すれば再使用可能です。欧州耐震性C1、C2と同様のアプリケーションに適用するETA評価です。
用途コンクリート、緻密な石材向け。各種架台取付け。設備工事。手摺り外構工事など。普通コンクリート、緻密な組積造体用に。取り外し可能なため仮設など仮固定に。材質スチール、表面処理:亜鉛メッキRoHS指令(10物質対応)対応
フリーザーボックスセット(ボックス&ディバイダー)25穴 BMFB-S25シリーズ Argos Technologies Incフリーザーボックスセット(ボックス&ディバイダー)25穴 BMFB-S25シリーズArgos Technologies Inc
62,980税込69,278
1セット(4パック×20個)
4日以内出荷
フリーザーボックス25穴セット1.5ml・2.0mlチューブx25本用BMFB-1は、空ラックです。別売りのディバイダー(BMFB-D25-1)が必要BMFB-D25-1は25穴用空ラック専用ディバイダー未滅菌※セット:ボックス&ディバイダー
仕様●オートクレーブ不可●サイズ(WxDxH):75x75x50mm●穴径:11.5mm●材 質:耐冷紙●色:白●温度耐性:-196℃~室温アズワン品番65-3810-92
角底袋 HEIKO角底袋HEIKO(2件のレビュー)
979税込1,077
1パック(100枚)
3日以内出荷
定番のチェック柄でマチの小さい角底袋です。色々な業種でお使い頂けます。
ファンシーバッグ HEIKOファンシーバッグHEIKO
17,980税込19,778
1箱(100枚×20パック)
3日以内出荷
種類紙袋
Phoenix Contact DINレール取付用端子アクセサリ ジャンパバー FBS 2-12シリーズ PHOENIXPhoenix Contact DINレール取付用端子アクセサリ ジャンパバー FBS 2-12シリーズPHOENIX
1,998税込2,198
1袋(5個)
5日以内出荷
PhoenixContactUT端子.すべての金属部品に高強度の銅合金を採用シンプルな多芯接続メンテナンスフリーの「Reakdynプリンシパル」すべてのアクセサリはCLIPLINEシリーズと互換性あり
種類ジャンパバーシリーズFBS2-12RoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品モジュラ端子台
メガネ拭き ポケットチーフ クリーニングクロス FABRIC(ファブリック)メガネ拭き ポケットチーフ クリーニングクロスFABRIC(ファブリック)
1,198税込1,318
1個
9日以内出荷
ポケットチーフとしても使用できるおしゃれなメガネ拭き。超極細の繊維であるマイクロファイバーによって作られており、普通の繊維ではなかなか取れない油膜や汚れなどを拭き取りやすくします。メガネだけでなく、スマートフォンやタブレットなど幅広くご使用できます。星形のデザインとなっており、中央をつまんで胸元に差し込むだけで、簡単にスリーピークスのようなポケットチーフが完成します。ギフトにもおすすめです。
材質ポリエステル/ナイロン質量(g)約7寸法(幅W×高さH)(cm)約35×30
角底袋 HEIKO角底袋HEIKO
969税込1,066
1パック(100枚)
3日以内出荷
飽きのこないブルーのストライプ柄でマチの小さい角底袋です。
モノストライプ
STナット偏芯タイプL(M6) SUS(エスユーエス)STナット偏芯タイプL(M6)SUS(エスユーエス)
72税込79
1個
9日以内出荷
材質SUS304質量(g)14
MC サーボ(ブレーキ付) R88M-K omron(オムロン)MC サーボ(ブレーキ付) R88M-Komron(オムロン)
189,800税込208,780
1個
翌々日出荷から42日以内出荷
種類サーボモーター取付方式その他電源交流
サブラック FBSシリーズ ディープオリーブ・B2アルマイト FBSシリーズ 摂津金属工業サブラック FBSシリーズ ディープオリーブ・B2アルマイト FBSシリーズ摂津金属工業
19,980税込21,978
1台
7日以内出荷
サブラックFBSシリーズは、IEC60297-3、DIN41494、ANSI/IEEE1101、EIA-310-D(第1部)など各規格に準拠しており、3U高さのプリント基盤、または3U高さのプラグインユニットを格納することができます。部品構成内容はフレームだけの基本構造となっており、インターナルアクセサリーを付加することにより3Uサブラックとして、またエクスターナルアクセサリーを付加することにより運用用途を広げることが可能となっています。高さは3U(132.5mm)の1種類、横幅が4種類(28TE、42TE、63TE、84TE)、奥行きが3種類の計12機種揃っています。本製品は組み立て式のキットでの販売になります。組み立てにはプラスドライバー等の一般的な工具が必要になります。
サーボモータ 400 V 47.7 Nm omron(オムロン)サーボモータ 400 V 47.7 Nmomron(オムロン)
679,800税込747,780
1個
7日以内出荷
The Omron G5 series AC servo motors are standard and high inertia servo motor models having high resolution serial encoder provided by 20 bits encoderThey have IP67 standard and are low speed ripple and torque ripple due to low torque cogging.Ultra-light and compact size motor Various shaft, brake and seal options Peak torque 300% of rated torque during 3 seconds or more depending on model
仕様●最大出力トルク:47.7 Nm●電源電圧:400 V●出力スピード:1000 rpm●許容入力:2 kW●コード番号:215-3471アズワン品番65-7273-69
G5 series AC servo motor 600 W 400 VAC オムロンヘルスケアG5 series AC servo motor 600 W 400 VACオムロンヘルスケア
359,800税込395,780
1個
7日以内出荷
Omron Accurax G5 サーボモータには、モータ本体に IP67 保護とコネクタが付いています。10 極モータと 20 ビットエンコーダを使用することで、モータのコギングが 40 % 削減されます。特許取得済みの新しいステータ設計の PAC クランプ、40 % の鉄損削減、15 % の小型エンコーダにより、サーボモータは 25 % 軽量化及び 15 % 小型化されています。Accura
仕様●許容入力:600 W●電源電圧:400 V●相数:3●シリーズ:Accurax G5アズワン品番65-7274-15
G5 series AC servo motor 900 W 400 VAC オムロンヘルスケアG5 series AC servo motor 900 W 400 VACオムロンヘルスケア
499,800税込549,780
1個
7日以内出荷
Omron G5 シリーズの AC サーボモータは、容量が 900 W で、400 V の入力電圧を備えています。このモータの速度は 1000 rpm です。定格トルクは 8.59 Nm です。超軽量で小型のモータです 20 ビットの高解像度シリアルエンコーダを備えています エンコーダ IP67 保護等級です
仕様●許容入力:900 W●電源電圧:400 V●相数:3●シリーズ:G5 Seriesアズワン品番65-7281-39
G5 series AC servo motor 4 kW 400 VAC オムロンヘルスケアG5 series AC servo motor 4 kW 400 VACオムロンヘルスケア
479,800税込527,780
1個
7日以内出荷
Omron G5 シリーズの AC サーボモータは、容量が 4 kW、入力電圧が 400 V となっています。電圧は 2000 rpm の速度です。定格トルクは 19.1 Nm です。超軽量で小型のモータです 20 ビットの高解像度シリアルエンコーダを備えています エンコーダ IP67 保護等級です
仕様●許容入力:4 kW●電源電圧:400 V●相数:3●シリーズ:G5 Seriesアズワン品番65-7281-44
サーボモータ 400 V 14.3 Nm オムロンヘルスケアサーボモータ 400 V 14.3 Nmオムロンヘルスケア
549,800税込604,780
1個
7日以内出荷
The Omron G5 series AC servo motors are standard and high inertia servo motor models having high resolution serial encoder provided by 20 bits encoderThey have IP67 standard and are low speed ripple and torque ripple due to low torque cogging.Ultra-light and compact size motor Various shaft, brake and seal options Peak torque
仕様●最大出力トルク:14.3 Nm●電源電圧:400 V●出力スピード:3000 rpm●許容入力:1.5 kWアズワン品番65-7274-22
G5 series AC servo motor 2 kW 400 VAC オムロンヘルスケアG5 series AC servo motor 2 kW 400 VACオムロンヘルスケア
479,800税込527,780
1個
7日以内出荷
Omron Accurax G5 サーボモータは、IP67 保護及びモータ本体のコネクタを備えています。10 極モータと 20 ビットエンコーダを使用することで、モータのコギングが 40 % 削減されます。特許取得済みの新しいステータ設計の PAC クランプ、40 % の鉄損削減、15 % の小型エンコーダにより、サーボモータは 25 % 軽量化及び 15 % 小型化されています。Accurax
仕様●許容入力:2 kW●電源電圧:400 V●相数:3●シリーズ:Accurax G5アズワン品番65-7276-14
G5 series AC servo motor 1.5 kW 400 VA オムロンヘルスケアG5 series AC servo motor 1.5 kW 400 VAオムロンヘルスケア
409,800税込450,780
1個
7日以内出荷
Omron G5 シリーズの AC サーボモータは、容量が 1.5 kW、入力電圧が 400 V となっています。電圧は 2000 rpm の速度です。定格トルクは 7.16 Nm です。超軽量で小型のモータです 20 ビットの高解像度シリアルエンコーダを備えています エンコーダ IP67 保護等級です
仕様●許容入力:1.5 kW●電源電圧:400 V●相数:3●シリーズ:G5 Seriesアズワン品番65-7280-19
ヒシ S-14コンテナ用蓋 青 三菱ケミカルヒシ S-14コンテナ用蓋 青三菱ケミカル
1,798税込1,978
1個
3日以内出荷
トラスコ品番113-2631材質ポリプロピレン質量(g)480外寸法・幅(mm)456外寸法・高さ(mm)18.5外寸法・奥行(mm)354
直管形LEDランプ専用 防水型器具 20形 ECOPOLA直管形LEDランプ専用 防水型器具 20形ECOPOLA
7,898税込8,688
1台
4日以内出荷
直管形LED ECOPOLAランプ専用 防水型器具 IP66(防水・防塵)対応。養豚場(豚舎)や養鶏場・牛舎・食品工場・立体駐車場など粉塵の多い施設でも、安心してお使いいただけます。
材質本体:ポリカーボネート 反射板:鉄板(サビ止め加工) カバー留め具:ステンレス 密封材:シリコン樹脂、ポリウレタン樹脂消費電力(W)12定格電圧(V)AC100/200器具・セット器具のみ防塵防水性能IP66ソケットG13RoHS指令(10物質対応)対応動作電圧(V)(入力)AC85~230、50/60Hz
【修理】ベルトサンダー(不二空機)FBS-1-2(修理) 修理【修理】ベルトサンダー(不二空機)FBS-1-2(修理)修理
15,980税込17,578
1台
10日以内出荷
種類ベルトサンダー対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
プラグイン ブリッジ 6MM 2 POS ユニペックス(UNI-PEX)プラグイン ブリッジ 6MM 2 POSユニペックス(UNI-PEX)
729税込802
1個
23日以内出荷
仕様アクセサリー タイプ:プラグ-イン ブリッジ 適合製品:XB シリーズ ターミナルブロック ポジション数:2 ピッチ間隔- 製品群:XB シリーズアズワン品番65-1519-10