カテゴリ
- メカニカル部品(140)
- 自動車純正部品(29)
- 切削工具(21)
- 保管用品(20)
- 電動工具(16)
- バイク部品(15)
- 制御機器(15)
- 配管・水廻り設備部材(9)
- 自転車部品(9)
- 農業機械(9)
- 油圧機器・油圧ホース(8)
- 厨房用品(7)
- 測定用品(5)
- スプレー・オイル・グリス(4)
- 電気材料(4)
- オフィス家具(4)
- 科学研究・開発用品(4)
- 物流用品(3)
- 塗装・養生・内装用品(3)
- 自動車補修部品(3)
- 安全保護具(3)
- 作業工具(3)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
- 事務用品(2)
- 農具(2)
- 農業・園芸資材(2)
- 店舗什器・備品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 塗料(1)
- 日用品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 防災用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 救急・衛生(1)
- 医療(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- バッテリー・電装(1)
- 作業服(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- 三木プーリ(104)
- IKO(日本トムソン)(35)
- ムラテックKDS(20)
- スバル(19)
- MAZDA(マツダ)(10)
- RIDEA(8)
- オムロンヘルスケア(7)
- 三菱(7)
- ミルウォーキーツール(6)
- BOSCH(ボッシュ)(5)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(5)
- ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(5)
- エスコ(4)
- omron(オムロン)(4)
- ファインケミカルジャパン(4)
- CF POSH(4)
- ATHENA(アテナ)(4)
- NACHI(不二越)(3)
- フジトク(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「fc-18」の検索結果

ファインオイルV
ファインケミカルジャパン(3件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581本(420mL)当日出荷加工後部品を脱脂洗浄しなくても50~60分以内で自然に消失してしまう経済的なカッティング、プレス及び潤滑オイルです。 脱脂洗浄工程が不用なので一工程が省略でき生産性は大幅にアップします。用途鉄及びアルミ、銅など全てのプレス及びカッティングオイル。 塗装された金属やメッキをした金属にも使用出来ます。トラスコ品番477-8014種別自然に消失する潤滑カッティングオイル形状スプレー主成分イソパラフィン系炭化水素・ブタン・プロパン危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.42L危険物の性状非水溶性
FC4000 18V
日本ワグナー¥159,800税込¥175,7801セット4日以内出荷FC4000 18V ファインスプレーキットは、XVLP(温風低圧)テクノロジーを採用したコードレス塗装機です。大量のエアーと低圧による高い霧化性能により、飛散を抑えながら美しい仕上がりを実現します。Bosch Professional 18Vバッテリー搭載により電源のない現場でも使用でき、軽量コンパクト設計とブラシレスモーターにより快適な作業性と高い耐久性を提供します。用途FC4000 18Vは、建築内外装の小規模塗装、家具・建具・木工製品の仕上げ塗装、シャッターや雨戸の塗装、リフォーム工事、タッチアップ補修などに最適です。低飛散で養生作業を軽減できるため、仕上がり品質が重視される現場で効果を発揮し、最大約50m2までの塗装作業に適しています。質量(kg)1.3容量(mL)コンテナ:1000消費電力(W)370最大圧力(bar)0.2RoHS指令(10物質対応)対応テクノロジータービン
コンパクトFAN
TOPLAND¥3,690~税込¥4,059~1台当日出荷マグネット搭載でスチール面に設置可能な薄型コードレス扇風機。 DCモーター搭載で省電力+静音設計。 持ち運べてどこでも使用できる。 コンパクト&コードレスファン。用途卓上扇風機、コードレスファンとして。 DCモーター/扇風機/USB充電/持ち運び/コンパクト/卓上/レジャー/アウトドア付属品専用ACアダプター、USBケーブル(USB A→microUSB)、取扱説明書兼保証書質量(g)265消費電力(W)最大8電源内蔵電池:リチウムイオン電池 3000mAh、家庭用コンセント:AC100V(50/60Hz)、USB電源:DC 5Vハネ径(cm)12羽根枚数7枚モーターDCモーター連続使用時間(時間)内蔵電池使用時:約28/弱、約8.5/中、約4.5/強バッテリー容量(Ah)3保証期間1年オートパワーオフ10時間使用で自動停止寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)15×7×19.2風量調整3段階(弱・中・強)充電時間(時間)約5切タイマー1/3/5時間上下角度調節手動:最大105度(上90度/下15度)
FC4000 18V
日本ワグナー¥159,800税込¥175,7801台5日以内出荷低飛散・高品質仕上がりを可能にするXVLPテクノロジーを採用。FC4000 18Vは低~中粘度の塗料の塗装に最適なパートナーとなります。アタッチメントには1.8mmノズルのファインスプレーアタッチメントが付属されており、塗料粘度・作業スピードに合わせて、吐出量・エアー量をそれぞれ12段階で調節可能。BOSCHバッテリーの優れた熱管理とブラシレスモーターの組合せがより長い運転時間、長寿命、最適化された霧化パフォーマンスを保証します。用途最大50m2までの小規模塗装、雨戸、シャッター、ガレージ、内外壁、その他タッチアップ塗装質量(kg)1.9(バッテリー込み)、1.3(バッテリーなし)容量(mL)1000モーター出力(W)370RoHS指令(10物質対応)対応ノズル径(Φmm)1.8最大風量圧(MPa)0.02
カードエフ プラスチック製・線名札 透明ケースタイプ
未来工業(1件のレビュー)¥559税込¥6151パック(10枚)当日出荷記入紙により記名の差し替えができるカードケースタイプです。 白地タイプの裏面には、直接ペンで書き込めます。 チャック付は、結束バンドが通せる長穴です。チャックで異物の進入を防ぎます。付属品記入紙付(1袋10枚入)ひも長(mm)120
フィルム用端子
MAC8(マックエイト)¥3,298税込¥3,6281袋(100個)当日出荷から54日以内出荷フレキシブル基板、ELシート、フィルム電極等半田付できないシートにピンを取付ける事が出来ます。 シートに本製品を取付け電気の供給をして下さい。材質ピン部:リン青銅、リング部:黄銅仕上ニッケル下地金メッキRoHS指令(10物質対応)対応
キャップ付フェライト磁石
TRUSCO(13件のレビュー)¥159~税込¥175~1個ほか当日出荷から翌々日出荷キャップを付けることにより、磁石単体より5~10倍の吸着力が上がります。用途吸着用材質マグネット:フェライト磁石、キャップ:スチール
サムライ 騎士 本体
神沢精工(10件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281本当日出荷鋸刃の曲がりとハンドルの曲がりの連携プレーにより、鋸刃を枝の上に置いて軽く引くだけで、鋸刃が自然の木の中に吸い込まれていきますから、大変良く切れて疲れは半減します。 鋸目はボラゾン砥石で板を削って鋸目を形成しているので、目の小さい青砥石で刃を研いだように仕上げてあります。そのために切断面はナイフで削ったように滑らかで美しく、樹木の健康を守ります。 刃先にはハードインパルス(衝撃焼入)を施しておりますので、非常に硬く(HV950)HRC67°~68°の硬度があり、普通刃の約8倍の長時間、快適な切味を発揮します。 折り込めばコンパクトになり持ち運びにも便利で、あらゆる用途にお使いいただけますので、一家に一丁は置いておきたい鋸です。 本体は、硬いABS樹脂で成型し、手で握る部分を手触りの良いエラストマー樹脂で包んでありますので、大変握りやすく、また、滑り止め効果も発揮し、ハンドル最後部には木を切る時にハンドルを握る力を入れなくても、鋸が手から抜け落ちないように突起を設けています。 ハンドル全体をカーブさせることにより、鋸を引く時に下に押える必要が全くなく、鋸刃を木の上に置いて軽く引くだけで、従来の約半分の力で数倍の切味を発揮しますので、長時間の作業でも疲労を大幅に軽減します。用途造園剪定、果樹剪定、アウトドア、仮枠、乾燥木材。種別アサリなしタイプ曲刃ピッチ(mm)4.0目の粗さ荒目
タッピングコンパウンド・A
ファインケミカルジャパン¥1,298税込¥1,4281本(420mL)当日出荷トラスコ品番477-8006形状スプレー適合工具タップ・ドリル等危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.21L危険物の性状非水溶性
耐熱難燃足カバー
帝健¥8,198税込¥9,0181双当日出荷耐切創・高強力アラミド繊維テクノーラ(R)と通常の空気中では燃えない耐炎繊維との複合素材から作られていています。用途窯業/鋳造/溶接材質表/アラミド繊維50%、耐炎繊維50%、裏/綿丈(cm)23RoHS指令(10物質対応)対応
セフティーコード
Power sonic¥2,198税込¥2,4181本当日出荷から翌々日出荷高所作業での工具落下を防止するステンレスワイヤー入セフティロープです。用途工具などの落下防止に。セット内容ワイヤーリング(Φ1mm)ワイヤー径(Φmm)1安全荷重(kg)1コード径(Φmm)3自然長(mm)440最大長(mm)1800
RS232Cクロスケーブル 1.8m
カモン¥599税込¥6591本当日出荷クロス結線されたRS-232Cケーブル。タイプD-sub9ピン(メス)-D-sub9ピン(メス)長さ(m)約1.8ケーブル長(m)約1.8コネクタ形状D-sub9ピン(メス)-D-sub9ピン(メス)結線方式クロスRoHS指令(10物質対応)対応結線クロス変換タイプオス-メス
ペーパーフレッシュ18L
アイリスオーヤマ¥5,498税込¥6,0481箱(1箱×3個)翌日出荷紙を主原料にしているので使用後はトイレに流すことができます。※節水トイレにも対応。燃えるゴミとしても処理できるのでゴミ処理が簡単です。(自治体によって処理の方法が異なる場合があります。)おしっこでぬれた部分だけがブルーに変わるので、汚れがわかりやすく、素早くしっかりと固まるので無駄がなく経済的です。材質再生パルプ質量(g)4320寸法(幅×奥行×高さ)(mm)510×380×100
カードケース線名札 UB-KFCシリーズ
ユーボン¥1,198税込¥1,3181袋(10枚)当日出荷記入紙により記名の差し替えができる透明のカードケースタイプです。付属品記入紙10枚ひも長(mm)120
実験用中量作業台 抗菌パールホワイト (CFC/耐荷重500kg/特殊アクリル系樹脂/H705)
サカエ¥89,980税込¥98,9781台翌日出荷銀イオン配合による抗菌効果のあるパールホワイト粉体塗装を採用! アクリル系樹脂天板を使用したワークテーブルは耐久・耐薬品性能が高く、実験・研究施設に最適です。天板表面はサラサラとしており、軽梱包作業・滑り易さを求める方にもピッタリです。 また天板(ダークグレー色)+本体色(ホワイト色)の組合わせの為、作業現場以外の場所でも景観を崩さず、さまざまな場所でご使用頂けます。 天板の芯材にパーチクルボードを採用していますので、たわみに強くなっています。多少の重量物を載せてもビクともしません。 本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。 オプションにて中板・キャビネット(引出し)の取付も可能です。商品の組立・設置を希望される方はこちら(問い合わせフォームへ移動します)。サービスご利用ガイド(PDF)用途工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。高さ(mm)705奥行(mm)750材質(天板)特殊アクリル系樹脂均等耐荷重(kg)500色(本体)パールホワイト(抗菌粉体塗装)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合アジャスターネジ径M12×P1.75
実験用中量作業台 抗菌パールホワイト (CFC/500kg/特殊アクリル系樹脂/H705/3方パネル付)
サカエ¥159,800税込¥175,7801台翌日出荷銀イオン配合による抗菌効果のあるパールホワイト粉体塗装を採用! アクリル系樹脂天板を使用したワークテーブルは耐久・耐薬品性能が高く、実験・研究施設に最適です。 天板表面がサラサラとしており、軽梱包作業・滑り易さを求める方・文字を書く作業・美観性を求める方にも向いてます。作業環境の向上に貢献します。 天板(ダークグレー色)+本体色(ホワイト色)の組合わせの為、作業現場以外の場所でも景観を崩さず、さまざまな場所でご使用頂けます。 天板の芯材にパーチクルボードを採用していますので、たわみに強くなっています。多少の重量物を載せてもビクともしません。 三方パネル付きで目隠しとなりスッキリと整理された現場となり、作業環境改善が可能です。商品の組立・設置を希望される方はこちら(問い合わせフォームへ移動します)。サービスご利用ガイド(PDF)用途工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。高さ(mm)705奥行(mm)750耐荷重(kg)(中板)50材質(天板)特殊アクリル系樹脂均等耐荷重(kg)500色(本体)パールホワイト(抗菌粉体塗装)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合アジャスターネジ径M12×P1.75
カードエフ プラスチック製・線名札 白地ケースタイプ
未来工業¥499税込¥5491パック(10枚)当日出荷記入紙により記名の差し替えができるカードケースタイプです。 白地タイプの裏面には、直接ペンで書き込めます。 チャック付は、結束バンドが通せる長穴です。チャックで異物の進入を防ぎます。付属品記入紙付(1袋10枚入)
エスシーロック フランジタイプ
星和電機(SEIWA)¥5,998税込¥6,5981箱(10個)3日以内出荷筐体内外部の空間が狭い場合など、従来のエスシーロックの取り付けが難しい場合に、筐体壁にM4ねじで固定が可能です。 従来シリーズと同様に、IP67の防水構造を確保しています。(ビス部分除く) 難燃性で有機溶剤に強く、機械的強度に優れた”ポリアミド”(UL認定材料)を使用しています。仕様RoHS適合品、鉛フリー材質本体・キャップ:ポリアミド(難燃グレード/94V-0)、ゴムスリーブ:NBR、ゴムパッキン:黒路プレンゴム使用温度範囲(℃)-30~75取付穴径(Φmm)19.5ゴム厚(mm)2ねじ穴(Φmm)M4
CARABINER
BIGMAN(ビッグマン)¥499税込¥5491個4日以内出荷「BIGMAN」のロゴ入り。カギやツールをワーキングベルトに吊るすことが可能です。用途金属部分の一部が開閉するため、リュックやバッグに付けて小物を引っ掛けたりすることができます。
コードレス丸のこ
HiKOKI(ハイコーキ)(2件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷から翌々日出荷DIY向け165mmコードレス丸のこにリチウムイオン電池搭載モデル登場。 コードレスなので電源やコードの取り回しに制限されることがなく、効率良く作業することができ、作業者の負担を軽減します。 サイドハンドル付で、安定した操作性を実現します。 リチウムイオン電池BSL1820M使用時、SPF材(2×8)で約55カット、たる木(杉)45mm角材で約150カットと、1充電当たり豊富な切断量を実現しています。 切込み調節ワンタッチレバーを搭載し、切込み深さの調節が楽にできます。 切紛をまとめて後方より排出します。別売りのダストコレクタ使用で集じん機との接続が可能です。 丈夫で高精度なアルミベース仕様です。 ソフトグリップに、ソフトタッチのエラストマを広範囲に採用することで、手元が滑りにくく操作性が向上します。用途木材の切断質量(kg)3.4(電池装着時)ノコ刃外径(Φmm)165最大切込深さ(mm)(45°時)38最大切込深さ(mm)(90°時)57使用電池18Vスライド式リチウムイオン電池取付穴径(Φmm)20バッテリー電圧(V)18蓄電池形名BSL1820M無負荷回転速度(min-1[r.p.m])3800充電時間(分)約60(UC18YKSL使用時)蓄電池容量(Ah)2
POSレール
河淳¥589~税込¥648~1本5日以内出荷から46日以内出荷関連部品EL765,EL766,EL767,EL474,EL573,EL768,EL769,EL475,SEA025,SEA026,FC758,FC757,FC756,FC755,FC754,SEA035,SEA036
ストレートドリル
エスコ¥3,110税込¥3,4211パック(10本)翌日出荷シンニング付。用途【対応被削材】鉄、ステンレス、チタン合金、合金鋼、非合金鋼、鋳鋼。材質Co-HSS(コバルトハイス)先端角(°)130入数(本)10
1/2"DRx18mm ソケット(ノンスパーキング)
エスコ¥6,240税込¥6,8641個翌日出荷防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています材質アルミニウム青銅全長(mm)42対辺(mm)18外径(Φmm)25差込角(inch)1/2"
ターピー熱中症対策防炎シート リフレイア クロスタイプ
萩原¥47,980税込¥52,7781本3日以内出荷夏場の現場作業を見据えた遮熱×防炎を備えた防炎シートです。塩ビ防炎シートに比べて軽量で強度が強く光透過性に優れた防炎シートです。消防法適合の防炎物品です。焼却時においてダイオキシンの発生がありません。用途建築、建設などの壁面養生や橋梁工事の床面養生、資材カバーなどに。トラスコ品番735-3794材質ポリエチレン(PE)厚さ(mm)0.31色ホワイト長さ(m)50規格防炎性能試験番号:AFE-33-0085、消防法適合防炎ラベル付き引裂強度(N)縦200 / 横200耐久性(年)約1.5幅(m)1.83引張強度(N/3cm)縦640 / 横600
ソリッド センターリーマー
三洋工具¥31,980~税込¥35,178~1個翌々日出荷チャンハーリング及びカウンターシンキングに万能です。加工時のタワミが少なく、高い加工精度が得られます。3枚刃ですので安定が良く切削面が綺麗に仕上がります。材質超硬MG刃数3適合材鋳鉄、ダクタイル鋼
アバンテV2フロアケース キャスター付き
ナカバヤシ¥34,980税込¥38,4781台5日以内出荷書庫などに合わせやすい高さ112cmのフロアケース。付属品タイトルシール、スパナ材質本体/スチール 粉体焼付塗装、引出し/透明スチロール樹脂、引出し段板/ポリプロピレン、キャスター/ナイロン色シロ本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)277×336×931
両角キー(フリーレングス)S45C/18
セイキ製作所¥1,397~税込¥1,537~1個7日以内出荷から9日以内出荷フリーレングスシリーズは、1mm単位で長さを自由に指定できます。高精度冷間引抜材を使用し、精度の保証はもちろん、ロット内のバラツキを最少にしております。ステンレス材はSUS316を使用し、耐蝕性を向上させております。形状両角キー公差幅:h9、高さ:h11適合軸径(Φmm)58~65高さ公差(mm)0/-0.11幅公差(mm)0/-0.043幅b(mm)18高さh(mm)11面取c(mm)0.40~0.60

































![脚立兼用ハシゴ[調整式] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03643884-260708-02.jpg)