カテゴリ
- 制御機器(150)
- メカニカル部品(126)
- 切削工具(41)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(27)
- 保管用品(24)
- 配管・水廻り設備部材(23)
- FA担当者のオススメ新商品(18)
- 自動車純正部品(16)
- 油圧機器・油圧ホース(15)
- バイク純正部品(13)
- 店舗什器・備品(11)
- 物流用品(9)
- 空調・照明・電設資材(9)
- 研磨材(9)
- 農業機械(9)
- 電動工具(9)
- 機構部品(8)
- 厨房用品(6)
- スプレー・オイル・グリス(6)
- 測定用品(6)
- 自動車補修部品(6)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(5)
- オフィス家具(5)
- 科学研究・開発用品(5)
- 建築金物(4)
- 作業工具(4)
- 空圧工具(4)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
- バイク部品(3)
- 卓上消耗品(3)
- 電気材料(3)
- 船舶用品・漁業資材(3)
- 安全保護具(3)
- ポンプ・送風機・電熱機器(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 測量用品(土木/建設)(2)
- 事務用品(2)
- 農業・園芸資材(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- 溶接用品(1)
- 日用品(1)
- 住設機器(1)
- バッテリー・電装(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 家電(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(3)
- Panasonic(パナソニック)(111)
- 三木プーリ(103)
- ムラテックKDS(24)
- VERTEX(バーテックス)(22)
- CKD(16)
- TRUSCO(15)
- スバル(13)
- YAMAHA(ヤマハ)(12)
- 日本ジョイント(12)
- 河淳(10)
- ミニター(9)
- KEMET(9)
- SMC(8)
- SUS(エスユーエス)(8)
- テイエルブイ(TLV)(6)
- エスコ(5)
- omron(オムロン)(5)
- ファインケミカルジャパン(5)
- 東洋バルヴ(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「fc-25」の検索結果

シェル形ローラクラッチ FC・FCL FC-25
NSK(日本精工)¥819税込¥9011個4日以内出荷・シェル形ローラクラッチは、独特のシェル形外輪構造をもった非常にコンパクトなワンウェイクラッチです。・軽量であり、断面高さの小さい割りには、トルク容量が大きいです。・作動が正確であり、オーバーランニング時の摩擦トルクが小さいです。・取付けが容易です。外径D(Φmm)32番号【NSK名番】4_FC-25トルク容量(N・m)68.65内径Fw(Φmm)25幅C(mm)20
チャムスチェーン FC-25 ブラック
パール(PEARL)¥799税込¥8791本翌々日出荷ユニバーサルフィットシリーズ ストッパー付き ナイロン製 長さ70CM幅(mm)55高さ(mm)185奥行(mm)15
アダプタ Oリング E8FC-25
omron(オムロン)¥12,980税込¥14,2781個7日以内出荷Omron 流量計トランスミッタOmron O リングは、E8FC-25 流量計センサと併用するトランスミッタアダプタです。差圧を測定して流体を測定します。これはオーステナイトステンレススチール( SUS304 )製です。特長と利点ほこりや汚れが液体に混ざらないようにします用途フローセンサで使用仕様●アクセサリタイプ:Oリング●併用可能製品:E8FC-25●シリーズ:E8FC●コード番号:181-0650アズワン品番65-7309-47
天上道糸FC 25m
OWNER(オーナーばり)¥819税込¥9011個7日以内出荷FCはフロロカーボンを使用することで、吸水性がなく低伸度は天上道糸を実現。ここに高感度で竿のベタ付が少なく水切れの良いFCが出来ました。形態仕掛用アクセサリー
マグネットフック ネオジム強力
杉原産業(1件のレビュー)¥279税込¥3071個当日出荷ネオジム磁石を使用した超強力なマグネットフックです。10Φから42Φまで8種類をご用意しました。RoHS指令(10物質対応)対応特性強力
シェル形ローラクラッチ FC・FCL
NSK(日本精工)(5件のレビュー)¥819税込¥9011個当日出荷から翌々日出荷シェル形ローラクラッチは、独特のシェル形外輪構造をもった非常にコンパクトなワンウェイクラッチです。 軽量であり、断面高さの小さい割りには、トルク容量が大きいです。 作動が正確であり、オーバーランニング時の摩擦トルクが小さいです。 取付けが容易です。荷重方向ラジアル軌道輪形状ワンウェイクラッチ軸受
ポータブルファン クリップ式
アイリスオーヤマ¥3,500税込¥3,8501台当日出荷充電式の小型扇風機が2パターンのアタッチメントで登場!充電式なので電源コードの場所を気にすることなく様々な場面で活躍! トラックの車内用や、狭い作業スペースでもコンパクトに設置して快適。 約2.5時間の充電で最大約11.5時間(風量弱)の使用が可能で、フルで充電しておけば外出先でも1日中使えます。 ボタン操作で3段階の風量調整が可能。 LEDライト付で、テントに吊るしてランタン代わりにしたり、緊急時の電灯としても! クリップ式とベルト式の2ラインナップからお選びいただけます。 ■クリップ式は、フックでつり下げ、クリップで自在に、デスクにも置ける!3WAY仕様 ■ベルト式は、フックでつり下げ、ベルトで自在に固定!2WAY仕様用途商品サイズ:幅159×奥行74×高さ190mm質量(g)370電源(V)AC100連続使用時間(時間)2.5~10風量3段階角度調整範囲【手動】上下左右360°バッテリー容量(mAh)2500
難燃性ポリフレックス電線
日立金属(旧日立電線)(6件のレビュー)¥86,980~税込¥95,678~1本ほか当日出荷から19日以内出荷耐熱性架橋ポリエチレン混合物に適合します。 欧州RoHS指令対応品です。 難燃性・可とう性・耐寒性・耐ワニス性・耐熱性。 耐トラッキング特性、耐コロナ特性にすぐれています。種別より線色黒種類難燃ケーブル外径(Φmm)約100材質(絶縁体)耐燃性XLPE伸び(%)400~600最高使用温度(℃)90難燃性優引張強度(MPa)15~25耐寒性優許容温度(℃)100RoHS指令(10物質対応)対応
SFC型 ステンレスキャップ
オンダ製作所¥619税込¥6811個当日出荷から5日以内出荷テーパめねじ(Rcねじ)。配管を塞ぎます。材質SUS304(SCS13A)形状キャップ使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
キャップ付フェライト磁石
TRUSCO(13件のレビュー)¥159~税込¥175~1個ほか当日出荷から9日以内出荷キャップを付けることにより、磁石単体より5~10倍の吸着力が上がります。用途吸着用材質マグネット:フェライト磁石、キャップ:スチール
アルミ製作業用踏台(縞板タイプ)TSFC型
TRUSCO¥59,980~税込¥65,978~1台当日出荷から4日以内出荷天板が縞板(チェッカープレート)のため、通常のアルミ形材にくらべて滑り止め効果が高く、安全対策に最適な作業台です。 側面の支柱材と布わくはアルマイト仕上げで耐食性が向上させました。 手すりやアジャスター・キャスター等、豊富なオプションを使用いただけます。 滑り止めキャップはスクリベットで取り付けていますのでプラスドライバーでの交換が可能です。用途工場や倉庫内でのピッキング作業・機械回りでのメンテナンス作業・トラック荷役作業・荷台への昇降・物流現場でのアクセス用階段などに。踏ざん踏面幅(mm)200最大使用荷重(kg)150天板寸法・幅(mm)400
ファイン・ドライスリップ
ファインケミカルジャパン(1件のレビュー)¥8,498税込¥9,3481本(180g)当日出荷膜厚は10~20nmの超薄膜タイプのフッ素樹脂系 離型・潤滑剤です。 塗布対象物と化学的に結合するため密着性、耐摩耗性に優れ、効果が長時間持続します。 金属、ガラス、セラミックの表面に離型性、潤滑性に優れた無色透明の乾いたフッ素樹脂皮膜を形成します。用途精密金型用離型剤。 金属、ガラス、セラミックス表面の潤滑。 金属、ガラス、セラミックス表面の汚れ防止、指紋付着防止。成分フッ素系溶剤トラスコ品番477-8031種別超薄膜タイプ・フッソ樹脂系・離型・潤滑剤使用温度範囲(℃)200℃以下硬度6H以上(ガラス上被膜)耐熱温度(℃)200危険物の類別非危険物摩擦係数0.08以下(静止)膜厚10~20nm
速乾性フッ素潤滑剤LOCK
ファインケミカルジャパン¥4,398税込¥4,8381本(420mL)当日出荷LOCKは、低分子量PTFEと特殊な耐熱性イミド樹脂を主成分とした固体被膜潤滑離型剤です。スプレーするだけで密着性に優れた乾いた被膜を形成し、極低温から高温まで優れた潤滑性と離型性を発揮します。通常は常温乾燥でご使用頂けますが、常温乾燥後に200℃で20分以上加熱硬化することで密着性、離型性、耐溶剤性、耐薬品性が向上します。用途金属、セラミック、ガラス等に潤滑性と離型性を持たせる使用方法1.塗布対象物を脱脂洗浄して、ゴミや油を取り除いて下さい。2.使用前に容器を上下に良く振って下さい。3.目的物より20~30cm離して均一に塗布して下さい。スプレー後、5分程で乾燥します。使用可能温度範囲-250~+270℃危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量170mL特性乾性被膜潤滑危険物の性状非水溶性
ミニモ C砥粒入りナイロンブラシ ベベル#180 Φ30
ミニター¥5,498税込¥6,0481袋(3本)当日出荷トラスコ品番499-2644軸径(Φmm)3粒度180全長(mm)45質量(g)27対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼毛丈(mm)9外径(Φmm)30
ベアリングユニット 4穴 25mm
NSK(日本精工)¥12,880税込¥14,1681個3日以内出荷フランジカートリッジハウジングベアリングユニット、25 mm シャフト、115 x 90 x 70 mm仕様●材質:鋳鉄●内径:25mm●幅:115 (Dia.)mm●深さ:34.1mm●取り付け穴の数:4●取付穴サイズ:8mm●取付穴 センター to センター:90mm●コード番号:192-9879アズワン品番65-7939-22
トロイダルクランプコア MTFCシリーズ
森宮電機(3件のレビュー)¥558税込¥6141個当日出荷ロック部がケースの外にある開閉自在タイプで電磁波ノイズ対策評価時に極めて便利です。 コネクタ付きケーブル、配線済ハーネスにもワンタッチ取り付けができます。 束線ハーネスへの固定には、バンドで共締めすることで束線径を問わず確実な固定が可能です。(PAT.) ケーブルを巻きつけて使用できるタイプで、ターン数で挿入損失がコントロール可能です。用途パソコン、ワープロ、ファクシミリ、ディスプレー、複写機、TVゲーム機等のディジタル機器、各種電気機器の不要放射対策、伝導ノイズ対策、ノイズイミュニティー対策用。色グレー材質(ケース)PA66(ナイロン)UL94 V-0RoHS指令(10物質対応)対応
ファイン・ドライFB-4
ファインケミカルジャパン(1件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781本(420mL)当日出荷フッソ樹脂配合による優れた非粘着性。窒化ホウ素配合による優れた潤滑性。-60~280度の広い温度範囲で使用できます。フッソ樹脂、窒化ホウ素、無機バインダーが最適な割合で配合され、均一で密着性の高い塗膜を形成するので耐摩耗性に優れます。速乾性で塗膜面はべとつかないので、ゴミやホコリなどは付着しません。用途ダイヤモンド工具、ダイヤモンド磁石成型時の金型の離型。プラスチックやゴム、コンベアーベルトの成型時の離型。ガスケット、シール類の離型。機械部品、電気鋸の刃、裁断機の刃、繊維機械、自動販売機の機械装置の潤滑。電気機器及び装置、各種事務機、金型加工工程などの潤滑トラスコ品番404-7133使用温度範囲(℃)-60~280主成分フッ素樹脂(PTFE)・窒化ホウ素(hBN)危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
ウォーターカップ250
イーストペーパー¥1,798税込¥1,9781個当日出荷うがい薬などの薬品にも対応。材質紙パルプ100%(内面PEラミネート加工)種類洗面アメニティTKG品番9-2465-1301TKG品番(2017)6-2250-1601
コロコンフックD(一体型)
SUS(エスユーエス)¥313税込¥3441個欠品中コロコンの下部に渡す補強フレームと連結するフックです。材質SPHC質量(g)119タイプ従来の2枚の板を溶接して構成していたものから、一枚の板金加工品へ変更しています。
ミニモ C砥粒入りナイロンブラシ ベベル#320 Φ20
ミニター¥5,498税込¥6,0481袋(3本)当日出荷トラスコ品番499-2601軸径(Φmm)3粒度320全長(mm)40質量(g)15対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼毛丈(mm)5外径(Φmm)20
汎用pH複合電極
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)¥75,980税込¥83,5781個当日出荷から32日以内出荷本体とケーブルの接続部がBNCコネクタータイプであれば、メーカーを問わず ほとんどのpH計で利用可能です。用途に合わせてお選びください。ケーブル長(m)1RoHS指令(10物質対応)対応
ディスク・スチームトラップ A3N /~1.6MPaG
テイエルブイ(TLV)(3件のレビュー)¥76,980~税込¥84,678~1個当日出荷から6日以内出荷蒸気加熱復水冷却式の二重蓋構造で、確実な作動により蒸気ロスを減少。 バイメタル式の自動ブローオフ機構内蔵で、スタートアップ時間を短縮。 弁・弁座などの摩耗部品はユニットで交換可能。用途温度コントロールを必要としない一般的な用途。 蒸気主管・高温トレース・保温(ジャケット)・保温用タンクヒーティングなどタイプディスク式使用温度範囲(℃)220以下接続方式ねじ込みRc(PT)使用流体蒸気最高使用温度(℃)220最高使用圧力(MPa・G)1.6スクリーンΦ1穴ピッチ1.5千鳥配列打抜板(目の大きさは18メッシュ相当)最低使用圧力(MPaG)0.03
ミニモ C砥粒入りナイロンブラシ ベベル#180 Φ25
ミニター¥5,498税込¥6,0481袋(3本)当日出荷トラスコ品番499-2610軸径(Φmm)3粒度180全長(mm)43質量(g)27対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼毛丈(mm)6外径(Φmm)25
ゴム製スリムセーフティーコード
トップ工業¥1,598税込¥1,7581個当日出荷から翌日出荷日本製/落下時の衝撃吸収/スリムでかさばらない/コードがよじれず絡まらない用途小物や工具の紛失・落下防止質量(g)25コード径(Φmm)2.5自然長(mm)約410最大伸長(mm)約880RoHS指令(10物質対応)対応
ミニモ C砥粒入りナイロンブラシ ベベル#180 Φ20
ミニター¥5,498税込¥6,0481袋(3本)当日出荷トラスコ品番499-2580軸径(Φmm)3粒度180全長(mm)40質量(g)15対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼毛丈(mm)5外径(Φmm)20
強力バックルコブラ用フレーム
AUSTRIALPIN¥939~税込¥1,033~1個当日出荷頑丈なベルトフレームです。用途ベルトの締め付けや長さ調整。材質本体:7075 アルミニウム色マットブラック適合ベルト幅(mm)25
ミニモ C砥粒入りナイロンブラシ ベベル#320 Φ30
ミニター¥5,498税込¥6,0481袋(3本)翌々日出荷トラスコ品番499-2661軸径(Φmm)3粒度320全長(mm)45質量(g)27対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼毛丈(mm)9外径(Φmm)30
ミニモ C砥粒入りナイロンブラシ ベベル#240 Φ30
ミニター¥5,498税込¥6,0481袋(3本)当日出荷トラスコ品番499-2652軸径(Φmm)3粒度240全長(mm)45質量(g)27対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼毛丈(mm)9外径(Φmm)30
ミニモ C砥粒入りナイロンブラシ ベベル#240 Φ25
ミニター¥5,498税込¥6,0481袋(3本)当日出荷トラスコ品番499-2628軸径(Φmm)3粒度240全長(mm)43質量(g)27対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼毛丈(mm)6外径(Φmm)25
ミニモ C砥粒入りナイロンブラシ ベベル#240 Φ20
ミニター¥5,498税込¥6,0481袋(3本)翌々日出荷トラスコ品番499-2598軸径(Φmm)3粒度240全長(mm)40質量(g)15対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼毛丈(mm)5外径(Φmm)20
ツライチカッター
DIAMOND¥169,800税込¥186,7801台当日出荷3.3kgと軽量かつスリムで持ちやすく幅狭箇所での使用が出来ます。ブラシレスモーター搭載で高耐久・長寿命・メンテナンスフリーです。全ネジボルトの切断ではバリ取り不要でナットが入ります。チップソー(替刃)がお手頃価格になりました。ツライチカッターの元祖が作る究極の1台です。マルチなシーンで多彩な活躍。用途25mmまでの様々な材料を切断可能に。材料の除去や切断に。付属品工具セット、サイドハンドル、保護メガネ、樹脂ケーストラスコ品番261-3574幅(mm)128全長(mm)401高さ(mm)109消費電力(W)1050定格電流(A)12切断能力(mm)10~25入力電圧(V)100切断速度(秒)約7
ヴィドマー ファインキャビネットFC-250H
ムラテックKDS¥259,800税込¥285,7801個3日以内出荷1ドローア最大150kgの耐荷重量です。 重量物を収納してもスムーズな引出しが可能です。用途工具や重量物の収納に最適仕様ロッキング付トラスコ品番498-2428セット内容標準仕切り板付材質スチール質量(kg)87.8色グリーン又はアイボリー高さ(mm)1116奥行(mm)543間口(mm)600均等荷重(kg)150引出し数FD-30×5、FD-50×2最大積載量(kg)1800塗装色グリーン又はアイボリー色(本体)グリーン外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)600×543×1116
...