カテゴリ

  • 制御機器(196)
  • 切削工具(46)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(27)
  • 保管用品(24)
  • メカニカル部品(23)
  • 配管・水廻り設備部材(23)
  • FA担当者のオススメ新商品(18)
  • 自動車純正部品(16)
  • 油圧機器・油圧ホース(15)
  • 店舗什器・備品(11)
  • 機構部品(10)
  • 科学研究・開発用品(10)
  • 物流用品(9)
  • 研磨材(9)
  • 農業機械(9)
  • 電動工具(9)
  • バイク純正部品(8)
  • 測定用品(8)
  • 建築金物(8)
  • スプレー・オイル・グリス(6)
  • 自動車補修部品(6)
  • 空調・照明・電設資材(5)
  • オフィス家具(5)
  • 空圧工具(5)
  • バイク部品(4)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
  • 作業工具(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
  • 電気材料(3)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 測量用品(土木/建設)(3)
  • 安全保護具(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • 卓上消耗品(2)
  • 厨房用品(2)
  • 事務用品(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 溶接用品(1)
  • 日用品(1)
  • 住設機器(1)
  • 医療(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 家電(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fc25」の検索結果

関連キーワード
539件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フェライトコア FC25 FC25シリーズ 武藤工業

    フェライトコア FC25 FC25シリーズ

    武藤工業
    4,198税込4,618
    1個
    6日以内出荷
    信号ライン用のΦ25フェライトコアです。
    仕様●用途:信号ライン用アズワン品番67-3165-68
  • TL-FC25 SM-BBR60用アダプター取付工具 SHIMANO(シマノ)

    TL-FC25 SM-BBR60用アダプター取付工具

    SHIMANO(シマノ)(2件のレビュー)
    469税込516
    1本
    欠品中
    SM-BBR60用アダプター取付工具
  • シェル形ローラクラッチ FC・FCL FC-25 NSK(日本精工)

    シェル形ローラクラッチ FC・FCL FC-25

    NSK(日本精工)
    819税込901
    1個
    4日以内出荷
    ・シェル形ローラクラッチは、独特のシェル形外輪構造をもった非常にコンパクトなワンウェイクラッチです。・軽量であり、断面高さの小さい割りには、トルク容量が大きいです。・作動が正確であり、オーバーランニング時の摩擦トルクが小さいです。・取付けが容易です。
    外径D(Φmm)32番号【NSK名番】4_FC-25トルク容量(N・m)68.65内径Fw(Φmm)25幅C(mm)20
  • マグネットフック ネオジム強力 杉原産業

    マグネットフック ネオジム強力

    杉原産業(1件のレビュー)
    279税込307
    1個
    当日出荷
    ネオジム磁石を使用した超強力なマグネットフックです。10Φから42Φまで8種類をご用意しました。
    RoHS指令(10物質対応)対応特性強力
  • シェル形ローラクラッチ FC・FCL NSK(日本精工)

    シェル形ローラクラッチ FC・FCL

    NSK(日本精工)(5件のレビュー)
    819税込901
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    シェル形ローラクラッチは、独特のシェル形外輪構造をもった非常にコンパクトなワンウェイクラッチです。 軽量であり、断面高さの小さい割りには、トルク容量が大きいです。 作動が正確であり、オーバーランニング時の摩擦トルクが小さいです。 取付けが容易です。
    荷重方向ラジアル軌道輪形状ワンウェイクラッチ軸受
  • ポータブルファン クリップ式 アイリスオーヤマ

    ポータブルファン クリップ式

    アイリスオーヤマ
    3,500税込3,850
    1台
    当日出荷
    充電式の小型扇風機が2パターンのアタッチメントで登場!充電式なので電源コードの場所を気にすることなく様々な場面で活躍! トラックの車内用や、狭い作業スペースでもコンパクトに設置して快適。 約2.5時間の充電で最大約11.5時間(風量弱)の使用が可能で、フルで充電しておけば外出先でも1日中使えます。 ボタン操作で3段階の風量調整が可能。 LEDライト付で、テントに吊るしてランタン代わりにしたり、緊急時の電灯としても! クリップ式とベルト式の2ラインナップからお選びいただけます。 ■クリップ式は、フックでつり下げ、クリップで自在に、デスクにも置ける!3WAY仕様 ■ベルト式は、フックでつり下げ、ベルトで自在に固定!2WAY仕様
    用途商品サイズ:幅159×奥行74×高さ190mm質量(g)370電源(V)AC100連続使用時間(時間)2.5~10風量3段階角度調整範囲【手動】上下左右360°バッテリー容量(mAh)2500
  • 強力型Fクランプ H&H

    強力型Fクランプ

    H&H(4件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    グリップ部に締め付け六角軸付きで強力に締め付けができます! 樹脂カバー付
    口深(mm)約80
  • 難燃性ポリフレックス電線 日立金属(旧日立電線)

    難燃性ポリフレックス電線

    日立金属(旧日立電線)(6件のレビュー)
    86,980税込95,678
    1本ほか
    当日出荷から19日以内出荷
    耐熱性架橋ポリエチレン混合物に適合します。 欧州RoHS指令対応品です。 難燃性・可とう性・耐寒性・耐ワニス性・耐熱性。 耐トラッキング特性、耐コロナ特性にすぐれています。
    種別より線種類難燃ケーブル外径(Φmm)約100材質(絶縁体)耐燃性XLPE伸び(%)400~600最高使用温度(℃)90難燃性引張強度(MPa)15~25耐寒性許容温度(℃)100RoHS指令(10物質対応)対応
  • SFC型 ステンレスキャップ オンダ製作所

    SFC型 ステンレスキャップ

    オンダ製作所
    619税込681
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    テーパめねじ(Rcねじ)。配管を塞ぎます。
    材質SUS304(SCS13A)形状キャップ使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
  • キャップ付フェライト磁石 TRUSCO

    キャップ付フェライト磁石

    TRUSCO(13件のレビュー)
    159税込175
    1個ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    キャップを付けることにより、磁石単体より5~10倍の吸着力が上がります。
    用途吸着用材質マグネット:フェライト磁石、キャップ:スチール
  • アルミ製作業用踏台(縞板タイプ)TSFC型 TRUSCO

    アルミ製作業用踏台(縞板タイプ)TSFC型

    TRUSCO
    59,980税込65,978
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    天板が縞板(チェッカープレート)のため、通常のアルミ形材にくらべて滑り止め効果が高く、安全対策に最適な作業台です。 側面の支柱材と布わくはアルマイト仕上げで耐食性が向上させました。 手すりやアジャスター・キャスター等、豊富なオプションを使用いただけます。 滑り止めキャップはスクリベットで取り付けていますのでプラスドライバーでの交換が可能です。
    用途工場や倉庫内でのピッキング作業・機械回りでのメンテナンス作業・トラック荷役作業・荷台への昇降・物流現場でのアクセス用階段などに。踏ざん踏面幅(mm)200最大使用荷重(kg)150天板寸法・幅(mm)400
  • ファイン・ドライスリップ ファインケミカルジャパン

    ファイン・ドライスリップ

    ファインケミカルジャパン(1件のレビュー)
    8,498税込9,348
    1本(180g)
    当日出荷
    膜厚は10~20nmの超薄膜タイプのフッ素樹脂系 離型・潤滑剤です。 塗布対象物と化学的に結合するため密着性、耐摩耗性に優れ、効果が長時間持続します。 金属、ガラス、セラミックの表面に離型性、潤滑性に優れた無色透明の乾いたフッ素樹脂皮膜を形成します。
    用途精密金型用離型剤。 金属、ガラス、セラミックス表面の潤滑。 金属、ガラス、セラミックス表面の汚れ防止、指紋付着防止。成分フッ素系溶剤トラスコ品番477-8031種別超薄膜タイプ・フッソ樹脂系・離型・潤滑剤使用温度範囲(℃)200℃以下硬度6H以上(ガラス上被膜)耐熱温度(℃)200危険物の類別非危険物摩擦係数0.08以下(静止)膜厚10~20nm
  • 砂こし器 日立

    砂こし器

    日立
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    用途砂かじりによるモーター焼損やポンプ摩耗を防止に取扱液井戸水寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)20×12×14
  • Wフェルールフィッティング FC 圧力計ユニオン フジトク

    Wフェルールフィッティング FC 圧力計ユニオン

    フジトク
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質SUS316形状ユニオン使用流体ガス・蒸気・油・水等
  • チャムスチェーン FC-25 ブラック パール(PEARL)

    チャムスチェーン FC-25 ブラック

    パール(PEARL)
    799税込879
    1本
    翌々日出荷
    ユニバーサルフィットシリーズ ストッパー付き ナイロン製 長さ70CM
    幅(mm)55高さ(mm)185奥行(mm)15
  • 速乾性フッ素潤滑剤LOCK ファインケミカルジャパン

    速乾性フッ素潤滑剤LOCK

    ファインケミカルジャパン
    4,398税込4,838
    1本(420mL)
    当日出荷
    LOCKは、低分子量PTFEと特殊な耐熱性イミド樹脂を主成分とした固体被膜潤滑離型剤です。スプレーするだけで密着性に優れた乾いた被膜を形成し、極低温から高温まで優れた潤滑性と離型性を発揮します。通常は常温乾燥でご使用頂けますが、常温乾燥後に200℃で20分以上加熱硬化することで密着性、離型性、耐溶剤性、耐薬品性が向上します。
    用途金属、セラミック、ガラス等に潤滑性と離型性を持たせる使用方法1.塗布対象物を脱脂洗浄して、ゴミや油を取り除いて下さい。2.使用前に容器を上下に良く振って下さい。3.目的物より20~30cm離して均一に塗布して下さい。スプレー後、5分程で乾燥します。使用可能温度範囲-250~+270℃危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量170mL特性乾性被膜潤滑危険物の性状非水溶性
  • ミニモ C砥粒入りナイロンブラシ ベベル#180 Φ30 ミニター

    ミニモ C砥粒入りナイロンブラシ ベベル#180 Φ30

    ミニター
    5,498税込6,048
    1袋(3本)
    当日出荷
    トラスコ品番499-2644軸径(Φmm)3粒度180全長(mm)45質量(g)27対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼毛丈(mm)9外径(Φmm)30
  • ベアリングユニット 4穴 25mm NSK(日本精工)

    ベアリングユニット 4穴 25mm

    NSK(日本精工)
    12,880税込14,168
    1個
    3日以内出荷
    フランジカートリッジハウジングベアリングユニット、25 mm シャフト、115 x 90 x 70 mm
    仕様●材質:鋳鉄●内径:25mm●幅:115 (Dia.)mm●深さ:34.1mm●取り付け穴の数:4●取付穴サイズ:8mm●取付穴 センター to センター:90mm●コード番号:192-9879アズワン品番65-7939-22
  • トロイダルクランプコア MTFCシリーズ 森宮電機

    トロイダルクランプコア MTFCシリーズ

    森宮電機(3件のレビュー)
    558税込614
    1個
    当日出荷
    ロック部がケースの外にある開閉自在タイプで電磁波ノイズ対策評価時に極めて便利です。 コネクタ付きケーブル、配線済ハーネスにもワンタッチ取り付けができます。 束線ハーネスへの固定には、バンドで共締めすることで束線径を問わず確実な固定が可能です。(PAT.) ケーブルを巻きつけて使用できるタイプで、ターン数で挿入損失がコントロール可能です。
    用途パソコン、ワープロ、ファクシミリ、ディスプレー、複写機、TVゲーム機等のディジタル機器、各種電気機器の不要放射対策、伝導ノイズ対策、ノイズイミュニティー対策用。グレー材質(ケース)PA66(ナイロン)UL94 V-0RoHS指令(10物質対応)対応
  • ファイン・ドライFB-4 ファインケミカルジャパン

    ファイン・ドライFB-4

    ファインケミカルジャパン(1件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1本(420mL)
    当日出荷
    フッソ樹脂配合による優れた非粘着性。窒化ホウ素配合による優れた潤滑性。-60~280度の広い温度範囲で使用できます。フッソ樹脂、窒化ホウ素、無機バインダーが最適な割合で配合され、均一で密着性の高い塗膜を形成するので耐摩耗性に優れます。速乾性で塗膜面はべとつかないので、ゴミやホコリなどは付着しません。
    用途ダイヤモンド工具、ダイヤモンド磁石成型時の金型の離型。プラスチックやゴム、コンベアーベルトの成型時の離型。ガスケット、シール類の離型。機械部品、電気鋸の刃、裁断機の刃、繊維機械、自動販売機の機械装置の潤滑。電気機器及び装置、各種事務機、金型加工工程などの潤滑トラスコ品番404-7133使用温度範囲(℃)-60~280主成分フッ素樹脂(PTFE)・窒化ホウ素(hBN)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • ウォーターカップ250 イーストペーパー

    ウォーターカップ250

    イーストペーパー
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    うがい薬などの薬品にも対応。
    材質紙パルプ100%(内面PEラミネート加工)種類洗面アメニティTKG品番9-2465-1301TKG品番(2017)6-2250-1601
  • コロコンフックD(一体型) SUS(エスユーエス)

    コロコンフックD(一体型)

    SUS(エスユーエス)
    313税込344
    1個
    欠品中
    コロコンの下部に渡す補強フレームと連結するフックです。
    材質SPHC質量(g)119タイプ従来の2枚の板を溶接して構成していたものから、一枚の板金加工品へ変更しています。
  • ミニモ C砥粒入りナイロンブラシ ベベル#320 Φ20 ミニター

    ミニモ C砥粒入りナイロンブラシ ベベル#320 Φ20

    ミニター
    5,498税込6,048
    1袋(3本)
    当日出荷
    トラスコ品番499-2601軸径(Φmm)3粒度320全長(mm)40質量(g)15対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼毛丈(mm)5外径(Φmm)20
  • 汎用pH複合電極 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    汎用pH複合電極

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    75,980税込83,578
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    本体とケーブルの接続部がBNCコネクタータイプであれば、メーカーを問わず ほとんどのpH計で利用可能です。用途に合わせてお選びください。
    ケーブル長(m)1RoHS指令(10物質対応)対応
  • フラットケーブルクランプ 芝軽粗材

    フラットケーブルクランプ

    芝軽粗材
    4,298税込4,728
    1袋(100個)
    3日以内出荷から4日以内出荷
  • ディスク・スチームトラップ A3N /~1.6MPaG テイエルブイ(TLV)

    ディスク・スチームトラップ A3N /~1.6MPaG

    テイエルブイ(TLV)(3件のレビュー)
    76,980税込84,678
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    蒸気加熱復水冷却式の二重蓋構造で、確実な作動により蒸気ロスを減少。 バイメタル式の自動ブローオフ機構内蔵で、スタートアップ時間を短縮。 弁・弁座などの摩耗部品はユニットで交換可能。
    用途温度コントロールを必要としない一般的な用途。 蒸気主管・高温トレース・保温(ジャケット)・保温用タンクヒーティングなどタイプディスク式使用温度範囲(℃)220以下接続方式ねじ込みRc(PT)使用流体蒸気最高使用温度(℃)220最高使用圧力(MPa・G)1.6スクリーンΦ1穴ピッチ1.5千鳥配列打抜板(目の大きさは18メッシュ相当)最低使用圧力(MPaG)0.03
  • PET-F OPSドーム蓋 東罐興業

    PET-F OPSドーム蓋

    東罐興業
    18,980税込20,878
    1ケース(100枚×12袋)
    3日以内出荷
    材質OPS寸法(Φmm)嵌合径:113.4
  • ミニモ C砥粒入りナイロンブラシ ベベル#180 Φ25 ミニター

    ミニモ C砥粒入りナイロンブラシ ベベル#180 Φ25

    ミニター
    5,498税込6,048
    1袋(3本)
    当日出荷
    トラスコ品番499-2610軸径(Φmm)3粒度180全長(mm)43質量(g)27対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼毛丈(mm)6外径(Φmm)25
  • ゴム製スリムセーフティーコード トップ工業

    ゴム製スリムセーフティーコード

    トップ工業
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    日本製/落下時の衝撃吸収/スリムでかさばらない/コードがよじれず絡まらない
    用途小物や工具の紛失・落下防止質量(g)25コード径(Φmm)2.5自然長(mm)約410最大伸長(mm)約880RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミニモ C砥粒入りナイロンブラシ ベベル#180 Φ20 ミニター

    ミニモ C砥粒入りナイロンブラシ ベベル#180 Φ20

    ミニター
    5,498税込6,048
    1袋(3本)
    当日出荷
    トラスコ品番499-2580軸径(Φmm)3粒度180全長(mm)40質量(g)15対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼毛丈(mm)5外径(Φmm)20
  • 強力バックルコブラ用フレーム AUSTRIALPIN

    強力バックルコブラ用フレーム

    AUSTRIALPIN
    939税込1,033
    1個
    当日出荷
    頑丈なベルトフレームです。
    用途ベルトの締め付けや長さ調整。材質本体:7075 アルミニウムマットブラック適合ベルト幅(mm)25
  • ミニモ C砥粒入りナイロンブラシ ベベル#320 Φ30 ミニター

    ミニモ C砥粒入りナイロンブラシ ベベル#320 Φ30

    ミニター
    5,498税込6,048
    1袋(3本)
    翌々日出荷
    トラスコ品番499-2661軸径(Φmm)3粒度320全長(mm)45質量(g)27対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼毛丈(mm)9外径(Φmm)30
  • ミニモ C砥粒入りナイロンブラシ ベベル#240 Φ30 ミニター

    ミニモ C砥粒入りナイロンブラシ ベベル#240 Φ30

    ミニター
    5,498税込6,048
    1袋(3本)
    当日出荷
    トラスコ品番499-2652軸径(Φmm)3粒度240全長(mm)45質量(g)27対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼毛丈(mm)9外径(Φmm)30
  • ミニモ C砥粒入りナイロンブラシ ベベル#240 Φ25 ミニター

    ミニモ C砥粒入りナイロンブラシ ベベル#240 Φ25

    ミニター
    5,498税込6,048
    1袋(3本)
    当日出荷
    トラスコ品番499-2628軸径(Φmm)3粒度240全長(mm)43質量(g)27対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼毛丈(mm)6外径(Φmm)25
  • ミニモ C砥粒入りナイロンブラシ ベベル#240 Φ20 ミニター

    ミニモ C砥粒入りナイロンブラシ ベベル#240 Φ20

    ミニター
    5,498税込6,048
    1袋(3本)
    翌々日出荷
    トラスコ品番499-2598軸径(Φmm)3粒度240全長(mm)40質量(g)15対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼毛丈(mm)5外径(Φmm)20
  • ツライチカッター DIAMOND

    ツライチカッター

    DIAMOND
    169,800税込186,780
    1台
    当日出荷
    3.3kgと軽量かつスリムで持ちやすく幅狭箇所での使用が出来ます。ブラシレスモーター搭載で高耐久・長寿命・メンテナンスフリーです。全ネジボルトの切断ではバリ取り不要でナットが入ります。チップソー(替刃)がお手頃価格になりました。ツライチカッターの元祖が作る究極の1台です。マルチなシーンで多彩な活躍。
    用途25mmまでの様々な材料を切断可能に。材料の除去や切断に。付属品工具セット、サイドハンドル、保護メガネ、樹脂ケーストラスコ品番261-3574幅(mm)128全長(mm)401高さ(mm)109消費電力(W)1050定格電流(A)12切断能力(mm)10~25入力電圧(V)100切断速度(秒)約7
  • SMFC スライドブッシュ(ダブル・センター丸フランジ形) NB(日本ベアリング)

    SMFC スライドブッシュ(ダブル・センター丸フランジ形)

    NB(日本ベアリング)
    6,198税込6,818
    1個
    当日出荷から82日以内出荷
  • ヴィドマー ファインキャビネットFC-250H ムラテックKDS

    ヴィドマー ファインキャビネットFC-250H

    ムラテックKDS
    259,800税込285,780
    1個
    3日以内出荷
    1ドローア最大150kgの耐荷重量です。 重量物を収納してもスムーズな引出しが可能です。
    用途工具や重量物の収納に最適仕様ロッキング付トラスコ品番498-2428セット内容標準仕切り板付材質スチール質量(kg)87.8グリーン又はアイボリー高さ(mm)1116奥行(mm)543間口(mm)600均等荷重(kg)150引出し数FD-30×5、FD-50×2最大積載量(kg)1800塗装色グリーン又はアイボリー色(本体)グリーン外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)600×543×1116
  • スムーズリリーズ ファインケミカルジャパン

    スムーズリリーズ

    ファインケミカルジャパン
    2,198税込2,418
    1本(420mL)
    当日出荷
    使用温度(℃)連続使用可能温度200危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • 鋼管用くい込み継手 世光ハイテック

    鋼管用くい込み継手

    世光ハイテック
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    一般油圧配管用の高圧用継手。ナットの締付により特殊熱処理したスリーブが管にくい込んで接続。接続部のねじ・寸法はJIS準拠
関連キーワード
...