カテゴリ
- バイク純正部品(222)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(120)
- メカニカル部品(108)
- 電気材料(92)
- 制御機器(62)
- 油圧機器・油圧ホース(57)
- オフィス家具(50)
- 配管・水廻り設備部材(47)
- 切削工具(40)
- バイク部品(39)
- パソコン/周辺機器(28)
- 科学研究・開発用品(27)
- 自動車補修部品(25)
- 自動車純正部品(24)
- 建築金物(18)
- 自転車部品(15)
- 空調・照明・電設資材(12)
- 機構部品(12)
- 印刷用紙/インク/印刷機(11)
- 農業機械(11)
- 作業工具(10)
- 測定用品(9)
- 家電(8)
- 事務用品(6)
- 電動工具(6)
- FA担当者のオススメ新商品(5)
- 店舗什器・備品(4)
- 厨房用品(4)
- 船舶用品・漁業資材(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- ねじ・ボルト・釘(3)
- 安全用品(3)
- 医療(3)
- 整備工具・収納(3)
- 研磨材(3)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
- 建材・エクステリア(2)
- バッテリー・電装(2)
- カー用品(2)
- 作業服(2)
- 学童・教育用品(2)
- 農業・園芸資材(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 保管用品(1)
- 物流用品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 塗料(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 介護用品(1)
- 救急・衛生(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 安全保護具(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- ホンダ(214)
- ダイヤトレンド(104)
- 三木プーリ(98)
- SMC(91)
- オカムラ(岡村製作所)(43)
- CKD(20)
- Festo(19)
- エスコ(17)
- 東洋バルヴ(15)
- SHIMANO(シマノ)(13)
- CF POSH(13)
- ParkerTAIYO(11)
- スバル(11)
- 第一機材(11)
- NEG(日電理化硝子)(10)
- MICROCHIP(10)
- ニッタ(8)
- IDEC(和泉電気)(7)
- 日本ナインスター(7)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「fc-8」の検索結果

シェル形ローラクラッチ FC・FCL FC-8
NSK(日本精工)¥519税込¥5711個当日出荷・シェル形ローラクラッチは、独特のシェル形外輪構造をもった非常にコンパクトなワンウェイクラッチです。・軽量であり、断面高さの小さい割りには、トルク容量が大きいです。・作動が正確であり、オーバーランニング時の摩擦トルクが小さいです。・取付けが容易です。外径D(Φmm)14番号【NSK名番】4_FC-8トルク容量(N・m)4.02内径Fw(Φmm)8幅C(mm)12
フリージングコンテナー FC-08 12.5角84立
NEG(日電理化硝子)¥2,598税込¥2,8581個6日以内出荷中しきりを替えるだけで、各種びん類に適応。-85℃までの超低温冷凍保存にも使用可能。コンテナの積み重ねも自在に。個別包装。特殊合成樹脂製により耐冷凍保存(-85℃まで)使用できます。中仕切は取外せるので、部品を足して自由に組合せられます。積重ねもできます。仕様中しきり・No.:No.08、穴角数:84種類セット フタなし本体寸法(mm)L115×W190×H45本体A六角(mm)12.5
Y0V398080 FC-08 46-36Tチェーンリング固定ボルト&ナット 各4個
SHIMANO(シマノ)¥3,998税込¥4,3981個欠品中46-36T Chainring fixing bolt (M8 x 10.1 / 1 unit = 4 pcs.) and nut (1 unit = 4 pcs.)
冷却ハンディファン3600mAh(10W) FC8 幅60×奥行53×高さ165
CRECOTE¥5,998税込¥6,5981台5日以内出荷機械の内部構造にロマンを感じるあなたへ。持ち手が透明で、まるでメカニズムが透けて見えるような、遊び心あふれるハンディファンが登場!一番の注目は、肌に当たる部分がひんやり冷たくなるペルチェ冷却機能。暑い日差しの中で、直接肌をクールダウンできるので、今年の夏は熱中症対策もバッチリです。3600mAhの大容量バッテリーは、約3.5時間の充電で最大約11.5時間も使用可能。USBケーブルとストラップも付属しており、持ち運びも充電もラクラク。実用性を兼ね備えたこのファンで、暑い日もスマートに乗り切りましょう。用途内部が見えるメカニカルデザイン!冷却プレート&ライト機能付きで、夏をクールに遊びつくす。付属品USBケーブル、ストラップ電流(A)2消費電力(W)0.9~6入力電圧(V)DC5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×53×165機能ペルチェ冷却充電時間(時間)約3.5バッテリー容量(mAh)3600使用時間(時間)約1.5~11.5
フェルール形端子用工具(4点かしめ 0.08~6.0sq)
DST(大同端子製造)¥29,980税込¥32,9781丁当日出荷ヨーロッパ式の差込式端子台に対応したフェルール形端子用の工具です。 0.25~6.0sqまでのフェルール形端子を、1カ所のカシメ穴で自動的に最適な圧着を行います。用途フェルール端子の圧着。適合端子フェルール端子適合電線サイズ0.25~6sqタイプ手動式JIS規格非適合全長(mm)170質量(g)378トラスコ品番365-7913材質本体:中炭素鋼、グリップ:ナイロン
シングルモード光ファイバーケーブル FC-FC 8芯<屋外用 補強 LAPシース>2~10m
ダイヤトレンド¥28,980~税込¥31,878~1本24日以内出荷両端FCコネクタのシングルモード光ケーブル
PROST's ウレタン純正色タッチアップペン
PROST's(13件のレビュー)¥809税込¥8901箱(20g)当日出荷から5日以内出荷【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
充電式 ウェット&ドライ ハンディクリーナー
フカイ工業¥4,398税込¥4,8381台当日出荷小さなお子さまやご年配の方にも手軽にお使いいただけます。ダストケースはワンタッチで着脱でき、ゴミ捨てが簡単。まるごと水洗いすることも可能です。 乾湿両用モデルだから、液体もそのまま吸引出来ます。隙間ノズル、吸水ノズル、ブラシ付きノズルの3種類が付属。サッシの隙間や家具の間など細かな場所もラクラクお掃除できます。電源充電式集塵方式ダストケース充電時間(時間)約10~12付属品充電用ACアダプター・スキマノズル・ブラシノズル・吸水ノズル幅(mm)105高さ(mm)115奥行(mm)365電源(V)AC100 50/60Hz(充電式)寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)105×365×115
OM3マルチモード光ファイバーケーブル FC-FC 8芯<屋内用 補強 >2~10m
ダイヤトレンド¥28,980~税込¥31,878~1本24日以内出荷両端FCコネクタのマルチモード(OM3)光ケーブル、OM3仕様に準拠、10ギガビットイーサネット通信で最大300mの通信が可能
難燃性ポリフレックス電線
日立金属(旧日立電線)(6件のレビュー)¥7,998~税込¥8,798~1巻(10m)ほか当日出荷から19日以内出荷耐熱性架橋ポリエチレン混合物に適合します。 欧州RoHS指令対応品です。 難燃性・可とう性・耐寒性・耐ワニス性・耐熱性。 耐トラッキング特性、耐コロナ特性にすぐれています。種別より線色黒種類難燃ケーブル外径(Φmm)約100材質(絶縁体)耐燃性XLPE伸び(%)400~600最高使用温度(℃)90難燃性優引張強度(MPa)15~25耐寒性優許容温度(℃)100RoHS指令(10物質対応)対応
シングルモード光ファイバーケーブル LC-FC 8芯<屋外用 補強 LAPシース>2~10m
ダイヤトレンド¥25,980~税込¥28,578~1本24日以内出荷2連LC⇔FCのシングルモード光ケーブル
防水キャップ
古河電工(古河電気工業)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から4日以内出荷エフレックス端部の防水用に使用します。 防水キャップ、シーリングテープ、PVCテープがセットになっています。 防水キャップをエフレックスの外側にネジ込み(エフレックスは壁面からテープ巻き分の長さを出しておく)、エフレックスの境目にシーリングテープを巻き、巻き終りをPVCテ ープで止めます。
CC-Link IE コントローラネットワーク対応光ファイバーケーブル(SC-FC)8芯 屋内用(補強) GI G50/125タイプ
ダイヤトレンド¥21,980~税込¥24,178~1本21日以内出荷CC-Link IE コントローラネットワーク対応光ケーブル SCFC 8芯 屋内用(補強) GI G50/125タイプ光ファイバケーブルコア径(μm)(光コード)50/ クラッド径:125 GI用光ファイバー
OM3マルチモード光ファイバーケーブル SC-FC 8芯<屋内用 補強 >2~10m
ダイヤトレンド¥25,980~税込¥28,578~1本24日以内出荷SC⇔FCのマルチモード(OM3)光ケーブル、OM3仕様に準拠、10ギガビットイーサネット通信で最大300mの通信が可能
OM3マルチモード光ファイバーケーブル LC-FC 8芯<屋内用 補強 >2~10m
ダイヤトレンド¥25,980~税込¥28,578~1本24日以内出荷2連LC⇔FCのマルチモード(OM3)光ケーブル、OM3仕様に準拠、10ギガビットイーサネット通信で最大300mの通信が可能
CC-Link IE コントローラネットワーク対応光ファイバーケーブル(LC-FC)8芯 屋内用(補強) GI G50/125タイプ
ダイヤトレンド¥22,980~税込¥25,278~1本21日以内出荷CC-Link IE コントローラネットワーク対応光ケーブル LCFC 8芯 屋内用(補強) GI G50/125タイプ光ファイバケーブルコア径(μm)(光コード)50/ クラッド径:125 GI用光ファイバー
タイジ 温蔵庫
タイジ¥42,980税込¥47,2781個当日出荷から5日以内出荷お料理をできたての状態でおいしく保存します。 間口を広く、奥行きを浅くした薄型。 庫内ボックスに抗菌性、耐久性に優れたステンレスを採用。 扉・フロント部は樹脂を使用しているのでサビの心配がありません。 横扉タイプ。付属品ドレーン受け×1材質樹脂及びカラー鋼板電源(V)100 50/60Hz安全装置温度ヒューズ温度制御バイメタル式サーモスタット温度調節範囲(℃)標準温度70~80
スリーブクランプコア
森宮電機(7件のレビュー)¥499税込¥5491個当日出荷ロック部がケースの外にある開閉自在タイプで電磁波ノイズ対策評価時に極めて便利です。 コネクタ付きケーブル、配線済ハーネスにもワンタッチ取り付けができます。 多芯丸ケーブルにはケースに設けた歯により確実な固定が可能です。 束線ハーネスへの固定には、バンドで共締めすることで束線径を問わず確実な固定が可能です( PAT.)。 ハイスピードクロック対応の高性能磁性材を採用。 インターフェースケーブル、データラインハーネス等にクランプするだけで、信号波形には影響を与えず不要放射を低減できる便利なノイズフィルターです。用途パソコン、ディスプレイ、複写機、TVゲーム機等のデジタル機器、各種電気機器の不要放射対策、伝導ノイズ対策、ノイズイミュニティー対策用。色グレー材質(ケース)PA66(ナイロン)UL94 V-0RoHS指令(10物質対応)対応
...