安全な丸型刃先でガーゼや包帯、脱脂綿の裁断に最適です。
握りやすいハンドル。
幅(mm)60
全長(mm)135
タイプ抗菌
刃厚(mm)1
材質(刃)ステンレス
1個
¥449
税込¥494
当日出荷
ねじ径M5
種別オネジ/メネジ
材質快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満
表面処理ニッケルメッキ(Ni)
包帯・ギプス・テーピング・工作用として、紙・布・ゴムホース・アルミ板など、軟らかい物から硬い物まで良く切れます。
刃部には電線の皮むき、ハンドル部にはひも通し穴付。
材質(本体)特殊ステンレス(高周波処理済)、(ハンドル)特殊プラスチック
全長(mm)190
松吉医科器械コード01-5620-13
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
仕様ジェンダー = メス取り付けタイプ = パネルマウントコネクタタイプ = RJ45シールドタイプ = シールド付き向き = ストレートIP保護等級 = IP67長さ = 29.2mm幅 = 25.4mm深さ = 18mmシリーズ = GTC Sealedコンタクト材質 = 銅合金シリーズ番号 = GTC密閉型RS Pro防水RJ45プラスチック製パネル取り付けジャック. RS Proの高品質IP67 RJ45パネル取り付けジャックシリーズです。この頑丈なねじ止め式コネクタは、13/16-28 UNねじで固定され、推奨パネルの厚さは、0.8~4.0 mmです。この防水コネクタは、丈夫なPA66ハウジング構造になっており、全面密閉用のシリコンパネルガスケットを備えています。標準のパネル取り付けタイプとカップリングタイプが用意されています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点:. 広い温度範囲: -40 → +105 ℃. IP67等級. 頑丈な構造. 用途. ワイヤレス屋外AP. 屋外のLEDやディスプレイ照明. 海洋. 自動車. 軍事. 品番 ; 111-6735 111-6735 - 標準パネル取り付け 品番 ; 111-6746 111-6746 - ストレートスルーカップリング 品番 ; 111-6747 111-6747 - 90 °カップリング
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
全長(mm)200
刃長(mm)88
トラスコ品番444-4639
材質ステンレス鋼(SUS420相当)
質量(g)105
1丁
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
全長(mm)145
材質SUS420-J2
規格一般医療機器クラスⅠ
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00168A00006
医薬品医療機器等法一般医療機器
テープを切ってもベタつかないフッ素コート刃(43mm)
カバー付き!
全長(mm)123
材質刃:ステンレス鋼 持ち手:PP カバー:ポリオレフィン
質量(g)27(包装資材含む)
刃長(mm)43
1個
¥349
税込¥384
欠品中
表面処理ユニクローム
頭部形状トラス
穴の形状十字穴
メドライフ製 接合部外しタイプの外科剪刃
材質ステンレス(SUS420)
全長(mm)140
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B3X00081000017
医薬品医療機器等法一般医療機器
ポケットなどに付けられる便利な伸縮ストラップ付。
刃は粘着テープの糊がつきにくいフッ素加工を施してあります。
グリップや先端部は抗菌加工。
全長(mm)140
刃渡り(mm)50
付属品収納袋
材質(刃材)ステンレス、(ハンドル・先端部)ABS
材質ステンレス(SUS XM7)
頭部形状トラス
穴の形状十字穴
ねじ径M5用
種別中空(パイプ)
材質スチール
RoHS指令(10物質対応)対応
材質SUS303
特性防水
仕様EN60529 EN60998 に準拠
寸法(mm)68×23
使用温度範囲(℃)-40~+125
定格電圧(V)AC450
定格電流(A)24
適合電線(mm2)より線0.5~2.5
適合ケーブル外径(Φmm)7~12
RoHS指令(10物質対応)対応
IP67適合の耐水防じん性を持つ産業用イーサネットコネクターです。未接続時のIP67適合の耐水防じん性を維持する保護キャップ付です。密封イーサネット/IP RJ45接続に関するTIAとODVAおよびIEC規格に準拠しています。バルクヘッド回転防止ワッシャーにより、モジュール回転の可能性を排除しました。モジュラージャックキャップ部分に結線順序シールがついていて施工ミスを防止します。
用途工場内・工場事務所および商業ビル・住宅などの悪環境でのLANケーブルの接続。
XLR形式RJ45コネクタ、金属. RS Proブランドがお届けする、このRJ45フィードスルーコネクタを使用すると、頑丈なパネル取り付け接続を通して異なるRJ45タイプを接続できます。このコネクタは、標準的なXLR形式のシャーシに収まるように設計されています。壁コンセント及びラック取り付けに適したこのXLR形式RJ45コネクタは、標準的な配線で独自の構成を接続する場合に役立つツールです。デジタル録音スタジオやネットワークラックで一般的に使用されます。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. 標準のXLR切抜きに適合. 前面又は背面から取り付け可能. 低プロファイルの背面により、省スペースを実現.
仕様タイプ = フィードスルーコネクタインタフェースタイプ = RJ45LANカテゴリ = Cat6ポート数 = 2シールドタイプ = UTP幅 = 26mmシリーズ = FT
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
関連キーワード