22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1台
17,900 税込19,690
3日以内出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

ナベヤ鋼製プレート
エコ商品
ABの寸法125以下=ABの許容差+0.3/0 ABの寸法125を超え315以下=ABの許容差+0.5/0 ABの寸法315を超えるもの=ABの許容差+0.8/0
材質S50C RoHS指令(10物質対応)対応
1台
4,990 税込5,489
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (160種類の商品があります)


レベリングブロック用敷板です。(SS400製) フロアーの凹凸の影響をレベリングブロックに直接伝えず、レベル調整の精度向上に役立ちます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
2,198 税込2,418
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

ハヤシウェアプレート
エコ商品
鋳物母材に特殊固形潤滑剤を埋設し、過酷な条件下においても無給油で優れた潤滑性能を発揮します。また特殊固形潤滑剤の数を見直し、より優れたスライド性能を実現しました。
材質FC250・特殊固形潤滑材(埋設) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
739 税込813
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

1個
209 税込230
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

汎用性が高く、直径4~5倍までのノンステップ高速加工を実現します。
用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼(SCM):◎、調質鋼(~35HRC):○、工具鋼(SKD・SKS):◎、鋳鉄(FC):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、アルミ展伸材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC):○、マグネシウム合金(AZ91D):○ 材質コバルトハイス(HSS-Co) 先端角(°)130 表面処理TiNコーティング シャンク径公差h7 ねじれ角(°)30 シャンク形状エンドミルシャンク ドリル径公差(mm)h8
1本
1,298 税込1,428
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (249種類の商品があります)

厚さ(mm)3 寸法W(mm)3.1(±0.1) コーナー半径(mm)0.2 穴の形状- チップブレーカ片面 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
12,980 税込14,278
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

スタブとレギュラの中間溝長で、小径でも直径4倍までのノンステップ高速加工を実現します。
用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼(SCM):◎、調質鋼(~35HRC):○、工具鋼(SKD・SKS):◎、鋳鉄(FC):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、アルミ展伸材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC):○、マグネシウム合金(AZ91D):○ 材質コバルトハイス(HSS-Co) 先端角(°)130 表面処理TiNコーティング シャンク径公差h7 ねじれ角(°)30 シャンク形状エンドミルシャンク ドリル径公差(mm)h8 関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
1,198 税込1,318
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (231種類の商品があります)

管用平行ねじのめねじを加工するのに用います。 PF:機械的結合用
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、鋳鋼(SC):○、鋳鉄(FC):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○ 材質ハイス(HSS) ねじの種類PF(G) 精度JIS2 関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
1,698 税込1,868
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

油穴の効果により高能率加工・長寿命で、ステンレス鋼などの難削材にも効果的です。
用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼(SCM):◎、調質鋼(~35HRC):○、ステンレス鋼(SUS):◎、工具鋼(SKD・SKS):○、鋳鉄(FC):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):◎、銅合金(Cu):○、アルミ展伸材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC):○、チタン合金:○、マグネシウム合金(AZ91D):○ 材質コバルトハイス(HSS-Co) 先端角(°)130 表面処理TiNコーティング ドリルのシンニング形状R形シンニング 給油方式油穴付き ねじれ角(°)30 シャンク形状エンドミルシャンク ドリル径公差(mm)h8
1本
9,998 税込10,998
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (175種類の商品があります)

FC(ファンデーションコート)は、打放しコンクリートの半透明カラー塗装工事において、下地補修後の色斑調整材として用います。 コンクリート面のムラをなくし、美しい仕上がりにします。 補修部分が目立つ箇所、ムラの多い箇所などに、より自然な打放しにすることができます。 無機質塗料なので、コンクリートはもちろん、ランデックスコートWS疎水剤の上にも付着する特殊な塗料です。
主な用途コンクリート pH9.0±0.5 粘度3000±1000 固形分56±3% 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 比重(g/mL)1.35±0.1
1缶(7kg)
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

大日技研工業ランデックスコートFCコート
エコ商品
FC(ファンデーションコート)は、打放しコンクリートの半透明カラー塗装工事において、下地補修後の色斑調整材として用います。 コンクリート面のムラをなくし、美しい仕上がりにします。 補修部分が目立つ箇所、ムラの多い箇所などに、より自然な打放しにすることができます。 無機質塗料なので、コンクリートはもちろん、ランデックスコートWS疎水剤の上にも付着する特殊な塗料です。
主な用途コンクリート pH9.0±0.5 粘度3000±1000 固形分56±3% 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料施工要領書(0.42MB) 比重(g/mL)1.35±0.1
1缶(20kg)
29,980 税込32,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

大見工業超硬Vドリル
ドリルの先端中心部にチゼル部が無いため、スラスト荷重が少なく、ワークに喰いつきやすい。加工穴の位置精度が良いので、ポンチ打ちやセンタリングが不要です。高速高送りが可能(MAX0.35mm/rev)で、加工時間が短縮できます。Vドリル独自の直溝の採用により、切屑が分断され切屑処理が容易です。刃先端部に、荒刃・仕上刃を設けた機構(ジャンプ刃)により、Φ精度H7加工が一発で可能になりました。シャンクは、エンドミルと同一の寸法、精度に設計してあるので、ミーリングチャックで使用できます。Vドリル独自の刃型(Φ5以上6枚、Φ5未満4枚)の採用により、セルフガイドの役目をもたせ穴の曲がりを無くしました。
仕様ロングサイズ 材質超硬 被削材砲金、アルミ類、FC全般
1本
16,980 税込18,678
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (119種類の商品があります)

イマオコーポレーションBJ334 ジャッキ
エコ商品
高さが必要な場合にご利用ください。 ワーク形状に合わせたジャッキ用チップが選択できます。 RoHS指令適合製品です。
スクリューTr30×6 材質(ナット)スチール 表面処理(本体)グレー塗装 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(スクリュー)スチール
1個
21,980 税込24,178
5日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

イマオコーポレーション角リム型ハンドル車 NS・S・NBS・BS
指かけ付きリム形状です。 NS・NBSタイプには握り取付け用メネジがありません。 RoHS指令適合製品です。
1個
4,598 税込5,058
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

RoHS指令適合製品です。
仕様標準品(追加工なし) タイプER型回転握り付き
1個
5,498 税込6,048
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

付属品コントローラー:NMC-100 材質マグネットチャック本体:SS材、MCアングルプレート:FC250 質量(kg)270 吸着力(N)(磁極当り)6150 寸法D(Φmm)磁極サイズD:Φ70 定格電流(A)10.8 寸法(A×B×C)(mm)370×500×670 RoHS指令(10物質対応)対応 吸着力(kN)(全面)147 磁極数24
1セット
1,798,000 税込1,977,800
61日以内出荷

ドリルの先端中心部にチゼル部が無いため、スラスト荷重が少なく、ワークに喰いつきやすい。加工穴の位置精度が良いので、ポンチ打ちやセンタリングが不要です。高速高送りが可能(MAX0.35mm/rev)で、加工時間が短縮できます。Vドリル独自の直溝の採用により、切屑が分断され切屑処理が容易です。刃先端部に、荒刃・仕上刃を設けた機構(ジャンプ刃)により、Φ精度H7加工が一発で可能になりました。シャンクは、エンドミルと同一の寸法、精度に設計してあるので、ミーリングチャックで使用できます。Vドリル独自の刃型(Φ5以上6枚、Φ5未満4枚)の採用により、セルフガイドの役目をもたせ穴の曲がりを無くしました。
仕様ショートサイズ 材質超硬 被削材砲金、アルミ類、FC全般 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
14,980 税込16,478
4日以内出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

材質マグネットチャック本体:SS材、MCツーリングブロック:FC250 磁極サイズ (Φmm)70 吸着力(N)6150(磁極当たり) 付属品コントローラー:NMC-100 寸法C(mm)675 寸法D(Φmm)Φ70 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
2,798,000 税込3,077,800
61日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ドリルの先端中心部にチゼル部が無いため、スラスト荷重が少なく、ワークに喰いつきやすい。加工穴の位置精度が良いので、ポンチ打ちやセンタリングが不要です。高速高送りが可能(MAX0.35mm/rev)で、加工時間が短縮できます。Vドリル独自の直溝の採用により、切屑が分断され切屑処理が容易です。刃先端部に、荒刃・仕上刃を設けた機構(ジャンプ刃)により、Φ精度H7加工が一発で可能になりました。シャンクは、エンドミルと同一の寸法、精度に設計してあるので、ミーリングチャックで使用できます。Vドリル独自の刃型(Φ5以上6枚、Φ5未満4枚)の採用により、セルフガイドの役目をもたせ穴の曲がりを無くしました。
仕様ロングサイズ 材質超硬 被削材砲金、アルミ類、FC全般 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
18,900 税込20,790
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

大見工業超硬Vドリル
ドリルの先端中心部にチゼル部が無いため、スラスト荷重が少なく、ワークに喰いつきやすい。加工穴の位置精度が良いので、ポンチ打ちやセンタリングが不要です。高速高送りが可能(MAX0.35mm/rev)で、加工時間が短縮できます。Vドリル独自の直溝の採用により、切屑が分断され切屑処理が容易です。刃先端部に、荒刃・仕上刃を設けた機構(ジャンプ刃)により、Φ精度H7加工が一発で可能になりました。シャンクは、エンドミルと同一の寸法、精度に設計してあるので、ミーリングチャックで使用できます。Vドリル独自の刃型(Φ5以上6枚、Φ5未満4枚)の採用により、セルフガイドの役目をもたせ穴の曲がりを無くしました。
仕様ショートサイズ 材質超硬 被削材砲金、アルミ類、FC全般
1本
10,980 税込12,078
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (119種類の商品があります)

関連キーワード