カテゴリ

  • 制御機器(347)
  • 自動車純正部品(77)
  • 油圧機器・油圧ホース(47)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(42)
  • メカニカル部品(41)
  • 配管・水廻り設備部材(34)
  • 切削工具(28)
  • 研磨材(19)
  • 自転車部品(16)
  • パソコン/周辺機器(14)
  • 測定用品(13)
  • 科学研究・開発用品(8)
  • 農業機械(8)
  • オフィス家具(7)
  • FA担当者のオススメ新商品(7)
  • 自動車補修部品(7)
  • 空調・電設資材(5)
  • 機構部品(5)
  • 作業服(5)
  • 家電(5)
  • 電動工具(5)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(4)
  • バイク部品(3)
  • 日用品(3)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 物流用品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 建築金物(2)
  • 介護用品(2)
  • 事務用品(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 作業工具(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 厨房用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 電気材料(1)
  • 安全用品(1)
  • 医療(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • トラック純正部品(1)
  • 縫製用品(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fc-40」の検索結果

777件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
(FC40)スイッチ,ニユートラル MAZDA(マツダ)(FC40)スイッチ,ニユートラルMAZDA(マツダ)
3,398税込3,738
1個
翌々日出荷
ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 40極 2.54mm 2列 HIF3FC-40PA-2.54DSA(71) HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 40極 2.54mm 2列 HIF3FC-40PA-2.54DSA(71)HIROSE(ヒロセ電機)
449税込494
1個
3日以内出荷
仕様ヒロセ電機 HIF3FB / HIF3FCシリーズ 2.54 mm低プロファイル基板ピンヘッダ. HIF3FB / HIF3FC シリーズ 2.54 mm 低プロファイルライトアングル / 垂直基板シュラウドピンヘッダコネクタは、黒色の UL94V-0 PBT 製で、部分的に金めっきコンタクトを備えています。垂直タイプも耐フラックス設計となっています。このHIF3FB / HIF3FCシリーズシュラウド付き基板接続用ヘッダは、高さ9.2 mmの低プロファイルで、スタッキング接続の基板間クリアランスは12.ピッチ(mm)2.54極数40シリーズHIF3FC定格電圧(V)最大200.0定格電流(A)1行数2RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウド実装タイプスルーホール実装表面処理(コンタクト)接続方向ストレート
ピンゲージバラ FC40シリーズ アイゼンピンゲージバラ FC40シリーズアイゼン
19,980税込21,978
1本
7日以内出荷
仕様●呼び寸法:40.00mm●許容差:±3μm●真円度:2.4μm●直径不同:2.4μm●硬度HRC:58以上アズワン品番65-4199-02
セレックスシリンダ 耐熱形(スイッチ用磁石なし) SCA2-Tシリーズ(SCA2-T-FC-40B~) CKDセレックスシリンダ 耐熱形(スイッチ用磁石なし) SCA2-Tシリーズ(SCA2-T-FC-40B~)CKD
21,901税込24,091
1個
10日以内出荷
取付方式ヘッド側特殊フランジ形作動方式複動チューブ内径(Φmm)40RoHS指令(10物質対応)対応
セレックスシリンダ 耐熱形(スイッチ用磁石内蔵) SCA2-Tシリーズ(SCA2-L2T-FC-40B~) CKDセレックスシリンダ 耐熱形(スイッチ用磁石内蔵) SCA2-Tシリーズ(SCA2-L2T-FC-40B~)CKD
30,571税込33,628
1個
10日以内出荷
作動方式複動系チューブ内径(Φmm)40RoHS指令(10物質対応)対応
Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-2FC40B~ 堀内機械Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-2FC40B~堀内機械
35,980税込39,578
1個
8日以内出荷
内径(mm)40呼び圧力7取付支持形式ロッド側正方形フランジ形使用温度範囲(℃)-10~+80℃構造タイロッド式 標準材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5
Fシリーズ(7・14MPa) FSR-SA-1FC40C~ 堀内機械Fシリーズ(7・14MPa) FSR-SA-1FC40C~堀内機械
45,980税込50,578
1個
8日以内出荷
内径(mm)40呼び圧力7取付支持形式ロッド側正方形フランジ形使用温度範囲(℃)-10~+80℃構造タイロッド式 スイッチ付仕様材質(パッキング)ニトリルゴム最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5
Fシリーズ(7・14MPa) FSR-SA-1FC40B~ 堀内機械Fシリーズ(7・14MPa) FSR-SA-1FC40B~堀内機械
45,980税込50,578
1個
8日以内出荷
内径(mm)40呼び圧力7取付支持形式ロッド側正方形フランジ形使用温度範囲(℃)-10~+80℃構造タイロッド式 スイッチ付仕様材質(パッキング)ニトリルゴム最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5
Fシリーズ(7・14MPa) FF-SA-2FC40B~ 堀内機械Fシリーズ(7・14MPa) FF-SA-2FC40B~堀内機械
34,980税込38,478
1個
8日以内出荷
内径(mm)40呼び圧力14取付支持形式ロッド側正方形フランジ形使用温度範囲(℃)-10~+80℃構造タイロッド式 標準材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)18使用作動油一般鉱物作動油最低作動圧力(MPa)0.56以下試験耐圧力(Mpa)21
YEZY00017 TL-FC40 FC-R9100-P用 SHIMANO(シマノ)YEZY00017 TL-FC40 FC-R9100-P用SHIMANO(シマノ)
699税込769
1個
当日出荷
フィルムチャック イマダフィルムチャックイマダ(2件のレビュー)
9,998税込10,998
1台
当日出荷
フィルム状の薄いサンプルに最適。
用途フィルムの剥離測定など。最大使用荷重(N)500開き幅(mm)最大/2
緩衝フォーム(カットシートタイプ) TRUSCO緩衝フォーム(カットシートタイプ)TRUSCO(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1セット(100枚)
当日出荷
柔らかい素材で、緩衝・保温・防湿・耐薬品性に優れたシートです。 燃やしてもダイオキシンなどの有毒ガスは発生しません。
用途割れ物や定型物の緩衝包装などに。
フューエルフィルター UNION(ユニオン産業)フューエルフィルターUNION(ユニオン産業)(26件のレビュー)
1,340税込1,474
1個
当日出荷から5日以内出荷
キヤノン純正 インターフェイスケーブル Canonキヤノン純正 インターフェイスケーブルCanon(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
カメラをプリンターやPCに接続するためのUSB接続ケーブルです。
フエキ糊4kg (ポリ袋入) 不易フエキ糊4kg (ポリ袋入)不易
3,198税込3,518
1個
当日出荷
防水キャップ 古河電工(古河電気工業)防水キャップ古河電工(古河電気工業)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から6日以内出荷
エフレックス端部の防水用に使用します。 防水キャップ、シーリングテープ、PVCテープがセットになっています。 防水キャップをエフレックスの外側にネジ込み(エフレックスは壁面からテープ巻き分の長さを出しておく)、エフレックスの境目にシーリングテープを巻き、巻き終りをPVCテ ープで止めます。
SFC型 ステンレスキャップ オンダ製作所SFC型 ステンレスキャップオンダ製作所
879税込967
1個
当日出荷から5日以内出荷
テーパめねじ(Rcねじ)。配管を塞ぎます。
材質SUS304(SCS13A)形状キャップ使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
(11977)ラベル,FC2020+40% スズキ(11977)ラベル,FC2020+40%スズキ
589税込648
1個
5日以内出荷
イットン台車 FC 長谷川工業イットン台車 FC長谷川工業(1件のレビュー)
84,980税込93,478
1台
翌日出荷
天板強度UP:天板は断面形状を見直し、より凹みに強くなりました。 コーナー金具強度UP:従来品よりさらに取付強度、本体強度ともにアップしました。 パーツごとの交換が簡単ビス構造にしたことでパーツの交換がより簡単に。メンテナンスができるので長くお使いいただけます。 四隅にキャスターがはまる構造でスタッキングも容易跡が付きにくいブレーキ付キャスター。 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
用途資材などの運搬作業
クリーンフードFC406C(クラス100~1000) 東洋リントフリークリーンフードFC406C(クラス100~1000)東洋リントフリー(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1枚
当日出荷から3日以内出荷
混率(%)ポリエステル100(導電糸入り)
Pasty (パスティ) クリアファイル PLUS(プラス)[文具]Pasty (パスティ) クリアファイルPLUS(プラス)[文具](1件のレビュー)
339税込373
1冊
当日出荷から6日以内出荷
好きな色で毎日を楽しい気分に。Pastel color(パステルカラー)のクリアーファイル Pasty(パスティ)。 持ち運びや、とりまとめに便利な3つの外ポケット付き。 中ポケットの溶着位置を下げた独自設計(アンダー溶着)で中身のはみ出しも表紙がガード。 ポケット表面の特殊加工で滑りやすく開きやすい。強めのシボ加工で出し入れのストレス軽減。 角丸設計でバッグを気づ付けにくい、毎日使うからこそ優しい仕様に。 外側は傷が目立ちにくいシボ加工、内側はふせんなどを貼りやすい鏡面加工。
マルチリッド デビルビスマルチリッドデビルビス
1,798税込1,978
1枚
当日出荷
塗料カップ用の蓋(フタ)が樹脂製になりました。通常の蓋は金属製であることから変形や傷、固着した塗料により「取り付けにくい」や「蓋が外れない」といった問題点がありましたが、”マルチリッド”は、柔軟性のある樹脂で作ることで、そういったストレスを軽減。取付取外しが簡単に行えるのは勿論、密閉性が良く漏れにも安心の上、カップが倒れても外れません。また、二重構造の空気穴で塗料の漏れダレを防ぎ、安全です。メーカー製の「400mL容量の金属製重力式塗料カップ」には全て取付可能です。
用途重力式塗料カップ用、スプレーガン、塗装、適合デビルビスKG-400、KG-400T、KGL-400、KGL-400-FAシリーズカップ材質ポリエチレン質量(g)14.5寸法(直径Φ×高さH)(mm)91×21カップ容量(mL)400
汎用pH複合電極 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)汎用pH複合電極HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
43,980税込48,378特価
1個
当日出荷から32日以内出荷
本体とケーブルの接続部がBNCコネクタータイプであれば、メーカーを問わず ほとんどのpH計で利用可能です。用途に合わせてお選びください。
ケーブル長(m)1
ミニモ 金属ブラシ ホイール スチール Φ25 ミニターミニモ 金属ブラシ ホイール スチール Φ25ミニター
4,498税込4,948
1袋(10本)
当日出荷から翌々日出荷
外径(mm)25材質硬鋼線対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
ミニモ 金属ブラシ ホイール ステンレス Φ25 ミニターミニモ 金属ブラシ ホイール ステンレス Φ25ミニター
4,998税込5,498
1袋(10本)
当日出荷から翌々日出荷
外径(mm)25材質ステンレス対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
ミニモ 金属ブラシ ホイール ステンレス Φ22 ミニターミニモ 金属ブラシ ホイール ステンレス Φ22ミニター
4,998税込5,498
1袋(10本)
当日出荷から翌々日出荷
外径(mm)22材質ステンレス対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
屋外ベルトコンベア用フラットキャリヤローラ[FC] JRC屋外ベルトコンベア用フラットキャリヤローラ[FC]JRC
6,710税込7,381
1本
3日以内出荷
ベルトコンベヤ(ベルトコンベア)の、荷物を搬送する側(キャリヤ側)で使用されるフラットタイプのキャリヤローラです。 ビールケース、セメント袋、穀物袋などの「かさもの」や、スカートゴムを介して搬送する「ばらもの」にも対応した、フラットキャリヤアイドラ(JFC型)に使用されるローラです。
用途屋外ベルトコンベア用キャリヤローラ
TriApex クリーンフード 東洋リントフリーTriApex クリーンフード東洋リントフリー
1,798税込1,978特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
耳メッシュ仕様の防塵性の高いクリーンフード。 導電糸入りの制電性を有する製品。 頬部に面ファスナー付き、後頭部面ファスナー調節(1本)付き。
用途クリーンルーム用、異物混入対策生地性能制電性タイプ男女共用混率(%)ポリエステル100
コンクリートビス ツイスター サラ頭 鉄製/ラスパート処理 シャープポイント 高低ねじ山 コクブコンクリートビス ツイスター サラ頭 鉄製/ラスパート処理 シャープポイント 高低ねじ山コクブ
829税込912
1パック(125本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
様々な部材とコンクリート下地への締結、配管サドルなど、軽量物の取付に最適です。 プラグ不要で優れた保持力、高耐食のラスパート処理を採用しています。
用途コンクリート下地への配管サドルや案内板等の取付に。材質鉄(SWCH18A相当)、表面処理:ラスパート穿孔深さ(mm)埋め込み深さ+10
1/4カット ラッピングフィルムシート TRUSCO1/4カット ラッピングフィルムシートTRUSCO(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1袋(10枚)
当日出荷
使いやすいサイズにカット済みとなります購入しやすい10枚パックです。 超微粒子の研磨剤を使用しています。 フィルム基材に樹脂接着剤と研磨剤を均一にコーティングしており深い傷が入らず均一な仕上げ面が得られます。
用途精密機器部品の研磨。 プリント基板・光ファイバーの研磨。 各種ロールの研磨。長さ(mm)140幅(mm)115砥材酸化アルミニウム適合材プリント基板、光ファイバー、各種ロール
ミニモ 金属ブラシ ホイール 真鍮 Φ22 ミニターミニモ 金属ブラシ ホイール 真鍮 Φ22ミニター
4,498税込4,948
1袋(10本)
翌々日出荷
外径(mm)22材質真鍮対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
ミニモ 金属ブラシ ホイール ステンレス Φ19 ミニターミニモ 金属ブラシ ホイール ステンレス Φ19ミニター
4,898税込5,388
1袋(10本)
翌日出荷から翌々日出荷
全長(mm)46外径(mm)19厚さ(mm)1.2材質ステンレス対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼
SCA2シリーズ 支持部品 CKDSCA2シリーズ 支持部品CKD
1,275税込1,403
1個
翌々日出荷から8日以内出荷
種別部品
ミニモ 金属ブラシ ホイール スチール Φ12 ミニターミニモ 金属ブラシ ホイール スチール Φ12ミニター
4,998税込5,498
1袋(10本)
翌日出荷から翌々日出荷
外径(mm)12厚さ(mm)1.2材質硬鋼線質量(g)22対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼
ミニモ 金属ブラシ ホイール 真鍮 Φ19 ミニターミニモ 金属ブラシ ホイール 真鍮 Φ19ミニター
5,298税込5,828
1袋(10本)
翌々日出荷
全長(mm)46シャンク径(Φmm)3外径(mm)19厚さ(mm)1.2トラスコ品番499-3161材質真鍮質量(g)50対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼
ミニモ 金属ブラシ ホイール 真鍮 Φ14 ミニターミニモ 金属ブラシ ホイール 真鍮 Φ14ミニター
5,798税込6,378
1袋(10本)
翌々日出荷
全長(mm)47シャンク径(Φmm)3外径(mm)14厚さ(mm)1.2トラスコ品番499-3144材質真鍮質量(g)39対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼
ミニモ 金属ブラシ ホイール ステンレス Φ16 ミニターミニモ 金属ブラシ ホイール ステンレス Φ16ミニター
4,898税込5,388
1袋(10本)
翌々日出荷
全長(mm)46外径(mm)16厚さ(mm)1.2材質ステンレス対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼
ミニモ 金属ブラシ ホイール スチール Φ16 ミニターミニモ 金属ブラシ ホイール スチール Φ16ミニター
5,498税込6,048
1袋(10本)
翌々日出荷
全長(mm)46外径(mm)16厚さ(mm)1.2材質硬鋼線質量(g)33対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼
ミニモ 金属ブラシ ホイール 真鍮 Φ25 ミニターミニモ 金属ブラシ ホイール 真鍮 Φ25ミニター
4,498税込4,948
1袋(10本)
翌日出荷から翌々日出荷
外径(mm)25材質真鍮対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
...