FC-R7000 11S クランクセットSHIMANO(シマノ)7日以内出荷から9日以内出荷
4アーム構造により軽量化と理想的な駆動パワー伝達を実現
複数のオプションにより、幅広い選択肢を提供
ライダーチューンに対応した多様なギアコンビネーション
幅広いフレームへの対応
広いギア間隔によりチェーンとのクリアランスを確保し、135mm O.L.D.で410mmチェーンステーに対応可能
仕様リアスピード:11、スパイダー/ギアアーム:4適合【ボトムブラケット・チェーン】SM-BBR60/SM-BB72-41B、HG-X11寸法(mm)チェーンライン: 43.5、Qファクター:146シリーズSHIMANO 105 R7000 シリーズ寸法P.C.D.(mm)110適合チェーンリンクグライド、HG 11スピード