カテゴリ

  • 厨房用品(3)
  • バイク純正部品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 制御機器(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 機構部品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 測定用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 農業機械(1)
  • 作業工具(1)

「fc306」の検索結果

関連キーワード
16件中 1~16件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • リモコン式壁掛け扇 マイコン式 アイリスオーヤマ

    リモコン式壁掛け扇 マイコン式

    アイリスオーヤマ(2件のレビュー)
    ¥7,590税込¥8,349
    1台
    当日出荷
    【壁掛け】【羽根30cm】【風量3段階】【切タイマー付き】【左右自動首振り】 置き場所に困らない!狭い所でも大活躍の、壁掛けタイプの扇風機です。 高い所から送風できるので、空気循環にも効果的。 ◆やわらかく優しい風5枚羽根で空気を細かく分けて肌あたりのいい、優しい風を送ります。30cmの大きな羽根が風切り音を抑えて多くの風を送ります。 ◆壁掛けなので邪魔にならず、快適です。電源コードにつまずく心配もありません。 ◆リズム風モードで風速に強弱をつけて、ゆったりと流れる自然風を再現。 ◆上下・左右で角度を調節可能。お部屋の隅々まで風を届けます。 高い所に設置しても角度調節しやすいハンガー付き。 ◆リモコン付きで、すべての操作をリモコンでもおこなえます。 風量は3段階(弱・中・強)に調節可能。 使用シーンに合わせて設定できます。切タイマー付き。
    色ホワイト質量(g)2600寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×320×520消費電力(W)(50/60Hz)34/48首振角度(°)上下40、左右90機能風量調節・上下角度調節・左右首振り・タイマー風量調整3段階タイマー7.5時間、切:30分・1・2・4上下角度調整○切タイマー○
  • ハイグレードシリーズ ザ・ラジオペンチ KEIBA

    ハイグレードシリーズ ザ・ラジオペンチ

    KEIBA(5件のレビュー)
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    当日出荷
    連続開閉10万回テスト後も、びくともしない強靭な構造。
    トラスコ品番760-8063材質クロバナ入り70カーボン鋼 (CR-V70C)全長(mm)163質量(g)130先端先細呼び寸法(mm)150寸法A(mm)163寸法D(mm)10寸法B(mm)50材質(グリップ)塩ビ寸法C(mm)51切断能力(Φmm) 軟線2.0切断能力(Φmm) 硬線1.6バネ無し寸法E17°RoHS指令(10物質対応)対応
  • ナリヒラプロS 牛刀 藤次郎

    ナリヒラプロS 牛刀

    藤次郎
    ¥4,598~税込¥5,058~
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    ナリヒラプロオールステンレス包丁シリーズ(カラーシリコンリング付)
    材質刃身:モリブデン特殊鋼、ハンドル:18-8ステンレス鋼、リング:シリコンゴム
  • ナリヒラプロS ペティーナイフ 藤次郎

    ナリヒラプロS ペティーナイフ

    藤次郎
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1個
    翌々日出荷
    ナリヒラプロオールステンレス包丁シリーズ(カラーシリコンリング付)
    材質刃身:モリブデン特殊鋼、ハンドル:18-8ステンレス鋼、リング:シリコンゴム背厚(mm)1.8
  • カートリッジ式インライン交換用フィルター アズワン

    カートリッジ式インライン交換用フィルター

    アズワン
    ¥499税込¥549
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    一定方向へ流れる液体を濾過するカートリッジフィルターを内蔵しており、内径1/8"チューブ用です。ホルダーはポリカーボネート(PC)製でフィルターの目詰まりや汚染状況が目視できます。また手で分離できます。フィルターはナイロン製フレーム部にナイロン製またはポリエステル製のフィルターメッシュ付き。ポアサイズ識別用にカラーコード化しています。交換可能なスペアフィルターは、他のポアサイズへも変更できます。なおフロー方向はコーン形フィルター先端側が入口です。ホルダー間の液漏れを防止するOリングはニトリルゴム(Buna-N)製です。使用温度±0~+54℃、耐圧270kPa、接続時サイズは最大径23×65Lmm。
  • ナリヒラプロS 三徳庖丁 16.5cm 藤次郎

    ナリヒラプロS 三徳庖丁 16.5cm

    藤次郎
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    翌々日出荷
    ナリヒラプロオールステンレス包丁シリーズ(カラーシリコンリング付)
    材質刃身:モリブデン特殊鋼、ハンドル:18-8ステンレス鋼、リング:シリコンゴム全長(mm)295質量(g)145背厚(mm)2
  • スイッチ3点S(GRY)/1点+ブラケット SUS(エスユーエス)

    スイッチ3点S(GRY)/1点+ブラケット

    SUS(エスユーエス)
    ¥6,598税込¥7,258
    1台
    5日以内出荷
  • ピンゲージバラ FC30シリーズ アイゼン

    ピンゲージバラ FC30シリーズ

    アイゼン
    ¥16,980税込¥18,678
    1本
    7日以内出荷
  • UFC アルミキャビネットチューブラ取手 NBK(鍋屋バイテック会社)

    UFC アルミキャビネットチューブラ取手

    NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
    ¥6,798~税込¥7,478~
    1個
    5日以内出荷から20日以内出荷
    許容荷重(N)500
  • 食品製造工程向け商品FPシリーズ 抗菌フィルタ(SFC**6-~) CKD

    食品製造工程向け商品FPシリーズ 抗菌フィルタ(SFC**6-~)

    CKD
    ¥48,980税込¥53,878
    1台
    17日以内出荷から55日以内出荷
    抗菌プレフィルタ・抗菌高性能フィルタをモジュール型にした抗菌コンビネーションです。食品に直接触れる圧縮空気を清浄します。抗菌フィルタは内部のフィルタエレメントに付着した菌に対し抗菌作用が働き、菌の増殖を抑制します。(抗菌活性値4以上(JIS L 1902:2015に基づいて実験した検証データ(実力値)))。FDA適合材料、食品衛生法適合材料を流体流路部の樹脂・ゴムに使用しています。潤滑油は食品用グレード(NSF H1グリース)を使用しています。外装部は抗菌性材料を使用しています。簡単にエレメント交換が可能です。標準でメンテナンスシールが添付してあり、交換時期を見える化します。
    用途流体の抗菌、水分や0.1μm以上のゴミを除去に使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0交換目安1年(6000時間)または圧力降下0.1MPa使用流体圧縮空気、窒素ガス(N2)、炭酸ガス(CO2)耐圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)5~45ろ過度(μm)0.1(除去効率99%以上)標準装備品メンテナンスシール(添付)RoHS指令(10物質対応)対応
  • プラケーブルベヤ 椿本チエイン

    プラケーブルベヤ

    椿本チエイン
    ¥6,898~税込¥7,588~
    1個
    3日以内出荷から32日以内出荷
  • PARTS KIT A 06121GFC305 ホンダ

    PARTS KIT A 06121GFC305

    ホンダ
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    5日以内出荷
  • PARTS KIT,B   06122GFC305 ホンダ

    PARTS KIT,B 06122GFC305

    ホンダ
    ¥6,798税込¥7,478
    1個
    5日以内出荷
  • 金属ネジ(鉄六角穴付ボルト) FC-0000E六角穴付ボルト 廣杉計器

    金属ネジ(鉄六角穴付ボルト) FC-0000E六角穴付ボルト

    廣杉計器
    ¥1,098税込¥1,208
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    種別全ねじ材質鉄表面処理クロメート頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴RoHS指令(10物質対応)対応
  • ホルダ 三菱

    ホルダ

    三菱
    ¥999税込¥1,099
    1個
    13日以内出荷