カテゴリ

  • 制御機器(338)
  • 自動車純正部品(77)
  • 油圧機器・油圧ホース(47)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(45)
  • 配管・水廻り設備部材(31)
  • 切削工具(28)
  • メカニカル部品(25)
  • 研磨材(19)
  • 自転車部品(19)
  • パソコン/周辺機器(14)
  • 測定用品(13)
  • 科学研究・開発用品(9)
  • 自動車補修部品(9)
  • 農業機械(8)
  • オフィス家具(7)
  • FA担当者のオススメ新商品(7)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(5)
  • 機構部品(4)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
  • 作業服(4)
  • 家電(4)
  • 電動工具(4)
  • バイク純正部品(3)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 日用品(3)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • バイク部品(2)
  • 物流用品(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 建築金物(2)
  • 介護用品(2)
  • 事務用品(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 空圧工具(2)
  • 梱包用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 厨房用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 電気材料(1)
  • 安全用品(1)
  • 医療(1)
  • トラック純正部品(1)
  • 縫製用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fc40」の検索結果

755件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • (FC40)スイッチ,ニユートラル MAZDA(マツダ)

    (FC40)スイッチ,ニユートラル

    MAZDA(マツダ)
    3,398税込3,738
    1個
    翌々日出荷
  • ピンゲージバラ FC40シリーズ アイゼン

    ピンゲージバラ FC40シリーズ

    アイゼン
    19,980税込21,978
    1本
    7日以内出荷
    仕様●呼び寸法:40.00mm●許容差:±3μm●真円度:2.4μm●直径不同:2.4μm●硬度HRC:58以上アズワン品番65-4199-02
  • YEZY00017 TL-FC40 FC-R9100-P用 SHIMANO(シマノ)

    YEZY00017 TL-FC40 FC-R9100-P用

    SHIMANO(シマノ)
    449税込494
    1個
    当日出荷
  • Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-2FC40B~ 堀内機械

    Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-2FC40B~

    堀内機械
    35,980税込39,578
    1個
    9日以内出荷
    内径(mm)40呼び圧力7取付支持形式ロッド側正方形フランジ形使用温度範囲(℃)-10~+80℃構造タイロッド式 標準材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5
  • Fシリーズ(7・14MPa) FSR-SA-1FC40C~ 堀内機械

    Fシリーズ(7・14MPa) FSR-SA-1FC40C~

    堀内機械
    45,980税込50,578
    1個
    9日以内出荷
    内径(mm)40呼び圧力7取付支持形式ロッド側正方形フランジ形使用温度範囲(℃)-10~+80℃構造タイロッド式 スイッチ付仕様材質(パッキング)ニトリルゴム最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5
  • Fシリーズ(7・14MPa) FSR-SA-1FC40B~ 堀内機械

    Fシリーズ(7・14MPa) FSR-SA-1FC40B~

    堀内機械
    45,980税込50,578
    1個
    9日以内出荷
    内径(mm)40呼び圧力7取付支持形式ロッド側正方形フランジ形使用温度範囲(℃)-10~+80℃構造タイロッド式 スイッチ付仕様材質(パッキング)ニトリルゴム最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5
  • Fシリーズ(7・14MPa) FF-SA-2FC40B~ 堀内機械

    Fシリーズ(7・14MPa) FF-SA-2FC40B~

    堀内機械
    34,980税込38,478
    1個
    9日以内出荷
    内径(mm)40呼び圧力14取付支持形式ロッド側正方形フランジ形使用温度範囲(℃)-10~+80℃構造タイロッド式 標準材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)18使用作動油一般鉱物作動油最低作動圧力(MPa)0.56以下試験耐圧力(Mpa)21
  • フィルムチャック イマダ

    フィルムチャック

    イマダ(2件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1台
    当日出荷
    フィルム状の薄いサンプルに最適。
    用途フィルムの剥離測定など。最大使用荷重(N)500開き幅(mm)最大/2
  • 防水キャップ 古河電工(古河電気工業)

    防水キャップ

    古河電工(古河電気工業)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    エフレックス端部の防水用に使用します。 防水キャップ、シーリングテープ、PVCテープがセットになっています。 防水キャップをエフレックスの外側にネジ込み(エフレックスは壁面からテープ巻き分の長さを出しておく)、エフレックスの境目にシーリングテープを巻き、巻き終りをPVCテ ープで止めます。
  • キヤノン純正 インターフェイスケーブル Canon

    キヤノン純正 インターフェイスケーブル

    Canon(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    カメラをプリンターやPCに接続するためのUSB接続ケーブルです。
  • フエキ糊4kg (ポリ袋入) 不易糊工業(フエキ)

    フエキ糊4kg (ポリ袋入)

    不易糊工業(フエキ)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
  • フューエルフィルター UNION(ユニオン産業)

    フューエルフィルター

    UNION(ユニオン産業)(26件のレビュー)
    1,340税込1,474
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • SFC型 ステンレスキャップ オンダ製作所

    SFC型 ステンレスキャップ

    オンダ製作所
    969税込1,066
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    テーパめねじ(Rcねじ)。配管を塞ぎます。
    材質SUS304(SCS13A)形状キャップ使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
  • クリーンフードFC406C(クラス100~1000) 東洋リントフリー

    クリーンフードFC406C(クラス100~1000)

    東洋リントフリー(1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
    混率(%)ポリエステル100(導電糸入り)
  • ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 40極 2.54mm 2列 HIF3FC-40PA-2.54DSA(71) HIROSE(ヒロセ電機)

    ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 40極 2.54mm 2列 HIF3FC-40PA-2.54DSA(71)

    HIROSE(ヒロセ電機)
    699税込769
    1個
    7日以内出荷
    仕様ヒロセ電機 HIF3FB / HIF3FCシリーズ 2.54 mm低プロファイル基板ピンヘッダ. HIF3FB / HIF3FC シリーズ 2.54 mm 低プロファイルライトアングル / 垂直基板シュラウドピンヘッダコネクタは、黒色の UL94V-0 PBT 製で、部分的に金めっきコンタクトを備えています。垂直タイプも耐フラックス設計となっています。このHIF3FB / HIF3FCシリーズシュラウド付き基板接続用ヘッダは、高さ9.2 mmの低プロファイルで、スタッキング接続の基板間クリアランスは12.ピッチ(mm)2.54極数40シリーズHIF3FC定格電圧(V)最大200.0定格電流(A)1行数2RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウド実装タイプスルーホール実装表面処理(コンタクト)接続方向ストレート
  • 緩衝フォーム(カットシートタイプ) TRUSCO

    緩衝フォーム(カットシートタイプ)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1セット(100枚)
    当日出荷
    柔らかい素材で、緩衝・保温・防湿・耐薬品性に優れたシートです。 燃やしてもダイオキシンなどの有毒ガスは発生しません。
    用途割れ物や定型物の緩衝包装などに。
  • コントローラ用フットペダル(1440) NSK(ナカニシ)

    コントローラ用フットペダル(1440)

    NSK(ナカニシ)
    8,198税込9,018
    1個
    3日以内出荷
    踏み込み量により回転速度可変ができます。
    用途回転速度の可変トラスコ品番162-7787RoHS指令(10物質対応)対応
  • Pasty (パスティ) クリアファイル PLUS(プラス)[文具]

    Pasty (パスティ) クリアファイル

    PLUS(プラス)[文具](1件のレビュー)
    339税込373
    1冊
    当日出荷から3日以内出荷
    好きな色で毎日を楽しい気分に。Pastel color(パステルカラー)のクリアーファイル Pasty(パスティ)。 持ち運びや、とりまとめに便利な3つの外ポケット付き。 中ポケットの溶着位置を下げた独自設計(アンダー溶着)で中身のはみ出しも表紙がガード。 ポケット表面の特殊加工で滑りやすく開きやすい。強めのシボ加工で出し入れのストレス軽減。 角丸設計でバッグを気づ付けにくい、毎日使うからこそ優しい仕様に。 外側は傷が目立ちにくいシボ加工、内側はふせんなどを貼りやすい鏡面加工。
  • 汎用pH複合電極 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    汎用pH複合電極

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    43,980税込48,378
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    本体とケーブルの接続部がBNCコネクタータイプであれば、メーカーを問わず ほとんどのpH計で利用可能です。用途に合わせてお選びください。
    ケーブル長(m)1RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミニモ 金属ブラシ ホイール スチール Φ25 ミニター

    ミニモ 金属ブラシ ホイール スチール Φ25

    ミニター
    4,898税込5,388
    1袋(10本)
    当日出荷
    外径(mm)25材質硬鋼線対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
  • 屋外ベルトコンベア用フラットキャリヤローラ[FC] JRC

    屋外ベルトコンベア用フラットキャリヤローラ[FC]

    JRC
    6,710税込7,381
    1本
    3日以内出荷
    ベルトコンベヤ(ベルトコンベア)の、荷物を搬送する側(キャリヤ側)で使用されるフラットタイプのキャリヤローラです。 ビールケース、セメント袋、穀物袋などの「かさもの」や、スカートゴムを介して搬送する「ばらもの」にも対応した、フラットキャリヤアイドラ(JFC型)に使用されるローラです。
    用途屋外ベルトコンベア用キャリヤローラ
  • アルミ運搬車 イットン台車 FC 長谷川工業

    アルミ運搬車 イットン台車 FC

    長谷川工業(1件のレビュー)
    87,980税込96,778
    1台
    翌日出荷
    天板強度UP:天板は断面形状を見直し、より凹みに強くなりました。 コーナー金具強度UP:従来品よりさらに取付強度、本体強度ともにアップしました。 パーツごとの交換が簡単。ビス構造にしたことでパーツの交換がより簡単に。メンテナンスができるので長くお使いいただけます。 四隅にキャスターがはまる構造でスタッキングも容易。跡が付きにくいブレーキ付キャスター。 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
    用途天板強度UP:天板は断面形状を見直し、より凹みに強くなりました。 コーナー金具強度UP:従来品よりさらに取付強度、本体強度ともにアップしました。 パーツごとの交換が簡単。ビス構造にしたことでパーツの交換がより簡単に。メンテナンスができるので長くお使いいただけます。 四隅にキャスターがはまる構造でスタッキングも容易。跡が付きにくいブレーキ付キャスター。 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
  • ミニモ 金属ブラシ ホイール スチール Φ22 ミニター

    ミニモ 金属ブラシ ホイール スチール Φ22

    ミニター
    4,898税込5,388
    1袋(10本)
    当日出荷
    外径(mm)22材質硬鋼線対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
  • マルチリッド デビルビス

    マルチリッド

    デビルビス
    1,898税込2,088
    1枚
    当日出荷
    塗料カップ用の蓋(フタ)が樹脂製になりました。通常の蓋は金属製であることから変形や傷、固着した塗料により「取り付けにくい」や「蓋が外れない」といった問題点がありましたが、”マルチリッド”は、柔軟性のある樹脂で作ることで、そういったストレスを軽減。取付取外しが簡単に行えるのは勿論、密閉性が良く漏れにも安心の上、カップが倒れても外れません。また、二重構造の空気穴で塗料の漏れダレを防ぎ、安全です。メーカー製の「400mL容量の金属製重力式塗料カップ」には全て取付可能です。
    用途重力式塗料カップ用、スプレーガン、塗装、適合デビルビスKG-400、KG-400T、KGL-400、KGL-400-FAシリーズカップ材質ポリエチレン質量(g)14.5寸法(直径Φ×高さH)(mm)91×21カップ容量(mL)400
  • ミニモ 金属ブラシ ホイール ステンレス Φ25 ミニター

    ミニモ 金属ブラシ ホイール ステンレス Φ25

    ミニター
    5,498税込6,048
    1袋(10本)
    当日出荷から9日以内出荷
    外径(mm)25材質ステンレス対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
  • コンクリートビス ツイスター サラ頭 鉄製/ラスパート処理 シャープポイント 高低ねじ山 コクブ

    コンクリートビス ツイスター サラ頭 鉄製/ラスパート処理 シャープポイント 高低ねじ山

    コクブ
    829税込912
    1パック(200本)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    様々な部材とコンクリート下地への締結、配管サドルなど、軽量物の取付に最適です。 プラグ不要で優れた保持力、高耐食のラスパート処理を採用しています。
    用途コンクリート下地への配管サドルや案内板等の取付に。材質鉄(SWCH18A相当)、表面処理:ラスパート穿孔深さ(mm)埋め込み深さ+10
  • ミニモ 金属ブラシ ホイール ステンレス Φ22 ミニター

    ミニモ 金属ブラシ ホイール ステンレス Φ22

    ミニター
    5,498税込6,048
    1袋(10本)
    当日出荷
    外径(mm)22材質ステンレス対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
  • ミニモ 金属ブラシ ホイール ステンレス Φ12 ミニター

    ミニモ 金属ブラシ ホイール ステンレス Φ12

    ミニター
    5,998税込6,598
    1袋(10本)
    当日出荷から9日以内出荷
    外径(mm)12厚さ(mm)1.2材質ステンレス対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼
  • TriApex クリーンフード 東洋リントフリー

    TriApex クリーンフード

    東洋リントフリー
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    耳メッシュ仕様の防塵性の高いクリーンフード。 導電糸入りの制電性を有する製品。 頬部に面ファスナー付き、後頭部面ファスナー調節(1本)付き。
    用途クリーンルーム用、異物混入対策生地性能制電性タイプ男女共用混率(%)ポリエステル100
  • ミニモ 金属ブラシ ホイール スチール Φ12 ミニター

    ミニモ 金属ブラシ ホイール スチール Φ12

    ミニター
    5,498税込6,048
    1袋(10本)
    当日出荷
    外径(mm)12厚さ(mm)1.2材質硬鋼線質量(g)22対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼
  • ミニモ 金属ブラシ ホイール 真鍮 Φ16 ミニター

    ミニモ 金属ブラシ ホイール 真鍮 Φ16

    ミニター
    5,798税込6,378
    1袋(10本)
    当日出荷
    外径(mm)16厚さ(mm)1.2材質真鍮対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼
  • ミニモ 金属ブラシ ホイール ステンレス Φ16 ミニター

    ミニモ 金属ブラシ ホイール ステンレス Φ16

    ミニター
    5,498税込6,048
    1袋(10本)
    当日出荷から翌々日出荷
    全長(mm)46外径(mm)16厚さ(mm)1.2材質ステンレス対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼
  • ミニモ 金属ブラシ ホイール スチール Φ16 ミニター

    ミニモ 金属ブラシ ホイール スチール Φ16

    ミニター
    5,998税込6,598
    1袋(10本)
    当日出荷から翌々日出荷
    全長(mm)46外径(mm)16厚さ(mm)1.2材質硬鋼線質量(g)33対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼
  • クランプねじ 三菱マテリアル

    クランプねじ

    三菱マテリアル(1件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • ミニモ 金属ブラシ ホイール 真鍮 Φ22 ミニター

    ミニモ 金属ブラシ ホイール 真鍮 Φ22

    ミニター
    4,898税込5,388
    1袋(10本)
    当日出荷から翌々日出荷
    外径(mm)22材質真鍮対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
  • ミニモ 金属ブラシ ホイール 真鍮 Φ19 ミニター

    ミニモ 金属ブラシ ホイール 真鍮 Φ19

    ミニター
    5,798税込6,378
    1袋(10本)
    当日出荷
    全長(mm)46シャンク径(Φmm)3外径(mm)19厚さ(mm)1.2トラスコ品番499-3161材質真鍮質量(g)50対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼
  • ミニモ 金属ブラシ ホイール 真鍮 Φ14 ミニター

    ミニモ 金属ブラシ ホイール 真鍮 Φ14

    ミニター
    6,298税込6,928
    1袋(10本)
    当日出荷
    全長(mm)47シャンク径(Φmm)3外径(mm)14厚さ(mm)1.2トラスコ品番499-3144材質真鍮質量(g)39対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼
  • セレックスシリンダ 耐熱形(スイッチ用磁石なし) SCA2-Tシリーズ(SCA2-T-FC-40B~) CKD

    セレックスシリンダ 耐熱形(スイッチ用磁石なし) SCA2-Tシリーズ(SCA2-T-FC-40B~)

    CKD
    21,901税込24,091
    1個
    10日以内出荷
    取付方式ヘッド側特殊フランジ形作動方式複動チューブ内径(Φmm)40RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミニモ 金属ブラシ ホイール 真鍮 Φ25 ミニター

    ミニモ 金属ブラシ ホイール 真鍮 Φ25

    ミニター
    4,898税込5,388
    1袋(10本)
    当日出荷から翌々日出荷
    外径(mm)25材質真鍮対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
  • SCA2シリーズ 支持部品 CKD

    SCA2シリーズ 支持部品

    CKD
    1,275税込1,403
    1個
    翌々日出荷から8日以内出荷
    種別部品
...