カテゴリ

  • 保管用品(17)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(17)
  • FA担当者のオススメ新商品(16)
  • 制御機器(14)
  • メカニカル部品(12)
  • 切削工具(12)
  • 自動車補修部品(10)
  • ねじ・ボルト・釘(9)
  • オフィス家具(7)
  • 自動車純正部品(7)
  • 電動工具(7)
  • 建築金物(6)
  • バイク純正部品(5)
  • 作業工具(5)
  • バイク部品(2)
  • 空調・電設資材(2)
  • 電気材料(2)
  • 測定用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 研磨材(2)
  • 農業機械(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 機構部品(1)
  • 安全用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)

「fc75」の検索結果

関連キーワード
148件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
FC19-75S  セーフティ  尺付 ヤマヨFC19-75S セーフティ 尺付ヤマヨ
2,198税込2,418
1個
翌日出荷
文字が大きく読みやすい19mm幅タイプワイドなテープに誤読の少ない大きな数字簡易ストッパーにもなるセーフティブレーキボタン付尺相当目盛付仕様の製品もございます (JIS規格対象外)
長さ(m)7.5
ミニ両頭グラインダTDS-75F用カーボンブラシ Power sonicミニ両頭グラインダTDS-75F用カーボンブラシPower sonic
759税込835
1個
3日以内出荷
ミニ両頭グラインダTDS-75F用のカーボンブラシです。
用途ミニ両頭グラインダTDS-75F用のカーボンブラシとして適合機種TDS-75F材質本体/カーボン寸法(mm)カーボン:4×4.4×12入数(個)2
耐圧防爆ブレードフレキ 島田電機耐圧防爆ブレードフレキ島田電機
37,980税込41,778
1個
24日以内出荷から99日以内出荷
SFC型フレキシブルコンジットは、フレキ管及びワイヤーブレードがステンレス鋼のため耐食性、耐候性に優れてます。組み合わされるコネクタは銅合金製となります。
表面処理ニッケルメッキ主材質(フレキ)ステンレス鋼線関連資料(0.4MB)材質(コネクタ)主:銅合金
コネクタ付き同軸ケーブル1 トーコネ(旧:東洋コネクター)コネクタ付き同軸ケーブル1トーコネ(旧:東洋コネクター)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
コネクタ付き同軸ケーブルです。
用途BP1.5W5FC。5C-FB相当のS-5C-FBケーブル 1.5mに、BNC75Ωプラグを両端に取り付けた在庫品です。ケーブル長を変えて、1本から受注生産も可能です。納期は約2W~で、本数・長さ次第で変動します。組み合わせ変更も可能ですので、お問い合わせください。トラスコ品番475-2230材質中心コンタクト:黄銅/金めっき/圧着 外部コンタクト:黄銅/ニッケルめっき/圧着取付方式中心:圧着/外部:圧着全長(m)1.5コネクタ形状コネクタ付き同軸ケーブル適合電線S-5C-FBRoHS指令(10物質対応)対応
ユニバーサルデザイングレーチング 正方形ますぶた/車道用 カワグレユニバーサルデザイングレーチング 正方形ますぶた/車道用カワグレ
99,980税込109,978
1枚
35日以内出荷
ユニバーサルデザイングレーチングは車輪のはまり込みや、雨の日のスリップを低減できるグレーチングです。凹凸化工によるスベリ抑止機能を強化(小さなお子様の足や自転車がはまらない)三角形状によるバリアフリーの実現従来のグレーチングと変わらない排水性を実現厨房・給食施設・食品工場内での水・油でのスリップに対しても、高いスベリ抑止機能を発揮します。学校・商業施設・介護施設などでも歩行補助車がはまり込んだり落ち込んだりせず、滑りにくいため安心安全のバリアフリーの実現となります。従来のグレーチングと変わらない排水性を実現。車輪のはまり込みを防ぐため目の細いグレーチングを使用することが多かったが、目詰まりがおき集水能力が充分に発揮できなかったがユニバーサルデザイングレーチングでは普通目グレーチング以上の開口率を兼ね備えた商品になります。
材質スチール製SS400表面処理【グレーチング】溶融亜鉛メッキ【受枠】黒塗装
FZ-Wロッカー多目的6人用 シリンダー錠 オカムラ(岡村製作所)FZ-Wロッカー多目的6人用 シリンダー錠オカムラ(岡村製作所)
209,800税込230,780
1台
30日以内出荷
仕様アジャスターなし連結ビスなし内寸A部:112W×450D×1095H/4人用~6人用:4人用~6人用 /扉素材:スチール /使用人数:6人用その他多目的ロッカー 6人用シリンダー錠付属品鏡、ネームプレート、フック、傘立て、雫受、パイプ幅(mm)900本体カラー:ネオホワイト 扉カラー:ネオホワイト高さ(mm)1790タイプ6人用奥行(mm)515段数2段列数6列寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×515×1790内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)A部:272×450×250、内寸B部:112×450×1095内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)A部/272×450×250 B部/112×450×1095色(本体)ネオホワイト色(扉)ネオホワイト施錠方法シリンダー錠グリーン購入法適合
グレーチング スチールスベリ止め正方形ますぶた(ZURAZU) T-6 カワグレグレーチング スチールスベリ止め正方形ますぶた(ZURAZU) T-6カワグレ
99,980税込109,978
1個
14日以内出荷
スチールグレーチング。スチールスベリ止め正方形ますぶたです。
付属品受枠材質スチール荷重(t)6
グレーチング スチールスベリ止め正方形ますぶた(ZURAZU) T-14 カワグレグレーチング スチールスベリ止め正方形ますぶた(ZURAZU) T-14カワグレ
99,980税込109,978
1個
14日以内出荷
スチールグレーチング。スチールスベリ止め正方形ますぶたです。
付属品受枠材質スチール荷重(t)14
グレーチング スチールスベリ止め正方形ますぶた(ZURAZU) T-20 カワグレグレーチング スチールスベリ止め正方形ますぶた(ZURAZU) T-20カワグレ
59,980税込65,978
1個
14日以内出荷
スチールグレーチング。スチールスベリ止め正方形ますぶたです。
付属品受枠材質スチール荷重(t)20
グレーチング スチールスベリ止め正方形ますぶた(ZURAZU) T-25 カワグレグレーチング スチールスベリ止め正方形ますぶた(ZURAZU) T-25カワグレ
49,980税込54,978
1個
14日以内出荷
スチールグレーチング。スチールスベリ止め正方形ますぶたです。
付属品受枠材質スチール荷重(t)25
1.1型24MP対応レンズFCシリーズ 興和オプトロニクス1.1型24MP対応レンズFCシリーズ興和オプトロニクス
89,500税込98,450
1個
当日出荷から12日以内出荷
2.5μm対応、高精細・高画素レンズゴーストやフレアを効果的に低減し、近赤外領域での透過率を高めるために、 ワイドバンドマルチコートを採用新たにマクロシリーズ75mm、100mmをラインナップ最大0.75 倍のマクロが可能。接写リングと組み合わせると高解像度での1倍撮影が可能。
使用温度範囲(℃)-10~50フィルターサイズ(mm)M34×P0.5解像度(中央、周辺)200lp/mm, 100lp/mm操作方法アイリス:手動、フォーカス:手動マウントC マウントRoHS指令(10物質対応)対応
A型VブロックA級 一組/2個入 VAA-75 ユニセイキA型VブロックA級 一組/2個入 VAA-75ユニセイキ
45,980税込50,578
1個
13日以内出荷
成形上の特性から、模様・細かな巣が残る場合があります。
仕様●等級:A級●呼び寸法(mm):75●品番:126-75A:●サイズ:長(L)X高(H)X巾(W)75X38X25mm●材質:FC250●コード番号:119-0164091アズワン品番67-4834-81
Vishay 薄膜 抵抗器 0.6W 7.5kΩ ±1%, MRS25000C7501FCT00 VISHAYVishay 薄膜 抵抗器 0.6W 7.5kΩ ±1%, MRS25000C7501FCT00VISHAY
419税込461
1袋(25個)
翌々日出荷
抵抗 = 7.5kΩ定格電力 = 0.6W許容差 = ±1%テクノロジー = 薄膜シリーズ = MRS25温度係数 = ±50ppm/℃0.6W MRS25シリーズ(1 kΩ → 95.3 Ω). 金属合金の均質フィルムは、高品位セラミックボディに溶着されています。らせん状の溝を抵抗層で切断した後、電解銅のスズめっき接続ワイヤをエンドキャップに溶接します。抵抗器は、電気、機械、及び耐候性を提供するラッカーでコーティングされています。4 個又は 5 個のカラーコードリングが、 IEC60062 に準拠した抵抗値と許容差を示します。MRS16 及び MRS25 に適した交換製品は、 MBA/SMA 0204 及び MBB/SMA 0207 業務用です。. 特長. - 技術 : 金属フィルム - 小型のプロフェッショナル抵抗器 - 低ノイズ. 用途. - すべての汎用アプリケーション
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 薄膜 抵抗器 0.6W 75kΩ ±1%, MRS25000C7502FCT00 VISHAYVishay 薄膜 抵抗器 0.6W 75kΩ ±1%, MRS25000C7502FCT00VISHAY
419税込461
1袋(25個)
翌々日出荷
抵抗 = 75kΩ定格電力 = 0.6W許容差 = ±1%テクノロジー = 薄膜シリーズ = MRS25温度係数 = ±50ppm/℃0.6W MRS25シリーズ(1 kΩ → 95.3 Ω). 金属合金の均質フィルムは、高品位セラミックボディに溶着されています。らせん状の溝を抵抗層で切断した後、電解銅のスズめっき接続ワイヤをエンドキャップに溶接します。抵抗器は、電気、機械、及び耐候性を提供するラッカーでコーティングされています。4 個又は 5 個のカラーコードリングが、 IEC60062 に準拠した抵抗値と許容差を示します。MRS16 及び MRS25 に適した交換製品は、 MBA/SMA 0204 及び MBB/SMA 0207 業務用です。. 特長. - 技術 : 金属フィルム - 小型のプロフェッショナル抵抗器 - 低ノイズ. 用途. - すべての汎用アプリケーション
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 薄膜 抵抗器 0.6W 75Ω ±1%, MRS25000C7509FCT00 VISHAYVishay 薄膜 抵抗器 0.6W 75Ω ±1%, MRS25000C7509FCT00VISHAY
419税込461
1袋(25個)
翌々日出荷
抵抗 = 75Ω定格電力 = 0.6W許容差 = ±1%テクノロジー = 薄膜シリーズ = MRS25温度係数 = ±50ppm/℃0.6W MRS25シリーズ(1 Ω → 976 Ω). 業務用薄膜リード付き抵抗器. 金属合金の均質フィルムは、高品位セラミックボディに溶着されています。らせん状の溝を抵抗層で切断した後、電解銅のスズめっき接続ワイヤをエンドキャップに溶接します。抵抗器は、電気、機械、及び耐候性を提供するラッカーでコーティングされています。4 個又は 5 個のカラーコードリングが、 IEC60062 に準拠した抵抗値と許容差を示します。MRS16 及び MRS25 に適した交換製品は、 MBA/SMA 0204 及び MBB/SMA 0207 業務用です。. 特長. - 技術 : 金属フィルム - 小型のプロフェッショナル抵抗器 - 低ノイズ
RoHS指令(10物質対応)対応
EXマフラーガスケット K.PガスケットEXマフラーガスケットK.Pガスケット
1,398税込1,538
1枚
3日以内出荷
マフラーの排気漏れを防ぐガスケット。テフロン加工あり。
メーカースズキ
ユニバーサルデザイングレーチング スチール 正方形ますぶた 車道用 カワグレユニバーサルデザイングレーチング スチール 正方形ますぶた 車道用カワグレ
99,980税込109,978
1個
30日以内出荷
グレーチング構造がトライアングル形状になっており、車椅子・ベビーカー・歩行補助車など小さな車輪がはまり込んだりせず、安全安心して通行できるのが特長です。凹凸加工によるスベリ抑止機能を強化し、雨や雪の路面コンディションにも左右されない、安全構造を実現しました。普通目異常の開口率が高く、目詰まりも起こしにくいです。
付属品受枠材質スチール製荷重(t)14
ハードエッジドライブ HDC-Sタイプ HDCシリーズ サンコーテクノハードエッジドライブ HDC-Sタイプ HDCシリーズサンコーテクノ
2,498税込2,748
1パック(35本)
4日以内出荷
JIS規格に準じた頭部形状を採用し、施工性および部材の納まりが向上されています。プラグ不要で穿孔径は小径で済みます。スチール製は六価クロムを含まないジオメット処理、ステンレス製はスパック処理を採用しています。コンクリート・ブロック・木材用。配線・配管用サドル留め、スイッチボックス取付け、ドア枠取付けなどに。
イーサネットケーブル 20m 緑 SIEMENSイーサネットケーブル 20m 緑SIEMENS
69,980税込76,978
1巻(20m)
7日以内出荷
Siemens 20 m IE FC TP 4 線式ハロゲンフリーバスケーブルは、海洋 / 海上での使用に使用され、FC アウトレット RJ45 に接続するための TP 敷設ケーブルです。動作時の周囲温度: -25 → +75 ℃ シリコンフリー ハロゲンフリー
仕様●入数:1リール(20m入り)●LANカテゴリ:Cat5●終端処理:未処理終端●長さ:20m●外径:6.5mm●シリーズ:6XV18●コード番号:203-3159アズワン品番65-7468-13
高耐食W4カットコーススレッド バリューパック 若井産業高耐食W4カットコーススレッド バリューパック若井産業
4,584税込5,042
1箱(60本×5パック)
5日以内出荷
打ち込むときのトルクを低減繊維を切り込むW4カット形状ステンレスより高耐食(錆びにくい)メーカーが製造販売する本製品のステンレス類似品SUS410製品と本製品に対して行った円錐噴霧試験の結果の比較に基づく
用途木材材質(ねじ)鉄シルバー
高耐食W4カットコーススレッド 若井産業高耐食W4カットコーススレッド若井産業
1,334税込1,467
1箱(120本)
5日以内出荷
打ち込むときのトルクを低減繊維を切り込むW4カット形状ステンレスより高耐食(錆びにくい)メーカーが製造販売する本製品のステンレス類似品SUS410製品と本製品に対して行った円錐噴霧試験の結果の比較に基づく
用途木材シルバー材質(ねじ部)
ストレートドリル エスコストレートドリルエスコ
6,770税込7,447
1本(5本)
翌日出荷から8日以内出荷
シンニング付。
用途【対応被削材】鉄、ステンレス、チタン合金、合金鋼、非合金鋼、鋳鋼。材質Co-HSS(コバルトハイス)先端角(°)130
S. カスタマイズ VFC 750 -140 BAGSTER (バグスター)S. カスタマイズ VFC 750 -140BAGSTER (バグスター)
89,980税込98,978
1個
31日以内出荷
適合車種HONDA、VFR 750 (1995-1995)
セレックスシリンダ 耐熱形(スイッチ用磁石内蔵) SCA2-Tシリーズ(SCA2-L2T-FC-100B~) CKDセレックスシリンダ 耐熱形(スイッチ用磁石内蔵) SCA2-Tシリーズ(SCA2-L2T-FC-100B~)CKD
65,538税込72,092
1個
10日以内出荷
作動方式複動系チューブ内径(Φmm)100RoHS指令(10物質対応)対応
セレックスシリンダ 耐熱形(スイッチ用磁石内蔵) SCA2-Tシリーズ(SCA2-L2T-FC-80B~) CKDセレックスシリンダ 耐熱形(スイッチ用磁石内蔵) SCA2-Tシリーズ(SCA2-L2T-FC-80B~)CKD
53,896税込59,286
1個
10日以内出荷
作動方式複動系チューブ内径(Φmm)80RoHS指令(10物質対応)対応
セレックスシリンダ 耐熱形(スイッチ用磁石内蔵) SCA2-Tシリーズ(SCA2-L2T-FC-63B~) CKDセレックスシリンダ 耐熱形(スイッチ用磁石内蔵) SCA2-Tシリーズ(SCA2-L2T-FC-63B~)CKD
42,675税込46,943
1個
10日以内出荷
作動方式複動系チューブ内径(Φmm)63RoHS指令(10物質対応)対応
セレックスシリンダ 耐熱形(スイッチ用磁石内蔵) SCA2-Tシリーズ(SCA2-L2T-FC-50B~) CKDセレックスシリンダ 耐熱形(スイッチ用磁石内蔵) SCA2-Tシリーズ(SCA2-L2T-FC-50B~)CKD
38,260税込42,086
1個
10日以内出荷
作動方式複動系チューブ内径(Φmm)50RoHS指令(10物質対応)対応
セレックスシリンダ 耐熱形(スイッチ用磁石内蔵) SCA2-Tシリーズ(SCA2-L2T-FC-40B~) CKDセレックスシリンダ 耐熱形(スイッチ用磁石内蔵) SCA2-Tシリーズ(SCA2-L2T-FC-40B~)CKD
30,571税込33,628
1個
10日以内出荷
作動方式複動系チューブ内径(Φmm)40RoHS指令(10物質対応)対応
セレックスシリンダ 耐熱形(スイッチ用磁石なし) SCA2-Tシリーズ(SCA2-T-FC-100B~) CKDセレックスシリンダ 耐熱形(スイッチ用磁石なし) SCA2-Tシリーズ(SCA2-T-FC-100B~)CKD
54,691税込60,160
1個
10日以内出荷
取付方式ヘッド側特殊フランジ形作動方式複動チューブ内径(Φmm)100RoHS指令(10物質対応)対応
セレックスシリンダ 耐熱形(スイッチ用磁石なし) SCA2-Tシリーズ(SCA2-T-FC-80B~) CKDセレックスシリンダ 耐熱形(スイッチ用磁石なし) SCA2-Tシリーズ(SCA2-T-FC-80B~)CKD
43,654税込48,019
1個
10日以内出荷
取付方式ヘッド側特殊フランジ形作動方式複動チューブ内径(Φmm)80RoHS指令(10物質対応)対応
セレックスシリンダ 耐熱形(スイッチ用磁石なし) SCA2-Tシリーズ(SCA2-T-FC-63B~) CKDセレックスシリンダ 耐熱形(スイッチ用磁石なし) SCA2-Tシリーズ(SCA2-T-FC-63B~)CKD
33,051税込36,356
1個
10日以内出荷
取付方式ヘッド側特殊フランジ形作動方式複動チューブ内径(Φmm)63RoHS指令(10物質対応)対応
セレックスシリンダ 耐熱形(スイッチ用磁石なし) SCA2-Tシリーズ(SCA2-T-FC-50B~) CKDセレックスシリンダ 耐熱形(スイッチ用磁石なし) SCA2-Tシリーズ(SCA2-T-FC-50B~)CKD
29,462税込32,408
1個
10日以内出荷
取付方式ヘッド側特殊フランジ形作動方式複動チューブ内径(Φmm)50RoHS指令(10物質対応)対応
セレックスシリンダ 耐熱形(スイッチ用磁石なし) SCA2-Tシリーズ(SCA2-T-FC-40B~) CKDセレックスシリンダ 耐熱形(スイッチ用磁石なし) SCA2-Tシリーズ(SCA2-T-FC-40B~)CKD
22,038税込24,242
1個
10日以内出荷
取付方式ヘッド側特殊フランジ形作動方式複動チューブ内径(Φmm)40RoHS指令(10物質対応)対応
セレックスシリンダ SCA2シリーズ ヘッド側特殊フランジ形(SCA2-FC-80B~) CKDセレックスシリンダ SCA2シリーズ ヘッド側特殊フランジ形(SCA2-FC-80B~)CKD
22,000税込24,200
1個
11日以内出荷
一般形タイロッドシリンダの中口径シリーズです。バリエーションが豊富であり、CKD独自のパッキン構造採用により、長寿命、高信頼性のシリンダです。両エンドカバー、ピストン、さらにチューブと主要パーツにアルミ材を採用し、軽量化と耐蝕性および耐衝撃性を向上させました。支持金具の取付に互換性があり、簡単に変更ができ、在庫管理が容易になります。磁石を標準装備しており、目的に合った検出スイッチをそのまま取り付けるだけで、スイッチ付きシリンダに変更可能です。
用途水平・垂直搬送用にRoHS指令(10物質対応)対応
セレックスシリンダ SCA2シリーズ ヘッド側特殊フランジ形(SCA2-FC-63B~) CKDセレックスシリンダ SCA2シリーズ ヘッド側特殊フランジ形(SCA2-FC-63B~)CKD
18,480税込20,328
1個
11日以内出荷
一般形タイロッドシリンダの中口径シリーズです。バリエーションが豊富であり、CKD独自のパッキン構造採用により、長寿命、高信頼性のシリンダです。両エンドカバー、ピストン、さらにチューブと主要パーツにアルミ材を採用し、軽量化と耐蝕性および耐衝撃性を向上させました。支持金具の取付に互換性があり、簡単に変更ができ、在庫管理が容易になります。磁石を標準装備しており、目的に合った検出スイッチをそのまま取り付けるだけで、スイッチ付きシリンダに変更可能です。
用途水平・垂直搬送用にRoHS指令(10物質対応)対応
セレックスシリンダ SCA2シリーズ ヘッド側特殊フランジ形(SCA2-FC-50B~) CKDセレックスシリンダ SCA2シリーズ ヘッド側特殊フランジ形(SCA2-FC-50B~)CKD
17,513税込19,264
1個
11日以内出荷
一般形タイロッドシリンダの中口径シリーズです。バリエーションが豊富であり、CKD独自のパッキン構造採用により、長寿命、高信頼性のシリンダです。両エンドカバー、ピストン、さらにチューブと主要パーツにアルミ材を採用し、軽量化と耐蝕性および耐衝撃性を向上させました。支持金具の取付に互換性があり、簡単に変更ができ、在庫管理が容易になります。磁石を標準装備しており、目的に合った検出スイッチをそのまま取り付けるだけで、スイッチ付きシリンダに変更可能です。
用途水平・垂直搬送用にRoHS指令(10物質対応)対応
ねじ切り用チップ TNMC54_B_INT タンガロイねじ切り用チップ TNMC54_B_INTタンガロイ
69,980税込76,978
1箱(10個)
5日以内出荷
材質AH725山数5寸法S(mm)6.4RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)15.875
ねじ切り用チップ TNMC54_B_EXT タンガロイねじ切り用チップ TNMC54_B_EXTタンガロイ
69,980税込76,978
1箱(10個)
5日以内出荷
材質AH725山数5寸法S(mm)6.4RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)15.875
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら