カテゴリ
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(7)
- 機構部品(7)
- 農業機械(6)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- テープ(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 建築金物(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- BIGM(丸山製作所)(6)
- TAKIGEN(タキゲン)(5)
- イノアック(3)
- アキツ(2)
- 岩田製作所(1)
- SMC(1)
- LAMP(スガツネ工業)(1)
- セメダイン(1)
- WAKI(和気産業)(1)
- PISCO(ピスコ)(1)
- 因幡電工(1)
- アトムリビンテック(1)
- サンペルカ(1)
エコロジープロダクト
サービス分類
「fc779-3-2」の検索結果

サイレンサANシリーズ 小型樹脂タイプ/ワンタッチ継手接続タイプ
SMC(5件のレビュー)¥369~税込¥406~1個当日出荷から4日以内出荷最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)-10~60(凍結なきこと)消音効果(dB)30使用流体圧縮空気接続口ワンタッチ配管
エアコン用シールパテ
因幡電工(105件のレビュー)¥159~税込¥175~1個(200g)ほか当日出荷不乾性、難燃性、粘着性に優れた全天候タイプのクーラー配管用シールパテです。使用温度(℃)-20~50使用環境温度(℃)5~40
シリコーンワンタッチパッキン
TAKIGEN(タキゲン)¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷扉の確実な密閉 抜群の保温・保冷効果 必要な寸法にカットして使用できます。 差込むだけで取付けできます。用途冷凍冷蔵庫・厨房機器・医療用機器使用周囲温度(℃)-20~70
PEライト Z(新工作シート)
イノアック(1件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1枚当日出荷から89日以内出荷ポリオレフィンフォーム特有の臭いがなくクリーンです。 耐候性、断熱性、耐薬品性、保温・保冷に優れています。 加工性に優れ、整理シートに最適です。 水を吸いません。 化学発泡剤を用いない世界初の超臨界窒素ガス発泡方式で製造しています。 低VOC(揮発性有機化合物)素材である。 低汚染性(相手物への汚染が極めて少ない)。用途通い箱緩衝材、クッション材、整理シート、工作。材質発泡ポリエチレン(PEライトZ)長さ(mm)1000幅(mm)1000使用温度範囲(℃)-20~70長さ公差(mm)±1.7幅公差(mm)±1.7密度(kg/m3)45
穴埋め・成形用 エポキシパテ
セメダイン(77件のレビュー)¥899~税込¥989~1本(45g)ほか当日出荷から翌々日出荷エポキシパテシリーズは、接着力の高いエポキシ樹脂を主成分とした「成形・補修・穴埋め用パテ」シリーズです。 パテ状のため、割れ・欠け・穴あき部分に押し付けて形を作るだけで補修できるのが特長で、DIYから設備の応急補修まで幅広く使われています。 硬化後は塗装・研磨(ヤスリがけ)などが可能です。用途1.金属・木・プラスチック・コンクリートなど、日常で破損しやすい部位の欠け補修や穴埋めに適しています。 例:金属フェンス・手すりの欠け補修、ドア・家具の釘穴・ビス穴の穴埋め、プラスチック部品やカバーの割れ・欠損補修 2.住宅まわりの補修用途に適しています。 例:家具の傷補修、洗面台・浴室まわりの部材補修(応急補修)、玄関・ベランダ・階段などのコンクリート欠け補修、室内ドアや巾木の釘穴・ビス穴補修 3.欠損部を成形して元の形に近づける用途に適しています。 例:模型・DIY作品の成形・肉盛り補修、接着剤では固定できない欠損部の造形補修、家具角・部材端部の形状復元補修 【対応材質】 以下素材に使用可能です。 金属・木材・硬質プラスチック・コンクリート・モルタル・陶磁器・タイル 【使用できないもの】 ポリエチレン・ポリプロピレン・フッ素樹脂・軟質塩化ビニル・ナイロン・ゴム類・高価格品・貴金属類・接着面積が狭いもの
ポリエチレンフォーム 青
アキツ(5件のレビュー)¥619~税込¥681~1枚当日出荷耐水性・耐候性に優れた独立気泡発泡体です。材質ポリエチレン色青密度(kg/m3)6425%圧縮硬さ(MPa)0.09
オプシーラー
WAKI(和気産業)(4件のレビュー)¥409~税込¥450~1巻当日出荷から9日以内出荷耐候性、水密性にすぐれ、柔軟性、弾力性に富んだ発泡シール材。汎用ゴムの中で最も耐久性・耐候性にすぐれたEPDM混和物を半独立半連続状態で発泡させた高機能発泡体です。柔軟な素材のため圧縮しやすく、すぐれた水密特性・気密特性を得ることができます。耐久性、耐候性、耐寒・耐熱テスト(-20℃~100℃)、耐薬品性(酸・アルカリ)にすぐれています。圧縮荷重(応力)が小さく、目地充てん後に構造物を変形させることがありません。柔軟な素材のため、圧縮して使用するのも容易です。比重0.13と軽く、また発泡体同士は融着しません。用途:冷蔵庫、ユニットバスなど住宅設備機器のシール用(エアコン筺体貼り合わせ部のシールに、高い防水効果が必要な部分に、インパネとフロントガラス取り付け部に、ミラー取り付け部、センターピラー取り付け部に)材質EPDM構造(セル)半独立半連続気泡/アクリル系粘着剤(不織布基材)、はく離ライナー
隔壁ユニオンエルボ
PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)¥399~税込¥439~1個ほか当日出荷から12日以内出荷一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。 (接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)用途チューブとチューブの接続(同径)材質開放リング/POM、樹脂本体/PBT形状隔壁ユニオンエルボタイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)包装形態通常包装材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)使用真空圧力(kPa)-100
【オーダー】ポリエチレンフォーム PEライト A-8グレー
イノアック(1件のレビュー)¥841税込¥9251枚3日以内出荷耐水性・耐候性に優れた独立気泡発泡体です。長さ(mm)100~1000幅(mm)100~1000厚さ(mm)3・5・8・10・15・20・30・40・50色グレー圧縮応力25%(kPa)100±30見掛密度(kg/m3)70±20サービス分類オーダー・加工
発泡ポリエチレンシート
イノアック(22件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1枚当日出荷から翌日出荷加工性に優れ、整理シートに最適です。 耐候性、断熱性、耐薬品性、保温・保冷性に優れています。 水を吸いません。加工しやすいです。用途通箱緩衝材、クッション材、整理シート、工作材質発泡ポリエチレン(PEライト)長さ(mm)1000幅(mm)1000使用温度範囲-20~70℃密度(kg/m3)65
発泡ポリエチレンシート
(2件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1枚当日出荷商品保管時のクッションに使用できます。 必要な寸法にカットが可能です。 耐候性、断熱性、耐薬品性、保温・保冷性に優れています。用途商品保管時のクッションに材質発泡ポリエチレン長さ(mm)1000幅(mm)1000使用温度範囲(℃)-20~70密度(kg/m3)65
オプシーラー OP-130(テープ無し)
サンペルカ(1件のレビュー)¥9,798~税込¥10,778~1枚22日以内出荷合成ゴムを基材とし、半連続気泡状態にさせた発泡体です。 柔軟性が豊かで、わずかな力による圧縮が可能。凹凸部分にスムーズにフィットします。用途シール材・止水材(土木建築、電機機器、自動車関連)、すきまテープ、スリップ止め仕様半連続気泡体材質合成ゴム(EPDM)長さ(mm)2000幅(mm)1000色黒グレードOP-130伸び(%)205引張強度(MPa)0.10RoHS指令(10物質対応)対応圧縮応力25%(kPa)4見掛密度(kg/m3)80
ポリエチレンフォーム グレー
アキツ(7件のレビュー)¥549~税込¥604~1枚当日出荷から6日以内出荷耐水性・耐候性に優れた独立気泡発泡体です。材質ポリエチレン色グレー密度(kg/m3)6425%圧縮硬さ(MPa)0.09
トリムシール 6100シリーズ Aタイプ
岩田製作所(1件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1袋(1本)ほか翌々日出荷「トリム」にクッション性のあるチューブがついた「トリムシール」。扉などのクッション材、防塵対策に最適です。色黒寸法C(mm)2.2RoHS指令(10物質対応)対応模様ファインペブル(細目模様)
パッキン
BIGM(丸山製作所)¥2,398税込¥2,6381個8日以内出荷規格FC-779-3-2X715L部品名称パツキン図解NoSSA-F617VT ボンネット部品_No.10、SSA-F617MAT-1 ボンネット部品_No.10、SSA-F617MAT ボンネット部品_No.10、SSA-F617VT-1 ボンネット部品_No.10
パッキン(タキゲン)
BIGM(丸山製作所)¥3,298税込¥3,6281個8日以内出荷規格FC-779-3-2X955L部品名称パツキン(タキゲン)図解NoSSA-F617VT ボンネット部品_No.5、SSA-F617MAT ボンネット部品_No.5、SSA-F617VT-1 ボンネット部品_No.5、SSA-F617MAT-1 ボンネット部品_No.5
パッキン
BIGM(丸山製作所)¥4,198税込¥4,6181個8日以内出荷備考※2017年4月~規格FC-779-3-2X1420部品名称パツキン図解NoSSA-Z500DX-2 ボンネット部品_No.パツキン、SSA-Z500MA-2 ボンネット部品_No.パツキン、SSA-Z500-2 ボンネット部品_No.パツキン、SSA-Z601S-1 ボンネット部品_No.パツキン
パッキン
BIGM(丸山製作所)¥3,298税込¥3,6281個8日以内出荷規格FC-779-3-2X1070部品名称パツキン図解NoSSA-F616 ボンネット部品_No.5、SSA-S611KP ボンネット部品_No.5、SSA-F616MAT ボンネット部品_No.5、SSA-S610VT -1 ボンネット部品_No.5、SSA-S611 ボンネット部品_No.5、SSA-S611VT ボンネット部品_No.5、SSA-S610 -1 ボンネット部品_No.5
パッキン
BIGM(丸山製作所)¥2,398税込¥2,6381個8日以内出荷規格FC-779-3-2X810L部品名称パツキン図解NoSSA-F616 ボンネット部品_No.10、SSA-S611 ボンネット部品_No.10、SSA-S611KP ボンネット部品_No.10、SSA-S611VT ボンネット部品_No.10、SSA-S610 -1 ボンネット部品_No.10、SSA-S610VT -1 ボンネット部品_No.10、SSA-F616MAT ボンネット部品_No.10