曜日別特売

CH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド(CH2FCB50B)

CH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド(CH2FCB50B) - SMC
クッション
(-) 両側クッション付
シリーズ
(F) ステンレス 7 MPa
チューブ内径(Φmm)
50
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ロッド径の寸法系列
(B) B系列ロッド径
ポート・クッションバルブ位置
(-) ポート上 クッションバルブ右
内容量
1個
全11種類を絞り込む
ストローク(mm)
11種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
ナット
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37082937CH2FCB50B-2525(-) ロッド先端ナットなし
¥28,110
¥25,980
¥28,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
37082946CH2FCB50B-100A100(A) ロッド先端ナット付
¥29,720
¥27,980
¥30,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
37082955CH2FCB50B-125A125(A) ロッド先端ナット付
¥30,980
¥28,980
¥31,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
37082964CH2FCB50B-110A110(A) ロッド先端ナット付
¥30,980
¥28,980
¥31,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
37082973CH2FCB50B-200200(-) ロッド先端ナットなし
¥31,900
¥29,980
¥32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
37082982CH2FCB50B-160160(-) ロッド先端ナットなし
¥31,900
¥29,980
¥32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
37082998CH2FCB50B-200A200(A) ロッド先端ナット付
¥32,250
¥29,980
¥32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
37083007CH2FCB50B-160A160(A) ロッド先端ナット付
¥32,250
¥29,980
¥32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
37083016CH2FCB50B-225A225(A) ロッド先端ナット付
¥33,510
¥29,980
¥32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
37083025CH2FCB50B-275A275(A) ロッド先端ナット付
¥34,780
¥32,980
¥36,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
37083034CH2FCB50B-10001000(-) ロッド先端ナットなし
¥59,020
¥53,980
¥59,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする