カテゴリ

  • 機構部品(2)
  • 空圧工具(2)
絞り込み
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fch-200」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
FCH-20ヒラタガネ300MML 不二空機FCH-20ヒラタガネ300MML不二空機
3,598税込3,958
1本
当日出荷
トラスコ品番794-5353適合機種FCH-20全長(mm)300刃幅(mm)9刃先形状
FCH-20用ブランクタガネ300MML 不二空機FCH-20用ブランクタガネ300MML不二空機
4,398税込4,838
1本
当日出荷
用途FCH-20用タガネ仕様ブランクタガネ 全長300MMLトラスコ品番828-3413適合機種FCH-20全長(mm)300質量(g)193刃幅(mm)9刃先形状未加工、ブランク(未加工)2018年トラスコ掲載ページ5 0560
防振キャスターホルダ 防振パッド ナベヤ防振キャスターホルダ 防振パッドナベヤ
5,198税込5,718
1個
32日以内出荷
キャスター付装置の振動対策が可能底面に接着された防振材で外部からの振動やキャスター付き装置から発生する振動を減衰しますキャスターの動きを規制できるように上面にもストッパーが接着されています後付けで簡単に設置できますキャスター部の取り外しなどの作業が不要で、装置のキャスター部をジャッキアップし、側面から挿入して設置できます幅広い周波数、荷重領域に対応さまざまな振動の条件や装置の重量に合わせて選定いただけるように、幅広い減衰特性と荷重領域のバリエーションを取り揃えています[防振材の特長(型式別)]防振プレート・FCHB:各種産業機械に使用できる防振プレートです。各プレートそれぞれに特徴があります。詳細はこちらをご確認ください。 「B」が防振プレートの製品名です。例:「B4」「B13W」など防振パッド・FCHP:プレス機などから発生する衝撃振動を減衰することに特化した防振材(シロダンプ)を使用しています。・FCHD:コンプレッサーなどから発生する連続振動を減衰することに特化した防振材(シロディン)を使用しています。・FCHM:衝撃振動・連続振動を減衰する特性をあわせもつ防振材(シロマー)を使用しています。
材質【フットホルダ】FC200【防振材FCH〇〇M/D/P】発泡ポリウレタン表面処理【フットホルダ】塗装寸法d2(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応
防振キャスターホルダ 防振プレート ナベヤ防振キャスターホルダ 防振プレートナベヤ
6,498税込7,148
1個
32日以内出荷
キャスター付装置の振動対策が可能底面に接着された防振材で外部からの振動やキャスター付き装置から発生する振動を減衰しますキャスターの動きを規制できるように上面にもストッパーが接着されています後付けで簡単に設置できますキャスター部の取り外しなどの作業が不要で、装置のキャスター部をジャッキアップし、側面から挿入して設置できます幅広い周波数、荷重領域に対応さまざまな振動の条件や装置の重量に合わせて選定いただけるように、幅広い減衰特性と荷重領域のバリエーションを取り揃えています[防振材の特長(型式別)]防振プレート・FCHB:各種産業機械に使用できる防振プレートです。各プレートそれぞれに特徴があります。詳細はこちらをご確認ください。 「B」が防振プレートの製品名です。例:「B4」「B13W」など防振パッド・FCHP:プレス機などから発生する衝撃振動を減衰することに特化した防振材(シロダンプ)を使用しています。・FCHD:コンプレッサーなどから発生する連続振動を減衰することに特化した防振材(シロディン)を使用しています。・FCHM:衝撃振動・連続振動を減衰する特性をあわせもつ防振材(シロマー)を使用しています。
材質【フットホルダ】FC200【防振材FCH〇〇B】NBR表面処理【フットホルダ】塗装寸法d2(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応