曜日別特売

防振キャスターホルダ 防振プレート

防振キャスターホルダ 防振プレート - ナベヤ防振キャスターホルダ 防振プレート - ナベヤ

キャスター付装置の振動対策が可能
底面に接着された防振材で外部からの振動やキャスター付き装置から発生する振動を減衰します
キャスターの動きを規制できるように上面にもストッパーが接着されています
後付けで簡単に設置できます
キャスター部の取り外しなどの作業が不要で、装置のキャスター部をジャッキアップし、側面から挿入して設置できます
幅広い周波数、荷重領域に対応
さまざまな振動の条件や装置の重量に合わせて選定いただけるように、幅広い減衰特性と荷重領域のバリエーションを取り揃えています
[防振材の特長(型式別)]
防振プレート
・FCH
B
:各種産業機械に使用できる防振プレートです。各プレートそれぞれに特徴があります。詳細はこちらをご確認ください。

「B
」が防振プレートの製品名です。例:「B4」「B13W」など
防振パッド
・FCH
P:プレス機などから発生する衝撃振動を減衰することに特化した防振材(シロダンプ)を使用しています。
・FCH
D:コンプレッサーなどから発生する連続振動を減衰することに特化した防振材(シロディン)を使用しています。
・FCH
M:衝撃振動・連続振動を減衰する特性をあわせもつ防振材(シロマー)を使用しています。

材質
【フットホルダ】FC200【防振材FCH〇〇B】NBR
表面処理
【フットホルダ】塗装
寸法d2(mm)
6
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
全18種類を絞り込む
寸法C(mm)
質量(g)
寸法D(mm)
18種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(g)
寸法H(mm)
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81815381FCH100B13W-13185036.511910043.5
¥10,300
¥8,798
¥9,678(税込)
32日以内出荷
返品不可
81815399FCH100B5-25199536.511910055.5
¥17,500
¥14,980
¥16,478(税込)
32日以内出荷
返品不可
81815417FCH075B13W-1368923.5907530.5
¥7,600
¥6,498
¥7,148(税込)
32日以内出荷
返品不可
81815478FCH075B50-2577023.5907542.5
¥10,200
¥8,698
¥9,568(税込)
32日以内出荷
返品不可
81815505FCH075B30W-1871923.5907535.5
¥8,600
¥7,398
¥8,138(税込)
32日以内出荷
返品不可
81815618FCH100B0-15189536.511910045.5
¥12,800
¥10,980
¥12,078(税込)
32日以内出荷
返品不可
81815661FCH075B32-2575423.5907542.5
¥9,200
¥7,898
¥8,688(税込)
32日以内出荷
返品不可
81815749FCH100B6-15189536.511910045.5
¥12,800
¥10,980
¥12,078(税込)
32日以内出荷
返品不可
81815767FCH100B50-25199536.511910055.5
¥17,500
¥14,980
¥16,478(税込)
32日以内出荷
返品不可
81816020FCH100B30-18191036.511910048.5
¥12,600
¥10,980
¥12,078(税込)
32日以内出荷
返品不可
81816038FCH100B4-15189536.511910045.5
¥12,800
¥10,980
¥12,078(税込)
32日以内出荷
返品不可
81816160FCH100B32-25196536.511910055.5
¥14,100
¥12,980
¥14,278(税込)
32日以内出荷
返品不可
81816178FCH100B30W-18191036.511910048.5
¥12,600
¥10,980
¥12,078(税込)
32日以内出荷
返品不可
81816187FCH075B6-1571923.5907532.5
¥8,600
¥7,398
¥8,138(税込)
32日以内出荷
返品不可
81816239FCH075B4-1571923.5907532.5
¥8,600
¥7,398
¥8,138(税込)
32日以内出荷
返品不可
81816275FCH075B0-1571923.5907532.5
¥8,600
¥7,398
¥8,138(税込)
32日以内出荷
返品不可
81816388FCH075B30-1871923.5907535.5
¥8,600
¥7,398
¥8,138(税込)
32日以内出荷
返品不可
81816431FCH075B5-2577023.5907542.5
¥10,200
¥8,698
¥9,568(税込)
32日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防振ゴム/防振パッド/防振装置」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする