20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

1個
1,898 税込2,088
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

トラスコ品番794-5353 適合機種FCH-20 全長(mm)300 刃幅(mm)9 刃先形状
1本
3,798 税込4,178
当日出荷

1個
1,298 税込1,428
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途FCH-20用タガネ 仕様ブランクタガネ 全長300MML トラスコ品番828-3413 適合機種FCH-20 全長(mm)300 質量(g)193 刃幅(mm)9 刃先形状未加工、ブランク(未加工) 2018年トラスコ掲載ページ5 0560
1本
4,398 税込4,838
当日出荷

1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

小型軽量・強力で作業性が良くしかも耐久性に優れています。
その他タガネは別売りです。 ホース口金取付ねじPT1/4
1台
18,980 税込20,878
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
特価
139 税込153
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1個
1,198 税込1,318
6日以内出荷から66日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


1本
1,198 税込1,318
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

溶接スパッタや固着物を効果的にはくりする空気式チッパ。 簡単にチゼル交換、優れた作業性を発揮。 狭くて奥まった箇所での作業に適したストレート型デザイン。 加工物にタガネを当てないと打撃しない空打ち防止機構を採用。
付属品フラットチゼル(20×120)×1本 使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.59[6]
1台
26,980 税込29,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


トラスコ品番794-5167 適合機種FCH-20F、FCH-25 全長(mm)400 刃幅(mm)15.5 刃先形状
1個
5,998 税込6,598
6日以内出荷

YOSHIDAのチッパー(YFCシリーズ)は小型、軽量、しかもハイパワーで使いやすく設計されています。 本機のピストンバルブ機構は高い打撃数の維持を可能とし空気消費量が少ないため小型コンプレッサーでの使用が可能です。 タガネの方向を4角より自由に設定可能です。
用途鋳造品、ダイカストなど溶接ビートの除去、軽いハツリなどに。 ストローク(mm)16 ハンドルレバー 最大外径(mm)36 推奨ホース径(mm)6.3 空気消費量(Nm3/min)(最大)0.14 打撃数(Hz)90 ピストン径(Φmm)20 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エアーチッパー モノタロウ 動画あり
エア式でスパッタや固着物をはくりするのに便利です。
用途錆び落としやハツリ作業に 無負荷打撃数(min-1)5000 付属品チゼル1本 ストローク(mm)33 全長(mm)341 質量(kg)1.8 使用空気圧力(MPa)0.62 空気消費量(m3/min)0.2 空気接続口PT1/4 関連資料エアーチッパーのご利用方法
1台
15,980 税込17,578
当日出荷


1個
59 税込65
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

フラックスチッパーは軽度のハツリ、バリ取り、溶接部のスラグ落しなどに最適です。
用途船舶、橋梁、車両などのサビ落し、その他あらゆる固着物の落しに。 無負荷打撃数(min-1)12000 仕様ホース取入口PT1/4 ホース内径(Φmm)6.35 空気消費量(m2/min)0.25
1台
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途溶接のスラグ、スパッタ、錆落としに使用できます、木工、アルミのはつり、石材彫刻作業に最適です
1本
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

関連キーワード