「fcl15ecw」の検索結果

関連キーワード
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パルック蛍光灯 Panasonic(パナソニック)パルック蛍光灯Panasonic(パナソニック)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
3波長域発光形蛍光灯は、人間の目が色をよく感じる反応(色覚反応)の強い青(波長450nm)・緑(波長540nm)・赤(波長610nm)の3波長域に光を集中させ明るさを損なわずに演色性を高めることに成功しました。しかも、比視感度(人の目が明るさを感じる度合い)の高いところにも光を分布させ明るく、色の見え方を向上させています。
質量(g)93内径(Φmm)118口金G10q外径(Φmm)170定格消費電力(W)15定格寿命(時間)6000バルブ径(Φmm)26電球の種類蛍光灯
丸管パルック蛍光灯 Panasonic(パナソニック)丸管パルック蛍光灯Panasonic(パナソニック)(6件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
3波長域発光形蛍光灯は、人間の目が色をよく感じる反応(色覚反応)の強い青(波長450nm)・緑(波長540nm)・赤(波長610nm)の3波長域に光を集中させ明るさを損なわずに演色性を高めることに成功しました。しかも、比視感度(人の目が明るさを感じる度合い)の高いところにも光を分布させ明るく、色の見え方を向上させています。
質量(g)136内径(Φmm)147口金G10q外径(Φmm)205定格消費電力(W)18定格寿命(時間)6000バルブ径(Φmm)29電球の種類蛍光灯
3波長丸管蛍光ランプ 2本セット オーム電機3波長丸管蛍光ランプ 2本セットオーム電機(12件のレビュー)
999税込1,099
1セット
当日出荷
白さくっきり明るい光。さわやかな雰囲気にお部屋を演出します。 白を引き立たせ、学習や新聞などを読むときに文字がはっきり見えます。
電球の種類蛍光灯口金G10q光色昼光色定格寿命(時間)8000色温度(K)6400
ライフルックHGX HotaluX(ホタルクス)ライフルックHGXHotaluX(ホタルクス)(14件のレビュー)
1,998税込2,198
1本ほか
当日出荷
点灯形グロースタータ形管径(Φmm)29定格平均寿命(時間)6000電球の種類蛍光ランプ
3波長丸管蛍光ランプ 2本セット 長寿命タイプ オーム電機3波長丸管蛍光ランプ 2本セット 長寿命タイプオーム電機(9件のレビュー)
1,198税込1,318
1セット
当日出荷から3日以内出荷
白さくっきり明るい光。さわやかな雰囲気にお部屋を演出します。 白を引き立たせ、学習や新聞などを読むときに文字がはっきり見えます。
電球の種類蛍光灯口金G10q光色昼光色定格寿命(時間)16000(約8年)の長寿命 ※年間2000時間(1日約5.5時間)使用の場合色温度(K)6400
蛍光灯ランプ メロウZプライド2 東芝ライテック蛍光灯ランプ メロウZプライド2東芝ライテック(8件のレビュー)
1,803税込1,983
1本ほか
当日出荷から13日以内出荷
サークライン40形、あたたかな電球の色味にこだわった光です。
口金G10q定格寿命(時間)15000電球の種類蛍光灯
LEDサークルランプ エコデバイスLEDサークルランプエコデバイス(12件のレビュー)
3,398税込3,738
1台
当日出荷から6日以内出荷
既存器具がスターター式でもインバーター式でもそのままランプを換えるだけでOK。既存器具がそのまま使用できる。長寿命かつ黒ずみ劣化がない。
演色指数(Ra)85電球の種類LED点灯方式スターター式、インバーター式
ホタルックα HotaluX(ホタルクス)ホタルックαHotaluX(ホタルクス)(7件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷から4日以内出荷
消灯後の残光効果25%アップ。取替えの手間も節約9000時間の長寿命。明るさ長持ち。目にもやさしい最後まで約80%の明るさ。FRESH色は昼光色タイプ、MILD色は昼白色タイプ、RELAX色は電球色タイプになります。
点灯方式グロースタータ形管径(Φmm)29点灯形グロースタータ形定格平均寿命(時間)9000電球の種類蛍光灯
丸形蛍光灯 ライフルック HotaluX(ホタルクス)丸形蛍光灯 ライフルックHotaluX(ホタルクス)(6件のレビュー)
959税込1,055
1箱(1本)ほか
当日出荷
用途一般家庭電球の種類蛍光灯定格平均寿命(時間)12000平均演色評価数Ra84口金G10q
パルック蛍光灯 Panasonic(パナソニック)パルック蛍光灯Panasonic(パナソニック)(7件のレビュー)
869税込956
1本ほか
当日出荷
電球の種類蛍光灯口金G13
パルックプレミア Panasonic(パナソニック)パルックプレミアPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から4日以内出荷
パルック蛍光灯(3波長域発光形)の特長である明るさと高い演色性能はそのままに、点灯中の明るさ低下を抑制する独自技術の採用で、快適な明るさをいつまでも持続させながら長寿命化も同時に実現した蛍光灯です。 最後まで明るく目にやさしい、プレミアコーティングタイプ
口金G10q定格寿命(時間)9000バルブ径(Φmm)29
3 波長直管蛍光ランプ グロースタータ形 15 型 オーム電機3 波長直管蛍光ランプ グロースタータ形 15 型オーム電機(13件のレビュー)
359税込395
1本
当日出荷
長寿命10000時間 きよらかな明かりの昼白色とさわやかな明かりの昼光色の2種類からお選びいただけます スリムタイプ
仕様インバータ(電子式安定器)器具にも使用できます種別15W形長さ(mm)約436点灯形グロースタータ形定格寿命(時間)10000定格ランプ電力(W)15適合点灯管FG-1E(FE-1E)、FG-1P電球の種類蛍光灯
パルック蛍光灯 直管・スタータ形 Panasonic(パナソニック)パルック蛍光灯 直管・スタータ形Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
898税込988
1本
当日出荷
明るさを損なわずに色の見え方を向上させた3波長域発光形蛍光灯で、比視感度(人の目が明るさを感じる度合い)の高いところに光を分布させ明るく、色の見え方を向上させています。
長さ(mm)436質量(g)73口金G13定格消費電力(W)15全光束(Lm)910定格寿命(時間)6000バルブ径(Φmm)25.5色温度(K)7200適合点灯管FG-1EL/FG-1PL (適合電子点灯管 FE7E/FE1E)電球の種類蛍光灯
サンホワイト5 20W形 HotaluX(ホタルクス)サンホワイト5 20W形HotaluX(ホタルクス)(41件のレビュー)
659税込725
1本ほか
当日出荷
グロースタータを使用する蛍光ランプです。サンホワイト5(N)の光色は白色と昼光色の中間色です。色温度5000K、平均演色評価数Ra72で白色系蛍光ランプのように黄味がかって見えたり、昼光色系蛍光ランプのように青味がかって見えませんので、色彩が映え、すがすがしいムードを作ります。
用途一般照明用(一般事務所、工場、看板など)種別20W省エネ形昼白色点灯形グロースタータ形定格ランプ電力(W)18管長(mm)580全光束(Lm)1110適合FG-1E、FG-1P種類直管蛍光灯電流(A)0.34管径(Φmm)28定格平均寿命(時間)8500光色昼白色電球の種類蛍光ランプ
ホタルックα HotaluX(ホタルクス)ホタルックαHotaluX(ホタルクス)(4件のレビュー)
2,898税込3,188
1箱(2本)
当日出荷から8日以内出荷
消灯後の残光効果25%アップ。 取替えの手間も節約9000時間の長寿命。 明るさ長持ち。目にもやさしい最後まで約80%の明るさ。 ホタルックαは「α蛍光体」に「α保護膜」を加えた蛍光ランプの3層コーティングにより、ガラス管及び蛍光体の紫外線による劣化を抑え、残光効果を維持しながら、9000時間経過後でも初期の明るさの約80%を維持します。
種別環形スターター形管径(Φmm)29口金G10q点灯形グロースタータ形定格平均寿命(時間)9000電球の種類蛍光灯
三波長形直管蛍光ランプ20W形 オーム電機三波長形直管蛍光ランプ20W形オーム電機(25件のレビュー)
369税込406
1本ほか
当日出荷
さわやかな明かりで長寿命10000時間。
電球の種類蛍光灯種別20W形点灯形グロースターター形定格消費電力(W)18長さ(mm)580定格寿命(時間)10000適合点灯管FG-1E(FE-1E)、FG-1P
直管LEDランプ 40W形 オーム電機直管LEDランプ 40W形オーム電機(57件のレビュー)
2,498税込2,748
1本ほか
当日出荷
グロースターター器具専用交換ランプ
電球の種類LED口金G13定格消費電力(W)17.5全光束(Lm)2300種別40W形種類直管蛍光灯電源(V)100(50/60Hz)外径(Φmm)28定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)80定格入力電流(A)0.288(100V)、0.154(200V)
パルック蛍光灯 6700K Panasonic(パナソニック)パルック蛍光灯 6700KPanasonic(パナソニック)
2,798税込3,078
1本
当日出荷
種別40形長さ(mm)1198質量(g)210管径(Φmm)28口金G13点灯形直管全光束(Lm)3350定格寿命(時間)12000ランプ電流(A)0.410定格ランプ電力(W)37色温度(K)6700光源色クール色光色クール色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合電球の種類蛍光灯
ライフラインII 40W形 HotaluX(ホタルクス)ライフラインII 40W形HotaluX(ホタルクス)(36件のレビュー)
14,980税込16,478
1箱(25本)ほか
翌々日出荷
種別40W省エネ形管長(mm)1198点灯形ラピッドスタート形定格ランプ電力(W)36管径(Φmm)32.5電流(A)0.440定格平均寿命(時間)12000種類直管蛍光灯電球の種類蛍光ランプ
パルック 2個入 Panasonic(パナソニック)パルック 2個入Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
3,398税込3,738
1箱(2個)
当日出荷から8日以内出荷
明るさを損なわずに色の見え方を向上させた3波長域発光形蛍光灯で、比視感度(人の目が明るさを感じる度合い)の高いところに光を分布させ明るく、色の見え方を向上させています。
電球の種類3波長域発光形蛍光灯
関連キーワード
蛍光灯カテゴリ
関連カテゴリ