フィッシュアイコンバーターFCON-T01を使えば、レンズの明るさを維持したまま、よりワイドな風景を写し撮ることが可能です。
また、防水性能も擁しているので、画角が狭くなる水中撮影においても威力を発揮します。
さらに、レンズ内部には窒素ガスを充填し、温度差による内部の曇りを防止しています。
仕様変倍率:0.74
付属品レンズキャップ、レンズリアキャップ、 取扱説明書
全長(mm)27.2
質量(g)約125
対応機種TG-5、TG-4、TG-3、TG-2、TG-1
最大径(Φmm)65
防塵防水性能保護等級8級(IPX8)相当(メーカー試験方法による)、水深20mで使用可
アズワン品番64-9619-20
着脱方式ネジ(Φ40.5mm)
適合アダプタCLA-T01
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
関連キーワード