カテゴリ

  • 安全靴・作業靴(3)
  • 制御機器(1)
  • 空調・電設資材(1)

「fcp302」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ウィンジョブ CP302 アシックスウィンジョブ CP302アシックス(12件のレビュー)
14,500税込15,950
1足
当日出荷から9日以内出荷
足首をサポートするハイカットタイプ。砂や水が入りにくく、着脱の便利なベルト仕様。 作業用シューズとして必要な耐油性と耐摩耗性に優れた素材と滑りにくさを考慮した意匠を採用。 夜間の作業の視認性に配慮して、暗いところでも光に反射する再帰反射材を採用。 つま先部には、ラバーの補強をほどこし、耐久性を高めています。 フィット性に優れ、脱ぎ履き便利なアジャスターベルトを採用、足とシューズのズレを抑えます。
標準質量(g/片足)436(26.5cm)
ウィンジョブ CP302 アシックスウィンジョブ CP302アシックス
11,980税込13,178特価
1足
当日出荷
足首をサポートするハイカットタイプ。 砂や水が入りにくく、着脱の便利なベルト仕様。
仕様A種先芯入り規格JSAA規格足幅ワイド(3E相当)
ケーブルラック用支持材 ダフター用端末保護キャップ カナフジ電工ケーブルラック用支持材 ダフター用端末保護キャップカナフジ電工
1,598税込1,758
1袋(20個)
翌日出荷
支持材の端末保護キャップカナフジ電工の端末保護キャップは軟質塩化ビニールでアングル用・ダフター用・吊りボルト用の各種製品について取りそろえ、天井ボード等より出ている吊りボルトの貫通穴部をきれいにカバーする 「チャームキャップ」 もご用意いたしました。 作業中の安全確保と施工後の美観の確保にご使用下さい。ダフターの端末保護に使用します。
材質軟質塩化ビニール備考20個入種類白色
ウィンジョブ CP302 アシックスウィンジョブ CP302アシックス
13,980税込15,378
1足
9日以内出荷
足首をサポートするハイカットベルトタイプです。砂や水が入りにくく、着脱の便利なベルト仕様です。
材質甲被:人工皮革【先芯】ガラス繊維強化樹脂【衝撃緩衝材】αGEL【靴底】ゴム底【中敷き】合成樹脂(EVA)規格JSAA A種認定足幅EEE相当耐圧迫性荷重(kN)10±0.1
積層信号灯一体型 電子音報知器●LKEH-F PATLITE(パトライト/旧:春日電機)積層信号灯一体型 電子音報知器●LKEH-FPATLITE(パトライト/旧:春日電機)
83,980税込92,378
1台
14日以内出荷から89日以内出荷
カラー:赤・黄・緑・青・白グローブ:耐衝撃性・耐熱性に優れたポリカーボネートレンズを使用大型機器など高所に設置されることを考慮した充分な明るさ製品表面にほこりがたまりにくい凸凹を無くしたグローブユニット保護特性IP53で、水気や塵埃の多い工場でも使用可能NPNオープンコレクタ対応で、PLC等での直接駆動が可能欧州RoHS指令:対応、24V仕様はCE規格対応減音機能やSDカードによる音色グループ変更など充実の機能
材質【グローブ】ポリカーボネート樹脂直径(Φmm)100保護等級IP53音量(dB)最大105(at 1m)※音量調整可能