カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(189)
  • 制御機器(144)
  • トラック用品・パーツ(83)
  • 自転車部品(33)
  • パソコン/周辺機器(33)
  • 科学研究・開発用品(26)
  • カー用品(25)
  • 電気材料(24)
  • 自動車補修部品(21)
  • 物流用品(18)
  • 電動工具(16)
  • 切削工具(14)
  • 作業服(12)
  • バイク部品(10)
  • オフィス家具(10)
  • 保管用品(9)
  • 研磨材(9)
  • 建築金物(8)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(7)
  • 測定用品(7)
  • 事務用品(7)
  • 空調・電設資材(6)
  • 機構部品(6)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(6)
  • 自動車純正部品(6)
  • 家電(6)
  • 日用品(5)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 農業機械(4)
  • 店舗什器・備品(3)
  • スプレー・オイル・グリス(3)
  • メカニカル部品(3)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • クリーンルーム用品(3)
  • 安全保護具(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • 空圧工具(3)
  • 卓上消耗品(2)
  • 安全標識(2)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 作業工具(2)
  • 厨房用品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 安全用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 医療(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fd-s」の検索結果

関連キーワード
798件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カラ-チェック現像剤 FD-S 4L タセトカラ-チェック現像剤 FD-S 4Lタセト
9,998税込10,998
1缶
当日出荷
現像剤を塗布し、乾燥後に傷内部の浸透液を吸い出し、白いバックグラウンドに拡大した欠陥指示模様を形成させます。現像剤は布やタワシなどで簡単に除去できます。
トラスコ品番338-5334種別現像剤容量(mL)4000種類(液)現像分類(消防法)第4類 第一石油類(水溶性)危険等級2危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量4L危険物の性状水溶性
RG メタルディスク FC/FD3S RG(レーシングギア)RG メタルディスク FC/FD3SRG(レーシングギア)
23,980税込26,378
1個
3日以内出荷
RG クラッチカバー FD3S RG(レーシングギア)RG クラッチカバー FD3SRG(レーシングギア)
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷
RG DAMPER RX-7 FD3S RG(レーシングギア)RG DAMPER RX-7 FD3SRG(レーシングギア)
99,980税込109,978
1個
3日以内出荷
カラーチェック タセトカラーチェックタセト(29件のレビュー)
1,198税込1,318
1本(420mL)ほか
当日出荷から6日以内出荷
欠陥は、白い現像塗膜に鮮明な赤色で拡大表示されます。 操作は簡単で迅速検査に適しています。 欠陥検出感度が高く、信頼性に優れています。
用途一般検査・貫通テスト、表面の割れ、ピンホールなどの検出その他有機溶剤中毒予防規則該当せず危険物の類別第四類
フリクションボール3 スリム 05 パイロットフリクションボール3 スリム 05パイロット(17件のレビュー)
519税込571
1本
当日出荷
温度変化によりインキを無色にする「フリクションインキ」を搭載した新発想のボールペン。「フリクションインキ」には消色温度が設定されているため、筆跡をボディ後部の専用ラバーで擦ることで生じる摩擦熱によりインキの色が無色に変わり、筆跡を消すことができます。 消しゴムで消す筆記具と異なり、摩擦熱により筆跡のインキを無色にするため、消しカスが出ません。また、鉛筆やシャープペンシルの消し跡に比べて消し残りが非常に少ないのも特長です。 インキ消去液などの化学式と異なり、消した箇所での繰り返し筆記が可能です。 筆跡が乾いてから、軸後部のラバーでこすると色が消えます。 建設での設計図やスケジュール管理でご使用いただけます。
用途設計図、メモ、スケジュール管理、チェック作業、印付け、書類、マーキング、インク色黒・赤・青商品タイプ本体先端ボール径(mm)0.5全長(mm)145タイプ極細種類多色ゲルインキボールペン方式スライドレバー式最大径(Φmm)12.8インクフリクションインキ色数3色線の太さ極細繰り返し・詰め替え対応
充電式クリーナー 10.8V カプセル式 マキタ充電式クリーナー 10.8V カプセル式マキタ(6件のレビュー)
16,980税込18,678
1台
当日出荷
パワフル吸引で隙間に入り込んだゴミもしっかり吸引。 軽量ボディ!腕への負担を軽減し、快適お掃除。 1回の充電で部屋の隅々までお掃除。 簡単ゴミ捨てカプセル式でカプセル部をひねって外すだけ。 快適連続運転ワンタッチスイッチ。 スイッチを押し続ける必要がありません。 バッテリ切れお知らせ機能付高輝度LEDライト。 奥の奥まで届き、真っすぐ立てやすいノズル。 ゴミストッパ付でゴミのこぼれ落ちを防止。
付属品プレフィルタ・フィルタ・ストレートパイプ・ノズル・サッシ(すきま)ノズル・バッテリー(BL1015)・充電器(DC10SA)商品タイプ本体+バッテリーバッテリー電圧(V)直流10.8バッテリー容量(Ah)1.5充電時間(分)約22吸込仕事率(W)30(パワフル)、20(強)、5(標準)仕様斜めカット吸込口・ストラップ付長さ(mm)956幅(mm)110質量(kg)1(バッテリー・ノズル・パイプ除く)高さ(mm)150(パイプ・ノズル付)集塵容量(L)0.6連続使用時間(分)約10(パワフル)、約12(強)、約25(標準)集塵方式カプセル式適合バッテリースライド式Li-ionバッテリ
充電式クリーナー 10.8V 紙パック式 マキタ充電式クリーナー 10.8V 紙パック式マキタ(29件のレビュー)
17,980税込19,778
1台
当日出荷
瞬間に入り込んだゴミも、しっかりパワフル吸引。 腕への負担軽減。快適お掃除。軽量ボディ。 お掃除の休憩中にサッと急速充電。 薄暗い場所等のお掃除に便利なLEDライト付。バッテリ容量が少なくなった場合は点滅してお知らせ。 奥の奥まで届き、真っすぐ立てやすいノズル。床面に密着して浮かないからソファーの下もラクラク。垂直に立ちやすいので、省スペースに置きやすい。 斜めカット吸込口。ノズルなしでも掃除しやすい。 ストラップ付。
バッテリー容量(Ah)1.5吸込仕事率(W)(パワフル)32、(強)20、(標準)5連続使用時間(分)1充電あたり/(パワフル)約10、(強)約12、(標準)約25充電時間(分)約22電源スライド式Li-ionバッテリ(直流10.8V-1.5Ah)集塵方式紙パック式仕様ワンタッチスイッチ質量(kg)1.1(バッテリ含む/ノズル・パイプ除く)長さ(mm)960幅(mm)112高さ(mm)150(パイプ、ノズル付)電圧(V)10.8集塵容量(L)0.5(ダストバッグ)、0.33(紙パック)適合バッテリーリチウムイオン
充電式クリーナー 10.8V カプセル式 マキタ充電式クリーナー 10.8V カプセル式マキタ(4件のレビュー)
17,980税込19,778
1台
当日出荷
瞬間に入り込んだゴミも、しっかりパワフル吸引。 腕への負担軽減。快適お掃除。軽量ボディ。 お掃除の休憩中にサッと急速充電。 薄暗い場所等のお掃除に便利なLEDライト付。バッテリ容量が少なくなった場合は点滅してお知らせ。 奥の奥まで届き、真っすぐ立てやすいノズル。床面に密着して浮かないからソファーの下もラクラク。垂直に立ちやすいので、省スペースに置きやすい。 斜めカット吸込口。ノズルなしでも掃除しやすい。 ストラップ付。
バッテリー容量(Ah)1.5吸込仕事率(W)19連続使用時間(分)約16充電時間(分)約22電源スライド式Li-ionバッテリ(直流10.8V-1.5Ah)集塵方式カプセル式集じん仕様トリガスイッチ質量(kg)0.98(バッテリ含む/ノズル・パイプ除く)長さ(mm)958幅(mm)100高さ(mm)150(パイプ、ノズル付)電圧(V)10.8集塵容量(L)0.6適合バッテリーリチウムイオン
床下調湿材 フレッシュドライ Bulls(ブルズ)床下調湿材 フレッシュドライBulls(ブルズ)
2,998税込3,298
1袋(10kg)
当日出荷
国産の天然鉱物「ゼオライト」の特徴を利用した床下調湿材。床下空間の湿度を調節し、結露を防ぐことで、建物の耐久性を向上させたり、臭いや有害物質を吸着して、快適な住環境を保ちます。
タイプ敷き込みタイプ関連資料(0.71MB) (0.52MB)
コードレスドライバドリル HiKOKI(旧:日立工機)コードレスドライバドリルHiKOKI(旧:日立工機)(2件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
当日出荷
パワー重視の入門用高コストパフォーマンスモデル! 従来の14.4V工具とバッテリーの共用が可能で使い勝手が良い! ギヤ式2段変速切替機能付き 22段クラッチ付きで締め付けトルクの調整が可能 先端は工具の着脱が簡単なキーレスチャックを採用 白色LEDライト付き 握りやすい細軽ハンドル 別売のフック取り付け可能 カラープレート対応
用途穴あけやねじ締めに蓄電池容量(Ah)2充電時間(分)約60(UC18YKSL使用時)蓄電池電圧(V)14.4回転数(min-1[r.p.m])低速:0~450/高速:0~1250最大締付トルク(N・m)低速:47/高速:25チャック能力(mm)1.5~13穴あけ能力(mm) 鉄工13ねじ締め能力(mm) 小ねじM6穴あけ能力(mm) 木工30ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ6×75穴あけ能力(mm) アルミ13質量(kg)1.6蓄電池形名BSL1420機械寸法(mm)全長213×高さ221×全幅81
スーパーフォアディーゼル S-FD WAKO'S(ワコーズ)スーパーフォアディーゼル S-FDWAKO'S(ワコーズ)(36件のレビュー)
3,000税込3,300
1本(300mL)
当日出荷
ディーゼルエンジン機能回復剤 コンプレッションの落ち始めた多走行車両からオイル上がりの激しい車両まで、コンプレッションを高めると共にオイル上がりを抑制し、エンジン出力を回復させます。また、エンジンオイルの潤滑性・耐熱性・高温洗浄性を向上させ、エンジンの消耗を防ぎます。
容量(mL)300使用量オイル量3~6Lに1本を使用危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.3L危険物の性状非水溶性
GEFDS ネジ込 サイトグラス【ダクタイル・青色・フラッパー式】 ワシノ機器GEFDS ネジ込 サイトグラス【ダクタイル・青色・フラッパー式】ワシノ機器
14,980税込16,478
1個
当日出荷から9日以内出荷
従来品は、両面のガラスを同時に固定する構造でした。 新製品のGEFDS/GEFDFは片面ずつ固定することにより、ガラス取替・交換が容易に行えるようになりました。
材質(本体)FCD450(ダクタイル)タイプフラッパー式使用温度範囲(℃)150最高使用圧力(MPa)0.98接続方式ねじ込み最高使用温度(℃)150RoHS指令(10物質対応)対応
ファイバユニット OPTEX FA (オプテックス・エフエー)ファイバユニットOPTEX FA (オプテックス・エフエー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷から44日以内出荷
普及品フラッターV型戸車 ステンレス枠 ヨコヅナ普及品フラッターV型戸車 ステンレス枠ヨコヅナ(6件のレビュー)
3,998税込4,398
1セット(4個)ほか
当日出荷
V型車輪なので、摩擦が少なくスムーズに引戸の開閉ができます。
用途Vレール、フラッターレール用タイプV型材質(車輪)ジュラコン(R)材質(軸)SUS304
スパイク100 三京ダイヤモンド工業スパイク100三京ダイヤモンド工業(1件のレビュー)
8,798税込9,678
1枚
当日出荷
積層ダイヤ+整列ダイヤで目詰まりを低減 ゴムサンド基板で衝撃を吸収、静音化と軽量化を実現。 下地へのあたりが柔らかく、食い込みを低減。
用途アクリル系樹脂、ウレタン系樹脂、シリコン系樹脂、その他樹脂塗料全般、リシン、スタツコ、吹付けタイル、接着剤など外径D(Φmm)100内径H(Φmm)20適合材各種樹脂アズワン品番64-8521-07RoHS指令(10物質対応)対応
PP製商談成約札(5枚入りセット) ジャストコーポレーションPP製商談成約札(5枚入りセット)ジャストコーポレーション(2件のレビュー)
2,198税込2,418
1セット(5枚)
当日出荷
商談の際にサッと取り付け!ご成約になった場合はひっくり返して「売約済」に早変わり!
用途カーディーラー様におすすめ!展示車の装飾に最適!材質PP内径(Φmm)フック:27寸法(幅W×高さH)(mm)160×380
電気工事士試験キット ver.02 フジ矢電気工事士試験キット ver.02フジ矢
24,980税込27,478
1セット
当日出荷
試験時に最低限必要な工具を集めました。 開け口が大きく、机の上においても中身が見やすく取り出しやすいトレー状に使用できるツールケース付き。 取っ手がついているので試験会場まで持ち運びがしやすくなっています。
用途第二種電気工事士技能試験の練習や受験に。トラスコ品番752-6491セット内容電工VAストリッパ:Φ1.6×2芯・3芯/Φ2.0×2芯・3芯用スケール:1.5m圧着工具:リングスリーブ(E)用 適用範囲 1.6×2ペンチ:175mmウォーターポンププライヤー:200mmドライバー:(+2)100mm/(-5.5)100mm電工ナイフ:折りたたみ式ツールケース:(高さ×幅×奥行き):100×230×100mm寸法a(mm)約220(内寸180)寸法b(mm)約95(内寸75)寸法c(mm)約95(内寸75)質量W(g)1490
TAC工具部品 タンガロイTAC工具部品タンガロイ(1件のレビュー)
999税込1,099
1セット(2個)
当日出荷から3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
充電式クリーナー マキタ充電式クリーナーマキタ
23,980税込26,378
1台
3日以内出荷
10.8Vスライド式バッテリシリーズに軽量&優れた静音性を誇る[サイクロン一体式]充電式クリーナが登場。人の往来が多い施設や騒音を気にするビルやオフィスの清掃に最適です。◆0.81kg(バッテリBL1015装着時)の「軽量ボディ」で快適な取り回し長時間作業や高い所の清掃における負担を軽減します。※バッテリBL1050B装着時(FDSTW)は0.91kg。ノズル・パイプ除く。◆周囲の環境に配慮した優れた「静音性」小型ファン内蔵のモータ+吸音スポンジで風切り音を低減し、低騒音化を実現。静音が求められる施設の清掃に。◆運転音(EN62841-1準拠)パワフルモード:63dB(A)、強モード:59dB(A)、標準モード:55dB(A)◆18V同等のパワフルな吸引力ハイパワーブラシレスモータ搭載により吸込仕事率はメーカー従来機比で約50%アップ。吸込仕事率パワフルモード:45W、強モード:25W、標準モード:10W◆長時間の清掃に対応1充電あたりの連続使用時間BL1050B(Typ.5Ah)パワフルモード:約20分、強モード:約40分、標準モード:約1時間6分BL1015(1.5Ah)パワフルモード:約6分、強モード:約12分、標準モード:約20分◆サイクロン一体式サイクロンで細かなゴミを遠心分離することで、フィルタ交換頻度が低減します。ゴミの量が一目で分かる集じん容量250mLダストボックス。◆斜め形状ダストボックス採用ハンディ使用時でも、ダストボックスが清掃面に当たりにくく、棚の上や狭い場所などをスムーズに清掃可能です。◆ワンタッチスイッチ(3モード切替)連続運転に便利。電源を入れたままにできるので、持ち方を選ばずに操作しやすい。◆操作性に優れたノズルじゅうたん等への引っかかりを低減し、スムーズな動きを実現。吸引時の騒音低減にも配慮した設計です。◆パイプを確実に固定ロックボタン付でパイプ抜けを防止。◆簡単ゴミ捨てサイクロンカプセルをロックボタンでワンタッチ取り外し。◆連結部もお手入れ簡単詰まったゴミを取り出しやすい形状。◆LEDライト付高輝度LEDライト
付属品ノズル、ストレートパイプ(ロック付)、サッシ(すきま)ノズル、ノズルホルダ、高機能フィルタEX電源(V)直流10.8(スライド)関連資料(1.25MB)集塵容量(mL)250
ステンレスCSワゴン サカエステンレスCSワゴンサカエ
52,980税込58,278
1台
翌日出荷から3日以内出荷
ステンレス製のため、サビに強く、耐薬性、耐腐食性に優れているワゴンです。完成品での出荷ですので、組立の手間がかかりません。
用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など
工場扇部品(D型スタンド 3本脚) スイデン工場扇部品(D型スタンド 3本脚)スイデン
9,990税込10,989
1個
翌日出荷
各機種兼用です。
トラスコ品番460-2412質量(kg)3.7アズワン品番64-9622-14
円柱型ファイバ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)円柱型ファイバパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
2,498税込2,748特価
1個
当日出荷から102日以内出荷
ブランクカバー Fタイプ・1ヶ用 未来工業ブランクカバー Fタイプ・1ヶ用未来工業(1件のレビュー)
179税込197
1個
当日出荷から翌々日出荷
規格1ヶ用(超浅形・浅形)
USB2.0メモリ サンワサプライUSB2.0メモリサンワサプライ
1,498税込1,648
1個
当日出荷から4日以内出荷
キャップレスのスリムボディです。コネクタがスライドして収納できるので持ち運びに便利。 ストラップを通しやすい大型ストラップホール付。ネックストラップ付。 USBポートに挿すだけですぐ使えます。 Windows&Macに対応。 ライフボート製セキュリティソフト「LBファイルロック2」「パソコンロック4」付※ソフトはWindows 8・7・Vista・XPのみ対応。Windows 8対応版は、要ダウンロード USB 2.0対応。USB1.0使用可。 USBマスストレージクラス対応なのでAV機器やカーナビ・テレビでも使えます。※機器メーカーの仕様をご確認ください
付属品ストラップ(全長約35cm)質量(g)約8(本体のみ)キャップタイプスライド式対応OSWindows 8(64bit/32bit)・7(64bit/32bit)・Vista(64bit/32bit)・XP・2000、Windows RT※Windows 8・7・VistaのReadyBoostには非対応です。Mac OS X 10.4~10.8入力電圧(V)DC5対応機種各社DOS/Vパソコン、NEC PC98-NXシリーズ、Apple Macシリーズ、ソニー プレイステーション(R)3※但しUSBポートを装備し、1つ以上の空きがあること。※Intel製CPU搭載Macを含む。コネクタUSB AコネクタインターフェイスUSB Ver.2.0準拠(USB Ver.1.1上位互換)
カフェオレレジバッグ/バイオマス30% HEADS(ヘッズ)カフェオレレジバッグ/バイオマス30%HEADS(ヘッズ)
1,098税込1,208
1パック(100枚)
当日出荷から6日以内出荷
人気のカフェオレシリーズレジ袋のバイオマス原料30%配合商品です。 バイオマスマークやバイオマス原料配合の説明、有料販売に便利なJANコード印刷などの 基準を満たしたレジ袋有料化対応商品です。
材質ポリエチレン(ハード)バイオマスマーク認定バイオマスマーク認定番号190298バイオマス配合率(%)30無料配布可否
扉用戸当り TRUSCO扉用戸当りTRUSCO(1件のレビュー)
659税込725
1個
当日出荷
扉用のスタンダードな戸当です。
用途扉の上部に取り付ける戸当。
フロストドライデシケーター アズワンフロストドライデシケーターアズワン
247,000税込271,700
1台
当日出荷
冷却除湿方式を採用し、スピーディーな除湿が可能です。静電容量式湿度センサーを採用し、低湿度域でも精度の高い湿度計側が可能です。安定した湿度管理を行いたい各種試料・精密機器・半導体関連商品の保管に適しています。設定湿度付近及び低湿度域では、自動的に消費電力を抑える省エネ設計です。フィンに氷結した水分を小型ファンにより自動解氷しますので、冷却フィン温度の上昇による庫内への湿度逆流入を抑えます。
コードレスドライバドリル HiKOKI(旧:日立工機)コードレスドライバドリルHiKOKI(旧:日立工機)
16,980税込18,678
1個
当日出荷
パワー重視の入門用高コストパフォーマンスモデル! 従来の18V工具とバッテリーの共用が可能で使い勝手が良い! 18Vのパワフルモーターで作業がスムーズ コンパクトで取り回しが良い! ギヤ式2段変速切替機能付き 22段クラッチ付きで締め付けトルクの調整が可能 先端は工具の着脱が簡単なキーレスチャックを採用 白色LEDライト付き 握りやすい細軽ハンドル 別売のフック取り付け可能 カラープレート対応
用途穴あけやねじ締めに質量(kg)1.7機械寸法(mm)全長213×高さ232×全幅81穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工38ねじ締め能力(mm) 小ねじM6ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ6.8×50蓄電池形名BSL1820M穴あけ能力(mm) アルミ13
カットソー フカサゲージ BOSCH(ボッシュ)カットソー フカサゲージBOSCH(ボッシュ)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
棒形状のストッパー:狭い場所で任意の深さにセットすると材料に接触し、任意の深さまで切断可能。平面対応ストッパー:広い接地面で任意の深さにセットして材料を傷めずに、任意の深さまで切断可能。最大60mmまでの深さ調整可能。
トラスコ品番819-2320本体質量(g)54寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×100×15
普及品フラッターV型戸車 ツチノ普及品フラッターV型戸車ツチノ
939税込1,033
1パック(2個)
当日出荷から6日以内出荷
引戸、雨戸等の動きを円滑にするために使用して下さい。
タイプ山V型材質(車輪)ジュラコン(R)付属品取付用ネジ(クギ)
フリーダムステージ HARAX(ハラックス)フリーダムステージHARAX(ハラックス)
929,800税込1,022,780
1台
翌々日出荷
徹底して安全・安心を考えています。 連結構造の採用により広い作業スペースが実現。 大きく使って小さく収納! 広い床面積(1台約3m2) 高さ調節7段階 使い易いワンタッチ構造 高い安全性と抜群の耐久性 リースコストの大幅削減、時間、労力の短縮
天板寸法(幅×奥行)(mm)2200×1300最大使用荷重(kg)250仕様天板:エキスパンドメタル施工高:370~500cmに対応手すり高:93cm材質フレーム:スチールキャスターストッパー付10個材質(キャスター)ホイール:スチール、タイヤ:ウレタン設置寸法・奥行(mm)1320(アウトリガー設置時2520)設置寸法・幅(mm)2200キャスター径(Φmm)150寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)740×1320×1940(折り畳み時)高さ調節185、205、225、245、265、285、305(7段階調節)天板寸法・幅(mm)2200天板寸法・奥行(mm)1300
コードレスドライバドリル HiKOKI(旧:日立工機)コードレスドライバドリルHiKOKI(旧:日立工機)(2件のレビュー)
17,980税込19,778
1個
当日出荷
コンパクトとパワーのいいとこ取り! 10.8V仕様と同じ大きさの本体と18V電池を組み合わせ「軽いのに強い!」 従来の18V工具とバッテリーの共用が可能で使い勝手が良い! 18Vのパワフルモーターで作業がスムーズ コンパクトで取り回しが良い! ギヤ式2段変速切替機能付き 20段クラッチ付きで締め付けトルクの調整が可能 先端は工具の着脱が簡単なキーレスチャックを採用 白色LEDライト付き 握りやすい細軽ハンドル 別売りのフック取り付け可能 カラープレート対応
用途穴あけやねじ締めに付属品蓄電池BSL1820M×2、充電器UC18YKSL、No.2プラスビット、電池カバー、ケース質量(kg)1.3機械寸法(mm)全長173×高さ221×全幅81穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工36ねじ締め能力(mm) 小ねじM6ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ6×75蓄電池形名BSL1820M穴あけ能力(mm) アルミ13
新標準ファイバ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)新標準ファイバパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷から71日以内出荷
保護構造IP67
高所作業足場フリーダムステージ HARAX(ハラックス)高所作業足場フリーダムステージHARAX(ハラックス)
799,800税込879,780
1台
翌々日出荷
ワンタッチ式高所作業足場です。広い床面積です。(約3[[M2]])使いやすいワンタッチ構造です。
最大使用荷重(kg)250トラスコ品番868-8417材質本体:スチール収納寸法・幅(mm)446収納寸法・奥行(mm)1300収納寸法・高さ(mm)1270天板寸法・幅(mm)2200天板寸法・奥行(mm)1300
サヤ管クリップ台座 未来工業サヤ管クリップ台座未来工業
499税込549
1箱(10本)
翌々日出荷
配管時の障害物乗越え箇所等に使用します。
厚さ(mm)5
デザイン筆 彩色筆 小 ぺんてるデザイン筆 彩色筆 小ぺんてる
299税込329
1本
翌々日出荷
まとまりが良い/デザインから絵手紙まで幅広く使え、アクリル系えのぐにも使える/太めの線を描いたり、面を塗るのに最適
種別彩色筆寸法(mm)約6×21サイズ
デザイン筆 彩色筆 大 ぺんてるデザイン筆 彩色筆 大ぺんてる
399税込439
1本
翌々日出荷
水含みが良く、面塗りに適しています
種別彩色筆穂先(mm)8.0×27.0本体寸法(mm)シース入り40×310×10質量(g)12
彩色筆 ぺんてる彩色筆ぺんてる
359税込395
1本
翌々日出荷
水含みが良く、面塗りに適しています
種別彩色筆穂先(mm)7.0×24.0本体寸法(mm)シース入り40×310×8質量(g)11
アイテック バリアフリードアストッパー 光アイテック バリアフリードアストッパー
11,980税込13,178
1箱(5個)
翌日出荷
強力マグネットで扉をキャッチし、固定します。
トラスコ品番355-2362セット内容皿木ネジ、スペーサー幅(mm)40全長(mm)60材質/仕上亜鉛ダイカスト(ニッケルメッキ)シルバー高さ(mm)27質量(g)204受けW58Φ×6mm
...