カテゴリ
- 建築金物(724)
- パソコン/周辺機器(576)
- 制御機器(488)
- オフィス家具(302)
- 作業服(271)
- 空調・照明・電設資材(236)
- メカニカル部品(228)
- 切削工具(216)
- 自転車部品(180)
- 研磨材(164)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(141)
- 家電(137)
- 事務用品(130)
- 測定用品(118)
- 物流用品(117)
- 自動車補修部品(114)
- 医療(113)
- 機構部品(103)
- 印刷用紙/インク/印刷機(103)
- 科学研究・開発用品(100)
- ポンプ・送風機・電熱機器(96)
- 電動工具(96)
- 配管・水廻り設備部材(93)
- トラック用品・パーツ(89)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(73)
- 店舗什器・備品(70)
- バイク部品(69)
- カー用品(67)
- 船舶用品・漁業資材(48)
- FA担当者のオススメ新商品(47)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(46)
- 作業工具(45)
- 農業機械(39)
- 卓上消耗品(33)
- 安全標識(32)
- 油圧機器・油圧ホース(31)
- 清掃用品(26)
- 建材・エクステリア(26)
- ねじ・ボルト・釘(24)
- 電気材料(24)
- 学童・教育用品(23)
- 厨房用品(22)
- 溶接用品(22)
- はんだ関連・静電気対策用品(21)
- 保管用品(21)
- 日用品(20)
- フォークリフト・産機・建機用品(20)
- スプレー・オイル・グリス(19)
- 安全用品(19)
- 自転車整備工具・アクセサリー(18)
- 住設機器(17)
- 防犯用品(16)
- クリーンルーム用品(16)
- 安全保護具(16)
- 接着剤・補修材(14)
- 防災用品(14)
- 農業・園芸資材(13)
- 空圧工具(13)
- 梱包用品(12)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(11)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(11)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(10)
- 安全靴・作業靴(10)
- 縫製用品(10)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(9)
- 塗装・養生・内装用品(9)
- バッテリー・電装(8)
- 手袋(8)
- 完成車(8)
- 食品・飲料(8)
- 介護用品(5)
- ヘルスケア(5)
- 農具(5)
- トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(5)
- 自動車用オイル・ケミカル(4)
- 整備工具・収納(4)
- テープ(2)
- 測量用品(土木/建設)(2)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(2)
- ガレージ機器・整備設備(2)
- マスク(2)
- トラック輸送・安全用品(2)
- 塗料(1)
- 理美容(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 救急・衛生(1)
- 自動車純正部品(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 洗車・清掃(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(5)
- bitstrong(ビットストロング)(77)
- FDK(51)
- omron(オムロン)(90)
- Panasonic(パナソニック)(104)
- SHIMANO(シマノ)(162)
- アトムリビンテック(72)
- イスカル(48)
- エスコ(70)
- オカムラ(岡村製作所)(224)
- オザック精工(125)
- シルファー(68)
- ダイヤトレンド(111)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(47)
- フェリック(247)
- ミニター(100)
- メディアカバーマーケット(193)
- メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)(396)
- 工進(81)
- 雅(70)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
価格
価格で絞り込む
「fd」の検索結果

2サイクルエンジンオイル バイク用 汎用 FD規格
(369件のレビュー)¥939税込¥1,0331本(1L)当日出荷始動性の良さと高いエンジン保護性能を実現しかつ、排気ガスが少なくなるように製造されたMade in Japanの高品質エンジンオイルです。粘度も適正なので低温でも流動性を失うことはなく快適なエンジンの働きを維持します。また本オイルは通常の2サイクル混合用としても、ご使用可能です。その場合は25:1の混合比率でご使用お願いします。JASO M 345適合品。用途ヤマハ車をはじめホンダ車・スズキ車の2サイクル2輪車にお勧めです。成分鉱油、合成油基油、希釈油、添加剤及びオイルカラー規格JASO FD危険等級Ⅲ動粘度(mm2/s)40℃:47.96100℃:7.272危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1Lベースオイル半合成油危険物の性状非水溶性
安全靴 短靴 FD11
シモン(59件のレビュー)¥5,398~税込¥5,938~1足当日出荷履き口のトップラインクッションにより、足当りもやさしくソフトな履き心地。 靴底にはNBR系合成ゴムを使用し、耐油性、耐摩耗性に優れた安定性・安全性を重視した安全靴。種別短靴形状ローカット種類安全靴材質(アッパー)牛革(型押しソフト)靴底一層底靴タイプ革靴
安全靴 半長靴 FD44
シモン(41件のレビュー)¥8,498~税込¥9,348~1足当日出荷履き口のトップラインクッションにより、足当りもやさしくソフトな履き心地。 靴底にはNBR系合成ゴムを使用し、耐油性、耐摩耗性に優れた安定性・安全性を重視した安全靴。 JIS T8101 C1/S/BO合格種別半長靴形状ミドルカット色ブラック種類安全靴長さ(cm)約22.6(26cm)材質(アッパー)牛革(型押しソフト)材質(ソール)合成ゴム標準質量(g/片足)615(26.0cm)機能耐油性、耐摩耗性JIS規格JIS T8101 C1/S/BO合格足幅3E靴底一層底靴タイプ半長靴
ダンプナー FDシリーズ
長野計器(2件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1個当日出荷から32日以内出荷形番により各種仕様をご用意しております。用途ダンプナは脈動圧力の作用する箇所に使用する可変タイプの絞り装置であり、調整により圧力振幅が減衰され、圧力計の寿命を延ばすことができます。使用流体液体
安全靴 編上靴 FD22
シモン(14件のレビュー)¥6,398~税込¥7,038~1足当日出荷から6日以内出荷履き口のトップラインクッションにより、足当りもやさしくソフトな履き心地。 靴底にはNBR系合成ゴムを使用し、耐油性、耐摩耗性に優れた安定性・安全性を重視した安全靴。種別中編上靴形状ミドルカット色ブラック種類安全靴機能耐油性、耐摩耗性足幅3E靴底一層底甲被タイプ紐タイプ靴タイプ革靴
CSブラックラベル FDコンテナ
CAPTAIN STAG¥2,598~税込¥2,858~1台当日出荷フタにロック機能付。コンパクト収納。保管、配送に便利。積み重ねできます。(3段まで)材質ポリプロピレン耐荷重(kg)15フタの有無あり
フラッシュディフューザー FD-1
OM SYSTEM¥6,998税込¥7,6981個当日出荷FD-1は手持ちでマクロ撮影を行うためのアクセサリーです。カメラ内蔵のフラッシュを利用してライティングを行います。暗いところでのマクロ撮影や昆虫など動きのあるものを撮影する際に使えます。また、水中での撮影や、被写体の背景を暗くして雰囲気のある写真を撮ることができ、一眼カメラに負けないクリエイティブな撮影を楽しめます。さらに、FD-1には光量切り替えレバーが付いているので、撮影状況に合わせて、約1.4段分の光量差でライティングを調整できます。質量(g)20寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80.6×60.7×19.8対応機種TG-7、TG-6、TG-5、TG-4焦点距離(mm)5.5~18(35フィルム換算:30~100撮影距離(mm)20~300(顕微鏡モード時)
リミットスイッチ”FDシリーズ”
Pizzato¥999~税込¥1,099~1個当日出荷パウダーコーティングされた金属製のハウジングを備えており、耐久性に優れたリミットスイッチです。ツインブリッジ(2回線)機構で、サビや劣化などで片側の接点が絶縁されても、もう片側の接点で通電されます。幅(mm)40奥行(mm)36.5保護等級IP67
ステンレス製 U型フード付ガラリ FDタイプ
宇佐美工業¥3,898~税込¥4,288~1個当日出荷から4日以内出荷材質本体・水切板・フード・ダンパー羽根・金網板・トラスビス/SUS304、温度ヒューズ/銅種類U型フード付ガラリRoHS指令(10物質対応)対応


ドレッシングボトル(ネジキャップ式)FD
EBM(江部松商事)(1件のレビュー)¥199~税込¥219~1個当日出荷から翌々日出荷材質本体:軟質ポリエチレン、蓋:ポリプロピレン口径(Φmm)(注ぎ口)9
カネフィールFDシリーズ シングルタイプ
アイオン(1件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1本当日出荷メディアとなる繊維素材を、熱融着法により三次元的に一体化した、デプスタイプのカートリッジフィルターです。 メディアからの溶出物を極限まで取り除き、クリーン度において、きわめて高いパフォーマンスを発揮することができます。用途水系、溶剤系である塗料、およびインクなどの化学工業のほか、食品用途にも。仕様奨励交換差圧/0.20MPa適合本体1VAS-5TS、3HAS-5SR材質ポリプロピレン(PP)、ポリエチレン(PE)長さ(mm)250タイプシングル内径(Φmm)30外径(Φmm)65最高使用温度(℃)60
FDセーフティーロープスイッチ
Pizzato¥5,498~税込¥6,048~1個当日出荷耐久性に優れた長寿命のセーフティーロープスイッチです。端子ねじはゆるめた際にコンタクトブロック内に保持されるため、紛失の心配がなくスムーズに作業できます。配線時に手が端子部に触れない安全な構造になっています。ツインブリッジ(2回線)機構で、サビや劣化などで片側の接点が絶縁されても、もう片側の接点で通電されます。90°ごとにヘッドの付替えが可能で、計4方向からアクチュエーターの位置決めが可能です。材質ハウジング:メタル、アクチュエーター:ステンレス形状FD幅(mm)40奥行(mm)36.5保護構造IP67接点構成1NO+2NC
ステンレス製 丸型スリムガラリ FDタイプ
宇佐美工業¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷から35日以内出荷材質本体・ダンパー羽根/NSS442M3、ガラリ板・金網/SUS304、温度ヒューズ/銅種類丸型ガラリRoHS指令(10物質対応)対応
カネフィールFDシリーズ ダブルタイプ
アイオン¥2,698~税込¥2,968~1本当日出荷メディアとなる繊維素材を、熱融着法により三次元的に一体化した、デプスタイプのカートリッジフィルターです。 メディアからの溶出物を極限まで取り除き、クリーン度において、きわめて高いパフォーマンスを発揮することができます。用途水系、溶剤系である塗料、およびインクなどの化学工業のほか、食品用途にも。仕様奨励交換差圧/0.20MPa材質ポリプロピレン(PP)、ポリエチレン(PE)長さ(mm)500タイプダブル内径(Φmm)30外径(Φmm)65最高使用温度(℃)60
オートドレントラップ FD
オリオン機械¥15,980~税込¥17,578~1個当日出荷ドレンをエアーロスなく排出します。用途エアードライヤー、エアーフィルターのドレン排出。接続口径Rc1/2使用圧力(MPa)0.1~1.0使用流体圧縮空気
ソリッドステート・リレー G3F/G3FD
omron(オムロン)(3件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から63日以内出荷形MYと同一サイズのソケットタイプ。動作表示灯により入力の確認が可能。(Nタイプ)![クリーンウェア FD200C [CL10000] 東洋リントフリー](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07083501-211223-02.jpg)


クリーンウェア FD200C [CL10000]
東洋リントフリー¥5,898~税込¥6,488~1着ほか当日出荷から5日以内出荷帯電防止機能をもたせた素材を使用していますので、ユニフォームに静電気を帯びせず、ほこりなどを寄せつけません。用途エレクトロニクス、製薬・医薬、食品製造
FD9383-HV (2.8mm)
Vivotek¥94,980税込¥104,4781個翌日出荷仕様内蔵IRイルミネーター最大30メートルSmartIR搭載、赤外線LED×2、最大ストリーム数:3ビデオストリーム(最大8つの設定可能なプロファイル)形状ドーム型質量(g)550規格検知(25PPM/8PPF):78.3 m (256.8 ft)、観察(63PPM/19PPF):31.3 m (102.7 ft)、認識(125PPM/38PPF):15.6 m (51.3 ft)、識別(250PM/76PPF):7.8 m (25.5 ft)使用温度範囲-30℃ ~ 55℃ (-22°F ~ 131°F) (IRオフ)、-30℃ ~ 50℃ (-22°F ~ 122°F) (IRオン)温度範囲(℃)起動時:-10 ~ 50(-14°F ~ 122°F)能力コンピューティング能力:ハードウェア内蔵のディープラーニングアクセラレータを備えたSoC内容クイックインストレーションガイド,、アライメントステッカー、 取付ネジ一式、 ケーブルグランド外形寸法o 117.2 × 89.6 mm消費電力Max. 8.5 W/ 6.0 W (IR on/off)レンズ固定焦点人数最大10クライアントまでライブビューが可能対応ONVIF:プロファイルG、S、T対応機能デイナイト機能あり、ePTZ: 48倍デジタルズーム(IEプラグイン4倍、内蔵12倍)、リモートフォーカス、リモートズームインターフェース10 Base-T/100 Base-TX イーサネット (RJ-45)最大解像度2560×1920 (5MP)フラッシュ8GB動作範囲パン:350°、チルト:75°、回転:350°使用CPUマルチメディア SoC(System-on-Chip)S/N比56dB検出物体オブジェクト検出(人物、車両 (4輪・2輪)、人物/車両ベストショット、パス抽出)検出精度人物 (性別・服装の色・カバン・帽子)、車両 (自転車・バス・車・バイク・トラック・車体の色)、人物顔ベストショット、Re-Search抽出トリガーカメラ妨害検知、 サイバーセキュリティイベント (ブルートフォース攻撃イベント、 サイバー攻撃イベント、 不正接続隔離イベント)、 手動トリガー、 モーション検知、 定期トリガー、 録画通知、 SDカード寿命、 衝撃検知、 システム起動コネクタ10/100 Mbps ネットワーク/PoE接続用RJ-45ケーブルコネクタ入力電源IEEE 802.3af PoE Class 3シャッター速度(秒)1/5 to 1/32000内蔵RAM2GB絞り固定焦点セキュリティアクセスリスト、CSRF保護、ダイジェスト認証、 HTTPS、IEEE 802.1x、パスワード保護、セキュアブート、署名付きファームウェア、トレンドマイクロ IoT Security (ブルートフォース攻撃イベント・サイバー攻撃イベント・不正接続隔離イベント)、ユーザーアクセスログ、ユーザーアカウント管理F値F2.0動作照度最低0.055 lux @ F2.0 (カラー)、最低0.005 lux @ F2.0 (白黒)、最低IR-LED オンのとき 0 ルクス使用場所屋内・屋外プロトコル802.1X、 ARP、 Bonjour、 CIFS/SMB、 DDNS、 DHCP、 DNS、 FTP/SFTP、 HTTP、 HTTPS、 ICMP、 IGMPv3、 IPv4、 IPv6、 NTP、 PPPoE、 QoS (CoS/DSCP)、 RTSP/RTP/RTCP、 SMTP、 SNMP、 SSL、 TCP/IP、 TLS 1.2/1.3、 UDP、 UPnP各種認証EMC:CE (EN 55032/EN 55035 Class A)、 UKCA (BS EN 55032/BS EN 55035 Class A)、 FCC (FCC Part 15 Subpart B Class A)、 RCM (AS/NZS CISPR 32 Class A)、 VCCI (VCCI-CISPR 32 Class A)、 IC (ICES-003 Issue 7・ Class A)、安全性:UL (UL 62368-1)、 CB (IEC/EN 62368-1・IEC/EN 60950-22・IEC/EN 62471)、LVD (IEC/EN 62368-1)、UKCA (BS EN 62368-1)、環境:IK10 (IEC 62262)、IP66 (IEC 60529)、IA:BIS (IS 13252)、BSMI (EMC: CNS 15936, 安全性: CNS 15598-1)映像圧縮方式H.265、H.264、MJPEGインジケータLED:システム電源および動作状態の表示焦点距離f = 3.6 mmフレームレート最大:30 fps @ 2560x1920アプリケーションディープラーニングVCA(スマートモーション検知・SmartVCA)、SmartVCA-グループ1:スマートモーション検知(5ウィンドウビデオ動体検知・人物検知・車両検知・時刻フィルタ)、SmartVCA(侵入検知・徘徊検知・ライン跨ぎ検知・顔検出)、SmartVCA-グループ2:置き去り検知・持ち去り検知・群集検知、SmartVCA-グループ3:逃走検知・駐車検知・条件付き侵入検知・VADPパッケージ:トレンドマイクロ(デフォルト、年間無料トライアル)画角79.6° (水平)、57.8° (垂直)、105.8° (対角線)IRカットフィルタ取り外し可能ビデオ仕様解像度、画質、ビットレート一定制御が可能、Smart Stream Ⅲ対応ブラウザChrome 58.0 以上、 Internet Explorer 11ダイナミックレンジWDR Pro、120 dB動作検知モーション検知 (5ウィンドウビデオ動体検知)イメージセンサー1/2.8" プログレッシブ CMOS再生形式VLC: 1.1.11 以上ストレージSeamless Recording to MicroSD/SDHC/SDXC card (1TB capacity supported) and recording to network-attached storage (NAS)湿度(%)90システム対応Microsoft Windows 10/8/7、Mac 10.12 (Chromeのみ)アクションカメラリンク、 電子メール、 HTTP、 FTP/SFTP、 NASサーバー、 SDカード を経由したイベント通知、 電子メール、 HTTP、 FTP/SFTP、 NASサーバー、 SDカード経由のファイルアップロード![シンガープラスチック手袋FD(100枚入) 宇都宮製作[手袋]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03898459-220830-02.jpg)
シンガープラスチック手袋FD(100枚入)
宇都宮製作[手袋](1件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081箱(100枚)当日出荷環境ホルモンとされるフタル酸系可塑剤不使用です。パウダーなし加工を施し、手にフィットする薄手仕上げにより素手感覚でご使用になれます。食品衛生法(厚生省告示第370号)に適合しています。PVC製使い捨て手袋です。左右兼用タイプです。用途衛生を必要とする作業、食品衛生法に対応する作業など全長(mm)230以上規格食品衛生法適合全長(cm)23
クリップイット金属検出器対応 POM320FD-DB1P
河西¥3,698税込¥4,0681個当日出荷業務用に開発された大型の袋留めクリップ「クリップイットPOM320FD-DB」は、非破壊・X線金属検査機器専用特殊クリップです。金属粉入りの為、万一、欠片が製品に混入してしまってもX線検査装置で検知が可能です。通常のクリップイットよりさらに高級で丈夫な素材「POM樹脂」を使用し、耐冷温度もマイナス50度とさらに使用温度の範囲が広くなり、冷凍庫でも使用しやすくなりました。留め幅32cmの特大クリップとして業務用に使用されています。材質POM樹脂質量(g)90寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)38×11×360
カネフィールFDシリーズ トリプルタイプ
アイオン(1件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1本当日出荷から9日以内出荷メディアとなる繊維素材を、熱融着法により三次元的に一体化した、デプスタイプのカートリッジフィルターです。 メディアからの溶出物を極限まで取り除き、クリーン度において、きわめて高いパフォーマンスを発揮することができます。用途水系、溶剤系である塗料、およびインクなどの化学工業のほか、食品用途にも。 水系はもちろんのこと、溶剤系である塗料、およびインクなどの化学工業の他、食品用途にもご使用いただけます。仕様奨励交換差圧/0.20MPa材質ポリプロピレン(PP)、ポリエチレン(PE)長さ(mm)750内径(Φmm)30外径(Φmm)65最高使用温度(℃)60
アトムズカップリング FDタイプ
アトムズ¥7,998~税込¥8,798~1個当日出荷から47日以内出荷締付ボルトを外すと二つ割になるため、狭い場所での補修に便利です。用途配管のピンホール等漏水補修に材質ナット:SUS303F、ハウジング:SUS304、ロッド:SUS303F、締付ボルト:SUSXM7、ゴムシーリング:EPDM/NBR形状カップリング
ステンレス製 M型フード付ガラリ FDタイプ
宇佐美工業¥2,998~税込¥3,298~1個翌々日出荷から35日以内出荷材質本体・ガラリ・フード・水切板・ダンパー羽根・組立ビス・金網/SUS304、温度ヒューズ/銅種類M型フード付ガラリRoHS指令(10物質対応)対応
炭焼き名人 FD火起こし器
CAPTAIN STAG(8件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷簡単、炭火起こし。超薄型収納!持ち運びに便利です。材質本体:亜鉛めっき鋼板、目皿・ハンドル:鉄(クロムめっき)収納時寸法(mm)150×205×厚さ55
包装紙 FDラップ (スイートフルーツ)
マルアイ¥3,998税込¥4,3981パック(100枚)4日以内出荷フルーツ柄がトロピカルでおしゃれなデザインの包装紙です。お歳暮、お中元などあらゆる用途の贈り物におすすめ。純白ロール紙使用。寸法(mm)583×880坪量(g/m2)45
ステンレス製 U型フード付ガラリ FDタイプ
宇佐美工業¥2,698~税込¥2,968~1個3日以内出荷から5日以内出荷材質本体・ガラリ・水切板・フード・ダンパー羽根・金網/SUS304、温度ヒューズ/銅種類U型フード付ガラリRoHS指令(10物質対応)対応
クリーンキャップFD452C
東洋リントフリー(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181枚当日出荷主にエレクトロニクス製造環境を中心とする「ICRゾーン」と、医薬品製造環境を中心とする「BCRゾーン」に対応したキャップ。仕様後ろひも絞りトラスコ品番825-3123種別キャップタイプ色ホワイトサイズフリー質量(g)40規格ISOグレードクラス1000混率(%)ポリエステル100%アズワン品番6-7553-01
カラ-チェック現像剤 FD-NE5
タセト¥5,398税込¥5,9381本当日出荷不燃性タイプの現像剤です。火災、爆発の危険性のある場所で使用します。溶剤として、不燃性溶剤を使用していますので換気には十分注意が必要です。トラスコ品番347-0805色白容量(mL)404種類液:現像分類消防法:非該当危険物の類別非危険物
油業用ポンプ交換用ホース(FA・FD・FR・GM・FS用)
工進(4件のレビュー)¥13,980~税込¥15,378~1本当日出荷から3日以内出荷工進電動油業用ポンプ用の耐油性吐出ホース。もう少し長くしたい、補修で交換したい方へ!。ご使用環境に合わせて豊富なラインナップよりお選びください(長さ・吸入ホース・吐出ホース・口径・吐出ガン付き)。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途適合機種:FA・FD・FR・GM・FSシリーズ
FDセーフティードアスイッチ
Pizzato¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷端子ねじはゆるめた際にコンタクトブロック内に保持されるため、紛失の心配がなくスムーズに作業できます。耐久性に優れた長寿命のセーフティードアスイッチです。配線時に手が端子部に触れない安全な構造になっています。アクチュエーターの差込に十分なあそびがあるので、予期せぬ機械停止などが起こりにくいです。ツインブリッジ(2回線)機構で、サビや劣化などで片側の接点が絶縁されても、もう片側の接点で通電されます。90°ごとにヘッドの付替えが可能で、計5方向からアクチュエーターの位置決めが可能です(上部含む)。材質ハウジング:メタル、アクチュエーター:ステンレス形状FD幅(mm)40高さ(mm)108.9奥行(mm)38.6保護構造IP67
...


























![クリーンウェア FD200C [CL10000] 東洋リントフリー](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07083501-211223-02.jpg)

![シンガープラスチック手袋FD(100枚入) 宇都宮製作[手袋]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03898459-220830-02.jpg)