カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
- 自動車補修部品(7)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- 科学研究・開発用品(1)
- 家電(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
サービス分類

オートドレントラップ FD
オリオン機械¥15,980税込¥17,5781個当日出荷ドレンをエアーロスなく排出します。用途エアードライヤー、エアーフィルターのドレン排出。接続口径Rc1/2使用圧力(MPa)0.1~1.0使用流体圧縮空気
デジタルカメラ用互換バッテリー
JTT(1件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷Panasonic LUMIX DMC-FX8、FX9、FX01、FX07、FX50、FX100、FS1、FS2、LX1、LX2、FX150、LX3 FUJI FILM FinePix F40fd RICOH Caplio R3、R4、R5、R30、GX100、GR DIGITAL、GR DIGITAL II、GR DIGITAL III、GX200、G600 LEICA D-LUX2 対応互換バッテリー対応機種Panasonic LUMIX DMC-FX8、FX9、FX01、FX07、FX50、FX100、FS1、FS2、LX1、LX2、FX150、LX3FUJI FILM FinePix F40fdRICOH Caplio R3、R4、R5、R30、GX100、GR DIGITAL、GR DIGITAL II、GR DIGITAL III、GX200、G600LEICA D-LUX2バッテリー電圧(V)3.7バッテリー容量(mAh)900
【レンタル】防爆スポットクーラー DGR-3A-SPSシリーズ レンタル
大同工業所¥329,800税込¥362,7801台4日以内出荷1種・2種危険場所で使用できます。付属品ジャバラホースΦ100×500mm×2本、20Lドレンタンク材質ステンレス(SUS304)寸法(mm)800×800×1317質量(kg)約230タイプ三相200V/風量大電源三相200V 50/60Hz 20A プラグ無し、丸端子/外径Φ8 内径Φ4、3mコードのみ風量(m3/min)50Hz/60Hz約10.0/11.0消費電力(W)(50/60Hz)1240/1420防爆構造fd2G4(冷媒回路/内圧防爆、制御回路/耐圧防爆)圧縮機750W(全密閉型)アズワン品番1-3626-02-64レンタル日数(日)30サービス分類レンタル
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら