【レンタル】防爆スポットクーラー DGR-3A-SPSシリーズ レンタル

【レンタル】防爆スポットクーラー DGR-3A-SPSシリーズ レンタル - 大同工業所【レンタル】防爆スポットクーラー DGR-3A-SPSシリーズ レンタル - 大同工業所

1種・2種危険場所で使用できます。

付属品
ジャバラホースΦ100×500mm×2本、20Lドレンタンク
材質
ステンレス(SUS304)
寸法(mm)
800×800×1317
質量(kg)
約230
タイプ
三相200V/風量大
電源
三相200V 50/60Hz 20A プラグ無し、丸端子/外径Φ8 内径Φ4、3mコードのみ
風量(m3/min)50Hz/60Hz
約10.0/11.0
消費電力(W)(50/60Hz)
1240/1420
防爆構造
fd2G4(冷媒回路/内圧防爆、制御回路/耐圧防爆)
圧縮機
750W(全密閉型)
アズワン品番
1-3626-02-64
レンタル日数(日)
30
サービス分類
レンタル
内容量
1台
注意
※上記商品はチャーター便にて配達・回収いたします。
チャーター便の担当者1名が作業いたします。 施設に段差がなく、スロープ・エレベーターがある場合に限り、業者の方にお任せすることが可能です。上記に当てはまらない場合は、お客様の方でお手伝いいただく必要がございます。
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、30日の1パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79416998DGR-3A-SPS
¥343,000
¥329,800
¥362,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥50,000/税込¥55,000
北海道地方数量1につき¥120,000/税込¥132,000
沖縄地方数量1につき¥120,000/税込¥132,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理化学機器レンタルサービス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする