カテゴリ

  • 油圧機器・油圧ホース(49)
  • 制御機器(13)
  • 科学研究・開発用品(7)
  • 作業工具(7)
  • メカニカル部品(6)
  • バイク部品(4)
  • 切削工具(4)
  • 建築金物(3)
  • 整備工具・収納(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 測定用品(2)
  • 空圧工具(2)
  • 物流用品(1)
  • 機構部品(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 家電(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fd250」の検索結果

113件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ナイル エヤーニッパ用替刃(樹脂切断タイプ)FD250 室本鉄工ナイル エヤーニッパ用替刃(樹脂切断タイプ)FD250室本鉄工
10,980税込12,078
1丁
6日以内出荷
トラスコ品番852-3341
割柄ドライバ貫通タイプ KTC割柄ドライバ貫通タイプKTC(3件のレビュー)
3,198税込3,518
1本
当日出荷
軸部を太く、長くして強さを高めたドライバで、軸と柄の固定も丈夫です。
材質(グリップ)アセテート樹脂軸径(Φmm)9全長(mm)275質量(g)210種類グリップドライバー寸法L(mm)275寸法d(mm)9グリップ径(Φmm)32寸法D(mm)32材質(軸)SWRH62A商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通あり
アルミフリーダクト 未来工業アルミフリーダクト未来工業(3件のレビュー)
6,698税込7,368
1本
当日出荷から翌日出荷
軽量なアルミ製波付管ですから、取り扱いが非常にラクです。 伸縮自由で自在に曲げられ、曲げた形状を保ちますから、施工も簡単です。 圧縮時はコンパクトですから、持ち運び、取り扱いに便利です。 AFD-100Nは更にコンパクト(圧縮時70cm) ナイフ、はさみ等で簡単に切断できます。
材質アルミ長さ(m)【圧縮前】4、【圧縮時】1.06使用温度範囲(℃)-30~+150長さL(m)4使用温度+200迄
本鋼製コンパス SK(新潟精機)本鋼製コンパスSK(新潟精機)(4件のレビュー)
4,198税込4,618
1個
当日出荷
現場作業の必需品。ニス仕上で錆びにくく、長期使用できます。先端部焼入のため鮮明なケガキができます。コンパスの円数値はコンパスを45°開脚時のケガける概略数値です。
用途円弧、円のケガキと等分割作業材質/仕上鋼製仕上先端焼入れ
チップ付コンパス SK(新潟精機)チップ付コンパスSK(新潟精機)
7,198税込7,918
1個
当日出荷から翌々日出荷
先端が超硬チップ付のため硬い鋼、ガラスなどに対してもケガキができます。合わせ部は、座金、ピンによるカシメなので、緩んでも調整でき、長期使用できます。サイズバリエーションがあります。
用途円弧、円のケガキと等分割作業に材質●本体:機械構造用炭素鋼●先端:超硬チップRoHS指令(10物質対応)対応
アトムズカップリング FDタイプ アトムズアトムズカップリング FDタイプアトムズ
69,980税込76,978
1個
当日出荷から47日以内出荷
締付ボルトを外すと二つ割になるため、狭い場所での補修に便利です。
用途配管のピンホール等漏水補修に材質ナット:SUS303F、ハウジング:SUS304、ロッド:SUS303F、締付ボルト:SUSXM7、ゴムシーリング:EPDM/NBR形状カップリング
エアチューブブラケット ストレートタイプ3 岩田製作所エアチューブブラケット ストレートタイプ3岩田製作所
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷
ラバー部によるクランプ構造で、エアチューブをつぶさずに様々なサイズを簡単固定。乱雑になりがちなレイアウトを改善しメンテナンス時に効果を発揮します。
RoHS指令(10物質対応)対応
強制換気用フード(網付き) 真田化鋼(S・ROSE)強制換気用フード(網付き)真田化鋼(S・ROSE)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
樹脂製の強制換気用フードです。
用途強制換気用室外換気孔として。付属品ビス付き材質スチロール樹脂ミルキーホワイト
強制換気用フード(網付き) 真田化鋼(S・ROSE)強制換気用フード(網付き)真田化鋼(S・ROSE)
1,698税込1,868
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
樹脂製の強制換気用フードです。網付き仕様です。ビス付属あり。
用途強制換気用室外換気孔種類換気フード付属品ビス付き
M14/呼16/250mm Tスロットボルト エスコM14/呼16/250mm Tスロットボルトエスコ
3,450税込3,795
1個
翌日出荷
適合ねじM14エスコ品番EA637FD-250材質焼入鋼寸法A(mm)250寸法D(mm)9寸法B(mm)150寸法C(mm)25適合T溝幅(mm)16
強制換気用フード(網付き) 真田化鋼(S・ROSE)強制換気用フード(網付き)真田化鋼(S・ROSE)
1,898税込2,088
1個
6日以内出荷
樹脂製の強制換気用フードです。
用途強制換気用室外換気孔として。付属品ビス付き材質ABS樹脂ブラック
ボールプラス チップ HBF-QF イスカルボールプラス チップ HBF-QFイスカル
37,980税込41,778
1箱(5個)
6日以内出荷から29日以内出荷
高精度仕上げ加工用の球面形状チップです。
用途高精度仕上げ加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
KHK 穴加工ラック KHK(小原歯車工業)KHK 穴加工ラックKHK(小原歯車工業)
9,698税込10,668
1個
7日以内出荷
・Jシリーズとは、標準歯車のベースに、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
種別ラック材質S45C
KHK 調質ラック KHK(小原歯車工業)KHK 調質ラックKHK(小原歯車工業)
15,980税込17,578
1個
7日以内出荷
0
種別ラック材質SCM440形状RD
調質歯研ラック KHK(小原歯車工業)調質歯研ラックKHK(小原歯車工業)
45,784税込50,362
1本
7日以内出荷
調質、歯面研削したラックで、精度、強度が優れています。
材質(本体)SCM440圧力角(°)20熱処理調質歯形並歯歯面硬度225~352HB
KHK ラック KHK(小原歯車工業)KHK ラックKHK(小原歯車工業)
74,980税込82,478
1個
7日以内出荷
・Jシリーズとは、標準歯車のベースに、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
種別ラック
ヘッド交換式エンドミル 三菱マテリアルヘッド交換式エンドミル三菱マテリアル
46,980税込51,678
1個
当日出荷から9日以内出荷
複合ラジアス形状と4枚刃により高送り高能率加工が可能です。底刃中心にクーラントホールを配置し、安定した供給が可能です。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、ステンレス鋼、チタン合金。材質極超微粒子超硬合金(UWC)表面処理(Al、Cr)N系コーティング
チップ HBF イスカルチップ HBFイスカル
39,980税込43,978
1箱(5個)
4日以内出荷
穴の形状円筒穴RoHS指令(10物質対応)対応
KHK 歯研ラック KHK(小原歯車工業)KHK 歯研ラックKHK(小原歯車工業)
33,980税込37,378
1個
7日以内出荷
・Jシリーズとは、標準歯車のベースに、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
種別ラック
カッター HOF イスカルカッター HOFイスカル
219,800税込241,780
1個
4日以内出荷
折込鋸200・250 /FD ネジ レザーソー折込鋸200・250 /FD ネジレザーソー
199税込219
1個
翌々日出荷
レザーソー折込鋸(200・250)用・FD用 ネジ
車輪 ナンシン車輪ナンシン
16,980税込18,678
1個
25日以内出荷から30日以内出荷
使用軸受B入り
デジタルカメラ用互換バッテリー JTTデジタルカメラ用互換バッテリーJTT(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
Nikon CoolPix S60、S80、S200、S210、S220、S230、S500、S510、S520、S570、S600、S700、 S3000、 S4000、S5100 OLYMPUS i:robe IR-300、CAMEDIA X-600、SP-700、 μ550WP、μ710、μ720SW、μ725SW、μ730、μ750、 μ760、μ770SW、μ780、μ790SW、μ795SW、μ830、 μ850SW、μ1050SW、μ1060、μ1200、μ7000、μ7020、 FE-20、FE-150、FE-190、FE-220、FE-230、FE-240、FE-250、FE-280、FE-290、FE-300、FE-320、FE-330、FE-350 Wide、FE-360 、FE-3000、FE-3010、FE-4000、FE-5010 PENTAX Optio V10、M30、T30、W30、M40 FUJIFILEM FinePix J10、J15、J30、J150w、J250、 Z10fd、Z20fd、Z30、Z33WP、Z37、Z100fd、Z200fd、Z250fd、Z300 AGFAPHOTO OPTIMA 830UW 対応互換バッテリー
対応機種Nikon CoolPix S60、S80、S200、S210、S220、S230、S500、S510、S520、S570、S600、S700、 S3000、 S4000、S5100OLYMPUS i:robe IR-300、CAMEDIA X-600、SP-700、μ550WP、μ710、μ720SW、μ725SW、μ730、μ750、μ760、μ770SW、μ780、μ790SW、μ795SW、μ830、μ850SW、μ1050SW、μ1060、μ1200、μ7000、μ7020、FE-20、FE-150、FE-190、FE-220、FE-230、FE-240、FE-250、FE-280、FE-290、FE-300、FE-320、FE-330、FE-350 Wide、FE-360 、FE-3000、FE-3010、FE-4000、FE-5010PENTAX Optio V10、M30、T30、W30、M40FUJIFILEM FinePix J10、J15、J30、J150w、J250、Z10fd、Z20fd、Z30、Z33WP、Z37、Z100fd、Z200fd、Z250fd、Z300AGFAPHOTO OPTIMA 830UWバッテリー電圧(V)3.7バッテリー容量(mAh)650
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
2,490税込2,739
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
建設機械用オイルフィルター KSフィルター建設機械用オイルフィルターKSフィルター(30件のレビュー)
649税込714
1個
当日出荷から8日以内出荷
ソリッドステート・タイマ H3RN omron(オムロン)ソリッドステート・タイマ H3RNomron(オムロン)
5,398税込5,938
1個
当日出荷から9日以内出荷
時間レンジと動作モードのマルチ化を実現。 省スペースに貢献する小型・薄型サイズ。 UL、CSA規格を取得。 EN61812-1適合、CEマーク対応。
寸法(mm)46×12.8×28.8質量(g)約18使用温度範囲(℃)-10~55(結露、氷結しないこと)保護構造IP40(端子部は除く)シリーズH3RN保存温度(℃)-25~65(結露、氷結しないこと)制御出力AC250V 3A 抵抗負荷(cosΦ=1)・(形G6B-2□14P-FD-US使用)・最小適用負荷:DC5V 10mA(P水準、 参考値)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて測定)電圧の影響±2%以下(最大目盛時間にて)耐衝撃(耐久)980m/s2 6方向 各3回使用周囲湿度35~85%温度の影響±2%以下(最大目盛時間にて)復帰電圧電源電圧の10%以下インパルス電圧(V)電源端子間:1k静電気耐力4kV(誤動作)8kV(破壊)セット誤差±15%±50ms以下(最大目盛時間にて)耐振動10~55Hz 片振幅0.75mm 3方向 各1h(耐久)/10~55Hz 片振幅0.5mm 3方向 各10min(誤動作)耐電圧(V/min)AC2000 50/60Hz(操作電源回路と制御出力間および異極接点間)、AC1000 50/60Hz(非連続接点間)衝撃(誤動作)(m/s2)100 6方向 各3回衝撃(耐久)(m/s2)980 6方向 各3回ターミナルタイプソケット使用周囲湿度(%RH)35~85振動(誤動作)Hz10~55片振幅0.5mm 3方向 各10min静電気耐力(kV)誤動作:4、破壊:8振動(耐久)Hz10~55片振幅0.75mm 3方向 各1h機械的寿命(万回)1000以上(無負荷、 開閉ひん度1800回/h)電気的寿命(万回)10以上(AC250V 3A 抵抗負荷1800回/h)
建設機械用フューエルフィルター KSフィルター建設機械用フューエルフィルターKSフィルター(7件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷から6日以内出荷
建設機械用エアーフィルター KSフィルター建設機械用エアーフィルターKSフィルター(2件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から6日以内出荷
ホンダ純正タイプ ブレーキレバー(シルバー) NSR250R/JADE/CB400SF/ホーネット MAD MAX(マッドマックス)ホンダ純正タイプ ブレーキレバー(シルバー) NSR250R/JADE/CB400SF/ホーネットMAD MAX(マッドマックス)(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
シルバーメーカーホンダ主な適合車種ジョーカー50SRX50T/V-YA/W<年式96-98>、ジョーカー90SRX90T/W<年式96-97>、AX-1NX250J/K/R/R3<年式87-89>、CBR250RR/ハリケーンRH/RJ/RRL/RRN/RRR<年式87-94>、GB250クラブマンH/J/L/P/S/V<年式87-97>、MVX250FD<年式83>、NSR250RG<年式86-87>、NSR250R/R SE/R SP R/R2R/R3R/R3S<年式93-94>、NSR250R/SE/SPR/R(7/8/9)L/R(7/8/9)N<年式90-93/94-96>、NSR250R/SPR5K/R6K<年式89>、NSR250R/SPR2J/R4J<年式88>、VT250FFE<年式84-85>、VT250F/インテグラFC/F2D<年式82-83>、VT250F/SPエディションFG/FG-YA/F2H<年式86-88>、VTR250SEFF/YA<年式86>、VT250ZZE<年式84-86>、VTR250W/W2/Y<年式98-99>、VTZ250H/H-2/J/K<年式87-92>、ジェイド/SFM/2/FN-3/FP/FP-2<年式91-92>、スパーダVT250J<年式88-91>、ゼルビスVT250FN/FN-2<年式91-97>、フォルツァNSS250Y/AY/1/A1<年式00-01>、ホーネットCB250FT/V/X/FV/FX<年式96-99>、マグナ250/SVT250CT/V<年式96>、マグナ250/SVT250CR/CT/CV/CX/C1<年式94-97/96-00>、CB-1/TYPE2CB400FK/2/FL/2/FM/2<年式89-91>、CB400FourV/-2/W/W-2<年式97-98>、CB400SF/BS/BRR/S/T/V/NC/W<年式92-98>、CB400SFハイパーVTECスペック2-3<年式02-04>、CB400SSSS2<年式01-05>、CBR400F/エンデュランス/F3FF/F2F/F2E-YA<年式85-87>、CBR400RRG<年式86-88>、CBR400RRRRJ/RRK/RRL/RRN/R/R2<年式88-93/94>、CL400W<年式99>、GB400TT-SEGB400H-3<年式87-89>、RVFNC35RVF400RR/-2/RT/-2<年式93-97>、VFR400R/-SE/ZZG/RG/RG-YA/ZH<年式86>、VFR400R/プロアーム(NC30)RH/RH3/RJ-3<年式87-93>、VRXロードスターVRX400T(J/J2)<年式95-96>、シャドウ/シャドウスラッシャーNV400C1/C21/C2V/C2W/CX/C2X<年式-00/00-04>、ブロスNT400J/K/K2/L/L2<年式88-90>、スティード600/VLS/VLX<年式88-96>、ホーネット600CB600Fw/Fx<年式98-99>、CB750F2N/N-2/T/T2/1<年式92-95>、CBR750スーパーエアロFH/FJ<年式87->、CBX750FFE<年式83>、RVF750(RC45)RR/RS/RR-2/RS-2<年式94-96>、VFR750F/R(RC30)FL/2/RH<年式90/87>、シャドウ750/シャドウスラッシャーNV750C2V/C2W/C2X<年式97-/00>、マグナ750VF750CR/CS/CDS<年式93-95>、ファイアーブレード900 CBR900RRW/X<年式98-99>、CB1000スーパーフォアFr<年式94>、CB1000スーパーフォアFp<年式93>、ファイヤーストーム1000VTR1000Fv/Fx<年式97-99>、X4CB1300DCv/Ⅱ/DCw/Ⅱ/DCx<年式97-99>位置
ブレーキパッド(シンタードメタル) Vesrahブレーキパッド(シンタードメタル)Vesrah(11件のレビュー)
5,998税込6,598特価
1セット
当日出荷から32日以内出荷
ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
ソリッドステート・タイマ H3RN-□-B omron(オムロン)ソリッドステート・タイマ H3RN-□-Bomron(オムロン)
5,498税込6,048
1個
当日出荷から66日以内出荷
形G2Rリレーとピンコンパチなマルチ機能の小型・薄型タイマ。
質量(g)約18使用温度範囲(℃)-10~+55(ただし、 氷結しないこと)保護構造IP40(端子部は除く)耐電圧AC2000V 50/60Hz 1min(操作電源回路と制御出力間および異極接点間) AC1000V 50/60Hz 1min(非連続接点間)保存温度(℃)-25~+65(ただし、 氷結しないこと)制御出力AC250V 3A 抵抗負荷(cosΦ=1)(形G6B-2□14P-FD-US使用(接点材質:AgSnIn)) 最小適用負荷:DC5V 10mA(P水準、参考値)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて測定)電圧の影響±2%以下(最大目盛時間にて)耐振動(耐久)10~55Hz 片振幅0.75mm 3方向 各1h耐衝撃(耐久)980m/s2 6方向 各3回使用周囲湿度35~85%安全規格cULus(またはcURus):UL 508/CSA C22.2 No.14 取得、CSA C22.2 No.14 EN 61812-1、IEC 60664-1 4kV/2適合EMC規格(EMI):EN 61812-1 放射妨害電界強度:EN 55011 Group 1 classA 雑音端子電圧:EN 55011 Group 1 classA (EMS):EN 61812-1 静電気放電イミュニティ:IEC 61000-4-2 電界強度イミュニティ:IEC 61000-4-3 バーストノイズイミュニティ:IEC 61000-4-4 サージイミュニティ:IEC 61000-4-5 伝導性ノイズイミュニティ:IEC 61000-4-6 電圧ディップ/電断イミュニティ:IEC 61000-4-11耐ノイズノイズシミュレータによる方形波ノイズ(パルス幅100ns/1μs立上がり1ns)±1.5kV温度の影響±2%以下(最大目盛時間にて)復帰電圧電源電圧の10%以下動作時間のばらつき±1%以下(最大目盛時間にて)(1sレンジでは±1%±10ms以下)インパルス電圧(V)1k(電源端子間)静電気耐力4kV(誤動作)、8kV(破壊)耐振動(誤動作)10~55Hz 片振幅0.5mm 3方向 各10min耐衝撃(誤動作)100m/s2 6方向 各3回セット誤差±15%±50ms以下(最大目盛時間にて)機械的寿命1000万回以上(無負荷、開閉ひん度1800回/h)電気的寿命10万回以上(AC250V 3A 抵抗負荷1800回/h)
ラバー リヤー ロアー アーム シール (FD) MAZDA(マツダ)ラバー リヤー ロアー アーム シール (FD)MAZDA(マツダ)(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
7MPa用複動形油圧シリンダ 70H-8シリーズ スイッチセット ニトリルゴム 支持形式FD ParkerTAIYO7MPa用複動形油圧シリンダ 70H-8シリーズ スイッチセット ニトリルゴム 支持形式FDParkerTAIYO
61,900税込68,090特価
1個
当日出荷から29日以内出荷
内径Φ32~Φ250までの7MPa用複動形油圧シリンダ。 高性能クッションの採用により停止時のショックが小さくなりました。 新設計のクッションバルブの採用により、クッション調整が容易になりました。 クッションバルブは、安全対策として、抜け止め機構、およびゆるみ止め用ロックナットを採用しました。 バリエーション豊富かつ保全性を良くした、新形小形スイッチを標準化しました。
クッションB(両側クッション付)材質(パッキン)ニトリルゴム呼び圧力(MPa)7支持形式FD(ヘッド側正方形フランジ形)ポート位置Aクッションバルブ位置B
オイルサービスステーション システム SKRシリーズ KTCオイルサービスステーション システム SKRシリーズKTC
399,800税込439,780
1個
7日以内出荷
オイル交換作業全般を効率よく行うためのワゴンSKR81とオイル交換用工具のセットです。姿置きでオイルジョッキや工具を整理できる天板カバー。ジョッキ内に残るオイルを廃出する油切り用オイルジョッキフック付き。お客様に安心を与える豊富な入組とサイドポケット。廃フィルタの油切りが可能な脱着式オイルパン。移動が楽な大型キャスター。2ストールで使用できる両方向可動引出し。ラチェットハンドル:BR3F9.5sq. 。スピンナハンドル:BS3E9.5sq. 。エクステンションバー75mm:BE3-0759.5sq. 。エクステンションバー150mm:BE3-150。ドライバ:FD-250。ステンレススクレーパー:KZ1-22。カップ型オイルフィルタレンチ:AVSA-063・064・067・073・074・079・080・089・092・095・099・101。チェ-ン型カートリッジレンチ:CW-90140。。フェンダーカバー:AYC-2A。オイルジョッキ:AE501×2個
仕様●[サイドポケット耐荷重]●パッキン用ポケット(kg):1●AVSA用ポケット小・中(kg):各1●AVSA用ポケット大(kg):3[キャスターサイズ]●固定型(mm):Φ127×32●可動型ストッパー付(mm):Φ100×51●入組数:72点●質量(kg):50アズワン品番65-9042-15
ユニバーサルジョイント(軸付) 軸付ジョイント ベアリングタイプKFD型 KFD-250 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント(軸付) 軸付ジョイント ベアリングタイプKFD型 KFD-250三好キカイ(旧:三好パイジョン)
279,800税込307,780
1個
61日以内出荷
取付フランジは別売りです。
サイズ250直径(Φmm)回転B:180タイプKFD寸法L(mm)136寸法M(mm)116寸法N(mm)80寸法G(mm)-4.3寸法K(mm)68寸法A(Φmm)90寸法P(Φmm)16.4寸法P.C.D.(mm)140.9
オイルサービスステーション システム SKRシリーズ KTCオイルサービスステーション システム SKRシリーズKTC
269,800税込296,780
1個
7日以内出荷
オイル交換作業全般を効率よく行うためのワゴンSKR81とオイル交換用工具のセットです。姿置きでオイルジョッキや工具を整理できる天板カバー。ジョッキ内に残るオイルを廃出する油切り用オイルジョッキフック付き。お客様に安心を与える豊富な入組とサイドポケット。廃フィルタの油切りが可能な脱着式オイルパン。移動が楽な大型キャスター。2ストールで使用できる両方向可動引出し。ラチェットハンドル:BR3F9.5sq. 。スピンナハンドル:BS3E9.5sq. 。エクステンションバー75mm:BE3-0759.5sq. 。エクステンションバー150mm:BE3-150。ドライバ:FD-250。ステンレススクレーパー:KZ1-22。カップ型オイルフィルタレンチ:AVSA-063・064・067・073・074・079・080・089・092・095・099・101。チェ-ン型カートリッジレンチ:CW-90140。。フェンダーカバー:AYC-2A。オイルジョッキ:AE501×2個
仕様●[サイドポケット耐荷重]●パッキン用ポケット(kg):1●AVSA用ポケット小・中(kg):各1●AVSA用ポケット大(kg):3[キャスターサイズ]●固定型(mm):Φ127×32●可動型ストッパー付(mm):Φ100×51●入組数:34点●質量(kg):40アズワン品番65-9042-13
オイルサービスステーション システム SKRシリーズ KTCオイルサービスステーション システム SKRシリーズKTC
369,800税込406,780
1個
7日以内出荷
。オイル交換作業全般を効率よく行うためのワゴンSKR81とオイル交換用工具のセットです。姿置きでオイルジョッキや工具を整理できる天板カバー。ジョッキ内に残るオイルを廃出する油切り用オイルジョッキフック付き。お客様に安心を与える豊富な入組とサイドポケット。廃フィルタの油切りが可能な脱着式オイルパン。移動が楽な大型キャスター。2ストールで使用できる両方向可動引出し。ラチェットハンドル:BR3F9.5sq. 。スピンナハンドル:BS3E9.5sq. 。エクステンションバー75mm:BE3-0759.5sq. 。エクステンションバー150mm:BE3-150。ドライバ:FD-250。ステンレススクレーパー:KZ1-22。カップ型オイルフィルタレンチ:AVSA-063・064・067・073・074・079・080・089・092・095・099・101。チェ-ン型カートリッジレンチ:CW-90140。。フェンダーカバー:AYC-2A。オイルジョッキ:AE501×2個
仕様●[サイドポケット耐荷重]●パッキン用ポケット(kg):1●AVSA用ポケット小・中(kg):各1●AVSA用ポケット大(kg):3[キャスターサイズ]●固定型(mm):Φ127×32●可動型ストッパー付(mm):Φ100×51●入組数:67点●質量(kg):48アズワン品番65-9042-14
アトムズカップリング FD-Lタイプ アトムズアトムズカップリング FD-Lタイプアトムズ
159,800税込175,780
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
締付ボルトを外すと二つ割になるため、狭い場所での補修に便利です。
用途配管のピンホール等漏水補修に材質ナット:SUS303F、ハウジング:SUS304、ロッド:SUS303F、締付ボルト:SUSXM7、ゴムシーリング:EPDM/NBR形状カップリング
ブレーキパッド(レジンパッド) Vesrahブレーキパッド(レジンパッド)Vesrah(16件のレビュー)
4,798税込5,278
1セット
4日以内出荷から32日以内出荷
ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
工具セット(片開きメタルケースタイプ) KTC工具セット(片開きメタルケースタイプ)KTC
57,980税込63,778
1セット
3日以内出荷
SK0311Sの後継品番です。ウォーターポンププライヤが、PJW-250になりました。
セット内容めがねレンチ(45°×6°ロング) M5-1012, 1113, 1214, 1417, 1921, 2224/スパナ S2-0810, 1012, 1113, 1214, 1417, 1719/樹脂柄クロスドライバ D1P2-1, 2, 3/樹脂柄マイナスドライバ D1M2-5, 6, 8/割柄ドライバ(マイナス) FD-250/樹脂柄スタッビドライバ(クロス) D1PS-2/樹脂柄スタッビドライバ(マイナス) D1MS-6/ベビードライバ(クロス) BAD-0/ベビードライバ(マイナス) BAD-75/モンキレンチ WMA-200, 300/コンビネーションプライヤ(ソフトグリップ付) PJ-200/ウォーターポンププライヤ PJW-250/ラジオペンチ PSL-150/ニッパ PN1-150/コンビハンマ UD7-10/ヤスリ 半丸 FIS-100HM/スパナホルダ EHS-1質量(kg)9.5外寸(mm)440×356×225入組点数31点