真田化鋼(S・ROSE)
強制換気用フード(網付き)
樹脂製の強制換気用フードです。
用途
強制換気用室外換気孔として。
付属品
ビス付き
材質
ABS樹脂
色
ブラック
内容量
1個
注意
※用途以外に使用しないで下さい。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法(mm)
外形寸法(mm)
寸法D(mm)
寸法B2(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
78001878
R1-FD250-BL
534-6129
有効開口:250×250
296×296
180
275
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
78001887
R1-FD300-BL
534-6136
有効開口:300×300
345×345
201
328
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。