カテゴリ

  • 自動車補修部品(12)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(11)
  • 自動車純正部品(7)
  • 物流用品(5)
  • パソコン/周辺機器(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 制御機器(2)
  • 防犯用品(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 空圧工具(2)
  • バイク部品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • オフィス家具(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 建築金物(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 家電(1)

「fd5a」の検索結果

56件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ラジエーター 信林オートモーティブラジエーター信林オートモーティブ
17,980税込19,778
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
信林オートモーティブにより製造された新品ラジエーターです。品質は純正品と同等レベル。リビルト品と違い、優良新品の為、わずらわしいコアの回収も不要です。
用途ラジエーター
ThinkSystem SR250 V3 モデル 7DCLA00EAP レノボ・ジャパン(Lenovo)ThinkSystem SR250 V3 モデル 7DCLA00EAPレノボ・ジャパン(Lenovo)
499,800税込549,780
1台
8日以内出荷
ThinkSystem SR250 V3(HS 2.5)/XeonE-2434(4) 3.40GHz-4800MHz×1/PC5-38400 16.0GB(16×1)/RAID-9350-8i/POW(800W×1)/OSなし/3年保証9x5(CRU-NBD)/SS90
仕様●筐体:ラック型 1U●L2キャッシュ:12MB×1 L3キャッシュ●PCグリーンラベル:未適合●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続する機器ではない為●電気用品安全法(備考):電気用品安全法の対象となる電気用品ではありません●メインメモリ(最大):131072MB●HDD容量(最大):61440GB●ディスクコントローラ:G:SATA/SAS●その他バス:Express3.0 x8(x4接続)RAID専用: 空1/全1、Express4.0 x16(x8接続): 空1/全1、Express4.0 x8: 空1/全1●CPU数(最大):1個●本体サイズ(H×W×D):434.40(W)×561.00(D)×43.00(H) mm●メインメモリ(標準):16384MB●FD:なし●梱包個数:1梱包●VCCI:対応 VCCI-A●電波法備考:無線機器非搭載の為●メモリタイプ:PC5-38400 DDR5 UDIMM●グラフィックコントローラ:Matrox G200●メモリスロット(空/全):2025/03/04●CD:なし●VRAM:オンボード: 16MB●RAIDアダプタ:A. RAID 9350-8i: RAID 0,1,10,5,50,6,60 対応●国際エネルギースター:登録●システムバスクロック:4800MHz●リダンダンドパワー:なし オプションにより対応可 (標準/最大) 1/2●ホットスワップベイ(空/全):2.5型: 8/8●インストールOS:なし●CPU数(標準):1個●CPU:Xeon E-2434備考システム管理機能: 標準装備 / 付属品: ラック・キット電源AC 100-240V/50-60Hz本体質量(kg)最大: 8.97周波数3.40GHzチップセットIntel C266RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合LANあり デュアル 全二重 Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T [2ポート] (Broadcom BCM5720)
ThinkSystem ST250 V3 モデル 7DCEA005AP レノボ・ジャパン(Lenovo)ThinkSystem ST250 V3 モデル 7DCEA005APレノボ・ジャパン(Lenovo)
529,800税込582,780
1台
8日以内出荷
ThinkSystem ST250 V3(HS 2.5)/XeonE-2436(6) 2.90GHz-4800MHz×1/PC5-38400 16.0GB(16×1)/RAID-9350-8i/POW(800W×1)/OSなし/3年保証9x5(CRU-NBD)/SS90
仕様●CPU:Xeon E-2436●筐体:タワー型 / オプションにより5U●PCグリーンラベル:未適合●電波法備考:無線機器非搭載の為●ディスクコントローラ:G:SATA/SAS●インストールOS:なし●電気用品安全法(備考):電気用品安全法の対象となる電気用品ではありません●VRAM:オンボード: 16MB●HDD容量(最大):122880GB●VCCI:対応 VCCI-A●その他バス:Express4.0 x4: 空1/全1、Express4.0 x4(x1接続): 空1/全1、Express4.0 x8(x4接続): 空1/全1、Express5.0 x16: 空1/全1●メインメモリ(最大):131072MB●メモリスロット(空/全):2025/03/04●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続する機器ではない為●グラフィックコントローラ:Matrox G200●CPU数(最大):1個●CD:なし●ホットスワップベイ(空/全):2.5型: 8/8 (オプションにより 16/16)●メモリタイプ:PC5-38400 DDR5 UDIMM●CPU数(標準):1個●L2キャッシュ:18MB×1 L3キャッシュ●メインメモリ(標準):16384MB●RAIDアダプタ:A. RAID 9350-8i: RAID 0,1,10,5,50,6,60 対応●国際エネルギースター:登録●FD:なし●梱包個数:1梱包●システムバスクロック:4800MHz●ストレージ・ベイ 5(空/全):2025/02/02●本体サイズ(H×W×D):176.00(W)×578.00(D)×444.00(H) mm●リダンダンドパワー:なし オプションにより対応可 (標準/最大) 1/2備考システム管理機能: 標準装備 /電源AC 100-240V/50-60Hz本体質量(kg)最大: 15.81周波数2.90GHzチップセットIntel C266RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合LANあり デュアル 全二重 Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T [2ポート] (Broadcom BCM5720)
フューエルエレメント 東洋エレメントフューエルエレメント東洋エレメント
3,398税込3,738
1個
3日以内出荷
特長シリンダ内で最も効率よく混合気を燃焼するには、燃料中に混入、発生する異物や水分を除去する必要があります。この役目を担うのがフューエルフィルタです。燃料中の異物のために、フィルタが目詰まりをします。目詰まりしたフィルタは燃料の供給を阻害します。フューエルフィルタを早期交換することにより、エンジン性能や燃料消費率を向上させ、さらに排気ガス中の有害成分を最小限に抑えることが出来ます。
用途メーカー、主要車種ヒノ レンジャー QPG-FE2A A05C ディーゼル ターボ 27/10\~29/ 4 2PG(2KG.2DG)- (FC.FD.FE.FG.FJ.FX.GC.GD.GK .GX) 2A A05C-T# ディーゼル ターボ 29/ 4\~ バス 2SG・QSG-HL2A##P A05C-K1 ハイブリッド ブルーリボン 27/12\~ 2DG-RR2AJDA A05C-TH ディーゼル ターボ メルファ 29/ 7\~ 2KG・2DG-RU2AHDA A05C-TC ディーゼル ターボ セレガ 29/ 7\~イスズ バス 2SG-HL2A#BD A05C-K1 ハイブリッド エルガ 30/ 4\~ 2DG-RR2AJDJ A05C-TH ディーゼル ターボ ガーラミオ 29/ 7\~ 2KG・2DG-RU2AHDJ A05C-TC ディーゼルターボ ガーラ 29/ 7\~純正品番23304-EV240、23304-EV300、23304-EV561、23304EV240、23304EV300、23304EV561、5-86546-539-0、5865465390
PRIMERGY RX1330 M6 セレクト(Xeon E-2414/16GB/SAS 600GB*3 RAID5/W2022std/ラック)※富士通製メモリ増設の際はご注意ください!※ 富士通PRIMERGY RX1330 M6 セレクト(Xeon E-2414/16GB/SAS 600GB*3 RAID5/W2022std/ラック)※富士通製メモリ増設の際はご注意ください!※富士通
709,800税込780,780
1台
翌日出荷
RAID5/1CPU/メモリ(最大)128GB/HDD容量(最大)19.2TB/CPU数(最大)1
仕様●本体サイズ(H×W×D):436[483(突起部含む)](W) × 556[612(突起部含む)](D) × 43(H) [mm] (1U)●最大消費電力(W):494●リダンダンドパワー:なし●インストールOS:Windows Server 2022 Standard(16コア)●筐体:ラック●メインメモリ(最大):128000MB●HDD容量(最大):19200GB●PCI(64Bit)(空/全):PCI-Express5.0(x8)×2(1/2)、PCI-Express4.0(x4)×1(1/1)●VCCI:対応 ClassA●CPU数(最大):1個●VRAM:リモートマネジメントコントローラ内蔵(VGAポート):32MB●CD:DVD-ROM●ホットスワップベイ(空/全):1/8●HDD容量(標準):1800GB●メモリスロット(空/全):3/4●メモリタイプ:4800 UDIMM●HDDタイプ:2.5 SAS、 10Krpm●添付ソフト(ツール):ServerView Suite ServerBooks DVD(Manual)、ServerView Suite DVD(Tools) & ドキュメント●CPU:Xeon E-2414●FD:なし●グラフィックコントローラ:リモートマネジメントコントローラ内蔵(VGAポート)●RAIDアダプタ:A:RAID5実装済●ディスクコントローラ:F SASアレイコントローラカード(PRAID CP500i●CPU数(標準):1個●メインメモリ(標準):16000MB備考1年保証(1年間翌営業日以降訪問修理)付 HDD容量は1800GBとしておりますが、実容量はRAID5構成の為、1200GBとなります。外部I/O ポート(ビデオ)は「VGA*1」搭載しております。電源500W電源×1、AC100V(50 / 60Hz)本体質量(kg)最大13.1 [17.7(ラックレール含む)]周波数2.60GHzチップセットIntel C266RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合LAN10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T 択一×2
PRIMERGY TX1330 M6 セレクト(Xeon E-2414/16GB/SAS 300GB*3 RAID5/W2022std/タワー)※富士通製メモリ増設の際はご注意ください!※ 富士通PRIMERGY TX1330 M6 セレクト(Xeon E-2414/16GB/SAS 300GB*3 RAID5/W2022std/タワー)※富士通製メモリ増設の際はご注意ください!※富士通
614,800税込676,280
1台
翌日出荷
RAID5/1CPU/メモリ(最大)128GB/HDD容量(最大)19.2TB/CPU数(最大)1
仕様●CD:DVD-ROM●CPU:Xeon E-2414●PCI(64Bit)(空/全):PCI-Express5.0(x8)×2(1/2)、PCI-Express4.0(x4)×2(2/2)●本体サイズ(H×W×D):178(W) × 534[548(突起部含む)](D) × 448[457(突起部含む)](H) [mm]●最大消費電力(W):481●リダンダンドパワー:なし●ディスクコントローラ:F SASアレイコントローラカード(PRAID CP500i)●VCCI:対応 ClassA●インストールOS:Windows Server 2022 Standard(16コア)●RAIDアダプタ:A:RAID5実装済●FD:なし●HDDタイプ:2.5 SAS、 10Krpm●VRAM:リモートマネジメントコントローラ内蔵(VGAポート):32MB●メインメモリ(標準):16000MB●メモリタイプ:4800 UDIMM●メモリスロット(空/全):3/4●CPU数(標準):1個●CPU数(最大):1個●筐体:ペディスタル●HDD容量(最大):19200GB●グラフィックコントローラ:リモートマネジメントコントローラ内蔵(VGAポート)●添付ソフト(ツール):ServerView Suite ServerBooks DVD(Manual)、ServerView Suite DVD(Tools) & ドキュメント●メインメモリ(最大):128000MB●HDD容量(標準):900GB●ホットスワップベイ(空/全):5/8備考1年保証(1年間翌営業日以降訪問修理)付 HDD容量は900GBとしておりますが、実容量はRAID5構成の為、600GBとなります。外部I/O ポート(ビデオ)は「VGA*1」搭載しております。電源450W電源×1、AC100V(50 / 60Hz)本体質量(kg)最大28.8周波数2.60GHzチップセットIntel C266RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合LAN10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T 択一×2
PRIMERGY RX1330 M6 セレクト(Xeon E-2414/16GB/SAS 300GB*3 RAID5/W2022std/ラック)※富士通製メモリ増設の際はご注意ください!※ 富士通PRIMERGY RX1330 M6 セレクト(Xeon E-2414/16GB/SAS 300GB*3 RAID5/W2022std/ラック)※富士通製メモリ増設の際はご注意ください!※富士通
639,800税込703,780
1台
翌日出荷
RAID5/1CPU/メモリ(最大)128GB/HDD容量(最大)19.2TB/CPU数(最大)1
仕様●CPU:Xeon E-2414●メインメモリ(最大):128000MB●CD:DVD-ROM●VCCI:対応 ClassA●メインメモリ(標準):16000MB●筐体:ラック●ホットスワップベイ(空/全):1/8●HDD容量(最大):19200GB●VRAM:リモートマネジメントコントローラ内蔵(VGAポート):32MB●HDD容量(標準):900GB●グラフィックコントローラ:リモートマネジメントコントローラ内蔵(VGAポート)●CPU数(標準):1個●メモリスロット(空/全):3/4●リダンダンドパワー:なし●HDDタイプ:2.5 SAS、 10Krpm●本体サイズ(H×W×D):436[483(突起部含む)](W) × 556[612(突起部含む)](D) × 43(H) [mm] (1U)●最大消費電力(W):494●インストールOS:Windows Server 2022 Standard(16コア)●ディスクコントローラ:F SASアレイコントローラカード(PRAID CP500i)●PCI(64Bit)(空/全):PCI-Express5.0(x8)×2(1/2)、PCI-Express4.0(x4)×1(1/1)●添付ソフト(ツール):ServerView Suite ServerBooks DVD(Manual)、ServerView Suite DVD(Tools) & ドキュメント●メモリタイプ:4800 UDIMM●FD:なし●CPU数(最大):1個●RAIDアダプタ:A:RAID5実装済備考1年保証(1年間翌営業日以降訪問修理)付 HDD容量は900GBとしておりますが、実容量はRAID5構成の為、600GBとなります。外部I/O ポート(ビデオ)は「VGA*1」搭載しております。電源500W電源×1、AC100V(50 / 60Hz)本体質量(kg)最大13.1 [17.7(ラックレール含む)]周波数2.60GHzチップセットIntel C266RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合LAN10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T 択一×2
ZF トランスミッション オイルチェンジキット ZFZF トランスミッション オイルチェンジキットZF
21,980税込24,178
1セット
4日以内出荷から12日以内出荷
ZF トランスミッション オイルチェンジキット(オイルパン)ZFのオイルチェンジキットには、各トランスミッションのタイプに合わせて、必要な部品がすべて含まれています。ZF製の5HP、6HP、8HPなどトランスミッションはもちろん、他社製トランスミッションにも完全適応するオイルチェンジキットを提供しています。製品の特長: 部品の検索と入手が容易 オイル(ATF)と一緒にチェンジキットを注文できる オイルパン交換用のあらゆる付属品が含まれる 品番不適合や部品不足による作業遅れやダウンタイムの削減 OE品質ZFは、120年以上にわたり、自動車用トランスミッションのリーディングメーカーとしての地位を確立しており、多くの車両モデルにOEM採用されています。トランスミッションのエキスパートであるZFからお届けする、トランスミッションオイル(ATF)とオイルチェンジキットの定期交換するための最適なターンキーソリューションです。※製品説明や適応情報はZF Aftermarketポータルサイにてご確認ください。
RoHS指令(10物質対応)対応
ドーム型ネットワークカメラ/バリフォーカル/5MP/IR/IP66・IP67準拠/IK10準拠/3年 Vivotekドーム型ネットワークカメラ/バリフォーカル/5MP/IR/IP66・IP67準拠/IK10準拠/3年Vivotek
129,800税込142,780
1個
61日以内出荷
FD9387-HTV-Aは5Mピクセルのレンズを搭載した屋外固定ドーム型ネットワークカメラです。最新の圧縮方式H.265対応モデルのため、高解像度の映像の容量を効率よく削減します。 50mまで照射可能な赤外線IRに加え、低照度下でのカラー画像を可能とするSNV機能を搭載しているため、あらゆる暗視環境下での撮影を実現します。 侵入検知、徘徊検知、ラインクロス検知、紛失物体検知、顔検知などの高度なビデオコンテンツ分析を可能にするSmart VCAに対応しているため、膨大なデータの中からより素早く的確に目的のデータを検出することができます。 また、IP66・IP67の防水防塵性とIK10の耐衝撃性を備え、-30度~60度までの幅広い温度環境下でも動作する本機は、非常に厳しい天候にさらされる地域への設置に最適です。積雪地域の山道監視や天候変化の激しい地域の交通量監視など、多様な屋外監視システム構築に貢献します。
仕様【CPU】Multimedia SoC (System-on-Chip)、【Flash】256MB、【WDRテクノロジー】WDR Pro、【パン範囲】350度、【ローテーション範囲】±175度、【パン・チルト・ズーム】ePTZ 48倍デジタルズーム(IEプラグインで4倍・本体で12倍)、【赤外線光量】50メートルまで有効な赤外線照明器を内蔵IR LED 4個搭載SmartIRⅡ、【最大ストリーム】3つまでの同期ストリーム、【ビデオストリーミング】解像度・画質・ビットレートを調整可能/Smart Stream Ⅲ対応、【イメージ設定】タイムスタンプ/テキスト重ね合わせ/反転/鏡面画像対応。輝度/コントラスト/シャープネス/彩度/ホワイトバランス/露出調整/ゲイン/逆光補正/プライバシーマスク、【イメージ設定】プロファイル設定のスケージュール化/3Dノイズリダクション/ビデオローテーション/アンチフォグ機能/ハイライト補正機能、【ONVIF】サポート済(詳細はhttp://www.onvif.orgを確認)、【動画モーション検出】5つのウインドウによる動画モーション検出/人体検知/タイムフィルター、【Smart VCA】侵入検知・徘徊検知・ラインクロス検知・無接触物体検知・紛失物検知・顔検知、【VADPパッケージ】デイープラーニングVCA(スマートモーション検知・Smart VCA)・ストラトキャスト・トレンドマイクロIoTセキュリティ、【その他・再生プレーヤー】VLC:1.1.11以上付属品クイックインスタレーションガイド、保証書、位置調整ステッカー、ネジパック、コンジットリング、乾燥剤、防水アクセサリーバッグ質量(g)909タイプ【アイリスタイプ】Pアイリス消費電力(W)PoE:最大 12DC 12V:最大 9AC 24V:最大 10.5角度(°)【チルト】80対応OSMicrosoft Windows 10/8/7Mac 10.12(Chromeのみ)レンズバリフォーカル/リモートフォーカス対応【昼夜対応】取り外し可能な赤外線カットフィルターを装備、【オーディオ】音声入出力保護等級ハウジング 防水防塵性 IP66・IP67準拠耐衝撃性 IK10準拠寸法(Φ×mm)155×103.2インターフェース【オーディオ】内蔵マイク外部マイク入力オーディオ出力、【ネットワーク】10Base-T/100 BaseTX Ethernet (RJ-45)※3P/ETL対応のカテゴリ5eまたはカテゴリ6のケーブル使用推奨解像度【画像】2560×1920(5MP)保証期間3年間焦点距離(mm)f=2.7~13.5S/N比57dB安全規格CE/LVD/FCCクラスB/VCCI/C-TICK/UL確度【撮影】水平:30度~100度、垂直:23度~72度、対角:38度~135度コネクタRJ-45 ネットワーク/PoE接続用オーディオ 入力オーディオ 出力AC 24V 入力(オプション)DC12V 入力デジタル入力×2デジタル出力×2TV出力入力電源AC 24V(オプション)DC 12VIEEE 802.3af PoE Class 0(冗長電源)シャッター速度(秒)1/5~1/32000内蔵RAM1GB有効距離(m)5絞りF1.4~2.8光量(Lx)最低0.075・F1.4(カラー)<0.01・F1.4(白黒)0(IR LED オン)接続台数同時に10クライアントまで接続して視聴可能圧縮方法G.711/G.726映像圧縮方式H.265/H.264/MJPEGインジケータ【LED】電源および動作状態フレームレート最大30 fps @ 2560×1920 (WDR Proオン)30 fps @ 2560×1440 (WDR Proオン)60 fps @ 1920×1080 (WDR Proオフ)アラーム【トリガー】モーション検知・デジタル入力・手動トリガー・定期的なトリガー・システムブート・録画通知・カメラ干渉検出・音声検出・SDカード寿命通知・衝撃検出・サイバーセキュリティイベント(総当たり攻撃・サイバー攻撃イベント・検疫イベント)、【イベント】オーディオクリップ・デジタル出力・eメール・HTTP・FTP・NASサーバ・MicroSDカードを使用してイベントを通知。eメール・HTTP・FTP・NASサーバおよびMicroSDカードを経由してファイルのアップロード動作温度範囲(℃)起動時:-10~50、動作時(IRオン):-30~50/動作時(IRオフ):-30~60対応ブラウザChrome 58.0以上Internet Explorer 10/11ダイナミックレンジ120dB対応プロトコル802.1X, ARP, CIFS/SMB, CoS, DDNS, DHCP, DNS, FTP, HTTP, HTTPS, ICMP, IGMP, IPv4, IPv6, NTP, PPPoE, QoS, RTSP/RTP/RTCP, SMTP, SNMP, SSL, TCP/IP, TLS, UDP, UPnPイメージセンサー1/2.7” プログレッシブ CMOSストレージMicroSD/SDHC/SDXCカードスロットシームレスレコーディング湿度(%)98
ラジエーター CoolingDoorラジエーターCoolingDoor(3件のレビュー)
13,980税込15,378
1個
当日出荷
ハンドトラック(階段用)用車輪 エスコハンドトラック(階段用)用車輪エスコ
4,320税込4,752
1個
翌日出荷
車輪径(Φmm)160適合品番EA520FD-5A入数(個)1
ハンドトラック(階段用)用キャスター エスコハンドトラック(階段用)用キャスターエスコ
21,300税込23,430
1個
翌日出荷
車輪径(Φmm)160適合品番EA520FD-5A入数(個)1
防犯カメラ ドーム型 500万画素 室内 動体検知 夜間 IR搭載 H.265 保証3年 FD9187-HT-A Vivotek防犯カメラ ドーム型 500万画素 室内 動体検知 夜間 IR搭載 H.265 保証3年 FD9187-HT-AVivotek
89,980税込98,978
1個
61日以内出荷
バリフォーカルレンズ搭載により、2.7mm~13.5mmの広い範囲での焦点距離調節が可能なので、監視対象に的確にフォーカスしたユーザニーズを満たす映像撮影が可能です。 また、人体検知を可能にするPIRセンサーを搭載しているので、銀行や空港ロビー、駅の改札など、特別なセキュリティが必要な場所への設置にも適しています。 侵入検知、徘徊検知、ラインクロス検知、紛失物体検知、顔検知などの高度なビデオコンテンツ分析を可能にするSmart VCAに対応しているため、膨大なデータの中からより素早く的確に目的のデータを検出することができます。
用途FD9187-HT-Aは5Mピクセルのレンズを搭載した屋内固定ドーム型ネットワークカメラです。仕様【CPU】Multimedia SoC (System-on-Chip)、【Flash】256MB、【WDRテクノロジー】WDR Pro、【パン範囲】350度、【ローテーション範囲】±175度、【パン・チルト・ズーム】ePTZ 48倍デジタルズーム(IEプラグインで4倍・本体で12倍)、【赤外線光量】50メートルまで有効な赤外線照明器を内蔵IR LED 4個搭載SmartIRⅡ、【最大ストリーム】3つまでの同期ストリーム、【ビデオストリーミング】解像度・画質・ビットレートを調整可能/Smart Stream Ⅲ対応、【イメージ設定】タイムスタンプ/テキスト重ね合わせ/反転/鏡面画像対応・輝度/コントラスト/彩度/シャープネス/ホワイトバランス/露出調整/ゲイン/逆光補正/プライバシーマスクの設定が可能、【イメージ設定】プロファイル設定のスケージュール化/3Dノイズリダクション/ビデオローテーション/アンチフォグ機能/ハイライト補正機能、【ONVIF】サポート済(詳細はhttp://www.onvif.orgを確認)、【動画モーション検出】5つのウインドウによる動画モーション検出/人体検知/タイムフィルター、【Smart VCA】侵入検知・徘徊検知・ラインクロス検知・無接触物体検知・紛失物体検知・顔検知、【VADPパッケージ】デイープラーニングVCA(スマートモーション検知・Smart VCA)・ストラトキャスト・トレンドマイクロIoTセキュリティ、【その他・再生プレーヤー】VLC:1.1.11以上付属品クイックインスタレーションガイド、保証書、位置調整ステッカー、ネジパック、コンジットリング、乾燥剤、防水アクセサリーバッグ質量(g)538タイプ【アイリスタイプ】Pアイリス消費電力(W)PoE:最大 12DC 12V:最大9AC 24V:最大10.5角度(°)【チルト】80対応OSMicrosoft Windows 10/8/7Mac 10.12(Chromeのみ)レンズバリフォーカル/リモートフォーカス対応【昼夜対応】取り外し可能な赤外線カットフィルターを装備、【オーディオ】音声入力(全二重)寸法(Φ×mm)139×103インターフェース【オーディオ】内蔵マイク外部マイク入力オーディオ出力、【ネットワーク】10Base-T/100 BaseTX Ethernet (RJ-45)※3P/ETL対応のカテゴリ5eまたはカテゴリ6のケーブル使用推奨解像度【画像】2560×1920(5MP)保証期間3年間焦点距離(mm)f=2.7~13.5S/N比57dB安全規格CE/LVD/FCCクラスB/VCCI/C-TICK/UL/BIS確度【撮影】水平:30度~100度、垂直:23度~72度、対角:38度~135度コネクタRJ-45 ネットワーク/PoE接続用オーディオ 入力オーディオ 出力AC 24V 入力(オプション)DC12V 入力デジタル入力×1デジタル出力×1TV出力入力電源IEEE 802.3af PoE Class 012V DC24V AC(オプション)(冗長電源)シャッター速度(秒)1/5~1/32000内蔵RAM1GB有効距離(m)5絞りF1.4~F2.8光量(Lx)最低0.075・F1.4(カラー)<0.01・F1.4(白黒)0(IR LED オン)接続台数同時に10クライアントまで接続して視聴可能圧縮方法G.711/G.726映像圧縮方式H.265/H.264/MJPEGインジケータ【LED】電源および動作状態フレームレート最大30 fps @ 2560×1920 (WDR Proオン)30 fps @ 2560×1440 (WDR Proオン)60 fps @ 1920×1080 (WDR Proオフ)アラーム【トリガー】動画モーション検出・手動トリガ・デジタル入力・定期的なトリガ・システム起動・録画通知・カメラ干渉検出・音声通知・PIR検知・衝撃検知・MicroSDカード寿命通知・サイバーセキュリティイベント(総当たり攻撃・サイバー攻撃イベント・検疫イベント)、【イベント】オーディオクリップ・デジタル出力・eメール・HTTP・FTP・NASサーバ・MicroSDカードを使用してイベントを通知。HTTP・FTP・NASサーバおよびMicroSDカードを経由してファイルのアップロード動作温度範囲(℃)起動時:0~45、動作時(IRオフ):-10~45/動作時(IRオン):-10~40対応ブラウザChrome 58.0以上Internet Explorer 10/11ダイナミックレンジ120dB対応プロトコル802.1X, ARP, CIFS/SMB, CoS, DDNS, DHCP, DNS, FTP, HTTP, HTTPS, ICMP, IGMP, IPv4, IPv6, NTP, PPPoE, QoS, RTSP/RTP/RTCP, SMTP, SNMP, SSL, TCP/IP, TLS, UDP, UPnPイメージセンサー1/2.7” プログレッシブ CMOSストレージMicroSD/SDHC/SDXCカードスロットシームレスレコーディング湿度(%)90
物干し竿・伸縮型 ステンレス巻 EA951FDシリーズ エスコ物干し竿・伸縮型 ステンレス巻 EA951FDシリーズエスコ
3,270税込3,597
1台
翌々日出荷
サビに強く美しいステンレス箔に被覆した高級感あふれる竿。
材質パイプ/ステンレス巻きスチールパイプ 部品/ABS樹脂種類物干竿耐荷重(kg)約10パイプ外径(Φmm)28.8パイプ内径(Φmm)25
クリーンパンツ 東洋リントフリークリーンパンツ東洋リントフリー
4,998税込5,498
1枚
3日以内出荷
サイズ5L混率(%)ポリエステル100(導電糸入り)ウエスト(cm)80~122
防塵パンツ 白 FD302A-01 東洋リントフリー防塵パンツ 白 FD302A-01東洋リントフリー
4,998税込5,498
1本
3日以内出荷
クリーンルーム用ウエアウエスト総ゴム絞り、裾口ゴム絞りの男性用パンツ
混率(%)ポリエステル100(導電糸入り)洗浄度クラス10000(目安)
イヤーピース EP-FX11 JVCケンウッドイヤーピース EP-FX11JVCケンウッド
1,598税込1,758
1セット(4個)
5日以内出荷
新形状ストレスフリーフィット、軽い装着感の高音質交換用イヤーピース「スパイラルドット」採用によるクリアなサウンドイヤーピース内壁にスパイラル状にドットを配列した、メーカー独自の音質向上技術「スパイラルドット」を採用。イヤーピース内の反射音を拡散させ、直接音とのバランスを最適化することで、音のにごりを抑え、クリアなサウンドを実現します。新フォルムと柔らか素材の採用によりストレスフリーフィットを実現耳への圧迫感を抑える新形状と、シリコン素材の中でも柔らかく伸びのあるグレードの採用により、軽い着け心地を実現。人気の完全ワイヤレスモデルの着け心地を向上させるとともに、リモート会議時などの長時間の装着でも快適に使用できます。耳に最適なサイズを選べる5サイズをラインアップ耳に最適なサイズのイヤーピースを選択できるよう、5サイズ(S/MS/M/ML/L)をラインアップ。お手持ちのイヤホンの音質再現能力を高めます。
材質シリコンブラック適合品番HA-XC51T、HA-A10T/A11T/A50T、HA-FX100T、HA-A7T、HA-XC50T/XC90T、HA-ET45T、HA-AE5T、HA-AE1W、HA-FW1500/10000、HA-LC50BT、HA-FD01SP、HA-FD02BT、その他(HA-FX500/650/700/750/850、HA-FXT100/200)
PLATINUM オイルフィルター AQUA DREAM(アクアドリーム)PLATINUM オイルフィルターAQUA DREAM(アクアドリーム)(5件のレビュー)
1,798税込1,978特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
エンジンオイルの循環をろ過面積アップ高性能オイルフィルターを使用することでオイルの汚れを低減AQUA DREAM PLATINUM オイルフィルターは国産車主力車種に対応するラインナップで展開国内市場にマッチングしたオイルフィルターを提携する中国メーカーと綿密な設計試験開発した、信頼性の高い製品をお届けします。高性能フィルターエレメントがエンジンオイルに含まれる不純物(金属摩耗粉スラッジ、カーボン)を除去し、常にオイルを清浄に保ちます。エンジンを常にクリーンにしエンジン性能を発揮させるためにも、オイルフィルターの役割は重要不可欠です。オイルフィルターが正しく機能をすることにより、燃費の向上やエンジンの長寿命化が見込めます。ろ紙(エレメント)の面積を一般市販品より大きなものを採用することで、不純物のろ過性能とフィルター寿命を伸ばします。オイルフィルターに使用するガスケットは耐熱、耐寒性に実績のあるNBR(ニトリルゴム)を採用エンジン停止時にオイルの逆流を防止するアンチドレーン弁(ダイヤフラム)材質は高性能NBR(ニトリルゴム)を採用しています。オイルフィルターは消耗品!交換が必要です。交換目安は5000k走行又は年1回オイル交換毎に交換することが理想です。【オイルフィルター交換について】パッケージに記載します交換手順に従い、正しい交換作業を行なってください。オイルフィルター交換作業の場合必ずフィルター外径に勘合するレンチを使用して下さい。
フィルタ付減圧弁オートドレン付 富士コンプレッサーフィルタ付減圧弁オートドレン付富士コンプレッサー
28,980税込31,878
1個
11日以内出荷
圧縮空気を安定した圧力に調圧します。
付属品オートドレン付き概略質量(kg)0.9使用圧力(MPa)0.05~1.0ドレン貯留量(cm3)80使用流体空気設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85耐圧力(MPa)1.5ろ過度(μm)5周囲温度(℃)5~60標準装備品圧力計、ブラケット
550x1300mm/400kgハンドトラック(階段用) エスコ550x1300mm/400kgハンドトラック(階段用)エスコ
194,600税込214,060
1個
翌日出荷
仕様エアー入りタイヤと3輪タイヤの2WAY仕様付属品エアータイヤ、3輪タイヤ、 荷締めベルト、サポートハンドル質量(kg)(エアー入りタイヤ装着時)39、 (3輪タイヤ装着時)48全高(mm)1300荷台寸法(mm)190×550
ドライブシャフトブーツ B004- 丸一ゴム工業ドライブシャフトブーツ B004-丸一ゴム工業
1,598税込1,758
1個
当日出荷から8日以内出荷
(76852)モールデイング,シル RH ニッサン(76852)モールデイング,シル RHニッサン
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷
TA560FD・KE用替刃 イチネンTASCOTA560FD・KE用替刃イチネンTASCO
1,498税込1,648
1枚
5日以内出荷
仕様TA560FD,TA560KE用入数1
(BY560)ラジエター アッセンブリ ニッサン(BY560)ラジエター アッセンブリニッサン
21,980税込24,178
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
【この商品は大型・特殊形状商品となり、個人宅への配送は不可となりますので予めご了承下さい】
(20651)マウンティング ニッサン(20651)マウンティングニッサン
2,198税込2,418
1個
5日以内出荷
LX-5 横仕切板 プラス[家具]LX-5 横仕切板プラス[家具]
1,198税込1,318
1台
17日以内出荷から33日以内出荷
ダークグレー(DGY)
125mm キャスター・5輪(EA520FD-3用/2個) エスコ125mm キャスター・5輪(EA520FD-3用/2個)エスコ
40,200税込44,220
1個
翌日出荷
EA520FD-3用5輪キャスター
エスコ品番EA520FD-302車輪径(Φmm)125
160mm キャスター・3輪(EA520FD-1用/2個) エスコ160mm キャスター・3輪(EA520FD-1用/2個)エスコ
34,800税込38,280
1個
翌日出荷
EA520FD-1用3輪キャスター
エスコ品番EA520FD-102車輪径(Φmm)160
VXD_5 - パイロット形2ポートソレノイドバルブ(高温水用)(VXD2A5) SMCVXD_5 - パイロット形2ポートソレノイドバルブ(高温水用)(VXD2A5)SMC
17,980税込19,778
1個
20日以内出荷
ポート数2ねじの種類Rcオリフィス径(Φmm)10使用流体高温水用
V Series(VV5FS2) SMCV Series(VV5FS2)SMC
59,980税込65,978
1個
5日以内出荷から12日以内出荷
(21410)ラジエター ニッサン(21410)ラジエターニッサン
77,980税込85,778
1個
3日以内出荷
【この商品は大型・特殊形状商品となり、個人宅への配送は不可となりますので予めご了承下さい】
ソリッドステート・タイマ H3RN-□-B omron(オムロン)ソリッドステート・タイマ H3RN-□-Bomron(オムロン)
4,998税込5,498
1個
当日出荷から81日以内出荷
形G2Rリレーとピンコンパチなマルチ機能の小型・薄型タイマ。
質量(g)約18使用温度範囲(℃)-10~+55(ただし、 氷結しないこと)保護構造IP40(端子部は除く)耐電圧AC2000V 50/60Hz 1min(操作電源回路と制御出力間および異極接点間) AC1000V 50/60Hz 1min(非連続接点間)保存温度(℃)-25~+65(ただし、 氷結しないこと)制御出力AC250V 3A 抵抗負荷(cosΦ=1)(形G6B-2□14P-FD-US使用(接点材質:AgSnIn)) 最小適用負荷:DC5V 10mA(P水準、参考値)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて測定)電圧の影響±2%以下(最大目盛時間にて)耐振動(耐久)10~55Hz 片振幅0.75mm 3方向 各1h耐衝撃(耐久)980m/s2 6方向 各3回使用周囲湿度35~85%安全規格cULus(またはcURus):UL 508/CSA C22.2 No.14 取得、CSA C22.2 No.14 EN 61812-1、IEC 60664-1 4kV/2適合EMC規格(EMI):EN 61812-1 放射妨害電界強度:EN 55011 Group 1 classA 雑音端子電圧:EN 55011 Group 1 classA (EMS):EN 61812-1 静電気放電イミュニティ:IEC 61000-4-2 電界強度イミュニティ:IEC 61000-4-3 バーストノイズイミュニティ:IEC 61000-4-4 サージイミュニティ:IEC 61000-4-5 伝導性ノイズイミュニティ:IEC 61000-4-6 電圧ディップ/電断イミュニティ:IEC 61000-4-11耐ノイズノイズシミュレータによる方形波ノイズ(パルス幅100ns/1μs立上がり1ns)±1.5kV温度の影響±2%以下(最大目盛時間にて)復帰電圧電源電圧の10%以下動作時間のばらつき±1%以下(最大目盛時間にて)(1sレンジでは±1%±10ms以下)インパルス電圧(V)1k(電源端子間)静電気耐力4kV(誤動作)、8kV(破壊)耐振動(誤動作)10~55Hz 片振幅0.5mm 3方向 各10min耐衝撃(誤動作)100m/s2 6方向 各3回セット誤差±15%±50ms以下(最大目盛時間にて)機械的寿命1000万回以上(無負荷、開閉ひん度1800回/h)電気的寿命10万回以上(AC250V 3A 抵抗負荷1800回/h)
ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)ハイドリックエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(19件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から5日以内出荷
フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)フューエルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(68件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から7日以内出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
建設機械用フューエルフィルター KSフィルター建設機械用フューエルフィルターKSフィルター(7件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷から6日以内出荷
建設機械用ハイドロリックオイルフィルター KSフィルター建設機械用ハイドロリックオイルフィルターKSフィルター(5件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から4日以内出荷
建設機械用オイルフィルター KSフィルター建設機械用オイルフィルターKSフィルター(30件のレビュー)
719税込791
1個
当日出荷から8日以内出荷