カテゴリ

  • バイク純正部品(36)
  • 油圧機器・油圧ホース(24)
  • 切削工具(18)
  • 自動車補修部品(12)
  • 研磨材(10)
  • 自動車純正部品(8)
  • 配管・水廻り設備部材(7)
  • オフィス家具(6)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • バイク部品(4)
  • 制御機器(4)
  • 整備工具・収納(4)
  • トラック用品・パーツ(4)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • メカニカル部品(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 建築金物(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 機構部品(2)
  • 日用品(2)
  • 測定用品(2)
  • 医療(2)
  • 自転車部品(2)
  • 事務用品(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 電気材料(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 電動工具(1)
  • エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fd80」の検索結果

176件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シャフト(L) ドライブ (FD80) MAZDA(マツダ)シャフト(L) ドライブ (FD80)MAZDA(マツダ)
49,980税込54,978
1個
翌々日出荷
シャフト(R) ドライブ (FD80) MAZDA(マツダ)シャフト(R) ドライブ (FD80)MAZDA(マツダ)
49,980税込54,978
1個
翌々日出荷
Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-2FD80B~ 堀内機械Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-2FD80B~堀内機械
57,980税込63,778
1個
8日以内出荷
内径(mm)80呼び圧力7取付支持形式ヘッド側正方形フランジ形構造タイロッド式 標準材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5
Fシリーズ(7・14MPa) FF-SA-2FD80C~ 堀内機械Fシリーズ(7・14MPa) FF-SA-2FD80C~堀内機械
54,980税込60,478
1個
8日以内出荷
内径(mm)80呼び圧力14取付支持形式ヘッド側正方形フランジ形構造タイロッド式 標準材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)18使用作動油一般鉱物作動油最低作動圧力(MPa)0.56以下試験耐圧力(Mpa)21
Fシリーズ(7・14MPa) FSR-SA-1FD80C~ 堀内機械Fシリーズ(7・14MPa) FSR-SA-1FD80C~堀内機械
81,980税込90,178
1個
8日以内出荷
内径(mm)80呼び圧力7取付支持形式ヘッド側正方形フランジ形構造タイロッド式 スイッチ付仕様材質(パッキング)ニトリルゴム最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5
Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-2FD80C~ 堀内機械Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-2FD80C~堀内機械
54,980税込60,478
1個
8日以内出荷
内径(mm)80呼び圧力7取付支持形式ヘッド側正方形フランジ形構造タイロッド式 標準材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5
Fシリーズ(7・14MPa) FF-SA-2FD80B~ 堀内機械Fシリーズ(7・14MPa) FF-SA-2FD80B~堀内機械
57,980税込63,778
1個
8日以内出荷
内径(mm)80呼び圧力14取付支持形式ヘッド側正方形フランジ形構造タイロッド式 標準材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)18使用作動油一般鉱物作動油最低作動圧力(MPa)0.56以下試験耐圧力(Mpa)21
Fシリーズ(7・14MPa) FSR-SA-1FD80B~ 堀内機械Fシリーズ(7・14MPa) FSR-SA-1FD80B~堀内機械
85,980税込94,578
1個
8日以内出荷
内径(mm)80呼び圧力7取付支持形式ヘッド側正方形フランジ形構造タイロッド式 スイッチ付仕様材質(パッキング)ニトリルゴム最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5
FRPドリル 大見工業FRPドリル大見工業(19件のレビュー)
2,398税込2,638
1本
当日出荷から6日以内出荷
OMI独自開発の刃部構成が正確できれいな穴あけを実現しました。経済性耐久性を高める最高品質の超硬チップを使用しています。従来のトラブルを解消する的確な芯出しポイントを採用しました。
適合機種電気ドリル、ボール盤被削材FRP、人造大理石、樹脂、木材等
ステンクラーふとんほし 積水樹脂ステンクラーふとんほし積水樹脂(1件のレビュー)
5,898税込6,488
1個(2台)
翌日出荷
シンプルな洗濯物干しスタンド。 奥行50cmのスリムタイプ。 2台組。 片側ずつ使用できる。 シングル布団にちょうどのサイズ。 外から見えにくい高さ。 脚部はコンパクトに収納可能。
材質パイプ/ステンレス巻きスチールパイプ(直径29.4・25.4mm) 成型部品/ABS樹脂・ポリプロピレン樹脂 ネジ類/スチール(メッキ)質量(kg)1台あたり(約)2.2耐荷重(kg)1台あたり(約)5寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)使用時:約76~106×50×120/1台あたり
折りたたみデスク YAMAZEN(山善)折りたたみデスクYAMAZEN(山善)(1件のレビュー)
6,498税込7,148
1台
当日出荷
組み立て不要の折りたたみ式簡易デスク。 折りたたみできるので、ダイニングでお子様の宿題用にも便利。
用途折りたたみテーブル、パソコンデスク、パソコンラック、机、ミシン台、作業テーブル、作業台、サイドテーブルとして。材質天板:合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂)、フレーム:スチール(粉体塗装)質量(kg)7耐荷重(kg)20寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×510×720折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×60×880
ドリル DIAコート DFFD NACHI(不二越)ドリル DIAコート DFFDNACHI(不二越)
109,800税込120,780
1本
当日出荷から10日以内出荷
材質超硬表面処理ダイヤコーティング
HFドリル 三洋工具HFドリル三洋工具
17,980税込19,778
1個
翌々日出荷
従来の1.5倍から2倍の早さで送れ、加工時間を大幅に短縮できます。切削性と切粉の排出性に優れた独自の刃型です。面粗度、穴精度が良く仕上がり切屑トルクが従来品より低いので高寿命が期待できます。
材質超硬MG適合材アルミ合金
超硬バー M.A.FORD超硬バーM.A.FORD
2,698税込2,968
1本
4日以内出荷
材質超硬
赤外線水分計 ケツト科学研究所赤外線水分計ケツト科学研究所
579,800税込637,780
1個(1個)
4日以内出荷
乾燥減量法による高精度の赤外線水分計です。サーミスタによる温度制御に加え、試料を直接測定する放射温度計の搭載で、試料を効率的に加熱することができ、測定時間を短縮します。
仕様最小 表示/質量:0.001g、最小 表示/水分率:0.01% / 0.1%切替、熱源:中波長赤外線クオーツヒータ(200W×2)付属品試料皿×2 試料皿ハンドラ×2 試料皿受 風防 スプーン・ヘラセット アルミシート×10 グラスファイバーシート×10寸法(mm)220×415×220 試料皿:130Φ 深さ13 SUS製質量(kg)5.4測定範囲0~100%(ウェットベース・固形分) 0~500%(ドライベース)出力RS-232C再現性試料質量5g以上:0.05%(含水率) 試料質量10g以上:0.02%(含水率)試料質量(g)0.1~120メモリー測定条件:100種温度設定サーミスタ使用時:30~180℃(1℃間隔) 放射温度計使用時:30~250℃(1℃間隔)
オイルホール付HFドリル 三洋工具オイルホール付HFドリル三洋工具
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷
従来の1.5倍から2倍の早さで送れ、加工時間を大幅に短縮できます。切削性と切粉の排出性に優れた独自の刃型です。面粗度、穴精度が良く仕上がり、切屑トルクが従来品より低いので高寿命が期待できます。
材質超硬MG適合材アルミ合金
M14/呼16/ 80mm Tスロットボルト エスコM14/呼16/ 80mm Tスロットボルトエスコ
2,250税込2,475
1個
翌日出荷
適合ねじM14エスコ品番EA637FD-80材質焼入鋼寸法A(mm)80寸法D(mm)9寸法B(mm)55寸法C(mm)25適合T溝幅(mm)16
80A/1.5mm 内フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/5K) エスコ80A/1.5mm 内フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/5K)エスコ
715税込787
1枚
翌日出荷
厚さ(mm)1.5使用温度範囲(℃)水系流体:-100~215、油系流体:-100~150、ガス系流体:-100~200アズワン品番64-7834-55
ダッヂインサートフランジ型FD(黄銅(カドミレス)/生地)(小箱) 東海物産ダッヂインサートフランジ型FD(黄銅(カドミレス)/生地)(小箱)東海物産
51,980税込57,178
1箱(600個)
翌々日出荷
ねじの呼びM8ねじピッチ1.25寸法L(mm)16材質黄銅(カドミレス)有効長(mm)12寸法D(mm)11表面処理生地寸法D1(mm)14相手条数参考(A)11.05、(B)16.1、(C)5.5
オイルホール付バリレスHFドリル 三洋工具オイルホール付バリレスHFドリル三洋工具
28,980税込31,878
1個
翌々日出荷
HFDの先端の肩にエンドミル刃付を施しており、切削条件は高速高送りのまま抜けバリを極限まで抑制します。抜けバリの高さは従来のHFDの1/10以下(A5052材のテスト)穴の径精度はH7レベルです。
材質超硬MG適合材アルミ合金
バリレスHFドリル 三洋工具バリレスHFドリル三洋工具
24,980税込27,478
1個
翌々日出荷
HFDの先端の肩にエンドミル刃付を施しており、切削条件は高速高送りのまま抜けバリを極限まで抑制します。抜けバリの高さは従来のHFDの1/10以下(A5052材のテスト)穴の径精度はH7レベルです。
材質超硬MG適合材アルミ合金
ジョイントセット(L)インナー (FD) MAZDA(マツダ)ジョイントセット(L)インナー (FD)MAZDA(マツダ)
35,980税込39,578
1個
翌々日出荷
バイク用ホーン NIKKO(ニッコー)[陶器]バイク用ホーンNIKKO(ニッコー)[陶器]
3,080税込3,388
1セット
6日以内出荷
クロームメッキ仕上げによる美しい外観と、力強く重厚なサウンドを奏でる高低二重音 のダブルホーンです。
定格電圧(V)12音圧レベル(dB)105~115
標準タイプ超硬バー シャンク径6mm Fシリーズ TAG BUR標準タイプ超硬バー シャンク径6mm FシリーズTAG BUR
5,998税込6,598
1本
8日以内出荷
先端強度が強く、寿命が長い。コントロールしやすく、使いやすい。ロー付け強度の管理が厳重。
天井取付物干し 竿付 EA951FDシリーズ エスコ天井取付物干し 竿付 EA951FDシリーズエスコ
6,030税込6,633
1個
翌日出荷
操作紐を使用し、好みの高さで物干しができます。
材質アルミ合金、ステンレス、ポリカーボネート耐荷重(kg)8伸縮範囲(mm)竿昇降 50~900メーカータカラ産業
ジョイントセット(R)インナー (FD) MAZDA(マツダ)ジョイントセット(R)インナー (FD)MAZDA(マツダ)
35,980税込39,578
1個
翌々日出荷
DLCコートHFドリル 三洋工具DLCコートHFドリル三洋工具
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷
従来のバニシングドリルで高速切削が難しかった展伸材を高速切削出来ます。切屑を伸ばさず綺麗に切削出来、バリも抑えます。
材質超硬MG表面処理DLCコート適合材アルミ合金・銅・真鍮
ブーツ セット アウター ジョイント (FD) MAZDA(マツダ)ブーツ セット アウター ジョイント (FD)MAZDA(マツダ)
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷
パタントベッド YAMAZEN(山善)パタントベッドYAMAZEN(山善)
19,980税込21,978
1台
翌々日出荷から5日以内出荷
見た目スッキリで横に並べられる、折りたたみ式のすのこ床面のベッドフレーム。天然木すのこ仕様なので蒸れを防ぎ、通気性抜群。工具不要、ノブを付け外しして開閉するだけのほぼ完成品。閉じたり広げたり、移動もしやすい折りたたみ式。体重をしっかり支える、厚さ1.5cmのすのこできしみを軽減。四隅の角を丸く削る面取り加工。傷防止のフェルト付き。連結固定用面ファスナー付きで並べて使用可能。
用途折りたたみベッド、すのこベッドとして。パタントベッド ぱたんとベッド パタンとベッド ベッドフレーム すのこベッド 折りたたみベッド 並べる 連結 ぱたんとベッド すのこ 折り畳み きしみにくい 組立簡単 一人暮らし 同棲 寝室 ベッドルーム 子供部屋種類折りたたみベッド、すのこベッド高さ(cm)ベッド下:25組立時間約10-20分静止耐荷重(kg)約200取扱説明書(0.9MB)
HFロングドリル 三洋工具HFロングドリル三洋工具
21,980税込24,178
1個
翌々日出荷
従来の1.5倍から2倍の早さで送れ、加工時間を大幅に短縮できます。切削性と切粉の排出性に優れた独自の刃型です。面粗度、穴精度が良く仕上がり、切屑トルクが従来品より低いので高寿命が期待できます。
材質超硬MG適合材アルミ合金
DLCコートオイルホール付HFドリル 三洋工具DLCコートオイルホール付HFドリル三洋工具
26,980税込29,678
1個
翌々日出荷
従来のバニシングドリルで高速切削が難しかった展伸材を高速切削出来ます。切屑を伸ばさず綺麗に切削出来、バリも抑えます。
材質超硬MG表面処理DLCコート適合材アルミ合金・銅・真鍮
ドリル 超硬S OHFD 三洋工具ドリル 超硬S OHFD三洋工具
26,980税込29,678
1本
7日以内出荷から10日以内出荷
材質超硬
ロングオイルホール付HFドリル 三洋工具ロングオイルホール付HFドリル三洋工具
28,980税込31,878
1個
翌々日出荷
従来の1.5倍から2倍の早さで送れ、加工時間を大幅に短縮できます。切削性と切粉の排出性に優れた独自の刃型です。面粗度、穴精度が良く仕上がり、切屑トルクが従来品より低いので高寿命が期待できます。
材質超硬MG適合材アルミ合金
チタンコーティングシリーズ シャンク径6mm Fシリーズ ダブル FDシリーズ TAG BURチタンコーティングシリーズ シャンク径6mm Fシリーズ ダブル FDシリーズTAG BUR
7,898税込8,688
1本
8日以内出荷
先端強度が強く、寿命が長い。コントロールしやすく、使いやすい。ロー付け強度の管理が厳重。
ドリル 超硬S LOHFD 三洋工具ドリル 超硬S LOHFD三洋工具
36,980税込40,678
1本
7日以内出荷から10日以内出荷
材質超硬