カテゴリ
- バイク部品(10)
- 制御機器(3)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- 店舗什器・備品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 自動車補修部品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「fdh-02」の検索結果

FKH-04 フロントフォークO/Hキット HONDA
NTB¥2,998税込¥3,2981個4日以内出荷●適応車種:スーパーカブ50プロ AA07、CT125ハンターカブ JA55/JA65、スーパーカブ110プロ JA42/JA61、クロスカブ110 JA45 等●キット内容:オイルシールFOH-04、ダストシールFDH-02、スナップリングSR-FF13、ドレンボルトワッシャーBWH-04●入数:各2個入り用途●対応純正品番:オイルシール純正設定無し、ダストシール91254-GN1-013、スナップリング90601-383-721、ドレンボルトワッシャー90544-283-000
FKH-05 フロントフォークO/Hキット HONDA
NTB¥3,998税込¥4,3981個当日出荷●適応車種:NSR50 AC10、NSR80 HC06、モンキー AB22 等●キット内容:オイルシールFOH-07、ダストシールFDH-03、スナップリングSR-FF12、ドレンボルトワッシャーBWH-04●入数:各2個入り用途●対応品番:オイルシール純正設定無し、ダストシール51425-961-013、スナップリング90601-GF5-731、ドレンボルトワッシャー90544-283-000
フロントフォークO/Hキット
NTB¥5,498税込¥6,0481セット(2個)当日出荷セット内容FOS-02(92049-1356/-1273/-1347)、FDH-08(92093-1359/-1232/-1290)、SR-FF02(92033-1036)、BWK-03(11009-1553)適合車種GPZ900R、ZX900A8~A11、ゼファー750、ZR750C、ZRX、ZR400E1~3、ZRXII、ZR400F1~3
FKH-08 フロントフォークO/Hキット HONDA
NTB¥3,398税込¥3,7381個4日以内出荷●適応車種:FTR223 MC34、CB250F MC43●キット内容:オイルシールFOK-03、ダストシールFDH-07、スナップリングSR-FF05、ドレンボルトワッシャーBWH-04●入数:各2個入り用途●対応純正品番:オイルシール純正設定無し、ダストシール91254-KAZ-003、スナップリング51447-KR6-003、ドレンボルトワッシャー90544-283-000
フロントフォークO/Hキット
NTB¥4,298税込¥4,7281セット(2個)4日以内出荷セット内容FOS-03(92049-0073/-1494)、FDH-09(92093-1472)、SR-FF02(92033-1036)、BWK-02(44045-057)適合車種Z900RS/CAFE/SE、ZR900C、ゼファーχ(ZR400G5~9/G6F~G8FA)、ZRX(ZR400E4~)、ZRXII(ZR400F4~)
フロントフォークO/Hキット
NTB¥3,898税込¥4,2881セット(2個)4日以内出荷セット内容FOK-08(92049-1392)、FDH-14(92093-1330)、SR-FF08(92033-1077)、BWK-02(44045-057)適合車種ゼファー1100RS(ZRT10A、ZR1100-B1~3)
フロントフォークO/Hキット
NTB¥5,498税込¥6,0481セット(2個)4日以内出荷セット内容FOS-02(92049-1356)、FDH-08(92093-1359)、SR-FF02(92033-1036)、BWK-02(44045-057)適合車種ゼファーχ(ZR400G2/G3/G4/G3A)
フロントフォークO/Hキット
NTB¥3,598税込¥3,9581セット(2個)4日以内出荷セット内容FOK-07(92049-1522/-1496/-0007)、FDH-14(92093-1480)、SR-FF08(92033-1077)、BWK-02(11009-1325/44045-057)適合車種Ninja H2 SX/SE(ZXT02A、ZX1002A/B)、ゼファー1100 RS(ZRT10A、ZR1100B5)
車載コールドボックス(DC電源)
フクシマガリレイ¥299,800税込¥329,7801台(1台)6日以内出荷用途冷蔵、冷凍、保温輸送質量(kg)25電源DC12-24V(9A)設定温度(℃)-20~+38冷媒R134a
パルス分周期(AC2000V耐圧)
渡辺電機工業¥58,980~税込¥64,878~1個7日以内出荷から8日以内出荷質量(g)約400取付方式DINレール取付または壁面取付外形寸法(mm)97(H)×51(W)×126(D)構造プラグイン(本体部とソケット部で構成)ケース色アイボリー色材質(ケース)耐熱性ABS樹脂(UL94V-0)センサ用電源DC12V±5%、25mA絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)(入力-出力-電源各端子間相互)使用温湿度範囲-5℃~+55℃ 90%RH以下(非結露)消費電力(VA)(電流)約4リセット電源投入後0.5秒以内に自動リセット絶縁抵抗100MΩ以上(DC500V)(入力-出力-電源各端子間相互)RoHS指令(10物質対応)対応入力波形正弦波または矩形波(DUTY25~75%)耐電圧(V/min)AC2000(入力-出力-電源各端子間相互)CE-対応品なし