20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
光色昼白色 長さ(mm)114 口金GX10q-2 定格ランプ電力(W)13 バルブ径(Φmm)16.7
1本
1,998 税込2,198
当日出荷

1本
2,398 税込2,638
当日出荷

ブリッジ技術でスリムなガラス管を結合させた3波長形コンパクト蛍光灯 3波長形蛍光灯とは一般的な蛍光灯よりも色の三原色(青・緑・赤)の3波長域が強調された光を発します これら3波長は人の目が最も認識しやすい波長なので、従来の蛍光ランプに比べ明るく、色がくっきりときれいに見えるという特徴を持ちます
用途明かり/天井照明/照明器具/電灯/電球/ライト/ランプ/リビング/キッチン/オフィス/店舗/家庭用 平均演色評価数(Ra)>80 平均寿命(時間)6000 電球の種類蛍光灯
1個ほか
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)ツイン2
光色昼白色 形状ツイン 口金GX10q-3 定格消費電力(W)18 電球の種類蛍光灯
1本
2,298 税込2,528
当日出荷

電圧(V)100 質量(kg)0.4 タイプ天井埋込型 埋め込み深さ(mm)118 光源色電球色 材質(枠)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
1台
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

FDLコンパクト蛍光灯をLEDへ。 既存器具はそのままでOK!電源内蔵だから、簡単な工事で取り付けられます。 従来の蛍光灯に比べて、60%以上節電ができて省エネです。 先端まで光るこだわりの設計で、十分な明るさを確保しました。
用途コンパクト形蛍光灯FDL27の置き換え。 商業施設、ホテル、ホールのダウンライトに。 電球の種類コンパクト蛍光灯形LED 口金GX10Q 形状ダブル 管径(Φmm)48 使用温度(℃)-25~+50 入力電圧(V)AC100-242(50/60Hz) 定格寿命(時間)40000(光束維持率70%時) 平均演色評価数(Ra)80以上 力率AC100V:95以上、AC200V:90以上 配光角度(°)360(ピーク照度50%基準) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,398 税込7,038
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
2,398 税込2,638
当日出荷



家庭用ダウンライト
質量(kg)0.3 高さ(mm)(埋込)76 タイプ防滴形 穴径(Φmm)(埋込)100 消費電力(W)4.8 入力電圧(V)AC100 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)75 光源寿命40000時間(光束維持率70%) LED一般電球60形相当 光束(Lm)450 配光角度(°)100 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)84
1台
2,498 税込2,748
当日出荷

FDL蛍光灯の代替えLEDランプ。コンパクト設計で輝度が高く、片口金構造のため、器具内配線が容易です。電源直結工事(バイパス工事)で既存器具をそのままご利用いただけます。商業施設、ホテル等のダウンライト、エクステリア、ホール照明等におすすめです。FDL18W相当で消費電力8W。電源内蔵、密閉器具対応
電球の種類LED 口金GX10q 配光角度(°)360 寸法(Φ×mm)45×132 質量(g)108 調光の可否非対応 対応密閉器具対応 消費電力(W)8
1個
5,298 税込5,828
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様ON-OFFタイプ、防雨型、FLATFACE、照射近接限度10cm 材質枠/アルミ(ファインホワイト塗装)、反射板/アルミ(銀色鏡面) 直径(Φmm)108 取付高(mm)97 光源寿命40000時間 LED一体型 出幅(mm)2 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)100
1台
2,498 税込2,748
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質(本体)プラスチック (本体)白色 高さ(mm)31 出幅(mm)5 取付必要高(mm)60 取付可能天井厚(mm)5~25
1個
1,498 税込1,648
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用 光源LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用 ランプ別売
1台
999 税込1,099
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


Panasonic(パナソニック)ツイン2
光色電球色 形状ツイン2(4本束状ブリッジ) 口金GX10q-3 定格消費電力(W)18 電球の種類蛍光灯
1本
2,298 税込2,528
当日出荷

FDL蛍光灯の代替えLEDランプ。コンパクト設計で輝度が高く、片口金構造のため、器具内配線が容易です。電源直結工事(バイパス工事)で既存器具をそのままご利用いただけます。商業施設、ホテル等のダウンライト、エクステリア、ホール照明等におすすめです。FDL13W相当で消費電力6W。電源内蔵、密閉器具対応
電球の種類LED 口金GX10q 配光角度(°)360 寸法(Φ×mm)45×114 質量(g)100 調光の可否非対応 対応密閉器具対応 消費電力(W)6
1個
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヤザワコーポレーションコンパクト形蛍光灯
4本柱タイプのコンパクト形蛍光灯 《3波長形蛍光灯とは》 一般的な蛍光灯よりも色の三原色(青・緑・赤)の3波長域が強調された光を発します。 これら3波長は人の目が最も認識しやすい波長なので、従来の蛍光ランプに比べ明るく、色がくっきりときれいに見えるという特徴を持ちます。
用途レストラン・スーパー等の店舗照明、その他商業施設全般のダウンライト 材質ソフトガラス、ステアタイト、銅合金 ホワイト 定格寿命(時間)6000 ガラス色ホワイト 演色指数(Ra)80 電球の種類コンパクト蛍光灯
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

取付可能厚(mm)天井:5~25 埋め込み深さ(mm)47 材質鋼板 白塗装 質量(kg)0.2
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

既設のダウンライトを取り外してリニューアルできます。ダウンライトを取り外した穴をそのまま使わずにふさぐ場合は、このプレートを取り付けます。外径はΦ215mm。Φ125~175mmまでの埋込穴に対応可能です。既設器具の枠跡もきれいに隠せます。
質量(kg)0.2 オフホワイト 外径(Φmm)215 取付可能厚(mm)(天井材)5~24 埋込穴(Φmm)125~175
1台
1,698 税込1,868
当日出荷