FDLコンパクト蛍光灯をLEDへ。
既存器具はそのままでOK!電源内蔵だから、簡単な工事で取り付けられます。
従来の蛍光灯に比べて、60%以上節電ができて省エネです。
先端まで光るこだわりの設計で、十分な明るさを確保しました。
用途コンパクト形蛍光灯FDL27の置き換え。
商業施設、ホテル、ホールのダウンライトに。
電球の種類コンパクト蛍光灯形LED
口金GX10Q
形状ダブル
管径(Φmm)48
使用温度(℃)-25~+50
入力電圧(V)AC100-242(50/60Hz)
定格寿命(時間)40000(光束維持率70%時)
平均演色評価数(Ra)80以上
力率AC100V:95以上、AC200V:90以上
配光角度(°)360(ピーク照度50%基準)
RoHS指令(10物質対応)対応
ブリッジ技術でスリムなガラス管を結合させた3波長形コンパクト蛍光灯
3波長形蛍光灯とは一般的な蛍光灯よりも色の三原色(青・緑・赤)の3波長域が強調された光を発します
これら3波長は人の目が最も認識しやすい波長なので、従来の蛍光ランプに比べ明るく、色がくっきりときれいに見えるという特徴を持ちます
用途明かり/天井照明/照明器具/電灯/電球/ライト/ランプ/リビング/キッチン/オフィス/店舗/家庭用
平均演色評価数(Ra)>80
平均寿命(時間)6000
電球の種類蛍光灯
FDL蛍光灯の代替えLEDランプ。コンパクト設計で輝度が高く、片口金構造のため、器具内配線が容易です。電源直結工事(バイパス工事)で既存器具をそのままご利用いただけます。商業施設、ホテル等のダウンライト、エクステリア、ホール照明等におすすめです。FDL13W相当で消費電力6W。電源内蔵、密閉器具対応
電球の種類LED
口金GX10q
配光角度(°)360
寸法(Φ×mm)45×114
質量(g)100
調光の可否非対応
対応密閉器具対応
消費電力(W)6
光色昼白色
長さ(mm)114
口金GX10q-2
定格ランプ電力(W)13
バルブ径(Φmm)16.7
1本
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
6本柱タイプのコンパクト形蛍光灯
定格寿命20000時間で長寿命タイプ
用途明かり/天井照明/照明器具/電灯/電球/ライト/ランプ/リビング/キッチン/オフィス/店舗/家庭用
平均寿命(時間)20000
電球の種類蛍光灯
消費電力一般電球13.5Wで100形相当の明るさ光の広がり約280°、全方向に明るいLED電球です。ダウンライトにおすすめ密閉器具、断熱材施工器具にも対応口金下向き器具だけではなく、口金横向き、斜め付け器具にもご使用できます。 (斜め付け:Φ130mm以上が目安、横向き:Φ150mm以上が目安)省エネ法2017年度目標基準値達成
口金E26
光色昼光色
定格消費電力(W)13.5
全長(mm)130
質量(g)104
全光束(Lm)1606
定格寿命(時間)40000
平均演色評価数82Ra
定格入力電流(A)0.229
エネルギー消費効率(Lm/W)118.9
使用場所屋内専用(屋外使用禁止)
外径(mm)50
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
FDL蛍光灯の代替えLEDランプ。コンパクト設計で輝度が高く、片口金構造のため、器具内配線が容易です。電源直結工事(バイパス工事)で既存器具をそのままご利用いただけます。商業施設、ホテル等のダウンライト、エクステリア、ホール照明等におすすめです。FDL27W相当で消費電力10W。電源内蔵、密閉器具対応
電球の種類LED
口金GX10q
配光角度(°)360
寸法(Φ×mm)45×142
質量(g)117
調光の可否非対応
対応密閉器具対応
消費電力(W)10
FPL/FHPコンパクト形蛍光灯をLEDへ。既存器具はそのままでOK!電源内蔵なので簡単な工事で取り付けられます。明るさそのままで消費電力を大幅にカットし、省エネと明るさを両立させた製品となっています。自然光に近いRa80以上で美しい色味を再現します。
用途コンパクト形蛍光灯の置き換え。
商業施設、ホテル、ホールの照明に。
仕様ノイズ対策(EMI):CISPR15 / VCCI Class B
形状シングル
色昼白色
使用温度範囲(℃)-25~50
入力電圧(V)AC100-242(50Hz/60Hz)
定格寿命(時間)50000
色温度(K)5000
保証期間3年
光源色昼白色
配光角度(°)約180
光色昼白色
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料直結配線図(0.31MB)
演色指数(Ra)80以上
電球の種類コンパクト形蛍光ランプ
4本柱タイプのコンパクト形蛍光灯
《3波長形蛍光灯とは》
一般的な蛍光灯よりも色の三原色(青・緑・赤)の3波長域が強調された光を発します。 これら3波長は人の目が最も認識しやすい波長なので、従来の蛍光ランプに比べ明るく、色がくっきりときれいに見えるという特徴を持ちます。
用途レストラン・スーパー等の店舗照明、その他商業施設全般のダウンライト
材質ソフトガラス、ステアタイト、銅合金
色ホワイト
定格寿命(時間)6000
ガラス色ホワイト
演色指数(Ra)80
電球の種類コンパクト蛍光灯
電圧(V)100
質量(kg)0.4
タイプ天井埋込型
埋め込み深さ(mm)118
光源色電球色
材質(枠)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
1本
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
対象動物ねずみ
質量(g)250
寸法(cm)H8.5×W16×9.5
1台
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
光色ナチュラル色
種別27形
長さ(mm)245
質量(g)106
口金GY10q-4
定格消費電力(W)27
全光束(Lm)1855
定格寿命(時間)7500
バルブ径(Φmm)20
色温度(K)5000
適合点灯管FG-1EL、FG-1PL、(電子点灯管)FE1E
電球の種類コンパクト蛍光灯
1本
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
FDL蛍光灯の代替えLEDランプ。コンパクト設計で輝度が高く、片口金構造のため、器具内配線が容易です。電源直結工事(バイパス工事)で既存器具をそのままご利用いただけます。商業施設、ホテル等のダウンライト、エクステリア、ホール照明等におすすめです。FDL18W相当で消費電力8W。電源内蔵、密閉器具対応
電球の種類LED
口金GX10q
配光角度(°)360
寸法(Φ×mm)45×132
質量(g)108
調光の可否非対応
対応密閉器具対応
消費電力(W)8
家・納屋・店舗等からねずみを追い出します。ネズミが慣れにくい超音波自動変化機能付です。3スピーカーで幼ネズミ~耳の聞こえにくい老ネズミまで幅広く効きます。
用途超音波+衝撃波のダブルパワーでねずみを撃退。
対象動物ねずみ
材質ABS樹脂
寸法(mm)119×98×98
周波数(Hz)25000~65000
電源(V)100
角度(°)放射:260
適合面積(m2)468~545(半径約18m)
1個
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
入力電圧(V)100
家庭用ダウンライト
質量(kg)0.3
高さ(mm)(埋込)76
タイプ防滴形
穴径(Φmm)(埋込)100
消費電力(W)4.8
入力電圧(V)AC100
色温度(K)5000
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)75
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
LED一般電球60形相当
光束(Lm)450
配光角度(°)100
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)84
1台
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
関連キーワード