スリムなガラス管をブリッジ技術で結合させた蛍光灯。
長さ(mm)99
形状ダブル
質量(g)65
口金GX10q-1
定格消費電力(W)9
全光束(Lm)520
定格寿命(時間)6000
バルブ径(Φmm)16.7
色温度(K)5000
光色昼白色
電球の種類コンパクト蛍光灯
1箱(10本)
¥20,980
税込¥23,078
当日出荷
1箱(10本)
¥20,980
税込¥23,078
当日出荷
仕様小信号スイッチングダイオード、ON Semiconductor
直径(Φmm)1.5
ピン数(ピン)2
ダイオード(タイプ)整流器、(テクノロジー)シリコンジャンクション、(構成)シングル
整流方式汎用
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
実装タイプ表面実装
1チップ当たりのエレメント数1
最大順方向降下電圧(V)1
ピーク逆繰返し電圧(V)100
ピーク非繰返し順方向サージ電流(A)4
ピーク逆回復時間(ns)4
最大連続順方向電流(mA)300
両端コネクタなしのシングルモード光ケーブル
両端コネクタなしのシングルモード光ケーブル
両端SCコネクタのシングルモード光ケーブル
SC⇔FCのシングルモード光ケーブル
両端FCコネクタのマルチモード光ケーブル
両端SCコネクタのシングルモード光ケーブル
両端FCコネクタのシングルモード光ケーブル
SC⇔FCのマルチモード光ケーブル
SC⇔FCのマルチモード光ケーブル
両端SCコネクタのマルチモード光ケーブル
SC⇔FCのマルチモード光ケーブル
両端2連LCコネクタのシングルモード光ケーブル。
2連LC⇔FCのマルチモード光ケーブル
両端2連LCコネクタのマルチモード光ケーブル
両端コネクタなしのシングルモード光ケーブル
両端SCコネクタのシングルモード光ケーブル
SC⇔FCのシングルモード光ケーブル
両端コネクタなしのマルチモード光ケーブル
両端SCコネクタのマルチモード光ケーブル
両端コネクタなしのマルチモード光ケーブル
両端SCコネクタのマルチモード光ケーブル
両端FCコネクタのマルチモード光ケーブル
両端FCコネクタのマルチモード光ケーブル
2連LC⇔FCのシングルモード光ケーブル
両端2連LCコネクタのシングルモード光ケーブル
2連LC⇔FCのシングルモード光ケーブル
2連LC⇔コネクタなしのマルチモード光ケーブル
2連LC⇔SCのシングルモード光ケーブル
2連LC⇔FCのシングルモード光ケーブル
両端2連LCコネクタのシングルモード光ケーブル
2連LC⇔SCのマルチモード光ケーブル
両端2連LCコネクタのマルチモード光ケーブル
両端2連LCコネクタのマルチモード光ケーブル
2連LC⇔SCのマルチモード光ケーブル
両端SCコネクタのマルチモード(OM3)光ケーブル、OM3仕様に準拠、10ギガビットイーサネット通信で最大300mの通信が可能
両端SCコネクタのマルチモード(OM3)光ケーブル、OM3仕様に準拠、10ギガビットイーサネット通信で最大300mの通信が可能
2連LC⇔SCのシングルモード光ケーブル
関連キーワード
1
2
次へ