カテゴリ

  • 電動工具(7)
  • 制御機器(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 機構部品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 建築金物(1)
  • 切削工具(1)
  • 研磨材(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)

「fds12」の検索結果

17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
部品 コードレスドライバドリル FDS12DAL HiKOKI(旧:日立工機)部品 コードレスドライバドリル FDS12DALHiKOKI(旧:日立工機)
949税込1,044
1個
翌々日出荷
部品 コードレスドライバドリル FDS12DVC HiKOKI(旧:日立工機)部品 コードレスドライバドリル FDS12DVCHiKOKI(旧:日立工機)
2,398税込2,638
1個
翌々日出荷
部品 コードレスドライバドリル FDS12DVA HiKOKI(旧:日立工機)部品 コードレスドライバドリル FDS12DVAHiKOKI(旧:日立工機)
239税込263
1個
翌々日出荷
部品名称プラスビット NO.2X55L形状図番502
部品 コードレスドライバドリル FDS12DVD HiKOKI(旧:日立工機)部品 コードレスドライバドリル FDS12DVDHiKOKI(旧:日立工機)
109税込120
1個
翌々日出荷
扉用戸当り TRUSCO扉用戸当りTRUSCO(1件のレビュー)
659税込725
1個
当日出荷
扉用のスタンダードな戸当です。
用途扉の上部に取り付ける戸当。
10.8Vコードレスインパクトドライバ HiKOKI(旧:日立工機)10.8VコードレスインパクトドライバHiKOKI(旧:日立工機)
14,980税込16,478
1台
当日出荷
軽い。小さい。使いやすい!重さ1.1kg&ほぼペットボトルサイズで使いやすい!10.8Vスライド電池白色LEDライト付
セット内容2.0Ahリチウムイオン電池(BSL1220M)×2個、急速充電器(UC12SL)、ケース、プラスビット付寸法(mm)全長150×全高217×センタハイト29(BSL1220M装着時)質量(kg)1.1(BSL1220M装着時)打撃数(min-1[回/分])0~3200無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~2700モーター直流先端形状六角軸二面幅:6.35ねじ締め能力(mm) 小ねじ4~8使用電池蓄電池:スライド式リチウムイオン電池 BSL12xxシリーズ作業量(目安)なげしビス締め:呼び径4.5mm×長さ90mm(ラワン材・下穴なし)/約40本蓄電池電圧(V)10.8能力(mm) 普通ボルトM5~M12能力(mm) 高力ボルトM5~M10充電時間(分)約30蓄電池容量(Ah)2締付トルク(N・m[kgf・cm])最大:110[1120]、M12高力ボルト(強度区分12.9)、ヘグザゴンソケット使用
J310Dリセプタクルハウジング JST(日本圧着端子製造)J310DリセプタクルハウジングJST(日本圧着端子製造)
4,998税込5,498
1パック(100個)
当日出荷から64日以内出荷
材質ガラス入りPBT難燃性UL94V-0RoHS指令(10物質対応)対応
サブテーブル サンワサプライサブテーブルサンワサプライ
12,980税込14,278
1台
翌々日出荷
SH-FDシリーズ用のサブテーブルです。平机を2段式デスクにします。*ハンギングバーとの併用はできません。
用途SH-FDシリーズ用サブテーブル。奥行(mm)350高さ(mm)912材質天板/木製メラミン化粧板、フレーム/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)総耐荷重(kg)30
小形単段ベーンポンプ ダイキン工業小形単段ベーンポンプダイキン工業
73,980税込81,378
1台
翌々日出荷から90日以内出荷
フランジ付ロケートピン ナベヤフランジ付ロケートピンナベヤ
8,598税込9,458特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
フランジ付であり、上面よりネジで固定できます。
材質SCM440表面処理黒染め熱処理焼入HRC50±5
DC軸流ファン omron(オムロン)DC軸流ファンomron(オムロン)
6,598税込7,258
1個
当日出荷から翌々日出荷
電圧の違いによる影響がなく、輸出時の設計見直し不要 アース線の配線が不要
定格電圧(V)DC24種類DC
ドリル 超硬S TFDS イワタツールドリル 超硬S TFDSイワタツール
6,198税込6,818
1本
翌々日出荷
材質超硬表面処理TiCNコーティング
Qディスク QCFD-S(重研削用) FUJI STAR(三共理化学)Qディスク QCFD-S(重研削用)FUJI STAR(三共理化学)
17,980税込19,778
1箱(10枚×10個)
5日以内出荷
粒度16外径(Φmm)125
液晶ディスプレイ 17型/1280×1024/BNC、HDMI/スピーカー:あり EIZO液晶ディスプレイ 17型/1280×1024/BNC、HDMI/スピーカー:ありEIZO
60,980税込67,078
1台
翌日出荷から8日以内出荷
BNCに加え、HDMIに対応。下方向から見た際の色変位を補正する「Up View」搭載。
付属品2芯アダプタ付電源コード(2m)、VESAマウント取付用ねじ(M4×12mm)×4(FDS1703-AF)、コネクタークランプ、保証書付き取扱説明書質量(kg)約5.2、モニター部:約3.4サイズ17.0型(43.3cm)規格SXGA (Super-XGA)消費電力(W)最大:26、節電時:2.5以下表面処理アンチグレア外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)横表示:367×391.5~491.5×205、モニター部:367×304×59角度調整範囲チルト:上30°、スウィーベル:70°、縦回転:右回り90°コントラスト比800:1(標準)表示色約1677万色解像度1280×1024(推奨)視野角160°/140°(水平/垂直・標準値)動作温湿度範囲0-40℃/20-80%RH(結露なきこと)応答速度20ms(黒→白→黒)入力端子BNC、HDMIスピーカー0.5W+0.5WバックライトLED画素ピッチ(H×V)(mm)0.264×0.264入力電源(V)AC100~240(50/60Hz)アスペクト比5:4パネル駆動方式TN昇降範囲(mm)100輝度(cd/m2)400(標準値)入力ポート映像信号:HDMI (HDCP 1.4)、BNC (コンポジット)、音声:ステレオミニジャック、HDMI角度調節
48cm(19.0)型カラー液晶モニター DuraVision FDS1903-A EIZO48cm(19.0)型カラー液晶モニター DuraVision FDS1903-AEIZO
81,980税込90,178
1台
当日出荷
BNC端子を搭載しコンポジット入力信号に対応。HDMI入力を1系統装備し、HDDレコーダー等の録画機器とのデジタル接続が可能。画面を見上げるように設置する場合(天吊り、高所への壁掛け)でも、液晶パネルの視野角特性(画面全体が暗く、グレーがかる)を補正し、映像をはっきりと表示(UpView 機能)。ビデオ信号の表示範囲をノーマル(95%)とアンダースキャン(100%)に切り替えが可能。アンダースキャン表示にすることで、ビデオ信号全体の表示が可能24時間連続使用、かつ2年間保証専用リモコンを同梱、離れた場所から操作が可能。壁掛けなどの高所設置時に有効。
付属品2芯アダプタ付電源コード(2m)、リモコン、リモコン用電池、VESAマウント取付用ねじ(M4×12mm)×4(FDS1903-AF)、コネクタークランプ、保証書付き取扱説明書電源(V)AC100~240(50/60Hz)機能Up View、昇降:100mm、チルト:上30°、スウィーベル:70°、縦回転:右回り90°コントラスト比1000:1(標準)表示色約1677万色応答速度(標準値):10ms(黒→白→黒)入力端子HDMI(HDCP 1.4)、BNC(コンポジット)、ステレオミニジャック、HDMIVESAマウント(mm)取付穴ピッチ(VESA規格):100×100、M4、深さ3.5~10.4スピーカー0.5W+0.5W動作温度(℃)0~40バックライトLED動作湿度(%RH)20~80(結露なきこと)ビデオフォーマットNTSC、PAL、SECAM走査周波数【デジタル走査周波数(水平/垂直)】15~68kHz/50~61Hz輝度(cd/m2)350(標準値)
コードレスドライバドリル用プッシュスイッチ HiKOKI(旧:日立工機)コードレスドライバドリル用プッシュスイッチHiKOKI(旧:日立工機)
109税込120
1個
翌々日出荷
DCスピードコントロールスイッチ HiKOKI(旧:日立工機)DCスピードコントロールスイッチHiKOKI(旧:日立工機)(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
翌々日出荷
適合FDS-12DVC(2SSK) 旧仕様