カテゴリ
- 自動車純正部品(447)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(67)
- 制御機器(39)
- 自動車補修部品(31)
- パソコン/周辺機器(28)
- 科学研究・開発用品(25)
- 事務用品(25)
- バイク純正部品(21)
- 切削工具(20)
- 機構部品(19)
- バイク部品(18)
- 測定用品(18)
- 店舗什器・備品(16)
- 配管・水廻り設備部材(15)
- 建材・エクステリア(12)
- メカニカル部品(11)
- トラック純正部品(11)
- フォークリフト・産機・建機用品(10)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(9)
- FA担当者のオススメ新商品(9)
- 油圧機器・油圧ホース(8)
- 家電(8)
- 学童・教育用品(7)
- 電動工具(7)
- 建築金物(6)
- 空調・照明・電設資材(5)
- タイヤ・足回り(5)
- 物流用品(4)
- 日用品(4)
- 肥料・農薬・除草剤・種(4)
- 空圧工具(4)
- 塗料(3)
- 電気材料(3)
- 作業工具(3)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- 厨房用品(2)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- オフィス家具(2)
- 自転車部品(2)
- 農業・園芸資材(2)
- 接着剤・補修材(1)
- 防犯用品(1)
- 防災用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 医療(1)
- 整備工具・収納(1)
- マスク(1)
- 研磨材(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- ADVANTEC(10)
- Festo(28)
- HiKOKI(ハイコーキ)(5)
- IKO(日本トムソン)(6)
- MAZDA(マツダ)(75)
- ParkerTAIYO(8)
- SMC(31)
- アズワン(7)
- エスコ(15)
- ケージーパルテック(11)
- スバル(367)
- フェローズ(23)
- ホンダ(22)
- メディアカバーマーケット(16)
- 京セラ(6)
- 岩田製作所(20)
- 新コスモス電機(8)
- 日野自動車(10)
- 横浜ディスプレイミュージアム(13)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

カエルの発生順序模型 FE-10N
ナリカ¥60,000税込¥66,0001個6日以内出荷10段階、受精卵から神経肺後期までの過程を10段階に示したものです。その他木台付き材質プラスチック寸法(mm)450×140×200質量(kg)約1.8
パナソニック/加湿フィルター/FE-ZEE10
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥7,498税込¥8,2481個当日出荷パナソニック加湿器FE-KXF15、KFE10、FE-KFE15用の交換用加湿フィルターです。交換目安10年(約120ヶ月)アズワン品番65-0340-88
シムプレート定尺品 材質鉄(SPCC相当)
岩田製作所(8件のレビュー)¥5,798税込¥6,3781枚翌日出荷材質鉄(SPCC相当)長さL(mm)1000幅W(mm)320RoHS指令(10物質対応)対応
シムリングFE (10枚入)T0.5
岩田製作所¥549~税込¥604~1袋(10枚)当日出荷から翌々日出荷機械組立時の隙間調整に便利なシム・スペーサーです。材質SPCC板厚t(mm)0.5RoHS指令(10物質対応)対応
火災避難用保護具(簡易防炎マスク) EM-EF10
重松製作所¥11,980税込¥13,1781個当日出荷煙や一酸化炭素から10分間呼吸を保護します。視界すっきりコンパクト、装着簡単、軽量です。質量(g)250以下規格(一財)日本消防設備安全センター性能評定合格品:評27-004号有効期限(年)5(製造年月から)機能防煙入数1個
FEP用両サドル
未来工業¥5,298税込¥5,8281セット(10個)当日出荷から翌日出荷ミラレックスFの固定に使用します。 サドル内側の突起がミラレックスFの波の谷部にくい込み、確実に固定でき、管のズレが生じません。
シムリングFE (10枚入)T1.0
岩田製作所¥599~税込¥659~1袋(10枚)翌々日出荷機械組立時の隙間調整に便利なシム・スペーサーです。材質SPCC板厚t(mm)1RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂丸棒
アズワン¥1,920~税込¥2,112~1個当日出荷から5日以内出荷加工が必要な方は、別商品の「かんたんオーダー加工」へ(本商品は加工できません)。形から選べる早見表はこちら(PDF)長さ(mm)495
真空発生器VGタイプ 交換用エレメント フィルタエレメント
PISCO(ピスコ)¥2,598税込¥2,8581袋(10個)当日出荷ろ過度(μm)10エレメント型式VGFE10材質(エレメント)PVF(ポリビニールホルマール)
シムリングFE (10枚入)T0.1
岩田製作所¥439~税込¥483~1袋(10枚)翌々日出荷機械組立時の隙間調整に便利なシム・スペーサーです。材質SPCC板厚t(mm)0.1RoHS指令(10物質対応)対応
Dパッキン(PTFE被覆)
ダイコー(1件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1枚当日出荷種別フランジ用全面パッキン材質EPDMゴム、PTEF厚さ(mm)3使用温度範囲(℃)-40~100最高使用圧力(MPa)0.98使用圧力10K
シムリングFE (10枚入)T0.3
岩田製作所¥439~税込¥483~1袋(10枚)翌々日出荷機械組立時の隙間調整に便利なシム・スペーサーです。材質SPCC板厚t(mm)0.3RoHS指令(10物質対応)対応
シムリングFE (10枚入)T0.2
岩田製作所¥439~税込¥483~1袋(10枚)翌々日出荷機械組立時の隙間調整に便利なシム・スペーサーです。材質SPCC板厚t(mm)0.2RoHS指令(10物質対応)対応
異径両口フレアージョイント
アソー(5件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から4日以内出荷材質C3604BD形状ソケット種類銅管用継手最高使用圧力(MPa)3.45使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油
徐鉄槽
日立¥269,800税込¥296,7801台欠品中井戸水の鉄分除去に。性能鉄分濃度5mg/Lを600L浄水可能(ろ過水量40L/分の時)質量(kg)70管径(Φmm)入口・出口/25(フランジ式)、逆洗水/16(ねじ込み式)水量(L/min)(最大処理)40除去出来るもの鉄分(カナケ・10mg/Lまで)、濁り(水に浮遊の5μm以上のもの)最高使用圧力(kPa)400粒子径(μm)(除去可能)5以上
ICカード式キーボックス
日本アイ・エス・ケイ¥179,800税込¥197,7801台当日出荷ICカードを登録して使用できます。(FeliCa、MIFARE対応)。履歴閲覧ソフトKYF-20(別売り)を使用し、履歴の閲覧・保存・印刷・タイムロック(解錠可能時間帯制限機能)が可能です。付属品単3形アルカリ乾電池:4本(電池ケース内)、固定用皿木ネジ:6本、非常解錠キー:2本仕様認証方式:ICカード式トラスコ品番251-1389材質スチール(ウレタン樹脂塗装)質量(kg)7色ホワイト高さ(mm)250奥行(mm)146間口(mm)360外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×146×250ホルダー数10個(10連×1)施錠方法ICカード式寸法(幅×奥行×高さ)(mm)360×146×250
シムリングFE (10枚入)T0.15
岩田製作所¥439~税込¥483~1袋(10枚)翌々日出荷機械組立時の隙間調整に便利なシム・スペーサーです。材質SPCC板厚t(mm)0.15RoHS指令(10物質対応)対応
偏心カラー付きカムフォロア CFE-B(保持器付き)
IKO(日本トムソン)¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷から42日以内出荷スタッドに偏心カラーが固定されているため、相手トラック面に対するラジアル方向の位置決めが簡単に行えます。 偏心量は0.4mmから1.5mmです。
平底ナスフラスコ FEシリーズ
アズワン¥3,168税込¥3,4851個翌々日出荷平底タイプのナスフラスコです。フラスコ台不要で、机にそのまま置けます。従来の平底ナスフラスコよりも安定して自立します。三角フラスコとナスフラスコをかけ合せたフラスコです。エバポレーターに使用可能です。種別ナスフラスコ材質硼珪酸ガラス-1
フッ素樹脂フィルム(PTFE)210×297mm
アズワン¥82,700税込¥90,9701袋(10枚)当日出荷から7日以内出荷加工が必要な方は、別商品の「かんたんオーダー加工」へ(本商品は加工できません)。形から選べる早見表はこちら(PDF)寸法(mm)210×297サイズA4耐熱性◎連続使用温度(℃)260耐薬品性◎難燃性94V-0融点(℃)327耐候性◎![食品用静電気(帯電)防止用ホース 吸引・圧送[トヨフーズアースホース TFE] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono74066774-240906-02.jpg)
食品用静電気(帯電)防止用ホース 吸引・圧送[トヨフーズアースホース TFE]
TOYOX(トヨックス)¥23,980~税込¥26,378~1本翌々日出荷から6日以内出荷【静電気(帯電)防止ホース】 静電防止帯とSUSワイヤー構造により静電気(帯電)防止効果が半永久的に続く。圧送・吸引(バキューム)で使用可能な食品用ホース。 【安定搬送】シームレス(継ぎ目なし)内面フラット構造なので、粉体等流体残留物が残りにくい。 【耐熱性】使用温度範囲:-5~70℃。 【豊富なサイズ】ホース内径32~100ミリまでの豊富なサイズバリエーションがあり用途に応じて選定できる。 【アースが簡単施工】専用のアース用クリップを取付けるだけで、余分な作業がなく、作業時間短縮。 【法適合】食品衛生法適合(PL制度)、FDA(米国食品医薬品局)適合品、RoHS2修正規制適合で安全・安心。用途帯電防止・食品粉粒体搬送サクション、デリバリー共用耐圧ホース使用温度範囲(℃)-5~70材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】SUS316色ナチュラル透明機能圧送、吸引、耐熱、耐油鉱物油、耐油動植物油、折れつぶれ防止、帯電防止、透明性、柔軟性使用流体水(工業用水)、飲料・飲用水、食品・飲料(油脂含む)、薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気法規制食品衛生法196号適合(PL制度)、FDA(CFR21.170~199)適合、RoHS2修正規制適合RoHS指令(10物質対応)対応特性食品対応、静電気防止
シムリング板厚セット FE(各10枚入)
岩田製作所¥1,498~税込¥1,648~1セット(1枚)翌々日出荷機械組立時の隙間調整に便利なシム・スペーサーです。材質SPCCRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製 軒天用ベントキャップ (ガラリ付)
パナソニック エコシステムズ ベンテック¥5,998税込¥6,5981台当日出荷から3日以内出荷●薄形。 ●縦ガラリ。 ●固定金具方式(軒天ボードの厚み16mm以下で挟み込み取り付け可能)材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら


























![食品用静電気(帯電)防止用ホース 吸引・圧送[トヨフーズアースホース TFE] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono74066774-240906-02.jpg)